2ページ目: 洗面所・トイレ

LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
559件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 普通便座 INAX(LIXIL)

    普通便座

    INAX(LIXIL)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    「安心」「信頼」のISO抗菌仕様の便座。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸規格ISO抗菌機能本体ワンタッチ着脱フタの有無便フタ:あり
  • 18 S・SB用便ふた TOTO

    18 S・SB用便ふた

    TOTO
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
  • 18・'16U用便ふた TOTO

    18・'16U用便ふた

    TOTO
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
  • 15 S・SB用便ふた TOTO

    15 S・SB用便ふた

    TOTO
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
  • ハンドドライヤー INAX(LIXIL)

    ハンドドライヤー

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    省エネ使用の壁掛けコンパクトタイプ。
    寸法(mm)245×143×470質量(kg)約4ホワイトモーター整流子モーター電源コード(m)1.3風速(m/s)110運転音(dB)58材質(カバー)ABS樹脂吹出方向片面吹出し定格電源AC100V 50/60Hzモーター寿命(年)400回/日使用で7年水受け部あり(0.6L)
  • 普通便座 前割便座 ふた無しタイプ TOTO

    普通便座 前割便座 ふた無しタイプ

    TOTO(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状前割便座サイズ標準(レギュラー)機能抗菌施工内容下面施工フタの有無便フタ:なし
  • 前丸便座 カクダイ

    前丸便座

    カクダイ(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準、大型(エロンゲート)兼用サイズです。
    材質PP、POM形状前丸サイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズフタの有無便フタ:あり
  • 便座・便ふた取り替えパーツ 10 S・SB用便ふた(TCF6331E系用) TOTO

    便座・便ふた取り替えパーツ 10 S・SB用便ふた(TCF6331E系用)

    TOTO
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
    寸法(mm)403×402×93
  • 手洗金具 TOTO

    手洗金具

    TOTO
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
  • ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 3面鏡 タカラスタンダード

    ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 3面鏡

    タカラスタンダード
    28,980税込31,878
    1セット
    5日以内出荷
    仕様LED:5W、コンセント:内側1口・外側1口
  • フタ開閉工具ロングタイプ(TEA95/95L/96/96L用) ミナミサワ

    フタ開閉工具ロングタイプ(TEA95/95L/96/96L用)

    ミナミサワ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    タイプフタ開閉工具ロング
  • フラッシュマン リカバリー2/TEA99/100改装用 ミナミサワ

    フラッシュマン リカバリー2/TEA99/100改装用

    ミナミサワ
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
    シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間洗浄方式フラッシュバブル式
  • ロータンク カクダイ

    ロータンク

    カクダイ(5件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
    用途トイレ
  • 21PS・P用便ふた TOTO

    21PS・P用便ふた

    TOTO
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
  • 普通便座(前割) INAX(LIXIL)

    普通便座(前割)

    INAX(LIXIL)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    仕様固定式形状前割フタの有無便フタ:あり
  • フラッシュマンリカバリー3 AC100Vタイプ ミナミサワ

    フラッシュマンリカバリー3 AC100Vタイプ

    ミナミサワ
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    既設のセンサー部に直接設置。設備を活かしてコスト低減。施工の手間軽減
    シルバー適合本体シリーズ名TOTO:US301C・US401C、INAX:AWU802・AWU505機能洗浄:前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間を設定可能、設備保護洗浄:最終使用から24時間ごとに洗浄、凍結防止機能:外気が低温になると気温に応じて間欠吐水し、凍結を防止使用電源(V)AC100(50/60Hz、蓋内の既設電源を利用)外装ステンレスプレート洗浄水量(L)淀掛け洗浄:約1.5~2.3(標準)、約2~3.4(長め)洗浄方式淀掛け洗浄、スプレッダー洗浄適合水圧(MPa)最低水圧0.05(動水圧)、最高水圧0.75(静水圧)
  • ハンドドライヤー(ECOD) ソウイジャパン

    ハンドドライヤー(ECOD)

    ソウイジャパン
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    簡単に設置可能な家庭用のハンドドライヤー。手を差し入れるだけで自動的に作動するセンサー式を採用し、接触を最小限に抑えることで、感染症対策や清潔感を求められる環境に適しています。開始から3秒後、45℃の温風を出して手に残った水滴を一気に乾燥させます。45℃という温度は高すぎず、低すぎず、肌を過度に乾燥させない温度で、水滴だけを乾燥しやすい温度に設定しています。ペーパータオル不要のため、ゴミ削減や補充作業の手間を減らせる点も大きな魅力です。シンプルで無駄のないデザインは、公共施設や飲食店、オフィスの洗面空間にも自然に馴染みます。また、操作が直感的で誰でも使いやすく、小さなお子さまから高齢の方まで安心して利用可能。「衛生面・省コスト・利便性」を同時に叶えたい施設運営者におすすめのハンドドライヤーです。
    定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)700
  • 14 GG用便ふた TOTO

    14 GG用便ふた

    TOTO
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
  • シャワートイレKBシリーズ(便フタなし) INAX(LIXIL)

    シャワートイレKBシリーズ(便フタなし)

    INAX(LIXIL)
    62,980税込69,278
    1台
    10日以内出荷
    タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式
  • ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W600 1面鏡(収納棚付) タカラスタンダード

    ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W600 1面鏡(収納棚付)

    タカラスタンダード
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    仕様LED:5W、コンセント1口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ミラー】600×159×1130対応【化粧台】デッキ水栓タイプ
  • 普通便座(固定) INAX(LIXIL)

    普通便座(固定)

    INAX(LIXIL)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    仕様固定式形状前丸フタの有無便フタ:あり
  • 洗面化粧台BGAシリーズ サイドウォールキャビネット クリナップ

    洗面化粧台BGAシリーズ サイドウォールキャビネット

    クリナップ
    6,398税込7,038
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    洗面化粧台BGAシリーズ サイドウォールキャビネット
    高さ(mm)410奥行(mm)320
  • LIXIL シャワートイレRTシリーズ INAX(LIXIL)

    LIXIL シャワートイレRTシリーズ

    INAX(LIXIL)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    便座をいつも適温に保ちます。ニオイの強弱を感知して脱臭力を自動調整します。本体に操作パネルがないため狭いスペースにも取り付けられます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状先丸質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60温度(℃)(温水)32~40定格消費電力(W)350安全装置温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ :1.2(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式操作パネル壁リモコン型快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、便座ヒーターオートOFF、Wパワー脱臭、コードレスリモコン、スーパー節電、電源スイッチ、そでなしデザイン年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)吐水量(L/min)(おしり)0.27~0.57、(ビデ)0.45~0.65脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式給水圧力(MPa)0.05(流動時)、0.75(静止時)温水貯蔵方式貯湯式
  • シャワートイレ RWシリーズ INAX(LIXIL)

    シャワートイレ RWシリーズ

    INAX(LIXIL)
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×541×104
  • フラッシュマン リカバリー2/TEA95L/96L改装用 ミナミサワ

    フラッシュマン リカバリー2/TEA95L/96L改装用

    ミナミサワ
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
    仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)1~40(水温)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)使用周囲温度(℃)1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa洗浄水量(L)約1.5~2.3(淀掛け洗浄/標準)、約2~3.4(淀掛け洗浄/眺め)設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)約2(0.1MPa/出荷時設定で1回あたり)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
  • 普通便座(便フタなし・固定) INAX(LIXIL)

    普通便座(便フタなし・固定)

    INAX(LIXIL)
    5,598税込6,158
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性抜群。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    機能本体ワンタッチ着脱フタの有無便フタ:なし
  • スローダウン機構付暖房便座(標準) INAX(LIXIL)

    スローダウン機構付暖房便座(標準)

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    材質PP樹脂形状前丸幅(mm)412質量(kg)約2.5高さ(mm)131タイプ標準使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)504定格消費電力(W)45安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座、スローダウン便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)128省エネ基準達成率(%)110適合便器一般洋風便器(BL認定品)・トイレーナR・C-P13S・C-P13P・C-19・C-P145S表面温度(℃)切(室温)~約36
  • 普通便座 ソフト閉止付き(レギュラーサイズ) TOTO

    普通便座 ソフト閉止付き(レギュラーサイズ)

    TOTO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    形状前丸サイズ標準(レギュラー)フタの有無便フタ:あり
  • 温水洗浄便座 瞬間式 東芝

    温水洗浄便座 瞬間式

    東芝
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    お湯切れの心配がなく、水道水圧の低いご家庭でも安定した水勢で洗浄できる瞬間式の温水洗浄便座です。通常のおしり洗浄に加えて集中洗浄モードを搭載。水の飛び散りを抑えながらパワフルに洗浄します。本体にほこりがつきにくいように、フルカバーの便座フタを採用。取っ手付きで開閉がしやすい仕様です。
    仕様【吐水方式】水ポンプにより吐水質量(kg)約4.5パステルアイボリー消費電力(W)1250(温水ヒーター1200、便座ヒーター50)コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×530×128安全装置サーモスタット、温度ヒューズヒーター【温水ヒーター】セラミックヒーターメモリー機能〇 温水温度・水勢・ノズル位置など調整方式水温:3段階+切、水勢い:おしりビデ各5段階、便座:3段階+切使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75省エネ基準達成率(%)160(目標)洗浄水量(L)おしり:0.31~0.46/分、ビデ:0.3~0.42/分(水ポンプの回転数を変えて水勢調節)
  • 18・'16HX用便ふた TOTO

    18・'16HX用便ふた

    TOTO
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
  • シャワートイレKAシリーズ INAX(LIXIL)

    シャワートイレKAシリーズ

    INAX(LIXIL)
    76,980税込84,678
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式
  • シャワートイレKBシリーズ INAX(LIXIL)

    シャワートイレKBシリーズ

    INAX(LIXIL)
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
  • ノズル先端交換キット LIXIL

    ノズル先端交換キット

    LIXIL
    739税込813
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 窓下棚 タカラスタンダード

    ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 窓下棚

    タカラスタンダード
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 1面鏡(収納棚付) タカラスタンダード

    ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 1面鏡(収納棚付)

    タカラスタンダード
    12,980税込14,278
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様LED:5W、コンセント1口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ミラー】750×159×1130対応【化粧台】デッキ水栓タイプ
  • ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W600 2面鏡 タカラスタンダード

    ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W600 2面鏡

    タカラスタンダード
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様LED:5W、コンセント:内側1口・外側1口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セットミラーパネル】600×30×210【ミラー】600×175×920対応【化粧台】デッキ水栓タイプ
  • 和風アタッチメント INAX(LIXIL)

    和風アタッチメント

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    和風洗い出し両用便器を、洋風トイレに変身させます。配水管や壁床の大きな工事がいらず、短時間で取付可能。シャワートイレも取付可能。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    セット内容和風アタッチメント本体・付属金具・床固定木ねじセット(4本)・踏み台材質陶器製ピュアホワイト
  • ビデ用ノズル先端 INAX(LIXIL)

    ビデ用ノズル先端

    INAX(LIXIL)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    適合2016年モデルサティスG及ビSタイプ用、サティスGタイプ(DVG200型)、サティスSタイプ(DVS700型、DVS600型)、New PASSO(EA20型)、センシア アリーナホワイト
  • おしり用ノズル先端 INAX(LIXIL)

    おしり用ノズル先端

    INAX(LIXIL)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    適合2016年モデルサティスG及ビSタイプ用、サティスGタイプ(DVG200型)、サティスSタイプ(DVS700型、DVS600型)、New PASSO(EA20型)、センシア アリーナホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)

住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

洗面所・トイレ