6ページ目: 洗面所・トイレ

LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
1,063件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗面化粧台ラクトワ(化粧台のみ) クリナップ

    洗面化粧台ラクトワ(化粧台のみ)

    クリナップ
    36,980税込40,678
    1セット
    5日以内出荷
    楽に選べてスタイリッシュ。シンプルで空間になじむ洗面ボウルと、幅広いデザインと調和する扉カラーをラインナップ。手軽にコーディネートを楽しめます。
    高さ(mm)800奥行(mm)530
  • 洗面化粧台 Lシリーズ 1面ミラーキャビネット 間口600 住実

    洗面化粧台 Lシリーズ 1面ミラーキャビネット 間口600

    住実
    14,168税込15,585
    1台
    8日以内出荷
    毎日の使い勝手と収納を考えた1面鏡ミラーキャビネット。細かな洗面用品を効率よく収納できるワイドトレーを4つ装備しています。※照明をONにすると曇り止めヒーターも通電します。ミラー下に奥行約8cmの仮置き棚を装備。洗顔の時に眼鏡や腕時計などの仮置き場所として使えます。ミラーの左右にコンセントを2つ装備。電気シェーバーなどの充電中でもドライヤーや電化製品をご使用いただけます。
    仕様60Wタイプ、電球形LED照明、トレー×4高さ(mm)1025奥行(mm)190間口(mm)600コンセント2個
  • 洗面化粧台 Sシリーズ 1面ミラーキャビネット 間口750 住実

    洗面化粧台 Sシリーズ 1面ミラーキャビネット 間口750

    住実
    17,136税込18,850
    1台
    8日以内出荷から13日以内出荷
    鏡下のフラットなカウンターは小物の一時置きに便利です。H1800mm対応でリフォームにもお勧めです。
    高さ(mm)1025奥行(mm)190間口(mm)750コンセント2個
  • 暖房便座 アサヒ衛陶

    暖房便座

    アサヒ衛陶
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    前丸型ソフトクローズ付きの電子制御式暖房便座です。「節電」モードで9時間ヒーター部への通電をカットし、無駄な電気を節約します。温度切替スイッチはプッシュ式で操作性向上。便座・便フタがゆっく閉まるソフト閉止を採用。レギュラー/エロンゲート共用タイプ。
    材質便座:ポリプロピレン形状前丸幅(mm)380高さ(mm)59消費電力(W)50安全装置電子制御と温度ヒューズ電源コード(m)1.2機能タイマー節電(9時間切)温度調節4段切り替え、電子制御式 「切」室温/「低」33℃/「中」37℃/「高」40℃本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380×501×59ヒーター容量(W)48(塩ビ被膜ヒーター)定格電源AC100V(50/60Hz)
  • 洗面化粧台HVシリーズ 片引き出しタイプ+3面鏡LED照明(一般地向け) ハウステック

    洗面化粧台HVシリーズ 片引き出しタイプ+3面鏡LED照明(一般地向け)

    ハウステック
    71,980税込79,178
    1セット
    11日以内出荷
    仕様下台:片引き出し、鏡:3面鏡、水栓:ホワイト水栓、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:全面鏡裏収納、トレイ6個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト奥行(mm)490容量(L)(洗面ボウル)10間口(mm)750照明電球形LEDランプ4.4W×2個セット高さ(mm)1830使用地区一般地向け材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
  • 洋風簡易水洗便器FZ300(手洗無) ダイワ化成

    洋風簡易水洗便器FZ300(手洗無)

    ダイワ化成
    72,980税込80,278
    1セット
    4日以内出荷
    オリジナルのフラッパー構造「水溜め機構」で、汚れの付着・臭いを防ぎます。まるで水洗トイレのような使用感が特徴です。
  • トラップ付壁掛ストール小便器 (壁排水) INAX(LIXIL)

    トラップ付壁掛ストール小便器 (壁排水)

    INAX(LIXIL)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    男性小用時において、洋風便器より使い勝手がよく、ハネ防止にも効果的です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用排水方式排水鉛管・塩ビ管洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4洗浄方式スプレッダー洗浄
  • リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZCタイプ手洗い付 CZ1グレード INAX(LIXIL)

    リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZCタイプ手洗い付 CZ1グレード

    INAX(LIXIL)
    98,980税込108,878
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状先丸質量(kg)約10使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.76(貯湯式)温度(℃)0~40定格消費電力(W)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×739×620安全装置温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路電源コード(m)有効長さ:1(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)250年間消費電力量(kWh/年)180(節電機能切時:253)吐水量(L/min)(おしり)0.34~0.68(ビデ)0.38~0.65脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
  • リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZAタイプ手洗い付 MZ2グレード INAX(LIXIL)

    リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZAタイプ手洗い付 MZ2グレード

    INAX(LIXIL)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状先丸質量(kg)約11使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)手洗無:416×764×524、手洗付:416×764×620電源コード(m)有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付)操作パネル壁リモコン型年間消費電力量(kWh/年)178(節電機能切時:250)給水圧力(MPa)(流動時)0.06(静止時)0.75温水貯蔵方式貯湯式
  • 【オーダー】洗面化粧台 BGAシリーズ 間口600mm クリナップ

    【オーダー】洗面化粧台 BGAシリーズ 間口600mm

    クリナップ
    38,980税込42,878
    1セット
    6日以内出荷
    シンプルな美しさを追求した洗面化粧台。奥行き50cmのコンパクトなボディに、洗面化粧台としての機能をしっかりまとめたBGA。見た目だけではなく、使い勝手も向上させたスクエア&シンプルなデザインが洗面室を彩ります。
    奥行(mm)500間口(mm)600扉形式開きタイプ(D500×H825)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】洗面化粧台J1シリーズ 開口750タイプ INAX(LIXIL)

    【オーダー】洗面化粧台J1シリーズ 開口750タイプ

    INAX(LIXIL)
    58,500税込64,350
    1セット
    6日以内出荷
    スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
    サービス分類オーダー・加工
  • FZシリーズ リトイレ便器・タンクセット 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL)

    FZシリーズ リトイレ便器・タンクセット 寒冷地 手洗付

    INAX(LIXIL)
    53,980税込59,378
    1セット
    3日以内出荷
    便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。 排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
  • FZシリーズ リトイレ便器・タンクセット 一般地 手洗無 INAX(LIXIL)

    FZシリーズ リトイレ便器・タンクセット 一般地 手洗無

    INAX(LIXIL)
    53,980税込59,378
    1セット
    3日以内出荷
    便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。 排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    主な機能ハイパーキラミック・パワーストリーム洗浄
  • 洗面化粧台BTS(間口500mm)1面鏡タイプ クリナップ

    洗面化粧台BTS(間口500mm)1面鏡タイプ

    クリナップ
    56,980税込62,678
    1セット
    3日以内出荷
    リーズナブルなのに、機能が充実 予算に合わせて多彩に選べます。 お求めやすい価格でより機能が充実しました。75cm、60cm、50cmと3つの間口サイズが揃い、アパート等のサニタリーにも最適です。 シャワー付き洗髪タイプとスタンダードな洗面タイプを用意したほか、ミラーや収納部も豊富なバリエーションから選べます。
    高さ(mm)750奥行(mm)560容量(L)6(陶器ボール)間口(mm)500コンセント個数1個付総高さ(mm)1800使用地区一般地色(扉)ホワイトミラー形状1面鏡(LED5.4W)扉形式【化粧台】左片開き水栓タイプシングルレバー水栓
  • 洗面化粧台BGA(間口750mm)1面鏡タイプ クリナップ

    洗面化粧台BGA(間口750mm)1面鏡タイプ

    クリナップ
    44,980税込49,478
    1セット
    3日以内出荷
    シンプルな美しさを追求した洗面化粧台 奥行50cmのコンパクトなボディに、洗面化粧台としての機能をしっかりとまとめております。 見た目だけではなく、使い勝手も向上させたスクエア&シンプルなデザインが洗面所を彩ります。
    仕様【点検口】底板高さ(mm)800奥行(mm)500容量(L)15(人工大理石ボール)間口(mm)750コンセント個数1個付総高さ(mm)1850使用地区一般地色(扉)モノホワイトミラー形状1面鏡(LED11.2W)扉形式【化粧台】開き扉水栓タイプ節湯C1シャワー付きシングルレバー水栓
  • 便フタキット サティスDV100用 INAX(LIXIL)

    便フタキット サティスDV100用

    INAX(LIXIL)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    適合サティスDV100タイプ(2001年モデル)
  • 洗浄便座 サンウォッシュ リモコンタイプ アサヒ衛陶

    洗浄便座 サンウォッシュ リモコンタイプ

    アサヒ衛陶
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    リモコン操作の「リモコンタイプ」と、手元操作の「袖付きタイプ」が選べます。 ノズル掃除ボタンで着座OFF状態でもノズル洗浄ができ清潔です。 ボタン操作ひとつで温水タンク内の水を自動で入れ替えます。 (おしり、ビデ洗浄から72時間毎の自動入れ替え設定可能) 次に使用する人に配慮して、ニオイの原因となる要素を触媒脱臭機能で除去します。 使用中および立ち上がった後に脱臭機能が働きます。 便座と便ふたは強く閉じてもゆっくりと閉まり、「バタン」という不快な音がほとんどしません。 タンク容量を小さくし、ヒーター容量を高出力にすることでタンク内に給水する水を素早くお湯にして吐出します。 連続で使用しても、水温プラス約15~20℃の設定を保ちます。
  • アルテ化粧台用 1面鏡 Janis(ジャニス工業)

    アルテ化粧台用 1面鏡

    Janis(ジャニス工業)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    アルテ化粧台用の1面鏡 間口600mm
    タイプくもり止め無し間口(mm)600
  • 照明カバー INAX(LIXIL)

    照明カバー

    INAX(LIXIL)
    1,698税込1,868
    1台
    4日以内出荷
  • 洗面化粧台KCシリーズ TOTO

    洗面化粧台KCシリーズ

    TOTO
    49,980税込54,978
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 水圧式洗浄便座Kirei SG 杉半

    水圧式洗浄便座Kirei SG

    杉半
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷から31日以内出荷
    電源のない環境でも使える電源不要、水圧式洗浄便座。洗浄機能は水圧で使えるので、世界中のご自宅で使えます。レバーで洗浄圧調整、「おしり洗浄」と女性に優しい「ビデ洗浄」機能。万が一硬水(井戸水)でホースが詰まっても、給水ホースと分岐綱手に搭載したフィルタの掃除で洗浄機能復活。QRコードから取付動画読み取り、閲覧しながら自分で簡単に取付できます。海外にも手荷物で持ち出し可能。モーターが非搭載だから、手荷物検査に引っかからずスーツケースで簡単に運べます。
    用途電源のない団地、アパート、システムバスでも使用可能で、水道さえ通っていれば災害時でも使えます。付属品ベースプレート、ストッパー、給水ホース、分岐継手形状前丸寸法(mm)370×500×60ピュアホワイト電源電源不要機能常温洗浄、べん蓋ゆっくりクローズ水圧静圧0.07~0.8MPa 、 動圧0.03MPa以上吐水量(L/min)0.35~1.08フタの有無便フタ:あり
  • デザイン洗面 アール キャビネット+洗面ボウル一体型カウンター アサヒ衛陶

    デザイン洗面 アール キャビネット+洗面ボウル一体型カウンター

    アサヒ衛陶
    63,980税込70,378
    1セット
    8日以内出荷
    シンプル形状も存在感漂う 洗練されたシックな空間を演出するボウル一体型カウンターのインテリア性の高い間口500mmタイプの洗面化粧台アールのキャビネット+洗面ボウル一体型カウンター部分。。 限られたスペースに収まるコンパクトサイズで、サニタリースペースへの設置はもちろん、玄関や二階などへのセカンド洗面としてもお勧めです。 継ぎ目がなく、シンプルな人工大理石製の一体型カウンタースクエアシンク。汚れがたまりにくい形状で、お手入れも簡単です。 水栓金具は、シングルレバー混合栓(節湯水栓)。ムダなお湯を効果的に削減!消費エネルギーを抑制し、CO2削減にも貢献。水とお湯の切り替え時に”カチッ”というクリック感でお知らせ。湯水を適切に使い分けられます。 化粧台本体は、1枚扉タイプ で収納スペースはコンパクトサイズでありながら洗剤などの小物をスッキリ収納できます。フローティングデザインのようなキャビネットは、洗面空間を広々と感じさせます。
    用途戸建て住宅、共同住宅、マンション、ハイツ、アパート、商業施設、店舗、工場、倉庫、ホテル、宿泊施設、商用施設など間口(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×445×800(ボウルあふれ面まで)材質(扉)低圧メラミン化粧板使用キャビネット1枚扉タイプホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆洗面ボウルボウル一体型カウンターボウル容量(L)6
  • デザイン洗面 オーラ キャビネット+洗面ボウル付カウンター アサヒ衛陶

    デザイン洗面 オーラ キャビネット+洗面ボウル付カウンター

    アサヒ衛陶
    89,980税込98,978
    1セット
    8日以内出荷
    丸みのある陶器製ベッセルボウルが 普段の生活に安らぎをあたえるデザイン性抜群の間口750mmタイプの洗面化粧台オーラのキャビネット+洗面ボウルカウンター部分。 陶器製のベッセルシンクと人工大理石製のカウンターでインテリア性の高いデザインを演出。 水栓金具は、シングルレバー混合栓(節湯水栓)。ムダなお湯を効果的に削減!消費エネルギーを抑制し、CO2削減にも貢献。水とお湯の切り替え時に”カチッ”というクリック感でお知らせ。湯水を適切に使い分けられます。 化粧台本体は、二段引き出しタイプで閉まるときの衝撃を和らげるソフトクローズで静かに閉まります。フローティングデザインのようなキャビネットは、洗面空間を広々と感じさせます。
    用途戸建て住宅、共同住宅、マンション、ハイツ、アパート、商業施設、店舗、工場、倉庫、ホテル、宿泊施設、商用施設など間口(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×505×850(ボウルあふれ面まで)材質(扉)低圧メラミン化粧板使用キャビネット二段引き出しタイプ(ソフトクローズ機能)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆洗面ボウル陶器製ボウル+人工大理石製カウンターボウル容量(L)6
  • アッパーキャビネット(奥行170mm) INAX(LIXIL)

    アッパーキャビネット(奥行170mm)

    INAX(LIXIL)
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    扉の飲込み代の調整で750~900mmまで間口にぴったり納まります。奥行170mmのコンパクトタイプです。
    材質木質材料(表面材:オレフィンシート)寸法(mm)750~900×170×455
  • 扉付ミドルキャビネット INAX(LIXIL)

    扉付ミドルキャビネット

    INAX(LIXIL)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    寸法(mm)360×150×600
  • サイドミドルキャビネット INAX(LIXIL)

    サイドミドルキャビネット

    INAX(LIXIL)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様左右共通品寸法(mm)400×150×695
  • シャワートイレKS220タイプ INAX(LIXIL)

    シャワートイレKS220タイプ

    INAX(LIXIL)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    質量(kg)約4.5使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.68定格消費電力(W)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×497×158安全装置温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚き防止フロートスイッチ給水方式水道直結式ヒーター容量(W)150操作パネル壁リモコン型年間消費電力量(kWh/年)174(節電機能切時:242)吐水量(L/min)(おしり)0.30 ~ 0.50(ビデ)0.35 ~ 0.50脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式温水貯蔵方式貯湯式
  • 普通便座 アサヒ衛陶

    普通便座

    アサヒ衛陶
    7,498税込8,248
    1台
    4日以内出荷
    ソフト閉止、ワンタッチ着脱タイプの普通便座です。レギュラー/エロンゲート共用タイプです。
    材質便座:PP機能ソフト閉止、ワンタッチ着脱本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)358×493×60フタの有無便フタ:あり
  • 洗面化粧台KCシリーズ【一面鏡(750LED)+2枚扉(750)+750バックパネル】 TOTO

    洗面化粧台KCシリーズ【一面鏡(750LED)+2枚扉(750)+750バックパネル】

    TOTO(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    直線基調のシンプルなデザインに、キレイを保ってゆったり使えるボウルやたっぷりの収納力を備えた、コストパフォーマンスの高いシリーズです。
    高さ(mm)1800奥行(mm)490間口(mm)750ミラー形状一面鏡(750LED)化粧台2枚扉(750)対応水栓750バックパネル
  • 洗面化粧台KCシリーズ【一面鏡(750LED)+片引き出し(750)+750バックパネル】 TOTO

    洗面化粧台KCシリーズ【一面鏡(750LED)+片引き出し(750)+750バックパネル】

    TOTO
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    直線基調のシンプルなデザインに、キレイを保ってゆったり使えるボウルやたっぷりの収納力を備えた、コストパフォーマンスの高いシリーズです。
    高さ(mm)1800奥行(mm)490間口(mm)750ミラー形状一面鏡(750LED)化粧台片引き出し(750)対応水栓750バックパネル
  • 洗面化粧台KCシリーズ【三面鏡(750LED)+片引き出し(750)+750バックパネル】 TOTO

    洗面化粧台KCシリーズ【三面鏡(750LED)+片引き出し(750)+750バックパネル】

    TOTO
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷
    直線基調のシンプルなデザインに、キレイを保ってゆったり使えるボウルやたっぷりの収納力を備えた、コストパフォーマンスの高いシリーズです。
    高さ(mm)1800奥行(mm)490間口(mm)750ミラー形状三面鏡(750LED)化粧台片引き出し(750)対応水栓750バックパネル
  • 洗面化粧台KZシリーズ【二面鏡(600ベーシックLED)+2枚扉(600)】 TOTO

    洗面化粧台KZシリーズ【二面鏡(600ベーシックLED)+2枚扉(600)】

    TOTO
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    ゆったり使える大きな陶器ボウルや、使いやすい角度に動かせる水栓金具、たっぷりの収納など、家事や身支度がはかどるうれしい機能がいっぱいです。
    高さ(mm)1800奥行(mm)560間口(mm)600ミラー形状二面鏡(600ベーシックLED)化粧台2枚扉(600)
  • 洗面化粧台エムライン(間口750mm)三面鏡タイプ 寒冷地仕様 Panasonic(パナソニック)

    洗面化粧台エムライン(間口750mm)三面鏡タイプ 寒冷地仕様

    Panasonic(パナソニック)
    74,980税込82,478
    1セット
    4日以内出荷
    軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット
    仕様くもりシャット、排水管:樹脂製直管USトラップ(床排水用VP・VU/40・50用封臭い栓付)、着脱トレイ:6個材質ミラーキャビネット(本体):樹脂製、本体キャビネット(扉):化粧パーティクルボード、洗面ボール:ポリエステル系人造大理石、排水管:樹脂製高さ(mm)1890容量(L)17間口(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:750×530×800、鏡:750×171×1090照明LED(11.2W)排水方式鎖付ゴム栓式(ヘアーキャッチャー付)使用地区寒冷地色(扉)ホワイトミラー形状三面鏡コンセント1個(1200W)対応水栓シングルレバーシャワー混合水栓
  • 照明カバー INAX(LIXIL)

    照明カバー

    INAX(LIXIL)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    適合品番MD3-601系、MD7-601系、MFT-601系、MPT-601系
  • 洗面化粧台 K1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(一般地向け) INAX(LIXIL)

    洗面化粧台 K1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(一般地向け)

    INAX(LIXIL)
    99,980税込109,978
    1セット
    6日以内出荷
    毎日の身支度や家事をラクにするひろびろボウル&くるくる水栓を搭載したワンランク上の洗面化粧台です。
    タイプ片引出タイプ奥行(mm)540機能くもり止めコート付き照明LED照明(9.8W)セット高さ(mm)1900使用地区一般地向け排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)ミラー形状3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)ウェットパレット付色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/エコハンドル
  • ガオナ 前丸暖房便座 (標準・大型サイズ兼用 取替用 節電 ソフト閉止) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 前丸暖房便座 (標準・大型サイズ兼用 取替用 節電 ソフト閉止)

    GAONA(ガオナ)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズです。 室温に応じて便座の温度が自動で調節される室温センサー機能付き 便座・フタがゆっくり閉まるソフト閉止機能付き 外出中や就寝時にオススメの8時間切タイマー機能付き フタが外せるので便器とのすき間掃除が簡単です。
    用途洋風便器の暖房機能付き前丸便座です。付属品便座取付アダプター材質ポリプロピレン形状前丸定格消費電力(W)AC100V/55電源コード(m)1.2適合便器A:440~470ミリ、B:便座取付穴の間隔140ミリ、ボルト長:114ミリ表面温度(℃)(標準):低32、中34、高36
  • 台付シングル混合水栓(エコシングル、ゴム栓) TOTO

    台付シングル混合水栓(エコシングル、ゴム栓)

    TOTO
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    仕様エコシングル、吐水形態:ソフト、排水栓:ゴム栓長さ(mm)スパウト:120メタル
  • フラッシュマン FM6TFシリーズ ミナミサワ

    フラッシュマン FM6TFシリーズ

    ミナミサワ
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    快適を選ぶ。機能を選ぶ。デザインを選ぶ。 新設や改装はもちろん、既設のバルブ全体のリニューアルにも最適。 従来型の小便器や新型、節水型の小便器、それぞれに合わせた洗浄モードを切り替え可能で、豊富なカラーバリエーションからさまざまなトイレ空間にマッチするデザインを選べます。
    付属品センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm/40mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃シルバー質量(g)540タイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40外径×高さH(Φmm×mm)74×135(円筒状)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)使用電池単3アルカリ乾電池×2本保証期間3年外装ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)グリーン購入法適合待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
  • PASSO 瞬間式 シャワートイレ INAX(LIXIL)

    PASSO 瞬間式 シャワートイレ

    INAX(LIXIL)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ノズル周辺もお掃除ラクラク「キレイノズル」。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
  • ガオナ 前割便座 (標準・大型兼用 取替用 フタ付き) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 前割便座 (標準・大型兼用 取替用 フタ付き)

    GAONA(ガオナ)
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    洋風便座対応の取替用フタ付き前割便座です。 標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズです。
    用途トイレ付属品便座取付アダプター材質ポリプロピレン、ポリアセタール形状前割(U型)サイズ標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズ適合便器[サイズ]A:440~470ミリ、B:便座取付穴の間隔140ミリ、C:便座取付穴の深さ95ミリ未満フタの有無便フタ:あり

住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

洗面所・トイレ