5ページ目: 洗面所・トイレ

LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
1,063件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 便ふた組品 TOTO

    便ふた組品

    TOTO
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • ウォシュレットP 水空間

    ウォシュレットP

    水空間
    79,980税込87,978
    1台
    22日以内出荷
  • 手すりバー用反射防止シート ミナミサワ

    手すりバー用反射防止シート

    ミナミサワ
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    センサー本体の手前に手すりバーがある場合、センサーがバーに反応し、水が流れないなどの誤動作することがあります。 反射防止シートを手すりバーに貼り付けることで誤動作を防ぎます。
    タイプ手すりバー用反射防止シート
  • ジェットタオル ミニ 三菱電機

    ジェットタオル ミニ

    三菱電機
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷
    速乾5~9秒タイプです。 手挿入部に抗菌加工を施しています。アルコール拭き清掃可能です。 ドレンタンクの丸洗いができて衛生的です。業界トップクラスの低消費電力です。
    用途手洗い後の乾燥。トラスコ品番153-8220幅(mm)245質量(kg)4ホワイト高さ(mm)470タイプ壁面取付型奥行(mm)139電源(V)100電源コード(m)1.3騒音値(dB)58風速(m/s)110アズワン品番64-8571-88
  • ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116KN2-W 三菱電機

    ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116KN2-W

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    さまざまなサニタリーに調和する、スクエアデザイン
    質量(kg)10電圧(V)100消費電力(W)650電源単相騒音値(dB)56外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×300×219色(本体)ホワイト運転電流(A)6.8
  • ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116JH2-W 三菱電機

    ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116JH2-W

    三菱電機
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    さまざまなサニタリーに調和する、スクエアデザイン
    質量(kg)10電圧(V)100消費電力(W)1150電源単相騒音値(dB)56外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×300×219色(本体)ホワイト運転電流(A)11.6
  • 20 GG用便ふた TOTO

    20 GG用便ふた

    TOTO
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
  • 18・'16 ホテル向けウォシュレット一体形便器用便ふた TOTO

    18・'16 ホテル向けウォシュレット一体形便器用便ふた

    TOTO
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    適合品番(TCF921R),(TCF921)
  • 16 S用便ふた TOTO

    16 S用便ふた

    TOTO
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
  • 15 ネオレストDH用便ふた TOTO

    15 ネオレストDH用便ふた

    TOTO
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
  • 15 ネオレストAH用便ふた TOTO

    15 ネオレストAH用便ふた

    TOTO
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • 12 アプリコット用便ふた TOTO

    12 アプリコット用便ふた

    TOTO
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
  • 11 ウォームレットG用便ふた TOTO

    11 ウォームレットG用便ふた

    TOTO
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    適合品番TCF226
  • 普通便座用便座 TOTO

    普通便座用便座

    TOTO
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
  • 普通便座用便ふた TOTO

    普通便座用便ふた

    TOTO
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
  • シリコーン吸盤歯ブラシホルダー タワー 5連 ホワイト 山崎実業

    シリコーン吸盤歯ブラシホルダー タワー 5連 ホワイト

    山崎実業
    1,000税込1,100
    1個
    13日以内出荷
    材質シリコーンゴムホワイト質量(g)40備考※表面加工・材質・状態などによっては貼り付けできない場合があります。寸法(cm)13×2.3×6耐熱温度(℃)250使用箇所光沢のある平らな油染みしない面で吸着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・鏡面(ミラー))耐荷重(g)250(ホルダー部1つあたり:50)内寸(cm)【ホルダー部】0.7×1奥行き(cm)【収納】1.5
  • シリコーン吸盤歯ブラシホルダー タワー ブラック 山崎実業

    シリコーン吸盤歯ブラシホルダー タワー ブラック

    山崎実業
    600税込660
    1個
    13日以内出荷
    材質シリコーンゴムブラック質量(g)15備考※表面加工・材質・状態などによっては貼り付けできない場合があります。寸法(cm)5.2×2.3×6耐熱温度(℃)250使用箇所光沢のある平らな油染みしない面で吸着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・鏡面(ミラー))耐荷重(g)50内寸(cm)【ホルダー部】0.7×1奥行き(cm)【収納】1.5
  • パブリック向けシャワートイレ PBシリーズ(便フタなし) INAX(LIXIL)

    パブリック向けシャワートイレ PBシリーズ(便フタなし)

    INAX(LIXIL)
    79,980税込87,978
    1台
    10日以内出荷
    タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式主な機能スローダウン便座・脱臭・キレイ便座
  • パブリック向けシャワートイレ PAシリーズ INAX(LIXIL)

    パブリック向けシャワートイレ PAシリーズ

    INAX(LIXIL)
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式主な機能スローダウン便座・脱臭・キレイ便座
  • LIXIL 温水洗浄便座 PAシリーズ INAX(LIXIL)

    LIXIL 温水洗浄便座 PAシリーズ

    INAX(LIXIL)
    92,980税込102,278
    1台
    5日以内出荷から20日以内出荷
    タイプ便座:大型共用主な機能スローダウン便座、脱臭、キレイ便座温水貯蔵方式貯湯式
  • ウォールキャビネット耐湿加工鏡 アァルピィ東プラ

    ウォールキャビネット耐湿加工鏡

    アァルピィ東プラ
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
  • クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座 オート脱臭搭載 東芝

    クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座 オート脱臭搭載

    東芝
    28,980税込31,878
    1台
    8日以内出荷
    たっぷりのお湯ですっきり洗浄。オート脱臭も搭載のお手軽タイプ。2012年度省エネ基準達成率:137%。年間消費電力量:133kwh/年。【洗浄】たっぷりパワフル水流:たっぷりのお湯でしっかり洗浄。ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える。ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイに洗浄。リズム洗浄:強弱のメリハリが心地よい。【清潔】。ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単。オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄。ノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単。ノズル洗浄モード。抗菌加工:便座を清潔加工。【快適】。オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭。ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)。【省エネ】。タイマー節電:時間を選んで上手に節電(1時間単位で 4~10時間設定可能)。便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減。断熱温水タンク:温水タンクからの放熱を抑え消費電力を低減。おでかけ節電:おでかけ前にワンボタンで節電(2時間単位で2~12時間設定可能)
    付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース1本(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター1個(本体装着済)仕様●暖房便座装置:温度調節:3段階調節(約31℃~37℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、安全装置:温度ヒューズ●温水洗浄装置:洗浄水流量(水圧0.20MPaの時):おしり約0.45~0.75L/分・ビデ約0.45~0.75L/分、水勢調節:おしり・ビデ各4段階調節、温度調節:3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、温水タンク容量:約0.6L、安全装置:サーモスイッチ(温度過昇防止器)・温度ヒューズ・水位センサー●着座検知:着座スイッチ●節電:タイマー節電:モード1・モード2(10、8、6、4時間タイマー節電)、おでかけ節電:12、10、8、6、4、2時間タイマー●脱臭装置:脱臭フィルター:触媒脱臭その他漏電遮断回路内蔵寸法(mm)幅489×奥行543×高さ159質量(kg)4.1パステルアイボリー電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)662(電気温水器:612、電気便座:50)電源コード(m)1使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75給水温度(℃)約5~35温水貯蔵方式貯湯式
  • クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 省エネ・節水タイプ 東芝

    クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 省エネ・節水タイプ

    東芝
    35,980税込39,578
    1台
    8日以内出荷
    使う分だけ水を瞬時に温める。省エネ・節水タイプ。2012年度省エネ基準達成率:160%。年間消費電力量:84kWh/年。【洗浄】。ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える。ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイ洗浄。集中洗浄:水の飛び散りを抑えて集中洗浄。【清潔】。ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単。オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄。らくらくノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単。ノズル洗浄:連続流水によるノズルの洗浄。手かけ付きの便座ふた:便器近傍に手を触れないから清潔。抗菌加工:便座を清潔加工。【快適】。オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭。ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)。【省エネ】。セラミックヒーターユニット:洗浄に使う水量だけ使う時に温める。タイマー節電:時間を選んで上手に節電。便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減。【便利】メモリー機能:お好みのノズル位置や水勢を記憶
    付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター(本体装着済)、クッション1個仕様●暖房便座装置:温度調節:3段階調節「低」約31℃/「中」約34℃/「高」約 37℃(「高」で着座していない状態約35℃)、「切」室温●温水洗浄装置:洗浄水流量(水圧0.20MPaの時):おしり約0.31~0.46L/分・ビデ約0.30~0.42L/分、水勢調節:おしり・ビデ各5段階調節、温度調節:3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」、安全装置:温度過昇防止器・温度ヒューズ●着座検知:着座スイッチ●脱臭装置:脱臭フィルター:触媒脱臭その他漏電検知機能寸法(mm)幅466×奥行530×高さ128質量(kg)4.5パステルアイボリータイプ瞬間式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)1250(電気瞬間湯沸器:1200 電気便座:50)電源コード(m)1タイマー節電:モード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電)使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75
  • クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル洗浄搭載 便座ふた自動開閉 東芝

    クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル洗浄搭載 便座ふた自動開閉

    東芝
    57,980税込63,778
    1台
    8日以内出荷
    ウルトラファインバブル洗浄で使うたび、キレイを実感。便座ふた自動開閉。2012年度省エネ基準達成率:160%。年間消費電力量:84kWh/年。リモコン付き。ウルトラファインバブル プレケアミスト搭載。便座ふた自動開閉【洗浄】。ウルトラファインバブル おしり洗浄:ナノサイズの泡でおしりをさらに清潔に。ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える。ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイに洗浄。通常洗浄:ワイドにやさしく洗浄。集中洗浄:水の飛び散りを抑えて集中洗浄。【清潔】。ウルトラファインバブル プレケアミスト:便器内の黒ずみ (カルキ成分) を抑制。ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単。オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄。ノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単。ウルトラファインバブル ノズル洗浄(除菌)。ウルトラファインバブル 便器洗浄。手かけ付きの便座ふた:便器近傍に手を触れないから清潔。抗菌加工。【快適】。オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭。ワイヤレスリモコン:見やすく使いやすいリモコン。ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)。【省エネ】。高効率セラミックヒーターユニット:洗浄に使う水量だけ使う時に温める。タイマー節電:時間を選んで上手に節電。便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減。【便利】。自動開閉:手を触れずに便座ふたと便座を開閉。メモリー機能:お好みのノズル位置や水勢を記憶
    付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター(本体装着済)、クッション1個 【リモコン用】単4形乾電池2本、アンカープラグ2本、固定ネジ2本質量(kg)4.8タイプ瞬間式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)1250(電気瞬間湯沸器:1200 電気便座:50)電源コード(m)1使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75
  • 瞬間式リモコン操作式温水洗浄便座 フローバル

    瞬間式リモコン操作式温水洗浄便座

    フローバル
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    大型(エロンゲート)、標準(レギュラー)サイズ共通で、国内のほとんどの便器への取り付けが可能です。簡単取付取外し。便座は抗菌対応。夜行ライト。省エネ基準達成(目標基準値2012年)
    用途定格電源:交流100V(50/60Hz)。定格消費電力:1,275W(温水使用時)。重量:3.8kg。洗浄機能:温勢調節、 ステンレスノズル、ムーブ洗浄、ノズル位置調整。便座機能:温度調節、ソフト閉止、動作スイッチON/OFF:着座センサー。節電モード。カラー:ホワイト。瞬間式(洗浄水温水方式)。抗菌便座
  • 温水洗浄便座(リモコン) フローバル

    温水洗浄便座(リモコン)

    フローバル
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    大型(エロンゲート)、標準(レギュラー)サイズ共通で、国内のほとんどの便器への取り付けが可能です。
    用途定格電源:交流100V(50/60Hz)。定格消費電力:360W。重量:4.4kg。洗浄機能:温勢調節、 ステンレスノズル、ムーブ洗浄、ノズル自動洗浄、自動排水機能(長時間不使用時)。便座機能:温度調節、飛散り防止ガード、ソフト閉止、着座センサー。カラー:ホワイト。貯湯式
  • シャワートイレRGシリーズ INAX(LIXIL)

    シャワートイレRGシリーズ

    INAX(LIXIL)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    機能スローダウン便座・キレイ便座
  • オープンシェルフ タカラスタンダード

    オープンシェルフ

    タカラスタンダード
    33,980税込37,378
    1セット
    20日以内出荷
    空間をコーディネートしながら、取りやすい位置に「見せる収納」が可能。フレームは黒塗装のスチール製。棚板はキズや汚れに強いメラミン製。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板:600×250、フレーム:300×485フレーム色
  • ハンドドライヤー Dyson Airblade V HU02 ダイソン

    ハンドドライヤー Dyson Airblade V HU02

    ダイソン
    199,800税込219,780
    1台
    16日以内出荷
    HPAフィルターを通して1秒間に最大20Lの空気を放出します10~18秒で衛生的に手を乾かします。
    仕様N本体質量(kg)2.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×100×394アズワン品番68-5770-82
  • ビューティ・トワレ MTシリーズ 貯湯式 温水洗浄便座 Panasonic(パナソニック)

    ビューティ・トワレ MTシリーズ 貯湯式 温水洗浄便座

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1台
    14日以内出荷
    美しさと省エネ性を追求した最新モデル。お掃除の手間なく、清潔に保てる機能が充実。地球にやさしい省エネ機能で、電気代は年間約4,370円。
    用途温水洗浄便座として。操作パネル壁リモコン型
  • ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 3面鏡 ショートミラー タカラスタンダード

    ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 3面鏡 ショートミラー

    タカラスタンダード
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    仕様LED:5W、コンセント:内側1口・外側1口材質【セットミラーパネル】樹脂製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セットミラーパネル】750×30×110【ミラー】750×187×920対応【化粧台】デッキ水栓タイプ
  • ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W600 1面鏡(鏡裏収納付)(ショートミラー) タカラスタンダード

    ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W600 1面鏡(鏡裏収納付)(ショートミラー)

    タカラスタンダード
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    仕様LED:5W、コンセント:内側1口・外側1口材質【セットミラーパネル】樹脂製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セットミラーパネル】600×30×110【ミラー】600×175×920対応【化粧台】デッキ水栓タイプ
  • ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W600 1面鏡(収納棚付)(ショートミラー) タカラスタンダード

    ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W600 1面鏡(収納棚付)(ショートミラー)

    タカラスタンダード
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様LED:5W、コンセント1口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ミラー】600×159×980対応【化粧台】デッキ水栓タイプ
  • ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 3面鏡(ワイドLED) タカラスタンダード

    ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 3面鏡(ワイドLED)

    タカラスタンダード
    43,980税込48,378
    1セット
    5日以内出荷
    仕様LED:7.5W、コンセント:内側2口、外側2口、くもり止めコーティング(中央ミラー)
  • Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-ES9-CP Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-ES9-CP

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1台
    7日以内出荷
    フラットデザインでお手入れかんたん。見た目も使い心地もスマートな温水洗浄便座。傷や汚れに強いステンレスノズルを搭載。「いつでもキレイ」という、快適さ。
    用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ムーブ洗浄 ウォシュレット 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ ステンレスノズル AG+抗菌ノズルシャッター ノズル除菌クリーニング AG+抗菌便座 おしり洗浄 ムーブ洗浄 ビデパステルアイボリー操作パネル袖リモコン型温水貯蔵方式貯湯式
  • 暖房便座 INAX(LIXIL)

    暖房便座

    INAX(LIXIL)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)表面温度(℃)切(室温)~約36
  • 暖房便座(便フタなし・固定強化ボルト) INAX(LIXIL)

    暖房便座(便フタなし・固定強化ボルト)

    INAX(LIXIL)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、暖房便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)表面温度(℃)切(室温)~約36
  • 洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(下台) クリナップ

    洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(下台)

    クリナップ
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(下台)
    高さ(mm)780奥行(mm)470
  • 洗面化粧台BTSシリーズ (下台のみ) クリナップ

    洗面化粧台BTSシリーズ (下台のみ)

    クリナップ
    23,980税込26,378
    1セット
    5日以内出荷
    リーズナブルなのに機能充実。予算に合わせて多彩に選べます。

住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

洗面所・トイレ