9ページ目: 洗面所・トイレ

LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
1,062件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 17 ネオレストAH用便ふた TOTO

    17 ネオレストAH用便ふた

    TOTO
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • 17 アプリコット用便ふた TOTO

    17 アプリコット用便ふた

    TOTO
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • 16 ネオレストRH用便ふた TOTO

    16 ネオレストRH用便ふた

    TOTO
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    適合品番(TCF9767WP)
  • 16 ネオレストAH用便ふた TOTO

    16 ネオレストAH用便ふた

    TOTO
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    適合品番(TCF9787WPR)
  • 14 GG-800用便ふた TOTO

    14 GG-800用便ふた

    TOTO
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
  • 23 ホテル向けウォシュレット一体形便器用便ふた TOTO

    23 ホテル向けウォシュレット一体形便器用便ふた

    TOTO
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    適合品番TCF9271
  • 23HX用便ふた TOTO

    23HX用便ふた

    TOTO
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
  • 23 アプリコットP用便ふた TOTO

    23 アプリコットP用便ふた

    TOTO
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
  • 12 ネオレストAH用便ふた TOTO

    12 ネオレストAH用便ふた

    TOTO
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • 23 アプリコット用便ふた TOTO

    23 アプリコット用便ふた

    TOTO
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
  • 18・'16UD用便ふた TOTO

    18・'16UD用便ふた

    TOTO
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
  • 00UD用便ふた TOTO

    00UD用便ふた

    TOTO
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
  • 98U用便ふた TOTO

    98U用便ふた

    TOTO
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    適合品番(TCF531 CR, TCF531CL)
  • ミニチューブスタンド タワー ブラック 山崎実業

    ミニチューブスタンド タワー ブラック

    山崎実業
    900税込990
    1個
    13日以内出荷
    付属品緩衝材×2材質ABS樹脂ブラック質量(g)145備考※設置場所のサイズや厚さ、形状、材質によっては設置できない場合があります。寸法(cm)【縦置き】22×4.3×8耐荷重(g)750設置形態【フック】0.8cm以下の厚さ
  • シリコーン吸盤シェーバーホルダー タワー ブラック 山崎実業

    シリコーン吸盤シェーバーホルダー タワー ブラック

    山崎実業
    630税込693
    1個
    13日以内出荷
    材質シリコーンゴムブラック質量(g)20備考※表面加工・材質・状態などによっては貼り付けできない場合があります。寸法(cm)6×2.5×6耐熱温度(℃)250使用箇所光沢のある平らな油染みしない面で吸着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・鏡面(ミラー))耐荷重(g)100内寸(cm)【ホルダー部】2×1.1奥行き(cm)【収納】1.8
  • シリコーン吸盤歯ブラシホルダー タワー ホワイト 山崎実業

    シリコーン吸盤歯ブラシホルダー タワー ホワイト

    山崎実業
    600税込660
    1個
    13日以内出荷
    材質シリコーンゴムホワイト質量(g)15備考※表面加工・材質・状態などによっては貼り付けできない場合があります。寸法(cm)5.2×2.3×6耐熱温度(℃)250使用箇所光沢のある平らな油染みしない面で吸着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・鏡面(ミラー))耐荷重(g)50内寸(cm)【ホルダー部】0.7×1奥行き(cm)【収納】1.5
  • ミニチューブスタンド タワー ホワイト 山崎実業

    ミニチューブスタンド タワー ホワイト

    山崎実業
    900税込990
    1個
    13日以内出荷
    付属品緩衝材×2材質ABS樹脂ホワイト質量(g)145備考※設置場所のサイズや厚さ、形状、材質によっては設置できない場合があります。寸法(cm)【縦置き】22×4.3×8耐荷重(g)750設置形態【フック】0.8cm以下の厚さ
  • シリコーン吸盤シェーバーホルダー タワー ホワイト 山崎実業

    シリコーン吸盤シェーバーホルダー タワー ホワイト

    山崎実業
    630税込693
    1個
    13日以内出荷
    材質シリコーンゴムホワイト質量(g)20備考※表面加工・材質・状態などによっては貼り付けできない場合があります。寸法(cm)6×2.5×6耐熱温度(℃)250使用箇所光沢のある平らな油染みしない面で吸着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・鏡面(ミラー))耐荷重(g)100内寸(cm)【ホルダー部】2×1.1奥行き(cm)【収納】1.8
  • シリコーン吸盤歯ブラシホルダー タワー 5連 ブラック 山崎実業

    シリコーン吸盤歯ブラシホルダー タワー 5連 ブラック

    山崎実業
    1,000税込1,100
    1個
    13日以内出荷
    材質シリコーンゴムブラック質量(g)40備考※表面加工・材質・状態などによっては貼り付けできない場合があります。寸法(cm)13×2.3×6耐熱温度(℃)250使用箇所光沢のある平らな油染みしない面で吸着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・鏡面(ミラー))耐荷重(g)250(ホルダー部1つあたり:50)内寸(cm)【ホルダー部】0.7×1奥行き(cm)【収納】1.5
  • パブリック向けシャワートイレ PAシリーズ INAX(LIXIL)

    パブリック向けシャワートイレ PAシリーズ

    INAX(LIXIL)
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式主な機能スローダウン便座・脱臭・キレイ便座
  • LIXIL 温水洗浄便座 PAシリーズ(便フタなし) INAX(LIXIL)

    LIXIL 温水洗浄便座 PAシリーズ(便フタなし)

    INAX(LIXIL)
    92,980税込102,278
    1台
    10日以内出荷から20日以内出荷
    タイプ便座:大型共用方式湯沸し:貯湯式主な機能スローダウン便座、脱臭、キレイ便座
  • 専用メンテナンスパーツLEDライト アァルピィ東プラ

    専用メンテナンスパーツLEDライト

    アァルピィ東プラ
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷
  • クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル洗浄搭載 東芝

    クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル洗浄搭載

    東芝
    32,980税込36,278
    1台
    8日以内出荷
    ウルトラファインバブル洗浄搭載。使うたび、さらにキレイ。2012年度省エネ基準達成率:137%。年間消費電力量:133kwh/年。【洗浄】。たっぷりパワフル水流:たっぷりのお湯でしっかり洗浄。ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える。ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイに洗浄。リズム洗浄:強弱のメリハリが心地よい。【清潔】。ウルトラファインバブル 便器洗浄:ウルトラファインバブル水で便器を洗浄。ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単。ウルトラファインバブル水でオートノズルクリーニング:使用後にノズルを自動洗浄。ノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単。ウルトラファインバブル ノズル洗浄モード。抗菌加工:便座を清潔加工。【快適】。オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭。ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)。【省エネ】。タイマー節電:時間を選んで上手に節電(1時間単位で4~10時間設定可能)。便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減。断熱温水タンク:温水タンクからの放熱を抑え消費電力を低減。おでかけ節電:おでかけ前にワンボタンで節電(2時間単位で2~12時間設定可能)。
    付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース1本(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター1個(本体装着済)仕様●暖房便座装置:温度調節:3段階調節(約31℃~37℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、安全装置:温度ヒューズ●温水洗浄装置:洗浄水流量(水圧0.20MPaの時):おしり約0.45~0.75L/分・ビデ約0.45~0.75L/分、水勢調節:おしり・ビデ各4段階調節、温度調節:3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、温水タンク容量:約0.6L、安全装置:サーモスイッチ(温度過昇防止器)・温度ヒューズ・水位センサー●着座検知:着座スイッチ●節電:タイマー節電:モード1・モード2(10、8、6、4時間タイマー節電)、おでかけ節電:12、10、8、6、4、2時間タイマー●脱臭装置:脱臭フィルター:触媒脱臭、脱臭風量:約0.11m3/分その他漏電遮断回路内蔵寸法(mm)幅489×奥行543×高さ159質量(kg)4.1パステルアイボリータイプ貯湯式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)662(電気温水器:612、電気便座:50)電源コード(m)1使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75給水温度(℃)約5~35
  • クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル洗浄搭載 東芝

    クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル洗浄搭載

    東芝
    48,980税込53,878
    1台
    8日以内出荷
    ウルトラファインバブル洗浄で使うたび、キレイを実感。2012年度省エネ基準達成率:160%。年間消費電力量* : 84kWh/年。リモコン付き。ウルトラファインバブル プレケアミスト搭載【洗浄】。ウルトラファインバブル おしり洗浄:ナノサイズの泡でおしりをさらに清潔に。ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える。ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイに洗浄。通常洗浄:ワイドにやさしく洗浄。集中洗浄:水の飛び散りを抑えて集中洗浄。【清潔】。ウルトラファインバブル プレケアミスト:便器内の黒ずみ (カルキ成分) を抑制。ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単。オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄。ノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単。ウルトラファインバブル ノズル洗浄(除菌)。ウルトラファインバブル 便器洗浄。手かけ付きの便座ふた:便器近傍に手を触れないから清潔。抗菌加工。【快適】。オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭。ワイヤレスリモコン:見やすく使いやすいリモコン。ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)。【省エネ】。高効率セラミックヒーターユニット:洗浄に使う水量だけ使う時に温める。タイマー節電:時間を選んで上手に節電。便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減。【便利】。メモリー機能:お好みのノズル位置や水勢を記憶
    付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター(本体装着済)、クッション1個 【リモコン用】単4形乾電池2本、アンカープラグ2本、固定ネジ2本仕様●ワイヤレスリモコン電源:単4形乾電池 2本●暖房便座装置:温度調節:3段階調節「低」約31℃/「中」約34℃/「高」約 37℃(「高」で着座していない状態約35℃)、「切」室温●温水洗浄装置:洗浄水流量(水圧0.20MPaの時):おしり約0.31~0.46L/分・ビデ約0.30~0.42L/分、水勢調節:おしり・ビデ各5段階調節、温度調節:3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」、安全装置:温度過昇防止器・温度ヒューズ●着座検知:着座スイッチ●脱臭装置:脱臭フィルター:触媒脱臭その他漏電検知機能寸法(mm)幅×奥行×高さ質量(kg)4.4パステルアイボリータイプ瞬間式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)1250(電気瞬間湯沸器:1200 電気便座:50)電源コード(m)1タイマー節電:モード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電)使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75
  • 【オーダー】洗面ドレッシングMXシリーズ パナソニックAWエンジニアリング

    【オーダー】洗面ドレッシングMXシリーズ

    パナソニックAWエンジニアリング
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    奥行420mmのコンパクト設計とLED照明、割れにくい洗面ボールを兼ね備えた、使い勝手の良い洗面化粧台です。
    用途洗面化粧台ホワイトサービス分類オーダー・加工
  • ウェルピーIC PC ICB W1 ブルー ウェーブタイプ タイカ

    ウェルピーIC PC ICB W1 ブルー ウェーブタイプ

    タイカ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    安心の抗ウイルス・抗菌機能
    材質【中身】ウレタンフォーム、ナイロン【生地】ポリエステルブルー備考洗濯機OK / 乾燥機OK(100℃まで)寸法(幅W×長さL)(cm)62×85
  • ハンドドライヤー Dyson Airblade W+D ダイソン

    ハンドドライヤー Dyson Airblade W+D

    ダイソン
    299,800税込329,780
    1台
    16日以内出荷
    HPAフィルターを通して、1秒間に最大20Lの空気を放出します。10~14秒で衛生的に手を乾かします。自動水栓とハンドドライヤーが一体型のため、手洗い後そのまま手を乾燥させることが可能です。
    仕様WD04寸法(mm)モーターバケット:W142×D189×H266本体質量(kg)4.26本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×286×159(ノズル部分)アズワン品番68-5770-78
  • 瞬間式袖操作式温水洗浄便座 フローバル

    瞬間式袖操作式温水洗浄便座

    フローバル
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    大型(エロンゲート)、標準(レギュラー)サイズ共通で、国内のほとんどの便器への取り付けが可能です。簡単取付取外し。便座は抗菌対応。夜行ライト。省エネ基準達成(目標基準値2012年度)
    用途定格電源:交流100V(50/60Hz)。定格消費電力:1,275W(温水使用時)。重量:3.9kg。洗浄機能:温勢調節、 ステンレスノズル、ムーブ洗浄、ノズル位置調整。便座機能:温度調節、ソフト閉止、動作スイッチON/OFF:着座センサー。節電モード。カラー:ホワイト。瞬間式(洗浄水温水方式)。抗菌便座
  • アラウーノV便座本体S3K Panasonic(パナソニック)

    アラウーノV便座本体S3K

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1個
    14日以内出荷
    便ふた自動開閉機能付。便座と便器のスキマが目立たず、トイレ空間の調和を損ないません。継ぎ目や凹凸が少ないスムースフォルムで毎日のお手入れがらくです。
  • シャワートイレRAシリーズ INAX(LIXIL)

    シャワートイレRAシリーズ

    INAX(LIXIL)
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    機能スローダウン便座・脱臭・キレイ便座・鉢内スプレー
  • ウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GGA TOTO

    ウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GGA

    TOTO
    179,800税込197,780
    1セット
    4日以内出荷
    美しい水平基調で、高さを抑えたクリーンなデザイン。コンパクトで圧迫感のない形状が、幅広いインテリア空間に心地よく調和する、タンク式トイレです。ローシルエットな形状と上面に平面部があることで、トイレ空間に余裕が生まれて、すっきりと納まります。段差を少なくして、ひろびろと感じる便座を実現。直線的な造形と、凹凸の少ないクリーンなデザイン。洗浄するときにお湯を沸かす瞬間式なので、連続使用でもお湯が冷たくなりません。使用するときだけお湯を作るので節電にも効果的です。 。GGAが提案する、3つの特長。1.ノズルきれい。「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。(特許5093762)。2.セフィオンテクト。従来の釉薬の上に特殊なガラス層を焼き付け、便器内部表面を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。優れた耐久性があり陶器の美しい輝きを守り続けます。3.トルネード洗浄。渦を巻くようなトルネード洗浄が、少ない水で効率的に洗浄します。便器のボウル面全体に水が当たるので、汚れをしっかり洗い流します。フチ裏をなくした形状なので、見た目もすっきりしています。
    グリーン購入法適合
  • ウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GG3-800 TOTO

    ウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GG3-800

    TOTO
    219,800税込241,780
    1セット
    4日以内出荷から16日以内出荷
    シンプルだから美しい。空間の可能性を広げるデザイン。便器と「ウォシュレット」の段差やすき間を極力抑えた、クリーンデザイン。足元までスリムなフォルムと、ひろびろと感じられる便座を実現しました。大人から子供まで、しっかり手が洗いやすい高さに設計しています。水はねもしにくく、いつでも気持ちよく洗えます。 。3つの特長。1.ノズルきれい。「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。(特許5093762)。2.トルネード洗浄。渦を巻くようなトルネード洗浄が、少ない水で効率的に洗浄します。汚物が付着しやすい便器後方に勢いよく水が当たるので、汚れをしっかり洗い流します。便器正面から吐水口が見えず、見た目もすっきりしています。3.フチなし形状。フチ裏をなくした形状が進化。手前から奥までフチをなくして、汚れが見えにくかった死角もありません。フチを握るようにしてふくだけで掃除できます。
    機能【便器共通】セフィオンテクト,フチなし形状,トルネード洗浄,サイドカバー,水たまり面(小さい),エロンゲート(大形サイズ),防露便器,防露タンク,超節水71%/41% 大4.8L/小3.6L/eco3.4L【ウォシュレット共通】ノズルキレイ,セルフクリーニング,プレミスト,クリーン便座(つぎ目なし),クリーンノズル,クリーンケース,抗菌,お掃除リフト,便ふた着脱,ノズルそうじ,おしり洗浄,やわらか洗浄,ビデ洗浄,ムーブ洗浄,水勢調整,洗浄位置調整,eco小ボタン,タイマー節電,おまかせ節電,オート便器洗浄,オートパワー脱臭,脱臭,リモコン便器洗浄,暖房便座,着座センサー,リモコン,停電時安心設計その他の機能オートeco小,オート開閉,リモコン便座・便ふた開閉,温風乾燥グリーン購入法適合
  • ランドリーウォールキャビネット 間口750mm タカラスタンダード

    ランドリーウォールキャビネット 間口750mm

    タカラスタンダード
    77,980税込85,778
    1セット
    20日以内出荷
    洗濯機上部のスペースを収納空間に。ハンガーパイプ付きなので、タオルを掛けたり、洋服を掛けることもできます。上へ開くスイングアップ式の扉。狭い洗面所でも邪魔になりにくく、便利です。
    幅(mm)750高さ(mm)450奥行(mm)325
  • 洗面化粧台 シャンピーヌプレーン 永大産業

    洗面化粧台 シャンピーヌプレーン

    永大産業
    77,980税込85,778
    1台
    14日以内出荷
    どこまでも軽やかで使いやすいシャンピーヌプレーン。大容量サイズながら、スタイリッシュでうつくしい陶器製ボウル。使いやすいシングルレバー式水栓。収納効率とインテリア性が高いオールスライド収納。省エネ仕様のLED照明を採用。
    シリーズシャンピーヌプレーン照明LED電球×2灯
  • 洗面化粧台 LTプレーン 永大産業

    洗面化粧台 LTプレーン

    永大産業
    49,980税込54,978
    1台
    14日以内出荷
    使い勝手とデザイン性を追求した、大容量陶器製ボウル。使いやすい収納を実現、1面鏡ミラーキャビネット。
    (ミラーキャビネット)ホワイト、(扉)ホワイト、(洗面器)ホワイトシリーズLTプレーン照明60Wタイプ電球形LED照明(消費電力4.2W、口金E26)
  • リモコン付き 温水洗浄便座 Haier(ハイアール)

    リモコン付き 温水洗浄便座

    Haier(ハイアール)
    34,980税込38,478
    1台
    7日以内出荷
    リモコン付。省電力設計 省電力設計。ステンレスノズル ステンレスノズル
    付属品【本体取付用】取付ボトルセット(2)・本体固定プレート(1)・タンク給水ホース約0.5m(1)・本体給水ホース約1.0m(1)・分岐金具(1)・分岐パッキン(1)・クッション(1)・スパナ(1)【リモコン取付用】リモコン(1)・リモコンホルダー(1)・ネジ(2)・プラスチックアンカー(2)・単4形乾電池(2)質量(kg)約4.2種類瞬間式温水洗浄便座定格消費電力(W)1050(電気温水器:1000/電気便座:50)安全装置漏電保護プラグ・着座センサー(内臓)/(電気便座)温度過昇防止器、温度ヒューズ/(電気温水器)温度過昇防止器、温度ヒューズ電源コード(m)約1.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×518×131電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)機能水吹きかけ機能(防汚加工)/ノズル洗浄/クリーン便座/スマート運転/ムーブ洗浄/脱臭フィルター/脱臭機能流量(mL/min)おしり 約490/ビデ 約450温度調節5段階調節(約35~39℃)及びヒーター「切」(水温)省エネ機能タイマー節電有(節電ボタン押し)使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75年間消費電力量(kWh/年)82(120)出力調整おしり・ビデ 各5段階水勢調節動作検知着座センサー(内臓)表面温度(℃)5段階調節(約31~39)及びヒーター「切」
  • アラウーノ小便器 Panasonic(パナソニック)

    アラウーノ小便器

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1台
    14日以内出荷
    衝撃に強くて軽いから輸送・施工効率UP。一人でもスピーディに施工しやすい軽さで。リフォームにもおすすめ。汚れに強い素材だから少ない水で洗浄。継ぎ目や凹凸が少なく汚れがたまりにくい。洗浄水量は1回あたり約400mL。節水性と施工性に優れたスゴピカ素材の小便器。(センサー付自動洗浄タイプ)
    使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100V 50/60Hz消費電力(W)5以下 (パルブ作動時:8以下)使用圧力範囲(MPa)0.07(流動時)~0.75(静止時)接続ねじ【給水】PJ1/2(Rc1/2と接続してください)機能【前洗浄】あり/なし(出荷時は「なし」に設定)使用水上水・中水感知方式約5秒以上(5秒未満では感知しません)洗浄水量(L)0.4(増量時0.9)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)404×923×400感知距離(m)0.4洗浄2時間毎 約10秒吐水

住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

洗面所・トイレ