絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三菱電機(26)
  • ホーコス(23)
  • ノーリツ(9)
  • フカガワ(6)
  • リンナイ(3)
  • SUNWAVE(LIXIL)(3)
  • FUJIOH(富士工業)(2)
  • カクダイ(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • TKG(1)
  • 東芝キヤリア(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアテクト パイプファン用 交換用給気清浄フィルター(微小粒子用) 【受注品】 Panasonic(パナソニック)

    エアテクト パイプファン用 交換用給気清浄フィルター(微小粒子用) 【受注品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    仕様補修効率(%)(※粒子径10μm以上・質量法):98適合機種FY-08PS9V2-W、FY-08PS9D2-W材質不織布交換目安約1年
  • 内蔵形CO2センサー Panasonic(パナソニック)

    内蔵形CO2センサー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    4日以内出荷
    内蔵形CO2センサーの情報表示には多機能ワイヤードリモコンまたは空質リモコンと連携が必要です。リモコンの換気風量設定を「CO2」に設定することにより、CO2センサーによる換気風量制御を行います。
    適合FY-M15ZB12、FY-M25ZB12、FY-M35ZB12、FY-M50ZB12材質ボックスカバー・ボックスベース:亜鉛鋼板タイプ天井カセット形外形寸法(mm)145×130×36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 掛け金具 Panasonic(パナソニック)

    掛け金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    種類接続部材RoHS指令(10物質対応)対応
  • リプレース・外部制御ユニット Panasonic(パナソニック)

    リプレース・外部制御ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    既設標準タイプを、既設スイッチは取替えず本体のみの取替えでリニューアル可能
    適合FY-M15ZB12、FY-M25ZB12、FY-M35ZB12、FY-M50ZB12材質リプレース・外部制御ユニットカバー・リプレース・外部制御ユニットボックス:亜鉛鋼板タイプ天井カセット形外形寸法(mm)280×153.6×64.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド横幕板 Panasonic(パナソニック)

    スライド横幕板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    色ブラック種類側面幕板対応幅:共通RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド幕板 Panasonic(パナソニック)

    スライド幕板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    4日以内出荷
    色ブラック種類前面幕板高さ調整範囲(mm)約465~765RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコナビレンジフード用横幕板 Panasonic(パナソニック)

    エコナビレンジフード用横幕板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    4日以内出荷
    本商品は左右対称です。本体左右両側の側面に設置できます。
    材質プレコート鋼板製 t0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)35
  • エコナビレンジフード用前幕板 Panasonic(パナソニック)

    エコナビレンジフード用前幕板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    4日以内出荷
    材質プレコート鋼板製 t0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゾーンフリーファン 連動タイプ 5室用 【受注品】 Panasonic(パナソニック)

    ゾーンフリーファン 連動タイプ 5室用 【受注品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    4日以内出荷
    24時間常時換気。ゾーンフリーファンの併用により、第1種換気での24時間常時換気が可能。(本品単体での運転も可能です)。リレーユニット標準装備。各機器と連動し、給気風量を制御。特強・強・弱の最大3風量制御が可能です。ゾーンフリーファン・バス換気乾燥機の運転に連動し、給気風量を増加。室内外差圧の増加を抑えます。本体高さ158mmの薄型設計。中性能フィルター標準装備で給気時のほこり・ムシの侵入を制御。独自の"Vスラント"フィルター配置により、高静圧・大風量。長ダクト等の高圧損に対応。現場にて5速調から任意に3つの風量(特強・強・弱)を選択可能。吹出しグリル(別売品)により、各居室への給気風量の調節が可能。
    仕様●給気形中間ダクトファン〈ゾーンフリーファン連動タイプ〉温暖地仕様:FY-22FZF2●連動するゾーンフリーファン:FY-22FZF2●連動するレンジフード:給気電動シャッター連動タイプで、別売連動用コードFY-WW001、002、004を取付可能な機種(FY-6HZC5-S他):給気電動シャッター連動タイプで、別売連動用コードFY-WW001、002、004を取付可能な機種(FY-6HZC5-S他)スイッチ別売本体鋼板製(吐出部樹脂製)適合パイプ径(Φmm)10050材質(羽根)樹脂製
  • パイプファン用 交換用給気清浄フィルター 【受注品】 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン用 交換用給気清浄フィルター 【受注品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    対象商品を通過する空気に含まれる粒子数を粒子径別に測定しワンパス(1回通過)補修効率をメーカー基準により評価したものです。
    仕様補修効率(%)(※粒子径2.0μm以上・計数法):97適合機種FY-CL08PS9D2材質不織布交換目安約1年
  • ゾーンフリーファン 薄型常時小風量換気ユニット 3室用 【受注品】 Panasonic(パナソニック)

    ゾーンフリーファン 薄型常時小風量換気ユニット 3室用 【受注品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    4日以内出荷
    24時間常時換気、サニタリーゾーンの3室同時換気・シックハウス対策・電動気密シャッター1個及び風圧気密シャッターを装備し、外気による冷気や臭いの流入。本体高さ158mmの薄型設計・天井内省スペースへの設置やメンテナンスが可能。大風量、高静圧により選定自由度を拡大・長ダクトや高層階の外気風に対応。1機種で10パターンの風量設定・中低層階から高層階までの様々な延べ床面積やダクト形状に1機種で対応。吸込グリル(別売品)により浴室、洗面所、トイレの風量調節が可能。スイッチ(別売品)により各部屋換気の運転/停止や換気風量の調節が可能。
    仕様●ゾーンフリーファン・風圧式シャッター・電動気密シャッター(浴室)付:98●部屋:3室用:97本体鋼板製(ドレンパン・アダプターは樹脂製)パイプ径(Φmm)適合ドレン:内径12又は15軟質塩化ビニル管・内径13硬質塩化ビニル管適合パイプ径(Φmm)100材質(羽根)樹脂製
  • 空質リモコン Panasonic(パナソニック)

    空質リモコン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    4日以内出荷
    適合機種業務用熱交換気ユニット(単相100Vマイコンタイプ)、天井埋込形ジアイーノ(FY-350JCD2)、天井カセット形ジアイーノ
  • エコナビ搭載サイドフード用ダクトカバー Panasonic(パナソニック)

    エコナビ搭載サイドフード用ダクトカバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    4日以内出荷
    色(本体)シルバー(マンセル値:測定不可)RoHS指令(10物質対応)対応

『レンジフード・換気扇』には他にこんなカテゴリがあります

システム部材