7ページ目: 内装建材

2,734件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行300mm ウッドワン

    仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行300mm

    ウッドワン
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。
    用途絵本や雑誌・小物・靴などに厚さ(mm)20奥行(mm)300
  • SPF 2×6材 JAS甲種2級同等品 ウイング[建築資材]

    SPF 2×6材 JAS甲種2級同等品

    ウイング[建築資材]
    ¥539~税込¥593~
    1本
    翌々日出荷
    SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)
    用途構造材、下地、自作家具等幅(mm)38高さ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • 床金物 見切り金物 硬質樹脂製フローリング見切り センタータイプセット 23-1201 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    床金物 見切り金物 硬質樹脂製フローリング見切り センタータイプセット 23-1201

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
    ¥3,698税込¥4,068
    1組(2m)
    3日以内出荷
    用途カバーとベースがセットになったフローリング用の硬質樹脂製見切りです。材質硬質樹脂製長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)(床材)9~14
  • ワイド巾木(軟質長尺ビニル巾木) H300 タジマ(田島ルーフィング)

    ワイド巾木(軟質長尺ビニル巾木) H300

    タジマ(田島ルーフィング)
    ¥18,980税込¥20,878
    1巻(9m)
    5日以内出荷
    車椅子や台車の衝突から壁面を保護する高幅の軟質長尺ビニル巾木。 ソフト巾木、木調巾木との色調が合わせられます。 壁面と床面の調和を演出します。
    用途医療施設、福祉施設、オフィスビルなど高さ(mm)300長さ(m)9工法直線部(下地:モルタル、石膏ボードなど、接着剤:セメントVS/セメントVG/セメントU)、コーナー部出隅、入隅(下地:モルタル、石膏ボードなど、接着剤:セメントVG/セメントU/セメントRV)質量(kg/巻)6.7
  • 【オーダー】普通合板 21mm T2G2仕様 ノーブランド

    【オーダー】普通合板 21mm T2G2仕様

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥208税込¥229
    1枚
    翌々日出荷
    長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)21規格T2G2公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】普通合板 21mm T2G1仕様 ノーブランド

    【オーダー】普通合板 21mm T2G1仕様

    ノーブランド
    ¥211税込¥232
    1枚
    3日以内出荷
    長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)21規格T2G1公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
  • アイカカウンター用連結金具 AICA(アイカ工業)

    アイカカウンター用連結金具

    AICA(アイカ工業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンビジョイナー 光

    エンビジョイナー

    光(1件のレビュー)
    ¥79~税込¥87~
    1本
    4日以内出荷
    補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部にご使用いただけます 小口を隠して綺麗に仕上げることができます
  • SPF 2×8材 ノーブランド

    SPF 2×8材

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)38×184
  • アクリル棚板透明250×100 光

    アクリル棚板透明250×100

    光
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    アイテック パンチングボード用フックT中キャップ黒の上にセットして、棚板として使用できます。
  • 透明PSバインダー 光モール

    透明PSバインダー

    光モール(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
    材質硬質PS長さ(mm)1000幅(mm)5厚さ(mm)1高さ(mm)15アズワン品番64-8342-89RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深口カブセ 光モール

    深口カブセ

    光モール(4件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本
    当日出荷
    ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
    材質硬質ABS長さ(mm)1000高さ(mm)19仕上木目柄プリント
  • マットエース 旭ファイバーグラス

    マットエース

    旭ファイバーグラス(12件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1パック(14枚)
    4日以内出荷
    壁・天井用の密度10Kの断熱材 防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。 6面パックのフルパック仕様です。
    用途壁・天井の断熱に仕様尺モジュール9尺材質グラスウール長さ(mm)2740幅(mm)430厚さ(mm)100質量(kg)15.9色室外側フィルム色:ピンクサイズ尺モジュール9尺寸法(幅W×長さL)(mm)430×2740JIS規格JIS A 9521使用箇所壁、天井熱伝導率(W/mk)0.05認定番号(不燃)NM-5796-1(4)密度(kg/m3)10施工面積約5坪分RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆熱抵抗値(m2K/W)2グリーン購入法適合
  • ビニール コ型見切縁 創建

    ビニール コ型見切縁

    創建(1件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1本ほか
    3日以内出荷
  • ソフト巾木/高さ100mm/Rあり サンゲツ

    ソフト巾木/高さ100mm/Rあり

    サンゲツ
    ¥5,398税込¥5,938
    1ケース(20枚)
    4日以内出荷
    仕様【ソフト巾木】防汚材質塩化ビニル樹脂縦(mm)915横(mm)100
  • ソフト巾木/高さ75mm/Rあり サンゲツ

    ソフト巾木/高さ75mm/Rあり

    サンゲツ
    ¥4,598税込¥5,058
    1ケース(20枚)
    4日以内出荷
    仕様【ソフト巾木】防汚材質塩化ビニル樹脂縦(mm)915横(mm)75
  • アルミコ型見切縁 創建

    アルミコ型見切縁

    創建
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    3日以内出荷
    色アルマイトシルバー
  • 東リ ロング巾木 東リ

    東リ ロング巾木

    東リ
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1箱(25m)
    4日以内出荷
    ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
    長さ(m)25
  • 難燃性置き敷タイプOAフロア ステップライン

    難燃性置き敷タイプOAフロア

    ステップライン
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚ほか
    3日以内出荷
    難燃素材のBFBシリーズは、オフィスの防火対策に最適なフリーアクセスフロア建材です。UL94 V-2以上の難燃性能を有しており、樹脂製フリーアクセスフロアでは数少ない製品です。不燃性の素材で作られているため、火災発生時における延焼を抑制し、オフィス全体の安全性を高めることができます。公共施設にも最適で、長期的なコストパフォーマンスも優れています。
    用途オフィス用床材その他難燃性評価:JIS A 1450:グレードⅡ以上 UL94:V-2以上材質特殊ポリプロピレン寸法(mm)W248×D248×H50質量(kg)7.7色ホワイト高さ(mm)床上:50、有効配線:30定格荷重(N)所定:3000サイズ(mm)W250×D250×H50
  • アルミエ型エッジ HOJO

    アルミエ型エッジ

    HOJO
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    翌日出荷
    化粧板やキッチンパネルの目地や見切り等、幅広くお使いいただけるアルミ製ジョイナーです。
    材質アルミ
  • 雑巾摺 HOJO

    雑巾摺

    HOJO
    ¥369~税込¥406~
    1本
    翌日出荷
    一箇所面取り
    用途白木雑巾摺長さ(mm)1950
  • KRUD-VIP 真空断熱材(国産) 関東冷熱工業

    KRUD-VIP 真空断熱材(国産)

    関東冷熱工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1枚
    翌日出荷
    断熱材の中では最も優れた熱伝導率の低い高性能断熱材「KRUD-VIP(真空断熱材)」です。熱伝導率が0.005(W/m・K)のため、他の断熱材(発泡ウレタン、グラスウール、発泡スチロール)よりも厚みを薄く出来ます。国内製造品(国産)です。1高断熱性能2省エネルギー3省スペース4脱フロン5分別リサイクル
    用途冷蔵庫、保冷・保温庫、各種ショーケース、冷凍・冷蔵倉庫、保冷車・クーラーボックス、住宅用建材などの断熱材用材質ガスバリア性ラミネートフィルム、グラスウール、OPPテープ使用温度(℃)-50~70熱伝導率(W/mk)0.005耐久性(年)約15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイロートン トラバーチン 縁形状B DAIKEN(旧:大建工業)

    ダイロートン トラバーチン 縁形状B

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(18枚)
    14日以内出荷
    幅広く使える人気の天井材。
    用途天井材~ダイロートン(施設向け)~トラバーチン長さ(mm)606幅(mm)303
  • 【オーダー】笠木勾配無し セミオーダー品 ヨネキン

    【オーダー】笠木勾配無し セミオーダー品

    ヨネキン
    ¥677税込¥745
    1本
    5日以内出荷
    板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。
    用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。サービス分類オーダー・加工
  • セラール施工部材 ABSジョイナー 平目地用 A形状 AICA(アイカ工業)

    セラール施工部材 ABSジョイナー 平目地用 A形状

    AICA(アイカ工業)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1箱(2本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質ABS長さ(mm)3075
  • すっきり棚用 棚柱セット(端部用) TOSTEM(LIXIL)

    すっきり棚用 棚柱セット(端部用)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1セット(2本)
    6日以内出荷から17日以内出荷
    シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
    用途棚板の両側端部用の柱となります。セット内容棚柱(端部用)2本、取付ネジ、上下キャップ芯材スチール
  • 補修用丸型シール TOSTEM(LIXIL)

    補修用丸型シール

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1セット(2枚)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    木目柄は樹脂シートを丸形のシールタイプにした補修用シールです。玄関収納の小キズなどの補修にお使いください。玄関収納キャビネット内部抽象柄は玄関収納キャビネット内部と同柄のシールです。目隠しシールとしてお使いください。収納扉裏面用グレー柄は、クローゼット扉、玄関収納扉の裏面と同色のシールです。把手穴隠しシールとしてお使いください。
    用途木目柄:玄関収納の小キズなどの補修に/玄関収納キャビネット内部抽象柄:目隠しシールとして/収納扉裏面用グレー柄:把手穴隠しシールとして
  • 抗ウィルス加工 USUI-TA 非耐熱 Panasonic(パナソニック)

    抗ウィルス加工 USUI-TA 非耐熱

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(24枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材 既存床暖房システムの上からリフォームができる。 薄いから段差のないリフォームができる。 薄くてもすり傷やへこみ傷に強い。 床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。 わずか1.5mmの薄さで高い強度を実現。 壁にも貼れるので、統一感のある空間に。
    材質WPB(ウッドプラスチックボード)長さ(mm)909幅(mm)151.5厚さ(mm)1.5表面仕上げ抗ウイルス剤配合オレフィン系樹脂化粧シート
  • 床金物 見切り金物 ステンレス製見切り ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    床金物 見切り金物 ステンレス製見切り

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本(2m)
    3日以内出荷
    床材の厚みや種類に応じてご選択いただけるステンレス製見切り金物です。
    用途厚みのあるカーペットやセラミックタイル用の見切り金物です。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
  • 米松 乾燥材 ノーブランド

    米松 乾燥材

    ノーブランド
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    3日以内出荷
    柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
    板厚(mm)45
  • 幅木5型 Panasonic(パナソニック)

    幅木5型

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥2,503税込¥2,753
    1組(2本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
    長さ(mm)3950幅(mm)51厚さ(mm)9ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • アクリアネクスト 旭ファイバーグラス

    アクリアネクスト

    旭ファイバーグラス(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1パック(10枚)ほか
    4日以内出荷
    アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。6面パックの"フルパック仕様"です。
    材質グラスウール密度(kg/m3)14
  • アルミ床見切り材 ウッドワン

    アルミ床見切り材

    ウッドワン
    ¥2,240~税込¥2,464~
    1本
    4日以内出荷
    床面上で見える幅は7mm。すっきりとした意匠の床見切りです。アルミ素材なので、床材の色を気にせずお使いいただけます。
  • ソフト巾木/高さ40mm/Rあり サンゲツ

    ソフト巾木/高さ40mm/Rあり

    サンゲツ
    ¥3,598税込¥3,958
    1ケース(20枚)
    4日以内出荷
    仕様【ソフト巾木】防汚材質塩化ビニル樹脂縦(mm)915横(mm)40
  • アルミブラック&ホワイトアングル等辺 創建

    アルミブラック&ホワイトアングル等辺

    創建
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)3
  • キューモール 木製モールディング R・dot・S

    キューモール 木製モールディング

    R・dot・S
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    3日以内出荷
    モールディング材「キューモール」で室内をやさしく、豪華に飾る。
    用途天井廻りや壁面飾り縁、額縁飾り枠など使用用途は様々です。材質樹種:アユース材長さ(mm)3650
  • 【オーダー】棚板 マイティーボード 厚さ20mm ノーブランド

    【オーダー】棚板 マイティーボード 厚さ20mm

    ノーブランド
    ¥669税込¥736
    1枚
    7日以内出荷
    木質系ボードなどにメラミン含侵シートを熱圧一体成型した優れた表面特性を持つ低圧メラミン化粧板です。 玄関収納、壁面収納、戸棚、キッチン、リビングのキャビネット、ロッカー、各種棚板など、お好みのサイズで自由にお作りできます。
    厚さ(mm)20基材パーティクルボード仕上木口:エッジテープ0.5mm貼表面低圧メラミンサービス分類オーダー・加工
  • ウォールコーナーシェルフ タワー L 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業

    ウォールコーナーシェルフ タワー L 石こうボード壁対応 ホワイト

    山崎実業
    ¥2,700税込¥2,970
    1個
    13日以内出荷
    付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4色ホワイト材質(本体)品質表示:スチール(粉体塗装)質量(g)830備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)3(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×32×3
  • スマート幅木(不陸調整用) Panasonic(パナソニック)

    スマート幅木(不陸調整用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(12本)
    4日以内出荷
    用途幅木長さ(mm)1970
  • ゴム集成材 HOJO

    ゴム集成材

    HOJO
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1枚
    翌々日出荷
    トウダイグサ科の広葉樹で、滑らかな手触り。ほどよい堅さで加工し易く塗装性にも優れ、天板や家具材にも適しています。
    材質ゴム(ラバーウッド)長さ(mm)2100等級A・A比重気乾比重:0.64色調無塗装
内装建材