絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(306)
- TOSTEM(LIXIL)(235)
- ノーブランド(186)
- 創建(179)
- Panasonic(パナソニック)(158)
- 南海プライウッド(147)
- ウッドワン(115)
- フクビ化学(105)
- 朝日ウッドテック(88)
- ノダ(84)
- AICA(アイカ工業)(71)
- YKK AP(67)
- dialon(ダイアロン)(62)
- 積水樹脂プラメタル(60)
- HOJO(57)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](53)
- 東リ(48)
- 永大産業(45)
- 光モール(43)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
8ページ目: 内装建材

屋内外兼用床材
明和グラビア¥3,898~税込¥4,288~1本ほか4日以内出荷から6日以内出荷屋内外問わずご使用いただける水に強い丈夫な床材です。防炎処理を施しています。屋内ではクッションフロアテープで固定してご使用ください。屋外での使用は屋外用アクリル系両面テープで固定してください。用途模様替え 防炎 耐候性 ベランダ 通路 屋上 屋外 屋内材質中間層:特殊ガラス繊維材質(裏)塩化ビニル樹脂材質(表面)塩化ビニル樹脂特性屋外・室内・耐候・簡易施工・防炎
造作部材 ハピア 巾木溝付(MDF基材)
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,998~税込¥4,398~1箱(2本)ほか5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)50基材MDF表面オレフィンシート
F見切(目透し)
フクビ化学¥499~税込¥549~1本3日以内出荷フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。長さ(mm)1820色シロ
枕棚セットEcoサイズ(特殊樹脂シートタイプ)
ウッドワン¥6,798~税込¥7,478~1セット4日以内出荷モジュールに合わせているので、現場作業を省力化。カットゴミも出ないEcoサイズです。色ホワイト柄奥行(mm)445適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
樹脂棚板(エンドキャップ付き)ダークグレー
南海プライウッド¥3,898~税込¥4,288~1セット(2枚)ほか4日以内出荷汚れても簡単に取り外して水洗いができる、アームハング棚柱SS用の樹脂棚板です。 ネジ止め不要。エンドキャップを樹脂棚板に挿入し、棚受を装着するだけの簡単施工です。 奥行2種(240/290)、幅5種(450/600/700/800/900)を取り揃えております。材質PP厚さ(mm)12色ダークグレー
アートランバー アッシュウォールナット
南海プライウッド¥3,198~税込¥3,518~1枚4日以内出荷から9日以内出荷多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、アートランバー アッシュウォールナットです。 厚さ3種(15/20/27)、奥行5種(200/300/450/600/910)、幅6種(900/1450/1810/1970/2410/2700)の豊富なサイズバリエーションと、無駄の出ない1枚入梱包です。 表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが可能です。基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。仕様【エッジテープ】木口1面貼り色アッシュウォールナット基材芯材:集成材 表面材:MDF表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
仕上げてる棚板 白無地の棚板 奥行250mm
ウッドワン¥1,798~税込¥1,978~1枚6日以内出荷インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。用途カゴ・タオル置きに厚さ(mm)20色ホワイト奥行(mm)250
すっきり棚用 木製棚板(奥行300mm)
TOSTEM(LIXIL)¥3,698~税込¥4,068~1枚ほか6日以内出荷から14日以内出荷シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。耐荷重(kg)10厚さt(mm)20芯材パーチクルボード奥行D(mm)300材質(表面)HPJシート![床金物 樹脂見切り ソフトエッジ(住宅・素足用) ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19812616-200910-02.jpg)
床金物 樹脂見切り ソフトエッジ(住宅・素足用)
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥3,898~税込¥4,288~1本(2m)3日以内出荷裏面に吸着加工を施していますので、フローリング、クッションフロア等が下地の場合は接着剤を使用する事なく置き敷きで施工可能です。用途一般家庭用タイルカーペットの見切りです。仕様吸着材テープ付材質軟質樹脂製長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ入隅
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281箱(10個)当日出荷から6日以内出荷床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。長さ(mm)22×23幅(mm)55
クロス目地
フクビ化学¥1,198~税込¥1,318~1本ほか3日以内出荷部材を見せずに、壁紙と壁紙を自然な外観で縁切りする目地部材です。 クロス目地の凹部にクロスを巻きこんで施工することで、目障りなジョイント部材を意識させない自然な壁面同士の縁切りができます。 この目地を境にクロスを貼り分けることで、壁面デザインの幅を広げイメージの向上が図れます。 石こうボード取付前に施工する先付けタイプです。色ミルキーホワイト長さ(m)2.8
システムボードホワイト
クトクマーケティング(4件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット(2枚)ほか3日以内出荷汚れが拭き取り易く、耐汚染性能が維持します。(乾拭きで拭き取れます) 表面硬度が高いので、キズやツヤ変化に強く、耐久性に優れています。 クリーンハード強化シートにはホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを使用していません。 室内空気環境に配慮し、厚生労働省指針対象の13物質を使用しておりません。材質(芯材)ファルカタ色ホワイトグリーン購入法適合
アルミ玄関框 CAMIS(カミス)直線部材
森田アルミ工業¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷一歩先の洗練を。玄関は毎日必ず通るところ。お客様も必ず通るところ。框は靴を脱ぐときに必ず見るところ。CAMIS(カミス)は、シンプルで洗練されたデザインで玄関を引き締める、奥行5.5mmのアルミ製の玄関框です。デザイン性と施工性の両立。樹脂製の仮止め用パーツをタッカーで固定することによって、金属製フラットバーを接着するのに比べ、大幅に施工性が上がりました。直線部材です。定尺寸法のL1950mm。現場でのカットが可能です。複数枚を突き付けてご使用することも可能です。用途玄関框セット内容アルミ玄関框本体×1、樹脂ベース×2、施工説明書材質巾木本体:アルミニウム、樹脂ベース:ABS(ブラック、シルバー共通カラー:アイボリー)長さ(mm)1950
バリアフリー床見切(B型) 定尺:1800
カイダーベースボード工業¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。長さ(mm)1800寸法(mm)28×15.3
SB型巾木(スカートボード)Aタイプ
カイダーベースボード工業¥619~税込¥681~1本3日以内出荷から7日以内出荷半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。材質半硬質樹脂(低発泡)長さ(mm)2000
リアルデコ コーナー材
東リ¥4,798~税込¥5,278~1ケース(3本)3日以内出荷から6日以内出荷キレイながらの木目調コーナー材長さ(mm)2700幅(mm)20×20厚さ(mm)1.5芯材ABS樹脂
ダイロートン リブ15mm
DAIKEN(旧:大建工業)¥14,980税込¥16,4781箱(18枚)14日以内出荷やわらかな印象の、深さ6mmのリブデザイン。用途天井材~ダイロートン(施設向け)~リブ15mm
USUI-TA(ウスイータ) 専用見切り リフォームフロア
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781箱(2本)7日以内出荷長さ(mm)1950表面仕上げ樹脂化粧シートグリーン購入法適合
【オーダー】笠木勾配付 セミオーダー品
ヨネキン¥677税込¥7451本5日以内出荷板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。サービス分類オーダー・加工
ロング巾木
東リ¥2,798~税込¥3,078~1巻(12m)ほか当日出荷から28日以内出荷ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
幅木用コーナーキャップ(入隅用)クッション幅木スリムタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥3,698~税込¥4,068~1箱ほか当日出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
成型床見切り(シートラッピング) フロア厚12・15mm用
ノダ¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。 美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。用途床見切りホルムアルデヒド等級規制対象外部材
【オーダー】シナ合板 両面仕様 5.5mm厚
ノーブランド¥77税込¥851枚4日以内出荷芯材は南洋材、表面と裏面の両方にシナの単板を貼った普通合板。表面、裏面共ににシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。用途表面に塗装を行い建具の面材、収納家具の内装材として引出しの底板として用いられます。材質シナ合板長さ(mm)1~1800幅(mm)1~900厚さ(mm)5.5公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリ ランバーコア 白 18mm厚
ノーブランド¥199税込¥2191枚3日以内出荷表面(両面)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のあるランバーコア用途店舗内装や家具などに使用される化粧ランバーコアになります。表面高度が2~3Hの為、テーブル天板、カウンターなどの家具に適しております。また、水にも強いので、水回りの家具にも使用できます。芯材にファルカタ集成材を使用している為、軽量で作業性が高いです。長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1200厚さ(mm)18色ホワイト公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シナ ランバーコア 24mm厚
ノーブランド¥219税込¥2411枚3日以内出荷軽量にも関わらず、家具などに適した強度があります。芯材がファルカタを使用している為、とても加工性が高いです。表面、裏面はシナの単板を貼っている為、直接塗装で綺麗に仕上がります。長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1200厚さ(mm)24公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工















![床金物 樹脂見切り ソフトエッジ(住宅・素足用) ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19812616-200910-02.jpg)