絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(306)
- TOSTEM(LIXIL)(235)
- ノーブランド(186)
- 創建(179)
- Panasonic(パナソニック)(160)
- 南海プライウッド(147)
- ウッドワン(115)
- フクビ化学(105)
- 朝日ウッドテック(88)
- ノダ(84)
- AICA(アイカ工業)(71)
- YKK AP(67)
- dialon(ダイアロン)(62)
- 積水樹脂プラメタル(60)
- HOJO(57)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](53)
- 東リ(48)
- 永大産業(45)
- 光モール(42)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
3ページ目: 内装建材
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
【オーダー】普通合板 18mm T2G2仕様
ノーブランド¥189税込¥2081枚翌々日出荷長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)18規格T2G2公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】普通合板 9mm T2G2仕様
ノーブランド¥95税込¥1051枚翌々日出荷長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)9規格T2G2公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
ダイケンボード木質調質天井材 しずかW
DAIKEN(旧:大建工業)(21件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(18枚)当日出荷から14日以内出荷しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。厚さ(mm)12寸法(mm)303×606質量(kg)約13(18枚合計)規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号)基材インシュレーションボードエコマーク認定認定加工(縁)四辺本実、面取り表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合エコマーク認定番号05 111 008
針葉樹構造用合板 特類2級
ノーブランド(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1組(2枚)当日出荷表面及び裏面がカラ松の建築壁合板です用途建築外壁など材質針葉樹構造用合板長さ(mm)1820幅(mm)910規格CDグレードホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆![床金物 見切り金物 ステンレス製フラットバー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104465-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 ステンレス製フラットバー
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥4,198~税込¥4,618~1本(2m)3日以内出荷用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
つめぴたッ 徳用箱入
ウイング(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(500個)当日出荷つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。 両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。材質冷間圧延鋼板SPCC穴径(Φmm)5.4外径(Φmm)32表面処理三価ユニクロ
クリーンOAフロア TNシリーズ
フクビ化学(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1ケース(4枚)ほか当日出荷から3日以内出荷リニューアル工事に最適な置敷タイプのOAフロア。 フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。仕様1平方m分
シナ合板(ランバーコア)
ノーブランド(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1枚ほか4日以内出荷から5日以内出荷材質シナ合板(コア 植林木)長さ(mm)1820幅(mm)910寸法(mm)910×1820規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
クロスの保護補修材石目(出隅)
光モール(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷から3日以内出荷室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上クロスシート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ出隅
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(10個)当日出荷から7日以内出荷床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
【オーダー】メルクシパイン
ノーブランド(3件のレビュー)¥355税込¥3911枚4日以内出荷マツ科マツ属の針葉樹。 東南アジア産のパイン材。 黄褐色な心材と淡黄色な辺材。 加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
床見切り材 ラシッサSフロア用
TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から7日以内出荷適合ラシッサ Sフロア長さ(mm)2000材質(本体)ABS樹脂+ハイパーフィルム材質(ベース)ABS樹脂
【オーダー】普通合板 5.5mm T2G2仕様
ノーブランド¥66税込¥731枚翌々日出荷長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)5.5規格T2G2公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800
紅中¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷耐水性のある合板です。用途コンクリートの型枠使用時に。トラスコ品番449-6841材質南洋木 ラワン長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)12質量(kg)9.8
メタカラーAKA 見切材 フラットタイプ
積水樹脂プラメタル¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 100HB
タジマ(田島ルーフィング)¥4,298~税込¥4,728~1箱(25枚)5日以内出荷壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。長さ(mm)914.4高さ(mm)100
パンチングボード パーツ入り
光¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷パーツがセットになって、すぐに取付・使用できます 石膏ボードに取付できる止め具セット入り 壁面を有効利用できるパンチングボード収納 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます色(ボード)白ピッチ1インチ(約2.54cm)穴径(Φmm)5
リノバ うわば Re フロア用 造作材 リフォーム框
LIXIL¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷から7日以内出荷長さ(mm)2000梱包内容1本入り素材樹脂シート+防滑UVコーティング+T-SPC
【オーダー】カット販売 MDF材 12mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥86税込¥951枚4日以内出荷材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)12公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
内装用クロス下地合板
ノーブランド¥3,698~税込¥4,068~1枚ほか当日出荷国産針葉樹合板を基材とし、表面にライナー紙を貼り付けた合板です。木ネジ強度が高い壁面下地補強に適しています。用途内装用クロス下地合板厚さ(mm)12.5寸法(mm)910×1820規格特類相当等級2級ホルムアルデヒド等級☆☆☆☆










![床金物 見切り金物 ステンレス製フラットバー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104465-200813-02.jpg)