絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(306)
- TOSTEM(LIXIL)(235)
- ノーブランド(186)
- 創建(179)
- Panasonic(パナソニック)(158)
- 南海プライウッド(147)
- ウッドワン(115)
- フクビ化学(105)
- 朝日ウッドテック(88)
- ノダ(84)
- AICA(アイカ工業)(71)
- YKK AP(67)
- dialon(ダイアロン)(62)
- 積水樹脂プラメタル(60)
- HOJO(57)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](53)
- 東リ(48)
- 永大産業(45)
- 光モール(43)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
5ページ目: 内装建材

【オーダー】カット販売 MDF材 15mm
ノーブランド¥109税込¥1201枚4日以内出荷材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)15公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】普通合板 24mm T2G2仕様
ノーブランド¥228税込¥2511枚翌々日出荷長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)24規格T2G2公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】普通合板 2.5mm T2G1仕様
ノーブランド¥32税込¥351枚翌々日出荷長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)2.5規格T2G1公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
石膏ボード用壁掛けシェルフ
ハイロジック(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷傷跡が目立ちにくい。 取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
完全耐水化粧合板 のきてん
クトクマーケティング(14件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1ケース(10枚)ほか3日以内出荷から5日以内出荷使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。 紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。 化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。 溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。 溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
バリアフリー床見切(A型) 定尺:1800
カイダーベースボード工業¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷から5日以内出荷フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。長さ(mm)1800寸法(mm)35×15.3
リノバカバー材(100mm幅)
TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱6日以内出荷から14日以内出荷既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 35mmタイプ
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷から9日以内出荷仕様ABS樹脂・特殊樹脂化粧シート仕上げホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
アートランバー クリアホワイト
南海プライウッド¥3,198~税込¥3,518~1枚4日以内出荷から9日以内出荷多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、アートランバー クリアホワイトです。 厚さ3種(15/20/27)、奥行5種(200/300/450/600/910)、幅8種(450/600/900/1450/1810/1970/2410/2700)の豊富なサイズバリエーションと、無駄の出ない1枚入梱包です。 表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが可能です。基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。仕様【エッジテープ】木口1面貼り色クリアホワイト基材芯材:集成材 表面材:MDF表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
装飾見切り材(床用)床見切りT
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。幅(mm)14寸法(mm)2700高さ(mm)6.87
メタカラー SK-NR 不陸調整巾木シリーズ L2000タイプ
積水樹脂(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。 セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。材質ABS樹脂、SUS304長さ(mm)2000厚さ(mm)2仕上HL芯材グレー外観ステンレス箔
中段Cシリーズ
南海プライウッド(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット4日以内出荷前框と棚板の接合部に釘を使わず接着剤を使用する分離型タイプ。 寝具の出し入れの時に寝具などを傷めることがありません。 押入・クロゼット両方に対応可能です。框付きで意匠性に優れ、間口のサイズもバリエーション豊富です。 全ての基材がベタ芯構造ですので、現場サイズに合わせて寸法カット・釘打ちが可能です。セット内容前框×1本、棚板×1枚、受桟×1セット、雑巾摺×1セット、ビスセット×1セット材質【棚板】(基材)パーティクルボード、(表面)棚板上面=特殊硬化コート紙、棚板下面=パーティクルボード素地、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)MDF、(表面)MDF素地、【雑巾摺】発泡樹脂奥行(mm)926シリーズCシリーズ
無垢材丸棒
R・dot・S¥1,298~税込¥1,428~1本ほか3日以内出荷加工性に優れた白木の無垢丸棒。店舗什器、手摺、DIY、造作材など幅広い用途に。用途店舗什器、家具の脚、タペストリー棒、手摺などの造作材。長さ(mm)1820基材白木(メンビサン/メラピー)
フェザーグラス・ロール
パラマウント硝子工業(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1枚4日以内出荷パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)。【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。材質グラスウール幅(mm)910JIS規格JIS A 9521、JIS A 9504、JIS A 6301吸引能力0.9M認定番号不燃材料:NM-8605ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)89吸音性能0.9M
ロックウールボード状断熱材 MGボード080
アズワン¥22,380~税込¥24,618~1箱(4枚)ほか5日以内出荷ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。 保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。 軽量で、取扱い、加工性に優れています。仕様(国土交通大臣不燃認定)NM-8600材質ロックウールJIS規格A9504保温板1号、A6301吸音ボード1号収縮温度(熱間)600℃以上熱伝導率(W/mk)0.044以下
メタカラーかん合タイプフラット型 下地材
積水樹脂プラメタル¥529~税込¥582~1本当日出荷から4日以内出荷メタカラーかん合タイプ用下地材です。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーAK 見切材 Lタイプ
積水樹脂プラメタル¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷から6日以内出荷コーナー部にスッキリと納まるLタイプの見切り材。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。接着剤により取り付けてください。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
【オーダー】構造用合板 12ミリ
ノーブランド¥129税込¥1421枚5日以内出荷構造耐力上主要な部分に用いる目的で作られた合板。 下地材として使われることが多く仕上げに使うことは想定していないため、外見は節が多い。 他の合板やボード類に比べ、釘の保持力が非常に高く、強固に取り付けることができる。 また、接着性能も合板の中では一番水分に強く、常時湿潤状態でも問題なく使えます。用途主に木造建築物の、壁下地材・床下地材・屋根下地材として用いられる長さ(mm)1~1820幅(mm)1~910厚さ(mm)12公差(mm)±5グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
クイックジョイナー コーナー用アタッチメント
シンコール¥649税込¥7141本当日出荷壁紙のジョイント部分を美しく。 クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。 コーナー用ジョイナーはコーナー用アタッチメントと対でご使用ください。 コーナー(出隅)を保護するためのものではありません。 アタッチメントはカッター、鋏で切れます。 両面テープ付き。 パテが均一につくよう溝があります。 巾広穴あきタイプはパテ処理の作業性を高めたタイプです。 使用できる場所:屋内壁面および天井 使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。仕様伸縮率(固定せずフリーの状態):1.5mm(長さ1220mm×温度20度×係数0.00006の場合)材質塩化ビニル樹脂長さ(mm)2500軟化温度(℃)60(樹脂)防火性能非防火
タフトップFTフロア
永大産業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781ケース(6枚)当日出荷仕様摩擦に強い、凹み傷に強い、キャスター対応、抗菌仕様、ひび割れに強い長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材タフトップベース(2.7mm)+針葉樹合板+裏面突板加工縦3本溝表面オークツキ板工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)面積(m2)3.3![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り コーナーエッジ 20-403N ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103738-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り コーナーエッジ 20-403N
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本(2m)3日以内出荷用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応![床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アール用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103677-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アール用
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥5,298~税込¥5,828~1本(2m)3日以内出荷アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応![床金物 見切り金物 アルミ製見切り コーナーエッジ 20-408 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103598-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製見切り コーナーエッジ 20-408
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥2,198~税込¥2,418~1本(2m)3日以内出荷用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 60HB
タジマ(田島ルーフィング)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(25枚)5日以内出荷壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。長さ(mm)914.4高さ(mm)60
幅木9型(不陸調整用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(2本)ほか5日以内出荷から13日以内出荷床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。長さ(mm)3950厚さ(mm)7ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
【オーダー】普通合板 5.5mm T2G1仕様
ノーブランド(2件のレビュー)¥66税込¥731枚翌々日出荷長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)5.5規格T2G1公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工




































![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り コーナーエッジ 20-403N ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103738-200813-02.jpg)
![床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アール用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103677-200813-02.jpg)
![床金物 見切り金物 アルミ製見切り コーナーエッジ 20-408 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103598-200813-02.jpg)