絞り込み
ブランド
  • DAIKEN(旧:大建工業)
  • モノタロウ(8)
  • シンコール(601)
  • トレード(573)
  • 萩原(290)
  • 東リ(269)
  • Panasonic(パナソニック)(252)
  • ヤスダインテリアサプライ(206)
  • リリカラ(199)
  • 川島織物セルコン(169)
  • 3M(スリーエム)(151)
  • サンゲツ(151)
  • タジマ(田島ルーフィング)(138)
  • ケージーパルテック(135)
  • ホームテイスト(130)
  • 明和グラビア(112)
  • AICA(アイカ工業)(99)
  • ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](98)
  • 玉川窯業(87)
  • アサヒペン(73)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮音シート 940SS DAIKEN(旧:大建工業)遮音シート 940SSDAIKEN(旧:大建工業)(40件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート優れた遮音効果を発揮防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2長さ(m)10幅(mm)940仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工質量(kg)19タイプ遮音シート基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
遮音シート 455H DAIKEN(旧:大建工業)遮音シート 455HDAIKEN(旧:大建工業)(28件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8長さ(m)6幅(mm)455材質特殊非加硫ゴム質量(kg)11.5面密度(kg/m2)4.2ふち仕上四辺切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
遮音パネル12.5 DAIKEN(旧:大建工業)遮音パネル12.5DAIKEN(旧:大建工業)(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(2枚)
当日出荷
石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
厚さ(mm)12.5長さ(mm)1820幅(mm)910加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm施工面積(m2)3.31(2枚合計)
粘着遮音シート 100N DAIKEN(旧:大建工業)粘着遮音シート 100NDAIKEN(旧:大建工業)(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(2巻)
当日出荷
音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。 壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。 柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)2.8長さ(m)10幅(mm)100質量(kg)3.2材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き面密度(kg/m2)3.2ホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
吸音ウール 455H DAIKEN(旧:大建工業)吸音ウール 455HDAIKEN(旧:大建工業)(27件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(6枚)
当日出荷
防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。 取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。 廃材がでても、焼却処分することができます。 万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
厚さ(mm)50長さ(mm)1215幅(mm)415寸法(mm)415×1215基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維密度(kg/m3)24ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
吸ホル養生ボード DAIKEN(旧:大建工業)吸ホル養生ボードDAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1ケース(5枚)
当日出荷
空気中や床面のホルムアルデヒドを吸着。施工時はもちろん、施工後の健康的な住まいづくりに貢献します。 基材はクッション性のあるインシュレーションボード。落下物や衝撃からフロアーをしっかり保護し、砂噛みやキズの防止にも効果的です。 ボードカッターで簡単に切断でき、現場での対応もスムーズです。 表面・裏面ともにすべり防止処理済で、現場の安全性に配慮。 撥水処理加工を施しており、表面の水漏れや雨の吹き込みでも、フロアーの汚れを抑えることができます。
厚さ(mm)6寸法(mm)910×1820基材インシュレーションボードエコマーク認定認定表面通気性撥水剤塗装裏面ホルムアルデヒド吸着処理グリーン購入法適合エコマーク認定番号5111013
気密遮音テープ50KSⅡ(片面粘着タイプ) DAIKEN(旧:大建工業)気密遮音テープ50KSⅡ(片面粘着タイプ)DAIKEN(旧:大建工業)
4,998税込5,498
1箱(2個)
8日以内出荷
遮音性能が高い壁用下地材 壁に追加することにより、効果的に遮音性能を発揮する壁下地材。
用途防音建材・音響製品~壁・天井防音用下地材~遮音カベマット長さ(mm)20000幅(mm)50厚さ(mm)0.8基材ポリエステル不織布付き粘着ブチルゴム系シート質量(kg/巻)0.9
粘着遮音シート 940N DAIKEN(旧:大建工業)粘着遮音シート 940NDAIKEN(旧:大建工業)
33,980税込37,378
1本
6日以内出荷
音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。 壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。 柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)2.8長さ(m)10幅(mm)940質量(kg)30材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き面密度(kg/m2)3.2ホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
コンセントスペーサー DAIKEN(旧:大建工業)コンセントスペーサーDAIKEN(旧:大建工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
基材ABS樹脂
遮音マット DAIKEN(旧:大建工業)遮音マットDAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1組(3枚)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
木造住宅のフローリング下に敷き込むだけで防音性能を確保します。
寸法(mm)606×909基材特殊非加硫ゴム加工(縁加工)四辺切り放し
防音用施工部材 気密遮音コーキングN DAIKEN(旧:大建工業)防音用施工部材 気密遮音コーキングNDAIKEN(旧:大建工業)
1,598税込1,758
1箱(1本)
5日以内出荷
肉やせしにくく弾力性を保つので、隙間充填用として最適。また、無溶剤タイプなので作業環境も向上します。
用途防音建材・音響製品 ~ 住宅向け/天井・壁・床下地材 ~ 気密遮音コーキングN容量(GB)GB0904
ダイライトMS DAIKEN(旧:大建工業)ダイライトMSDAIKEN(旧:大建工業)
4,998税込5,498
1箱(1枚)
7日以内出荷から37日以内出荷
地震や火災に強い耐震ボード 高い耐震・防火性能に加えて、腐りにくく、白蟻にも強さを発揮。丈夫で長持ちする住まいづくりにおすすめです。
用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 外壁下地材 ~ ダイライトMS長さ(mm)3030厚さ(mm)9取扱説明書施工説明書(4.71MB)
ここち和座 敷き込みタイプ 彩園 880角 DAIKEN(旧:大建工業)ここち和座 敷き込みタイプ 彩園 880角DAIKEN(旧:大建工業)
14,980税込16,478
1箱(2枚)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
2色の緯糸で編んだ、彩り豊かな畳おもてです。 フロアーと同じ12mm厚品で下地の落とし込みが不要です。従来の半畳ヘリなし畳よりもリーズナブルにモダンな和空間をお楽しみいただけます。
用途畳~インテリア畳~ここち和座 敷き込みタイプ 彩園
遮音コンセント・スイッチBOX DAIKEN(旧:大建工業)遮音コンセント・スイッチBOXDAIKEN(旧:大建工業)
2,598税込2,858
1箱(1個)
5日以内出荷から6日以内出荷
防音室のコンセント・スイッチ回りの遮音性能低下を抑制します。 パテ埋め不要で従来のコンセントBOXと同様、省施工が可能です。
用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~遮音コンセント・スイッチBOX長さ(mm)105厚さ(mm)41
吸音ウールF303 DAIKEN(旧:大建工業)吸音ウールF303DAIKEN(旧:大建工業)
29,980税込32,978
1箱(3枚)
5日以内出荷
不燃材料認定を取得した吸音ウール 空気層に充填する不燃材料の吸音材です。不燃の要望のある施設におすすめです。
用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~吸音ウールF長さ(mm)16000幅(mm)303厚さ(mm)50
タッチアップペイント DAIKEN(旧:大建工業)タッチアップペイントDAIKEN(旧:大建工業)
3,198税込3,518
1本
6日以内出荷
容量(mL)13/本ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
スピーデル工法用テープ DAIKEN(旧:大建工業)スピーデル工法用テープDAIKEN(旧:大建工業)
2,198税込2,418
1巻ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリエチレン系発泡体幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)10使用の目安約2枚分/巻
防振ベース DAIKEN(旧:大建工業)防振ベースDAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1枚
10日以内出荷
ピアノなどの下に敷き込むだけで階下への音漏れを防止。 耳に聞こえる音の大きさを約30%軽減します。
厚さ(mm)52.5長さ(mm)806幅(mm)756質量(kg)約15/枚構成化粧ニードルパンチカーペット(3mm厚さ)、耐圧板(20mm厚さ)、リサイクル塩ビ樹脂制振マット(2mm厚さ)、振動反射板(7mm厚さ)、緩衝材(12mm厚さ)、合板(5.5mm厚さ)面密度(kg/m2)26.7サイズ(mm)806×756ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
遮音隙間充填材 DAIKEN(旧:大建工業)遮音隙間充填材DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
欠品中
継ぎ目や入り隅取り合い部、開口部などの隙間をなくす専用部材。 比重を重くしてあるため、遮音効果にも優れています。 コンセントボックスのまわりや、防音ドアと柱の取り合い部などの比較的大きな隙間にご使用ください。
厚さ(mm)20長さ(mm)100幅(mm)50寸法(mm)50×100主成分炭酸カルシウム、その他充填材使用の目安2口コンセントボックス:1個、防音ドア:3~6個、サッシ廻り:3~10個ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
サウンドトロン DAIKEN(旧:大建工業)サウンドトロンDAIKEN(旧:大建工業)
41,980税込46,178
1箱(1本)
5日以内出荷
音響調整部材 部屋の四隅・壁際に設置することで室内の音響調整ができます。防音室内の壁に吸音材料の設置が不要なので、お部屋のデザイン・イメージの幅が広がります。
用途防音建材・音響製品 ~ 音響調整部材 ~ サウンドトロン長さ(mm)1100幅(mm)311厚さ(mm)311
ビルボード 西日本用 DAIKEN(旧:大建工業)ビルボード 西日本用DAIKEN(旧:大建工業)
6,998税込7,698
1箱(4枚)ほか
7日以内出荷
雨音や熱の伝わりを低減する屋根下地材 屋根下地に使用することで、金属屋根に響く雨音を低減すると共に、断熱効果により屋内への熱の伝わりをやわらげます。
用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 屋根・カーペット下地材 ~ ビルボード長さ(mm)1820幅(mm)910取扱説明書施工説明書(0.8MB)
床コンビボード 西日本用 DAIKEN(旧:大建工業)床コンビボード 西日本用DAIKEN(旧:大建工業)
9,298税込10,228
1箱(6枚)
7日以内出荷
音をやわらげ、断熱性を高める床下地材 防音・断熱・クッション効果の高い下地材。合板フロアや畳の下地にお使いいただけます。
用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 床下地材 ~ 床コンビボード長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)9取扱説明書施工説明書(0.74MB)
ここち和座敷き込みタイプ専用施工部材 継手見切 オレフィンシート仕様 DAIKEN(旧:大建工業)ここち和座敷き込みタイプ専用施工部材 継手見切 オレフィンシート仕様DAIKEN(旧:大建工業)
8,998税込9,898
1箱(2本)
7日以内出荷
用途畳~インテリア畳~幅(mm)15.5厚さ(mm)15
オトカベS-3 DAIKEN(旧:大建工業)オトカベS-3DAIKEN(旧:大建工業)
17,980税込19,778
1箱(2枚)
7日以内出荷
音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ仕様縁加工:長辺特殊本実加工、短辺切り放し長さ(mm)2425幅(mm)606厚さ(mm)12.5基材特殊ロックウール板表面ピン穴加工、淡黄色塗装質量(kg/枚)8.1裏面高密度遮音層に布張り
ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 気密巾木壁パネル/腰パネル/共通部材 DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 気密巾木壁パネル/腰パネル/共通部材DAIKEN(旧:大建工業)
7,998税込8,798
1箱(2本)
12日以内出荷
木目の美しさを表現した装飾壁材 造作部材や他の壁材と組み合わせて個性的なコーディネートが楽しめます。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ベーシックタイプⅡ長さ(mm)4000幅(mm)57厚さ(mm)7表面コート紙貼り
ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 額縁壁パネル/腰パネル/共通部材 DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 額縁壁パネル/腰パネル/共通部材DAIKEN(旧:大建工業)
4,898税込5,388
1箱(2本)
12日以内出荷
木目の美しさを表現した装飾壁材 造作部材や他の壁材と組み合わせて個性的なコーディネートが楽しめます。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ベーシックタイプⅡ長さ(mm)4000幅(mm)30厚さ(mm)7表面コート紙貼り
ハピアウォールハードタイプⅡ 腰パネル DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォールハードタイプⅡ 腰パネルDAIKEN(旧:大建工業)
8,998税込9,898
1箱(12枚)ほか
12日以内出荷
ペットによる引っかき傷が付きにくい壁材 傷が付きにくい特殊強化化粧シートを採用した壁材です。ペットといっしょに暮らすご家庭におすすめです。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ハードタイプⅡ長さ(mm)900厚さ(mm)3基材MDF加工縁:特殊強化化粧シート貼り長辺特殊本実加工、短辺切り放し表面特殊強化化粧シート貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン
グラビオエッジ施工部材アルミ見切 DAIKEN(旧:大建工業)グラビオエッジ施工部材アルミ見切DAIKEN(旧:大建工業)
7,998税込8,798
1箱(2本)
7日以内出荷
リアルな陰影感と多色感が魅力のデザイン不燃壁材 深彫り調のエンボス加工でエッジの効いた陰影と素材感のある意匠が魅力の装飾不燃壁材。壁面にアクセントを加えて、お部屋を個性的に演出します。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオエッジ長さ(mm)2730幅(mm)10.8厚さ(mm)4.5基材アルミ
グラビオ専用施工部材防熱板600 DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材防熱板600DAIKEN(旧:大建工業)
4,998税込5,498
1箱(1本)
5日以内出荷
コンロと壁面との間に、防火上必要な間隔をとることができない場合におすすめします。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~材質0.6mm厚ステンレス板寸法(mm)6×600×350
グラビオ専用施工部材 施工キット DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材 施工キットDAIKEN(旧:大建工業)
6,998税込7,698
1セット
5日以内出荷
セット内容スピーデル工法用接着剤×2、スピーデル工法用テープ×2使用の目安3×6尺、3×8尺、3×9尺、2×9尺 約2枚分/セット
吸音ウール 303 DAIKEN(旧:大建工業)吸音ウール 303DAIKEN(旧:大建工業)
3,998税込4,398
1箱(6枚)
4日以内出荷
防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。 取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。 廃材がでても、焼却処分することができます。 万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
長さ(mm)1215厚さ(mm)50幅(mm)265寸法(mm)265×1215基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維密度(kg/m3)24ホルムアルデヒド等級告示対象外製品ホワイト
不燃壁材 グラビオエッジ 樹脂部材 DAIKEN(旧:大建工業)不燃壁材 グラビオエッジ 樹脂部材DAIKEN(旧:大建工業)
1,998税込2,198
1箱(4個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
不燃壁材 グラビオエッジ フルッソ DAIKEN(旧:大建工業)不燃壁材 グラビオエッジ フルッソDAIKEN(旧:大建工業)
20,980税込23,078
1箱(2枚)
6日以内出荷
流れ石がモチーフの傾斜した細長いピースがリズミカルな陰影を醸しだす、木端積み調デザイン。
用途本製品は一般内装用壁材です。常に水がかかる場所、常に水がたまる場所、キッチンのバックパネル、屋外等には使用しないでください。長さ(mm)455幅(mm)1820厚さ(mm)9基材ダイライト面積(m2)1.65
ZIPANG ここち和座 置き敷きタイプ DAIKEN(旧:大建工業)ZIPANG ここち和座 置き敷きタイプDAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(2枚)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
フローリングに置くだけでくつろぎのスペースを簡単に作れます。 自由なレイアウトで個性的なインテリアを演出してくれます。
寸法(mm)820×820厚さ(mm)13基材インシュレーションボード
ABSジョイナー DAIKEN(旧:大建工業)ABSジョイナーDAIKEN(旧:大建工業)
8,998税込9,898
1箱(4本)
5日以内出荷から6日以内出荷
材質ABS樹脂長さ(mm)2580
さらりあ~とシンプルパレット DAIKEN(旧:大建工業)さらりあ~とシンプルパレットDAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(8枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
空間の印象に合わせて選べるデザイン。 お部屋のアクセントとしてもお楽しみいただけます。
シリーズさらりあ~と長さ(mm)606幅(mm)303表面エンボス加工+アクリル系エマルジョン塗装
防音パネル18シナN DAIKEN(旧:大建工業)防音パネル18シナNDAIKEN(旧:大建工業)
29,980税込32,978
1箱(2枚)
当日出荷
シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。 体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。 放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。
厚さ(mm)18長さ(mm)1820幅(mm)910基材有孔シナ合板、インシュレーションボード表面6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm)裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)3.31(2枚合計)
防音パネル12N DAIKEN(旧:大建工業)防音パネル12NDAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(3枚)
7日以内出荷
耳ざわりな高音域の響きを改善する、厚さ12mmのクロス下地材。壁だけでなく、天井にも使用出来ます。
厚さ(mm)12長さ(mm)1820幅(mm)910基材有孔合板、インシュレーションボード表面タイプⅡ2.5mm厚さ、有孔合板(穴径5mm、ピッチ25mm)裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)4.96(3枚合計)
排水管遮音シート 450N DAIKEN(旧:大建工業)排水管遮音シート 450NDAIKEN(旧:大建工業)
19,980税込21,978
1箱(12枚)
10日以内出荷
風呂場や2階トイレからの気になる排水音を軽減。
厚さ(mm)6.2長さ(mm)500幅(mm)450仕様片面離型紙付き材質粘着ゴムアスファルト系制振シート1mm+ウレタン系発泡体4mm+遮音シート1.2mm寸法(mm)450×500質量(kg)0.7/枚表面エンボス加工ふち仕上切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品
サウンドフィーユ DAIKEN(旧:大建工業)サウンドフィーユDAIKEN(旧:大建工業)
34,980税込38,478
1箱(4枚)
5日以内出荷
すぐれた吸音性能で、音響効果をグレードアップ 壁に取付けるだけで、自分にピッタリの音響空間をつくり出します。後付けタイプですから、取付や配置換えが簡単に行えます。
用途防音建材・音響製品 ~ 音響調整部材 ~ サウンドフィーユ/サウンドブランチ長さ(mm)455幅(mm)455厚さ(mm)30取扱説明書施工説明書(1.29MB)
内装資材