絞り込み
ブランド
  • 東リ
  • モノタロウ(5)
  • 萩原(244)
  • Panasonic(パナソニック)(240)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(190)
  • ホームテイスト(120)
  • リリカラ(117)
  • サンゲツ(115)
  • 明和グラビア(108)
  • パネフリ工業(69)
  • アサヒペン(68)
  • AICA(アイカ工業)(63)
  • シンコール(62)
  • スミノエ(55)
  • Bulls(ブルズ)(40)
  • リンテックコマース(37)
  • ユノックス(35)
  • INAX(LIXIL)(33)
  • 中村製紙所(27)
  • LAMP(スガツネ工業)(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(38)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(46)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイルカーペットTG-1707 東リタイルカーペットTG-1707東リ(37件のレビュー)
399税込439
1枚ほか
当日出荷
優れたコストパフォーマンス。安心の日本製。防炎・制電タイルカーペット。
用途会議室など、少人数の空間に最適。厚さ(mm)6パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090217
マチコV 東リマチコV東リ(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
タイルカーペット GA-100 東リタイルカーペット GA-100東リ(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(4枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル)BCFナイロン100%パイル長(mm)3.5(ループパイル)防炎性能試験番号EO830367寸法(mm)500×500ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ13
タイルカーペット GA-400 東リタイルカーペット GA-400東リ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(4枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号EO970014寸法(mm)500×500シリーズGA-400材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))ステッチ14全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
タイルカーペット GA-400S 東リタイルカーペット GA-400S東リ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(4枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%寸法(mm)500×500材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)6
東リ 吸着付タイルカーペット ニューピタコ 東リ東リ 吸着付タイルカーペット ニューピタコ東リ
5,498税込6,048
1ケース(12枚)
4日以内出荷から13日以内出荷
裏面吸着付タイルカーペット。全10色のカラーパレットからお選びください。
用途ダイニングマットやキッチンマットなど使いやすいシーンがらくらく作れる厚さ(mm)8寸法(mm)400×400シリーズNPバッキング材塩ビ樹脂+吸着加工付フェルト材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号E2230018
東リ タイルカーペット ストライプ 東リ東リ タイルカーペット ストライプ東リ
6,398税込7,038
1ケース(16枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
優れたコストパフォーマンス。
用途会議室など、少人数の空間に最適。厚さ(mm)6規格1/10ゲージシリーズTG-1707寸法(cm)50×50機能人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090217
タイルカーペットTG-3000 東リタイルカーペットTG-3000東リ(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(16枚)
当日出荷から6日以内出荷
シリーズTG-3000寸法(cm)50×50パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090068制電性(KV)人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
タイルカーペット GA-400RS 東リタイルカーペット GA-400RS東リ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(4枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%寸法(mm)500×500材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)6
アタック350NE リップルパレットネオ 東リアタック350NE リップルパレットネオ東リ
6,398税込7,038
1箱(10枚)
4日以内出荷から15日以内出荷
40cm×40cmのコンパクトサイズ。 自分好みがきっと見つかる、16色の豊富なカラーバリエーション。
用途住宅向け・床暖対応・LL4等級・裏面吸着・ペットおすすめ・手洗いOK仕様【バッキング】ソフトバックQ(裏面吸着加工)形状マルチレベルループパイル寸法(mm)400×400パイル長(mm)H5~L3密度1/8ゲージ 14.0ステッチ材質(パイル)原着ポリプロピレン100%全厚(mm)9.3
スマイフィール スクエア2400 東リスマイフィール スクエア2400東リ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(10枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
綿毛のような柔らかさとしっとりとした肌触りが特長のハイグレードアイテムです。
シリーズスマイフィール スクエア寸法(mm)500×500材質(パイル)BCFナイロン100%加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)7(カットパイル)材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号E2110093ゲージ1/10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ10.5全厚(mm)10人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
ゆかペタ 東リゆかペタ東リ(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(24枚)
当日出荷から4日以内出荷
フィルムをはがして置くだけで簡単使用。 吸着タイプだから、はがし貼替えが楽々。 床暖房OK ワックス不要 安心の日本製 ナチュラルな風合い
寸法(mm)150×900(四面R面取)適合【貼り付け可能な床】(床暖房なし)フローリング・クッションフロア、(床暖房あり)フローリング・クッションフロア・塩ビタイル・塩ビシート・セラミックタイル材質タイル表面/塩化ビニル、裏面/フェルト(アクリルフォーム付)、透明保護フィルム/PET厚さ(mm)2
タイルカーペット GA-100S 東リタイルカーペット GA-100S東リ
2,898税込3,188
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
フロアデザインにバリエーションを持たせるモダンテイストのストライプ。
材質(パイル)BCFナイロン100%寸法(mm)500×500材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)6.5
タイルカーペット GA-3600 サスティブバック 東リタイルカーペット GA-3600 サスティブバック東リ
3,098税込3,408特価
1箱(4枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
寸法(mm)500×500品種タイルカーペット材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(サスティブバック)
タイルカーペット TG-5000 東リタイルカーペット TG-5000東リ(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1ケース(16枚)
4日以内出荷
使用しているBCFナイロンは、パイルがへたりにくく、ヘタっても復元力が高いため、優れた耐久性があります。撥水防汚加工を施しているため、汚れがつきにくく、水などははじくので、すぐに染み込みません。人体帯電圧1.0kv以下の優れた制電性があります。防炎品です
材質(パイル)BCFナイロン100%寸法(mm)500×500×6防炎性能試験番号試験番号:E2210072材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維質量(kg)21仕様染法:後染め 一部原着、防汚:フッ素樹脂による防汚加工
ロイヤルストーン(450mm×450mm) 東リロイヤルストーン(450mm×450mm)東リ
7,998税込8,798
1箱(14枚)
4日以内出荷
色柄サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
用途店舗・公共施設・住宅に、土足可寸法(mm)450×450質量(kg)14.7エコマーク認定認定品種複層ビニル床タイル FTグリーン購入法適合全厚(mm)3エコマーク認定番号10 123 009
タイルカーペット GA-100W シルキーラインⅡ 東リタイルカーペット GA-100W シルキーラインⅡ東リ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
シルクのような光沢糸を使用した高級感のあるモダンストライプ。発色の良いカラーバリエーションも特長。
寸法(mm)500×500質量(kg)26.5/ケース品種タイルカーペット材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布関連資料※カタログ(0.87MB)
タイルカーペット GA-400A 東リタイルカーペット GA-400A東リ
1,998税込2,198
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
立体感のあるテクスチャーをリーズナブルな価格で実現。全色GA-400と組み合わせが可能。
寸法(mm)500×500質量(kg)22.3/ケース品種タイルカーペット材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布関連資料※カタログ(0.56MB)
ロイヤルストーン 東リロイヤルストーン東リ(1件のレビュー)
7,398税込8,138特価
1箱(20枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
材質表層透明ビニル層(0.3mm)品種複層ビニル床タイル FT全厚(mm)3
床タイル フェイソールプルス 東リ床タイル フェイソールプルス東リ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1ケース(14枚)
4日以内出荷
普遍的なマーブル模様で多彩なカラーパレットを持つロングライフ商品
材質コンポジションビニル床タイル KT厚さ(mm)3奥行(mm)450グリーン購入法適合
タイルカーペット GA-100W(シャドウブロック) 東リタイルカーペット GA-100W(シャドウブロック)東リ
3,198税込3,518
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
柔らかくランダムな幾何学柄。 多様なインテリアに対応するデザインです。
材質(パイル)BCFナイロン100%寸法(mm)500×500材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)7
ロイヤルウッド(150mm×900mm) 東リロイヤルウッド(150mm×900mm)東リ
7,398税込8,138
1箱(20枚)
4日以内出荷
豊富な色柄と多様なサイズ。リアルな木目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
用途店舗・公共施設・住宅に、土足可寸法(mm)150×900質量(kg)14エコマーク認定認定品種複層ビニル床タイル FTグリーン購入法適合全厚(mm)3エコマーク認定番号10 123 009
タイルカーペット GA-400N 東リタイルカーペット GA-400N東リ
3,198税込3,518
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%寸法(mm)500×500材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)6
LAYフローリング ピタフィー 東リLAYフローリング ピタフィー東リ
11,980税込13,178
1箱(24枚)
4日以内出荷
既設の床に「重ねて貼れる」。現状復帰可能な裏面吸着タイプの「簡単リフォーム床材」です。
質量(kg)7.5/ケースエコマーク認定認定グリーン購入法適合全厚(mm)2mm UV樹脂コーティングエコマーク認定番号23 123 002
タイルカーペット GA-100T シャインマーブル 東リタイルカーペット GA-100T シャインマーブル東リ
3,198税込3,518
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
光沢のある石を思わせる無方向柄。立体的なループと方向性のない柄が自然な広がりを演出。
寸法(mm)500×500材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
タイルカーペット GA-100W ランダムへリング 東リタイルカーペット GA-100W ランダムへリング東リ
3,198税込3,518
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
様々な糸や色が混じり合う織物を思わせる材質感のあるヘリンボーン柄。
寸法(mm)500×500品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、11.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
タイルカーペット GA-560 東リタイルカーペット GA-560東リ
2,898税込3,188
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
パイルの凹凸を生かした都会的なブロック柄。GA-400との組み合わせもおすすめです。
寸法(mm)500×500質量(kg)21.5/ケース品種タイルカーペット材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布関連資料※カタログ(1.04MB)
ロイヤルウッド 東リロイヤルウッド東リ(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1箱(30枚)ほか
4日以内出荷
豊富な色柄と多様なサイズ。リアルな木目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
品種複層ビニル床タイル FT全厚(mm)3
FFコーナージョイント 東リFFコーナージョイント東リ(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
角寸法約8cm
タイルカーペット GA-550 東リタイルカーペット GA-550東リ
2,898税込3,188
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
深みのある色合いのストライプをリップルで表現。高級感と落ち着きのある印象に仕上げました。
寸法(mm)500×500質量(kg)24.5/ケース品種タイルカーペット材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布関連資料※カタログ(1.11MB)
カットパイルタイルカーペット GX-200 東リカットパイルタイルカーペット GX-200東リ(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
22色のソリッドカラーが魅力のカットパイルタイルカーペット。
寸法(mm)500×500質量(kg)20.8/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、15.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布関連資料※カタログ(0.47MB)全厚(mm)9 (6カットパイル)
ルースレイ40NW-EX 東リルースレイ40NW-EX東リ
18,980税込20,878
1箱(12枚)
4日以内出荷
ワックスメンテナンス不要。オフィスや各種施設で幅広く利用できるスタンダ-ド置敷きビニル床タイル。
材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング寸法(mm)500×500(面取無)質量(kg)21.9/ケース品種置敷きビニル床タイル FOA関連資料※カタログ(0.6MB)全厚(mm)4
スマイフィール スクエア2100 東リスマイフィール スクエア2100東リ
8,998税込9,898
1箱(10枚)
4日以内出荷
ざっくりとしたループパイルが高級感を醸し出します。 コストパフォーマンスが魅力のアイテムです。
シリーズスマイフィール スクエア寸法(mm)500×500材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)H5/L3(テクスチャードループパイル)材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号E2110090ゲージ1/8ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ13.5全厚(mm)9人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
タイルカーペット GA-540 東リタイルカーペット GA-540東リ
2,898税込3,188
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ベーシックな色合いと細やかな3種の模様(ライン・格子・ウェーブ)をご用意しました。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%寸法(mm)500×500材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)7
タイルカーペット GA-100N 東リタイルカーペット GA-100N東リ
4,298税込4,728
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。
材質(パイル)BCFナイロン100%寸法(mm)500×500材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)6.5
タイルカーペット GA-100T スピアライン 東リタイルカーペット GA-100T スピアライン東リ
3,198税込3,518
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
従来の汎用品にないパイルボリュームと材質感、 コストパフォーマンスを備える。フロアを上質に演出します。草原の輝きをイメージした無地柄。大粒ループに光沢のあるドットが織り込まれた材質感が特長。
寸法(mm)500×500質量(kg)24.0/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、12.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布関連資料※カタログ(0.69MB)全厚(mm)7.5 (H5/M4/L3 テクスチャードループパイル)
タイルカーペット GA-100W ランダム 東リタイルカーペット GA-100W ランダム東リ
3,198税込3,518
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
洗練されたピンストライプ柄。繊細な色変化のベース糸に溶け込むようなラインが印象的。
寸法(mm)500×500質量(kg)25.0/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、12.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布関連資料※カタログ(1.04MB)全厚(mm)6.5 (H4/L3ハイローループパイル)
ピエスタ 東リピエスタ東リ
9,798税込10,778
1箱(60枚)ほか
4日以内出荷
長年、多くの人に受け入れられてきた自然な練り 模様。1色の中にある繊細な色変化が美しく、穏や かな風合いを表現します。
材質高耐久UV樹脂コーティング品種コンポジションビニル床タイル KT関連資料※カタログ(0.45MB)全厚(mm)3
タイルカーペット GA-3600 東リタイルカーペット GA-3600東リ
3,098税込3,408
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
「樹皮」からインスピレーションを得た、ナチュラルなテクスチャー感と意匠をアースカラーで表現しました。
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)寸法(mm)500×500シリーズGA-3600加工フッ素系樹脂による防汚加工JIS規格E2120246材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ13全厚(mm)6.8
ロイヤルストーン・モア(600mm×600mm) 東リロイヤルストーン・モア(600mm×600mm)東リ
9,998税込10,998
1箱(10枚)
4日以内出荷
色柄サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
用途店舗・公共施設・住宅に、土足可寸法(mm)600×600質量(kg)18エコマーク認定認定品種複層ビニル床タイル FTグリーン購入法適合全厚(mm)3エコマーク認定番号10 123 009
内装資材