絞り込み
ブランド
- DXアンテナ
- アイホン(253)
- Panasonic(パナソニック)(105)
- TOEX(LIXIL)(73)
- オーム電機(38)
- ELPA(36)
- 新日軽(LIXIL)(24)
- NASTA(ナスタ)(13)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- リーベックス(7)
- YKK AP(6)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- LILIEL(リリエル)(4)
- シロクマ(3)
- ハイロジック(3)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(3)
- SecuSTATION(3)
- OLISU(3)
- ブランドをもっと見る

ワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 玄関子機セット 配線工事不要
DXアンテナ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ワイヤレスインターホン室内機(親)と玄関子機のセット品です。配線工事不要で設置してすぐに使用できます。通信はDECT準拠方式です。通話可能距離は見通しで最大100mです。室内機(親)はシンプル操作のため高齢者の方にも簡単に使用できます。大きく見やすい着信ランプで玄関子機からの呼び出しが一目でわかりますので着信音が聞き取りにくい高齢者でも着信が分かります。通話及び終了は、通話/終了ボタンを押すだけ。通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい。通話時間は最大3分間。室内機(親)壁面、卓上両方の設置に対応。玄関子機は、防雨タイプで高級感のあるデザインです。電源は、室内機(親)は付属の専用ACアダプターを使用、玄関子機は単3アルカリ乾電池(市販品)2本です。10秒間の通話を1日5回行った場合で約1年使用可能。電池残量が少なくなると、室内機(親)の玄関ランプが赤色点滅してお知らせします。別売の増設用玄関子機(DWA20D)を1台、増設用の室内機(子)(DWA20R)を3台追加可能です。家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます付属品室内機ボタンラベルシート 1枚、壁掛けスタンド(室内機用) 1個、専用ACアダプター 1個、壁取付用ネジ:室内機(親)用(M4×16mm) 2本、玄関子機用(M4×25mm) 2本、玄関子機用小ネジ(M4×18mm) 2本、アンカー 2本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部仕様【通話可能距離】約100m(見通し)※玄関子機と増設室内機(子):約200m(見通し) 室内機(親)中継による、【増設子機の登録台数】室内機(親)のみ:室内機(子) 3台・玄関子機 2台 登録可能、【着信音】室内機(親)のみ:室内機用3種類/玄関子機用2種類 選択セット内容室内機(親)、玄関子機質量(g)室内機(親):約90(壁掛けスタンド除く)、玄関子機:約230(電池除く)使用温度範囲(℃)【室内機(親)】-10~40/【玄関子機】-10~50外形寸法(mm)室内機(親):120×60×24.4、玄関子機:131×98×33規格ARIB STD-101準拠(標準)消費電力(W)室内機(親)のみ:通話時 0.66、待機時 0.53電源室内機(親):専用ACアダプタ(付属)使用、玄関子機:単3アルカリ乾電池×2本(市販品)保護等級玄関子機のみ:IPX3(防雨型)通信方式時分割多元接続方式(TDMA)電池寿命玄関子機のみ:約1年(通話時間10秒、1日5回の目安)周波数(MHz)1,895.616~1,902.528(1.728Step)消費電流玄関子機のみ:通話時 約77mA、待機時 約20μA通話時間最大3分間(3分間で自動停止)音量調節室内機(親)のみ:呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階
ワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 室内子機セット 配線工事不要
DXアンテナ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ワイヤレスインターホン室内機(親)と室内機(子)のセット品です。配線工事不要で設置してすぐに使用できます。通信はDECT準拠方式です。通話可能距離は見通しで最大100mです。簡単操作。相互で呼び出し通話ができます。さらに安心の連絡機能として、相手の室内機の通話/終了ボタンを押さなくても、一方的に通話ができたり、呼びかけができます。また、室内機(子)は緊急呼び出しボタン設定しておくと、高齢者等からの緊急呼び出し用として使用可能です。通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい。壁面、卓上両方の設置に対応。病床の方の横に置いて使用ができます。室内機(子)は生活防水仕様(IPX4)ですので、濡れた手でも使用できます。電源は室内機(親)が付属の専用ACアダプターを使用します。室内機(子)は付属の充電池パックを電池ケースに入れて、付属の専用アダプターで充電して使用します。充電状態では携帯して使用もできます。別売の増設用玄関子機(DWA20D)を2台、増設用の室内機(子)(DWA20R)を2台追加可能です。家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、特に高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます付属品室内機ボタンラベルシート 2枚、壁掛けスタンド 2個、専用ACアダプター 2個、専用充電池パック 1個、壁取付用ネジ:(M4×16mm) 4本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部仕様【通話可能距離】約100m(見通し)※玄関子機と増設室内機(子):約200m(見通し) 室内機(親)中継による、【増設子機の登録台数】室内機(親)のみ:室内機(子) 3台・玄関子機 2台 登録可能、【着信音】室内機(親):室内機用3種類/玄関子機用2種類/室内機(子):室内機用3種類セット内容室内機(親)、室内機(子)質量(g)室内機(親):約90(壁掛けスタンド除く)、室内機(子):約120(電池含む、壁掛けスタンド除く)使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)各120×60×24.4規格ARIB STD-101準拠(標準)消費電力(W)室内機(親):通話時 0.66、待機時 0.53、室内機(子):待機時 0.1、待機時 0.01電源室内機(親):専用ACアダプタ(付属)使用、室内機(子):専用ニッケル水素電池2.5V 500mAh(付属)、充電用ACアダプタ(付属)※充電時間:最大10時間(満充電まで)保護等級室内機(子)のみ:IPX4(防沫型)通信方式時分割多元接続方式(TDMA)周波数(MHz)1,895.616~1,902.528(1.728Step)待ち受け時間(時間)室内機(子)のみ:約100(満充電時)音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階連続通話時間(時間)最大5※室内機(子)が満充電時/増設用玄関子機との通話は最大3分間(3分間で自動停止)
ワイヤレスインターホン ドアホン 増設用室内子機 配線工事不要
DXアンテナ(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ワイヤレス通信で、取り付けが簡単なインターホン。ライフスタイルに合わせて選べる多彩な機能を完備しています。増設用室内機(子)は、ニッケル水素充電池(内蔵)ですので、室内移動が可能です。壁掛スタンド、専用ACアダプター付属。 親機1台に対し、室内機(子)3台まで設置可能です。増設することで、宅内コミュニケーションにも利用できる、便利な製品です付属品室内機ボタンラベルシート 1枚、壁掛けスタンド 1個、充電用ACアダプター 1個、専用充電池パック 1個、壁取付用ネジ:(M4×16mm) 2本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部仕様【通話可能距離】室内機(親)間:約100m(見通し)/増設室内機(子)間:約200m(見通し) 室内機(親)中継による、【着信音】室内機用3種類質量(g)約120(電池含む、壁掛けスタンド除く)使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)120×60×24.4規格ARIB STD-101準拠(標準)消費電力(W)待機時 0.1、待機時 0.01電源専用ニッケル水素電池2.4V 500mAh(付属)、充電用ACアダプタ(付属)※充電時間:最大10時間(満充電まで)保護等級IPX4(防沫型)通信方式時分割多元接続方式(TDMA)周波数(MHz)1,895.616~1,902.528(1.728Step)待ち受け時間(時間)約100(満充電時)音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階連続通話時間(時間)最大5(満充電時)※玄関子機との通話は最大3分間(3分間で自動停止)
ワイヤレスインターホン 増設用玄関子機
DXアンテナ¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷ワイヤレスインターホン増設用玄関子機です。室内機(親)と玄関子機のセット(DWA20BD)、室内機(親)と室内機(子)セット(DWA20BR)の増設用として使用します。通信はDECT準拠方式です。室内機(親)との通話可能距離は見通しで最大100mです。室内機(子)と呼び出し・通話は室内機(親)を中継しますので、見通し距離は最大200m。通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい。通話時間は最大3分間。電源は単3アルカリ乾電池(市販品)2本です。10秒間の通話を1日5回行った場合で約1年使用可能。電池残量が少なくなると、室内機(親)の玄関ランプが赤色点滅してお知らせします。防雨タイプで高級感のあるデザインです。屋外の門柱、玄関に違和感なく設置できます。セット品含めて玄関子機(DWA20D)は合計で2台、増設用の室内機(子)(DWA20R)は合計3台まで増設可能です。増設すると家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、特に高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます付属品壁取付ネジ(M4×25mm) 2本、スイッチボックス用小ネジ(M4×18mm) 2本、アンカー 2本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部仕様【通話可能距離】室内機(親)間:約100m(見通し)/増設室内機(子)間:約200m(見通し) 室内機(親)中継による質量(g)約230(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)131×98×33規格ARIB STD-101準拠(標準)電源単3アルカリ乾電池×2本(市販品)保護等級IPX3(防雨型)通信方式時分割多元接続方式(TDMA)電池寿命約1年(通話時間10秒、1日5回の目安)周波数(MHz)1,895.616~1,902.528(1.728Step)消費電流通話時 約77mA、待機時 約20μA通話時間最大3分間(自動停止)音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階
ワイヤレスチャイムセット おたすけアラート&チャイム (コールボタン/音と光で通知する受信機)
DXアンテナ¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷音と光でお知らせするアラート・チャイムです。ワイヤレスでかんたん設置。呼び出し音が5種類あり、警報音と音声メッセージの選択ができ、用途に応じて選べます。セキュリティ対策にも最適です。呼び出し音は最大85dB 4段階選択できます。コール受信機は音と光でお知らせします。電池はコール受信機(単3形アルカリ乾電池×3本)、コールボタン(コイン形リチウム電池(CR2032)×1個)が必要です(別売)。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。用途大音量でSOS発信が可能な防犯ブザー 。最大音量85dB/0.5mで威嚇 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。法規関連:電波法、ROHS(10物質対応)その他【外観図】DWC10RT(71978)※DXアンテナのHP確認、【規格表】DWC10RT(43446)※DXアンテナのHP確認
デルカテック/ワイヤレストーク/簡易移動機
DXアンテナ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷小規模事業者様向けの事業所内ワイヤレス通信システム。使用中の施設でも、賃貸の施設でも、手軽に呼び出し通話システムを導入できます!付属品ACアダプター(コード長1.5m)×1、ベルトクリップ×1、充電台×1仕様【通話可能距離】100m(見通し)、【登録可能台数】親機に対して最大6台(子機+簡易移動機(別売))質量(g)本体85使用温度範囲(℃)0~40(充電環境を含む)消費電力(W)1.4 ※充電時電源(簡易移動機) リチウムイオン電池 DC3.7V(充電台) 専用ACアダプタ AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】61×20×110周波数1895.616~1902.528MHz(1728MHz step)保護等級IPX4(防沫型)※充電台は除く寸法(Φ×mm)【充電台】90×46充電時間(時間)約3待ち受け時間(時間)約72(自動応答モード「切」時) ※満充電の場合連続通話時間(時間)約5※満充電の場合
















![[ポリカーボネ―ト]波板 エスコ [ポリカーボネ―ト]波板 エスコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70296889-251027-02.jpg)