絞り込み
ブランド
- アイホン(401)
- TOEX(LIXIL)(377)
- Panasonic(パナソニック)(147)
- 新日軽(LIXIL)(87)
- リーベックス(60)
- オーム電機(38)
- ELPA(36)
- TOSTEM(LIXIL)(26)
- NASTA(ナスタ)(22)
- 四国化成(10)
- パナソニックEWエンジニアリング(9)
- DXアンテナ(8)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- ポッシュリビング(8)
- アイワ金属(7)
- YKK AP(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- エスコ(5)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- ブランドをもっと見る
31ページ目: 玄関まわり

露出型カメラ付きドアホン子機(接点入力付)
アイホン¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷材質パネル:アルミダイキャスト、本体:自己消火性樹脂形状壁取付型電源電圧モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
映像長距離・監視カメラ接続アダプター
アイホン¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷仕様JPシステム専用品材質自己消火性樹脂形状壁取付型電源電圧(V)DC24(電源アダプターPS-2420Aより供給)
モニター無し親機(非常ボタン付き)
アイホン¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷従来機種よりサイズダウンしながらも、モニターは3.5型にサイズアップ。 デザイン性を高めつつ、使いやすさにも配慮した”すっきりスリムデザイン”を実現しました。材質自己消火性樹脂質量(g)約370消費電力(W)最大:5.2、待受時:0.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
緊急ボタン
シャープ¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷質量(g)約84(電池を含む)電池電池:CR123A×1個、使用時間:約2年間寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約73×84×31動作温度、湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~85%RH防水性IPX4相当
ワイヤレスチャイムチーク調受信器
ELPA¥3,132税込¥3,4451個翌々日出荷配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)色木目調質量(g)約138(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×80×29電池寿命約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
インターホン親機(90局用・卓上型・2通話)
アイホン¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m材質ABS樹脂形状卓上型色スノーホワイトとパールグレーのツートーン質量(g)900備考ターミナルボックス付電源電圧DC24V(電源アダプターから供給)機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。消費電流(mA)最大80、待受25適合ボックスJIS1個用スイッチボックス接続台数(最大)90通話方式電話型同時通話式(秘話方式)最大2通話路
映像住戸アダプター
アイホン¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷仕様(映像損失量)白黒:0.5dB、カラー:1.0dB(映像路数)1映像路材質自己消火性樹脂形状壁取付型色エッグホワイト質量(g)約170備考白黒・カラー映像システム両用適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
モニターなし増設親機(DASH VHX)
アイホン¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型色スノーホワイト質量(g)500消費電力(W)最大3、待受2電源電圧AC100V 50/60Hz機能住戸玄関子機からの呼出/通話(玄関表示灯点滅/点灯) 集合玄関機からの呼出/通話(共同玄関表示灯点滅/点灯)。解錠ボタン押下による住戸玄関またはエントランスの電気錠解錠(解錠表示灯点灯)。室内呼出ボタン押下による室内間呼出。非常ボタン押下による非常通報音鳴動(非常ボタン動作表示灯点滅)。管理室親機からの呼出/通話 ・管理室親機からの一斉放送の受信。セキュリティコール時の鳴動・表示は接続される親機に準ず。適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声自動交互通話
インターホン子機
アイホン¥2,998税込¥3,2981台当日出荷呼出ボタン押下による呼出/通話材質ABS樹脂、鋼板形状篭用組込型色重クロム酸亜鉛メッキ処理質量(g)約240電源電圧親機より供給通話方式拡声同時通話
セキュリティ親機(住戸用)
アイホン¥62,980税込¥69,2781台欠品中住戸玄関子機からの呼出(呼出待ち受け45秒間)/通話ボタン押下による通話(最大約3分間)/終了ボタン押下による通話終了 住戸玄関子機からの呼出時、通話案内表示灯点滅(緑)/送話時、送話表示灯点灯(赤) 通話ボタン長押によるプレストーク通話 呼出ボタン押下による玄関先への呼出/通話 呼出ボタン押下による増設親機への呼出/通話仕様(通話路数)1通話路材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型型式日本消防検定協会検定合格品:受第22~2号質量(kg)約1.0色スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値)備考住戸用自動火災報知設備対応品、別売りの受話器(VHW-HSK)を取付可消費電力(W)待受時約2、最大約8.5電源電圧AC100V、50/60Hz適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)および埋込ボックス接続台数(増設親機)1台、(玄関子機)2台、(補助音響装置)1台通話方式拡声自動交互通話
住戸用住宅情報盤
アイホン¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷住戸玄関子機からの呼出/通話 プレストーク機能(通話ボタン長押) 住戸玄関子機の呼出ボタン長押によるファミリーコール材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型型式日本消防検定協会検定合格品:受第20~2号質量(kg)約1.0色シャーシー:スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値)、ケース:シルバー備考住戸用自動火災報知設備対応品、別売りの受話器(VHW-HSK)を取付可消費電力(W)待受時約2.5、最大約8.5電源電圧AC100V、50/60Hz適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)接続台数(玄関子機)1台、(補助音響装置)1台通話方式拡声自動交互通話
遠隔試験機能付玄関子機パネルナシ
アイホン¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は、接続される親機による) 遠隔試験終了信号(感知器作動信号)の親機への送出材質PC+ABS樹脂形状壁埋込型型式日本消防検定協会検定合格品:中第9~108号、戸外表示器型式確認番号:各パネルユニット毎に申請が必要色フラネルブラック(N2近似マンセル値)質量(g)約190備考遠隔試験機能付中継器内蔵一体形、防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給消費電流(mA)(通話表示灯)1、(警報表示灯)10出力インピーダンス(Ω)600使用周囲温度(℃)-10~+60適合ボックスJIS3個用スイッチボックス(縦取付)警報音・音量70dB以上通話方式拡声(同時)通話
ページングアダプタ
アイホン¥18,980税込¥20,8781台7日以内出荷適合(スピーカーライン)PASING:70Vまたは100V定電圧出力ライン、(ページング拡声アンプ)AUXまたはPHONO(100k~500kΩ/0.12~1.5V)の入力端子を有し、100V、70Vいずれかの定電圧力出力ラインを有する一般拡声アンプ(市販品)、(BSM演奏用機器)出力(10kΩ以下/0.1~1.2V)を有するAM、FMチューナー、出力(600Ω/0.1~1.2V)を有するBGM用テーププレーヤー(市販品)材質亜鉛メッキ鋼板形状据置・壁取付両用色ライトセージグレー(1Y7/1.5近似マンセル値)質量(g)約460電源電圧DC12V:インターホンシステムの電源アダプターと共用可騒音値(dB)(トークバック・スピーカー周囲暗騒音)80(ホーン)以下消費電流(mA)(ページング)20、(トークバック)48インピーダンス(出力)5kΩ/1.5 V(RMS)、1kHz(最大)コントロール(トーン)MUSIC:低音100Hz、高音10kHzにて偏差値約12dB、PASIG:低音100Hz、高音10kHzにて偏差値約12dB入力インピーダンスMUSIC:20kΩ/0.3V(RMS)、1kHz(出力最大時)、PASING:600Ω/0.3V(RMS)、1kHz(出力最大時)利得(dB)(受信電圧)40以上
主装置(1系統用)
アイホン¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷仕様(ひずみ率)5%(1kHz定格出力時)、(信号対雑音比)60dB以上、(予告音)ポーン 電子チャイム音材質シャーシー:普通鋼板、ケース:ABS樹脂形状据置・壁取付両用型質量(kg)約2.3色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)出力(W)最大10、音量・音響調節器付消費電力(W)25(電気用品安全法に基づく)出力(制御電源)マイク用:DC12V 200mA、ワイヤレス用:DC12V 50mA電源電圧AC100V、50/60Hz制御マイク:送話制御による、ワイヤレス:送話制御による周波数特性300Hz~6kHz、-2dB±3dB(1kHz基準)消費電流(mA)470(定格出力時)入力感度マイク:-20dBV±3dB 1kΩ 不均衡、ワイヤレス:-20dBV±3dB 10kΩ 不均衡入力インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス:1k平衡、ローインピーダンス:8平衡・16平衡適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
ROCOワイド カメラ無玄関子機
アイホン¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時夜間表示灯点灯材質自己消火性ABS樹脂+PC樹脂形状壁取付型色チョコレートブラウン(10YR2/2近似マンセル値)質量(g)約200使用温度範囲(℃)-10~+60電源電圧モニター付き親機から供給適合ボックスJIS1個用スイッチボックス防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)通話方式拡声自動交互通話方式
パターン解錠キー(5キー)
アイホン¥37,980税込¥41,7781台当日出荷・1~5のボタンをすべて押す(5桁)ことにより解錠する ・解錠操作を3回間違えると警告音を鳴動する(90秒間) ・不正解錠時、警告音を鳴動する(EL-PJP, EL-PFP接続時のみ) ・操作を間違えた場合は、クリアボタンにより、待ち受け状態に戻る。但し、警告音鳴動はクリアボタンによる復旧はできない材質フタ部…アルミ、本体・パネル部…樹脂形状壁埋込型色シャンパンシルバーメタリック質量(g)約300備考バックライト常時点灯、JIS C 0920 IPX3soutou電源電圧電気錠コントローラー、電気錠アダプターより供給電源タイプ電源コード式適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(縦埋込)警報音・音量ピーピー防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き M13型
TOSTEM(LIXIL)¥169,800税込¥186,7801セット7日以内出荷から15日以内出荷仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラスタイプ片開き枠アングル付/フラット枠
玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き C14型
TOSTEM(LIXIL)¥199,800税込¥219,7801セット7日以内出荷から12日以内出荷仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラスタイプ片開き枠アングル付/フラット枠
玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き P15型
TOSTEM(LIXIL)¥199,800税込¥219,7801セット7日以内出荷仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラスタイプ片開き枠アングル付/フラット枠
玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き P17型
TOSTEM(LIXIL)¥199,800税込¥219,7801セット7日以内出荷仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラスタイプ片開き枠アングル付/フラット枠
収納ベッド イージー金具 シングル
LILIEL(リリエル)¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から31日以内出荷現場での組み込み作業を単純化するシンプル設計で、工期の短縮化を実現します。 薄型設計なのでカップボード、書棚など奥行の浅いユニットとのシステムが可能です。 コンパクトなうず巻きバネの新機構金具で、軽く、スムーズな動きで楽に操作できます。 スペースを有効活用できます。適合(ベッド(マットレス含む))35~45kg
トルクヒンジ式収納椅子 面付けタイプ
LILIEL(リリエル)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷から12日以内出荷収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子です。 座面を前へと出す際にはゆっくりと倒れ、収納する際にはフリーで軽々と戻すことができます。 アタッチメントを使用することで、面付タイプの収納椅子として取付けることができます。 壁面に強度があれば、どこにでも取付けることのできるタイプです。材質アルミダイカスト、メラミン化粧板(座面表)安全荷重(kg)100
タウンチャイム
アイワ金属¥4,898税込¥5,3881パック3日以内出荷鳥の向きを変えることにより、ドアにも引戸にも対応できます。 強力磁石で取付簡単。 アルミ・木製の扉にも対応の鉄板プレート付。材質(ベル・鳥)亜鉛ダイカスト、(台座)ABS樹脂タイプマグネット式/ドア・引戸兼用
クレディアコー2型(キャスタータイプ・片開き)
四国化成¥129,800~税込¥142,780~1セット10日以内出荷人にやさしい親切設計と確かな品質のクレディシリーズ。 道路側の縦格子にボリューム感を出した重厚感のあるデザイン。付属品鍵3本付材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)高さ(mm)1250タイプキャスタータイプ(片開き)シリーズクレディーアコー鍵シリンダー錠落し棒数1
バリューアコーA1型(両開き)
四国化成¥129,800~税込¥142,780~1セット10日以内出荷お求め安い価格とスリムデザイン(厚さ100mm)で開口5.6mを実現。 確実にロックできるツインラッチ。 中間落し棒を標準装備。付属品鍵2本付仕様自在キャスター、独立調整、両開対応材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)高さ(mm)1250タイプキャスタータイプ(両開き)シリーズバリューアコー鍵簡易錠
収納ベンチ CB-3
アトムリビンテック¥69,980税込¥76,9781セット7日以内出荷玄関に設置し、自然な高さで腰を下ろせ、靴の履き替えを楽に行えます。不使用時には収納し邪魔になりません。用途玄関内に材質/仕上(枠)ナラ材、(座板)ナラ化粧合板、(金具)鋼/(枠、座板)ナチュラル色、(金具)茶色タモ生地色耐荷重(kg)100(等分布)
1ユニット用取付ワク
アイホン¥2,998税込¥3,2981台3日以内出荷材質アルミ(アルマタイト処理)形状壁取付型寸法(mm)130×130×14質量(g)約180備考玄関子機ユニットPP-IF、PP-QF用タイプ取付枠色調黒色適合ボックスJIS2個用スイッチボックス
記名カード(集合廊下灯用)
アイホン¥3,398税込¥3,7381台3日以内出荷20枚セット材質笠井産業(株)カピロンAペット K-APET-BRW相当寸法(mm)25×71×0.8タイプ記名カード(集合廊下灯用)使用機器NLX-6SnT用(n=1,2,3,4,6)色調ホワイト