絞り込み
ブランド
- HIKVISION(ハイクビジョン)
- アイホン(401)
- Panasonic(パナソニック)(117)
- リーベックス(60)
- オーム電機(38)
- ELPA(36)
- NASTA(ナスタ)(19)
- TOSTEM(LIXIL)(9)
- パナソニックEWエンジニアリング(9)
- DXアンテナ(8)
- ポッシュリビング(8)
- アイワ金属(7)
- アイリスオーヤマ(5)
- エスコ(4)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(3)
- SecuSTATION(3)
- ライテックス(ムサシ)(2)
- カシムラ(2)
- ブランドをもっと見る
特価

ビデオインターコム
HIKVISION(ハイクビジョン)¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷10.1インチIPSタッチスクリーン 解像度1280 ×800 ネットワークカメラは最大128台まで増設可能 SIPプライベートサーバーを内蔵し、最大10000台のビデオインターカムを追加可能 2台以上のスピーカーとマイクに対応。外部イヤホン(3.5mm)、外部グースネックマイクに接続可能 HDMI経由で操作ページを表示 電源:標準PoE&DC12V ビデオインターカム、アクセスコントロール機能寸法(mm)292×166×31質量(kg)1.285消費電力(W)≦12電源Standard PoE (LAN1)/DC12V解像度1280×800動作温湿度範囲-10~50℃(14~122°F)/10~90%設置方式テーブル取付/壁面取付ボタン数3ボタン画面サイズ10.1インチ使用場所室内用タッチパネル方式静電容量方式タッチパネルパネル駆動方式IPS