絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 3M(スリーエム)(69)
- GIKEN(川口技研)(31)
- TOSO(121)
- TOSTEM(LIXIL)(90)
- YKK AP(43)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(38)
- エスコ(28)
- サンゲツ(39)
- セブンホーム(28)
- タチカワブラインド(71)
- ニチベイ(173)
- フォレストリンク(43)
- フルネス(50)
- ホームテイスト(66)
- ユニベール(133)
- リンテック(LINTEC)(33)
- リンテックコマース(44)
- 新日軽(LIXIL)(27)
- 明和グラビア(68)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
39ページ目: 窓まわり

フロストシリーズ マット・ヘアライン
3M(スリーエム)¥319,800税込¥351,7801巻当日出荷表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス表現と、プライバシー保護の両方を実現します。ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。トラスコ品番836-4415材質ポリエステルフィルム質量(kg)7.92018年トラスコ掲載ページ9 0799
フロストシリーズ マット・クロスヘアライン
3M(スリーエム)¥319,800税込¥351,7801巻当日出荷表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス表現と、プライバシー保護の両方を実現します。ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。トラスコ品番836-4416材質ポリエステルフィルム質量(kg)7.92018年トラスコ掲載ページ9 0799
ミルキー・サトルモザイク
3M(スリーエム)¥1,698~税込¥1,868~1枚ほか当日出荷から9日以内出荷表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス表現と、プライバシー保護の両方を実現します。 ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。
ミルキー・リトルウェーブ
3M(スリーエム)¥149,800税込¥164,7801セット(10巻)翌々日出荷表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス表現と、プライバシー保護の両方を実現します。ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。2018年トラスコ掲載ページ10 0240
マット・リトルウェーブ
3M(スリーエム)¥149,800税込¥164,7801セット(10巻)翌日出荷表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス表現と、プライバシー保護の両方を実現します。ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。2018年トラスコ掲載ページ10 0237
ミルキー・ヘアライン
3M(スリーエム)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス表現と、プライバシー保護の両方を実現します。 ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。
シュクレ・クロスヘアライン
3M(スリーエム)¥1,698~税込¥1,868~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス表現と、プライバシー保護の両方を実現します。 ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。
フロストシリーズ シュクレ・クロスヘアライン
3M(スリーエム)¥299,800税込¥329,7801巻7日以内出荷表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス表現と、プライバシー保護の両方を実現します。ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。トラスコ品番856-0595材質ポリエステルフィルム質量(kg)7.92018年トラスコ掲載ページ10 0238
窓用防犯フィルム
3M(スリーエム)¥259,800税込¥285,7801巻3日以内出荷破られにくい特殊な構造を持つフィルムです。用途窓からの侵入防止に。仕様内貼りタイプ、スコッチティント窓用防犯フィルムトラスコ品番828-2600材質ポリエステルフィルム質量(kg)20長さ(m)20引張強度(N/25mm)1275粘着力(N/25mm)12幅(m)1.0162018年トラスコ掲載ページ9 1248
透明飛散防止フィルム
3M(スリーエム)¥569,800税込¥626,7801巻7日以内出荷施工後10年以上の耐久実績があります。(垂直なガラスの室内面に貼った場合。)皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。強化ガラスが自然破損した場合の飛散防止にも効果があります。ハードコート処理されているので、日頃の清掃も簡単になります。用途建物外壁ガラスの飛散防止・紫外線カット。材質ポリエステルフィルム
窓用フィルム
3M(スリーエム)¥289,800~税込¥318,780~1巻当日出荷から9日以内出荷シックで使いやすいフロスト調の外観と多彩なカラーバリエーションが、建物の外観を変え、同時に利用する人のプライバシーを保護します。ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。材質ポリエステルフィルム
ポリエステル金剛打ロープドラム巻
ユタカメイク¥29,980~税込¥32,978~1巻当日出荷強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。 水に濡れても固くなりにくいロープです。用途各種結束、テント・タープ用仕様金剛打材質ポリエステル色白
ポリエステルロープドラム巻 16mm×100m
ユタカメイク¥52,980税込¥58,2781巻当日出荷酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。 水に濡れても固くなりにくいロープです。用途ネット、農水産業、各種結束仕様3つ打トラスコ品番794-8018材質ポリエステル質量(kg)16.85色白長さ(m)100線径(Φmm)16
ポリエステルWブレードドラム巻
ユタカメイク¥57,980~税込¥63,778~1巻当日出荷から翌々日出荷酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。 表面は凹凸少なく滑らかです。用途ヨットのセールロープや各種結束材質ポリエステル
リヒレンV防虫網
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥9,998~税込¥10,998~1巻(30m)ほか3日以内出荷引っ張り強さが強く、紫外線による劣化が少ない、高耐候・高強力の防虫網です。 焼却しても有毒なガスが発生しない環境に配慮した素材を使用しています。色グレー幅(cm)91.5メッシュ18×18
ステンレスネット
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥53,980~税込¥59,378~1巻(30m)3日以内出荷ステンレスネットは耐熱・耐久性に優れ、病院・ホテル等に多く使用されています。材質ステンレス色シルバー1巻長さ(m)30メッシュ16×16
マジックネット
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥44,980税込¥49,4781巻(30m)3日以内出荷素材にポリエステルを使用し、ステンレス特殊加工の銀色表面は太陽光線を乱反射させ外から中を見えにくくしています。 また、静電気の発生を抑え、埃が付きにくく、汚れにくくなっています。色銀&黒幅(cm)911巻長さ(m)30メッシュ20×20
【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 4枚建タイプ(ポリカ3mm)
セイキ販売¥57,980~税込¥63,778~1セット8日以内出荷見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304シリーズ楽窓IIパネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモークサービス分類オーダー・加工
【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 4枚建タイプ(ポリカ2・4mm)
セイキ販売¥46,980~税込¥51,678~1セット8日以内出荷見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304シリーズ楽窓IIパネル2mm透明or4mm中空サービス分類オーダー・加工
【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 2枚建タイプ(ポリカ3mm)
セイキ販売(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1セット8日以内出荷から14日以内出荷見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304シリーズ楽窓IIパネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモークサービス分類オーダー・加工
アルミ面格子 A型 9.5尺
TOSTEM(LIXIL)¥39,980~税込¥43,978~1台9日以内出荷から13日以内出荷本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。適合木造材質アルミ形材幅(mm)3020呼称関西間281(9.5尺)
アルミ面格子 A型 4.6尺
TOSTEM(LIXIL)¥12,980~税込¥14,278~1台13日以内出荷本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。適合木造材質アルミ形材幅(mm)1520呼称関西間133(4.6尺)
アルミ面格子 A型 9.0尺
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台13日以内出荷本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。適合木造材質アルミ形材幅(mm)2820呼称関東間256(9尺)
OK組立アミド(幅特大)
GIKEN(川口技研)¥21,980~税込¥24,178~1台15日以内出荷手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。付属品網張りローラー、金ノコ、網押え取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ取付可能幅(mm)1440取付可能高さ(mm)1870
壁段差解消材
GIKEN(川口技研)¥3,998税込¥4,3981個15日以内出荷高さ2400mmまで、段差21mmまで対応。 いろいろな段差形状に対応可能。 取付簡単な親切設計です。両側に段差がある場合には2セット必要となります。適合アルミキング網戸、ノーカットロータリー網戸、スリム型ロータリー網戸、スリム型ロータリー網戸(ロングサイズ)、ニューロータリー網戸
日照調整用内貼りフィルム
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷日射量を70%カット(JIS A 5759 B1:遮蔽係数0.30)させ室温の上昇を防ぎます。外からの視野を遮り、室内を見えにくくする目隠し効果があります(ハーフミラー状)。UVカットで商品や家具調度類の褐色を防止。仕様3Mスコッチティント窓用フィルム シルバー18ARを3サイズに標準化
グラスデコオーナメントセット
ヤマト(事務用品)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷グラスデコを塗って乾かしたら、すぐ飾り付けできるオーナメント入りのセット。材質(プレート)PS(ポリスチレン)主成分グラスデコ:ポリアクリルエマルジョン柄恐竜2
その他部材
IDEC(和泉電気)¥9,998~税込¥10,998~1個104日以内出荷から108日以内出荷近接スイッチとコントローラのそれぞれで技術的基準(IEC 60079整合)および国際整合防爆指針2008Exに適合。特別危険箇所~第二類危険箇所(ゾーン0~ゾーン2)のガス爆発危険場所で使用可。グローバル対応:IECEx、欧州CE、ATEX、米国UL、FM、カナダCSA、中国NEPSI等適合品。(※規格認証製品の詳細は、ターク・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。機種により適合していないものがあります。)