絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(7)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(580)
- ヨドコウ(242)
- イナバ(143)
- TOSTEM(LIXIL)(134)
- タカショー(117)
- TOEX(LIXIL)(63)
- YAMAZEN(山善)(55)
- サンセルフ(52)
- ダイマツ(40)
- アイリスオーヤマ(39)
- ネオカットウッド(高儀)(39)
- ODELIC(オーデリック)(29)
- テラモト(26)
- ミヅシマ工業(21)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(21)
- GWソーラー(19)
- エスロン(16)
- コイズミ照明(16)
- グリーンライフ(15)
- ブランドをもっと見る

ソーラーガーデンライト 明暗・人感センサー
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷庭先やプランター、玄関アプローチなどで土にさして使えます。昼間に太陽光で充電するソーラータイプ。明暗・人感センサー機能付きで、周囲が暗くなり人の動きを検知すると自動で点灯します。明るさを2段階に調節できます付属品保証書付取扱説明書質量(g)約280外形寸法(mm)(約)幅83×高さ315×奥行275(組み立て時/ヘッドおよびソーラーパネルが水平の場合)電源(V)リチウムイオン電池 3.7 800mAh(内蔵充電池の交換はできません)全光束(Lm)約250(100%点灯時)機能明るさ切替:100%点灯-50%点灯-OFF光源LED×8灯(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約5°m 、左右 約90° 、上下 約90°点灯保持時間約10秒防水仕様IPX4(防まつ形)…あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による点灯時間約22日(100%点灯時・1日10回点灯の場合)、約49日(50%点灯時・1日10回点灯の場合)
LEDガーデンライト
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷庭先やプランター、玄関アプローチなどで土にさして使えます。周囲が暗くなり、人の動きを検知すると約10秒間自動点灯。人感センサーが作動して点灯中に、人の動きを検知すると、点灯状態が続きます。1日10回点灯の場合、約9ヶ月使えます質量(g)約124(乾電池除く)外形寸法(mm)(約)幅55×高さ326×奥行37(組み立て時)電源単3形乾電池×4本(乾電池別売)全光束(Lm)約80光源LED×6灯(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約5m、左右約90° 、上下約90°点灯保持時間約10秒(人感センサー作動時)防水性性能:IPX4(防まつ形)…あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による点灯時間1日10回点灯の場合、約9か月使えます
ソーラーガーデンライト 調色対応 高さ調整 可 IP65防水
オーム電機¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷ソーラー充電で簡単に設置できる屋外用ガーデンライトです。電球色と昼光色の調色に対応し、用途や雰囲気に合わせて明かりを選べます。明暗センサーで自動点灯し、防水性能IP65により雨天でも安心して使用できます。約30cm・45cm・60cmの三段階で高さ調整でき、庭先やアプローチ、花壇など幅広い場所に設置できます。仕様電球色/昼光色付属品ポール2本/杭1本/取説・保証書質量(g)270使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)約85×610電源ソーラー(ニッケル水素充電池 単4形 1.2V/800mAh)全光束(Lm)5(電球色)/5(昼光色)高さ調節約30/45/60 cm防水性IP65点灯時間(時間)約10(満充電時)
炎ゆらめきガーデンライト ソーラー式 IP65 高さ調整対応
オーム電機(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷ソーラー充電で簡単に設置できる屋外用のガーデンライトです。炎がゆらめくような温かみのある光が楽しめ、庭先や花壇の演出に最適です。明暗センサーで自動点灯し、防水性能IP65で雨天時でも安心して使用できます。約30cm・45cm・60cmの三段階で高さ調整ができ、さまざまな場所に設置しやすい設計です。付属品ポール2本、杭1本、取扱説明書、保証書質量(g)270使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)85×610電源ニッケル水素充電池 単4形 1.2V 800mAh全光束(Lm)3光源LED(電球色)高さ調節約30/45/60 cm防水性IP65点灯時間(時間)約10(満充電時)
LEDガーデンライト
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷土にさして使う明るいセンサーライト。暗い場所で人の動きを検知して自動で点灯。庭先や玄関、家庭菜園などに質量(g)約178(乾電池除く)外形寸法(mm)(約)幅94×高さ343×奥行85(組み立て時/ヘッドが水平の場合)電源単2形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約300光源LED×2灯(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約8m、 左右約90° 、上下約90°防塵防水性能IPX55(防水防塵性能)…防水:あらゆる方向からの噴流水によっても影響がない保護レベル。防塵:粉塵が内部に侵入することを防止する保護レベル。(JIS C0920より) 数値はメーカー測定値です。点灯保持時間約10秒(人感センサー作動時)点灯時間1日10回点灯の場合、約6か月使えます
ランタン兼用ストリングライト USB充電式 8mコード
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷引き出して使うとストリングライトになるランタン。 そのまま置いてランタンとして使用できます。 ストリングライトは本体に格納、引き出して使用できます。 点灯モードが選べます(ストリングモード、ストリング点滅モード、ストリングフェードモード、ストリング+ランタンモード、ランタンモード)。 ストリング長さは約8m。 USB充電式付属品充電用ケーブルType-C(長さ…50cm)質量(g)184長さ(m)【ストリング】8電源リチウムポリマー電池(3.7V 1800mAh内蔵)(交換不可)保護等級IPX3 ※JIS/IEC保護等級(JISC0920:2003)… 鉛直より60度からの水に対して保護する (定義…鉛直より60度からの水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。)光源暖色ストリングLED、暖色LED(交換不可)充電時間4時間(満充電まで)(500回充放電可能)連続点灯時間4.5時間(ストリングモード時)光束(Lm)170(ストリング+ランタンモード時)定格入力DC5V 0.74A(最大)直径×高さ(mm)90×49
乾電池式LEDガーデンセンサーライト
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷明暗+人感センサー付きで、周囲が暗くなり人を感知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯。屋外でもご使用いただける防噴流型(IPX5)。乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。常時点灯モード付き。着脱式三脚付き付属品ミニ三脚色ブラック質量(g)本体 約140(乾電池除く)、三脚 約27電源(V)単3形乾電池×3本(乾電池別売)本体寸法(mm)本体…(約)幅95×高さ97×奥行83、三脚…(約)幅21×高さ165×奥行23全光束(Lm)約100機能スイッチ切替:AUTO/OFF/ON光源LED×6個(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約5m、左右約90° 、上下約90°電池寿命【乾電池】AUTO…1日10回点灯させた場合、約7か月使えます、ON…連続点灯約20時間(アルカリ乾電池使用時の目安)点灯保持時間約10秒防水性性能:IPX5(防噴流型…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)