絞り込み
長さ(m)
- 0.6
- 0.32(1)
- 0.5(1)
- 0.67(6)
- 0.7(1)
- 0.74(1)
- 1(16)
- 1.82(2)
- 2(26)
- 2.7(1)
- 4(1)
色
- イエロー(2)
- グリーン(2)
- ブラック(2)
- ベージュ(2)
- レッド(2)
ブランド
- 広島化成(2)
「長さ(m)」から絞り込む
0.5(1)
0.6
0.67(6)
0.7(1)
0.74(1)
1(16)
1.82(2)
2(26)
2.7(1)
4(1)

階段用ノンスリップ デュラフレックスNS Sタイプ
広島化成¥5,998~税込¥6,598~1枚5日以内出荷ゴム特有の高い防滑性と衝撃吸収性を有しており、階段の安全対策としてご使用いただけます。耐候性の高い材料(EPDM)が採用されており、屋外でのご使用が可能です。用途階段用材質合成ゴム(EPDM)寸法(mm)100×600×9長さ(m)0.6硬度60伸び(%)640引張強度(MPa)15.5接着剤指定接着剤:トーヨーポリマー製ルビロンR(別途お求めください)適応下地モルタルコンクリート・鉄板引裂強度(N/mm)29.8
階段用ノンスリップ デュラフレックスNS Lタイプ
広島化成¥11,980税込¥13,1781枚5日以内出荷ゴム特有の高い防滑性と衝撃吸収性を有しており、階段の安全対策としてご使用いただけます。耐候性の高い材料(EPDM)が採用されており、屋外でのご使用が可能です。用途階段用材質合成ゴム(EPDM)寸法(mm)380×600×9長さ(m)0.6硬度60伸び(%)640引張強度(MPa)15.5接着剤指定接着剤:トーヨーポリマー製ルビロンR(別途お求めください)適応下地モルタルコンクリート・鉄板引裂強度(N/mm)29.8