絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(232)
- ケージーパルテック(19)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(16)
- GIKEN(川口技研)(3)
- ハイロジック(3)
- 光モール(2)
- 広島化成(2)
- ソーゴ(2)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- ナカ工業(1)
- シロクマ(1)
- 清水[建築金物](1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- 東リ(1)
- 広島(1)
- 浜国(1)
- MROCAT(1)
- HOJO(1)
エコロジープロダクト
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「長さ(m)」から絞り込む

スベラーズ 木製室内階段用
GIKEN(川口技研)(29件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷すべりにくく、全面ソフトな3本のクッション。消灯・停電時に一時的に光る2本の蓄光性微光ライン。当りをやわらげるコーナークッション。30万回の加圧テストに合格。用途木製室内階段用材質(すべり止め材)塩化ビニール、(粘着材)アクリル系粘着材
アルミノンスリップ穴付
光モール¥859税込¥9451本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。材質6063アルミ幅(mm)38厚さ(mm)2.3色シルバー穴径(Φmm)4表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応上部穴径(Φmm)9
床見切り材
¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷ステンレス・真鍮製のラインナップです。 内床の仕上げ材や段差調整、他素材との間の見切りとしてお使いいただけます。 細くて目立ちにくい仕上がりです。用途12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。長さ(m)2.7
住宅用階段すべり止め スベラーズ
ナカ工業(37件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット(14本)当日出荷角部および路面は、中空クッション構造ですのでソフトな足触りです。 2本の蓄光ラインで停電時でも安心してご利用いただけます。 裏面には強力な両面テープがついていますので、施工は階段に貼るだけと簡単です。 材質は耐摩耗性に優れた軟質樹脂ですべり止めとしての効果も抜群です。材質(笠木)両面テープ付軟質樹脂全長(mm)670
ノンスリップブラウン
光モール(4件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷階段のスベリ止め、転落防止に使用できます。仕様粘着剤付材質硬質PVC+軟質PVC幅(mm)36厚さ(mm)3色ブラウン高さ(mm)10.5
アルミノンスリップ タイヤ付き
ヒナカ(旧:日中製作所)¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷から10日以内出荷タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ。改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます。空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応。アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています。屋内専用(屋外での使用はしないでください)。接着剤やビスは付属しません用途Pタイル・長尺シート用穴径(Φmm)5ストレート穴ピッチ(mm)両端:100
階段用滑り止めシート(透明)
MROCAT¥3,500税込¥3,8501セット(15枚)5日以内出荷PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)素材で、毒性がなく、リサイクルや分解が可能な環境に優しい素材です。PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)素材で、毒性がなく、リサイクルや分解が可能な環境に優しい素材です。PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)素材で、毒性がなく、リサイクルや分解が可能な環境に優しい素材です。透明タイプで目立ちにくくインテリアの雰囲気を害しません。用途階段など、屋内のすべり止めに。材質PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)厚さ(mm)0.75シートサイズ(cm)10×60
バリアフリー敷居レール
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381本当日出荷敷居を撤去し敷居レールをかぶせて止めるだけで、段差解消が出来ます。用途敷居撤去後の段差解消、カバーとして長さ(mm)2000幅(mm)125厚さ(mm)2全長(mm)2000質量(g)1300
ホワイトスベラーズ 木製室内階段用
GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット(14本)当日出荷うす暗い階段でも段差がくっきりわかるホワイトスベラーズ。 視力の低下や色の識別に苦慮されているお客様のご要望により新発売。 明るいときはもちろん!うす暗くてもホワイト色で段差くっきり!材質すべり止め材/塩化ビニール、粘着/アクリル系粘着剤色白長さ(cm)67
パルステップ KG508用コーナー役物
ケージーパルテック¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷KG508用入隅役物です材質【金代】SUS304サイズ70×70穴径(Φmm)下穴5/皿7仕上【金代】HL
パルステップ ステンレス KGF516
ケージーパルテック¥3,698税込¥4,0681本(2000mm)4日以内出荷厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。用途滑り止め仕様角型・糸入インサート適合長尺シート用。定尺商品(寸法切不可)。材質SUS304全長(mm)2000シリーズパルステップ仕上HL・特殊樹脂
パルステップ アルミ A38-S
ケージーパルテック¥2,698税込¥2,9681本(2000mm)翌々日出荷厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。用途滑り止め仕様インサートなし材質A6063S-T5全長(mm)2000色B2シルバーシリーズパルステップ
ステンレスノンスリップ タイヤ付き
ヒナカ(旧:日中製作所)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から10日以内出荷タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ。改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます。空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応。アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています。屋内専用(屋外での使用はしないでください)。接着剤やビスは付属しません用途Pタイル・長尺シート用材質金具:ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5ストレート穴ピッチ(mm)両端:100
パルステップ アルミ A35P
ケージーパルテック¥3,598税込¥3,9581本(2000mm)4日以内出荷厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。用途滑り止め仕様角型・糸入インサート適合長尺シート用。定尺商品(寸法切不可)。材質A6063S-T5全長(mm)2000シリーズパルステップ仕上B2シルバー・特殊樹脂
アルミノンスリップ タイヤ付き
ヒナカ(旧:日中製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷から10日以内出荷タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ。改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます。空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応。アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています。屋内専用(屋外での使用はしないでください)。接着剤やビスは付属しません用途じゅうたん・タイルカーペット用穴径(Φmm)5ストレート穴ピッチ(mm)両端:100規格35幅
ステンレスノンスリップ タイヤ付き
ヒナカ(旧:日中製作所)¥2,898~税込¥3,188~1本10日以内出荷タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ。改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます。空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応。アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています。屋内専用(屋外での使用はしないでください)。接着剤やビスは付属しません用途じゅうたん・タイルカーペット用材質金具:ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5ストレート穴ピッチ(mm)両端:100規格35幅
アルミノンスリップ タイヤなし
ヒナカ(旧:日中製作所)¥1,798~税込¥1,978~1本10日以内出荷タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ。改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます。空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応。アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています。屋内専用(屋外での使用はしないでください)。接着剤やビスは付属しません用途Pタイル・長尺シート用材質金具:アルミニウム/シルバー仕上色シルバー穴径(Φmm)なし規格50幅ビスピッチ(mm)-
アルミノンスリップ タイヤなし
ヒナカ(旧:日中製作所)¥2,198~税込¥2,418~1本10日以内出荷取り付けが簡単・スピーディなタイヤレスノンスリップ。タイヤがないため、耐摩耗性に優れています。ステンレス・真鍮はブティックやデパートなどの高級感の演出に!アルミは人通りの少ない場所に適しています。屋内専用(屋外での使用はしないでください)。接着剤やビスは付属しません用途Pタイル・長尺シート用材質金具:アルミニウム/シルバー仕上穴径(Φmm)5皿穴ピッチ(mm)両端:100
ノンスリップ用フラットエンド 塩ビ
ヒナカ(旧:日中製作所)¥219税込¥2411本10日以内出荷ノンスリップ用オプション部材。ノンスリップの両端にフラットエンドをプラスすることで、階段のゴミ掃除を容易にします材質塩ビ規格35幅用適合品番D102/D112/D122
パルステップ KGF516・KGF516G・KG516AFD用コーナー役物
ケージーパルテック¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷簡単に出隅部分に金代を設置できる役物です用途室内用ノンスリップ適合【タイヤ】KGF516・KG516G・KG516ASD材質【金代】SUS304サイズ70×70穴径(Φmm)6(バカ穴)仕上【金代】HL
透明 階段のすべり止めスリム
ソーゴ¥3,698税込¥4,0681セット(15個)翌々日出荷インテリア空間の雰囲気を損なわない透明スリムタイプ。材質オレフィン系エラストマー幅(mm)30全長(mm)700高さ(mm)15
フロアー金具 ステンレス 床押え S3512
ケージーパルテック¥2,398税込¥2,6381本(2000mm)翌々日出荷厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。用途じゅうたん押え適合長尺シート・コンクリート石・木製用材質SUS430 t=1.2全長(mm)2000仕上HL、SPV
パルステップ ステンレス PSS4
ケージーパルテック¥6,998税込¥7,6981本(2000mm)4日以内出荷厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。用途滑り止め仕様インサートなし適合長尺シート用。定尺商品(寸法切不可)。材質SUS304全長(mm)2000シリーズパルステップ仕上HL
ウスイータ階段目地用コーキングMZ
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991本6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色エクセルミディアム色グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板EY
Panasonic(パナソニック)¥1,798~税込¥1,978~1枚ほか6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7色オーク柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段目地用コーキングKA
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991本5日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色ブラック色グリーン購入法適合
ウスイータ階段段鼻材直部用ET
Panasonic(パナソニック)¥2,298~税込¥2,528~1枚ほか6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。幅(mm)41厚さ(mm)47.5色ウォッシュドオーク柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段目地用コーキングDY
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991本6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色スモークオーク色グリーン購入法適合
ウスイータ階段目地用コーキングTY
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991本6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色ウォールナット色グリーン購入法適合
アルミノンスリップ タイヤなし
ヒナカ(旧:日中製作所)¥3,698~税込¥4,068~1本10日以内出荷取り付けが簡単・スピーディなタイヤレスノンスリップ。タイヤがないため、耐摩耗性に優れています。ステンレス・真鍮はブティックやデパートなどの高級感の演出に!アルミは人通りの少ない場所に適しています。屋内専用(屋外での使用はしないでください)。接着剤やビスは付属しません用途じゅうたん・タイルカーペット用材質金具:アルミニウム/シルバー仕上穴径(Φmm)5ストレート穴ピッチ(mm)両端:100規格30幅
アルミスリムノンスリップ タイヤ付き
ヒナカ(旧:日中製作所)¥4,698~税込¥5,168~1本10日以内出荷タイヤ表面にラウンドやスクエアの処理を施したスリムタイプのノンスリップ。アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています。屋内専用(屋外での使用はしないでください)。接着剤やビスは付属しません用途Pタイル・長尺シート用材質金具:アルミニウム/シルバー仕上穴径(Φmm)5皿穴ピッチ(mm)両端:100規格35幅