絞り込み
刷毛幅(mm)
- 30(1)
- 48(2)
- 50(1)
- 52(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 90(1)
形状

平(1)

筋違(6)
主な用途
- その他(1)
- 塗装用(1)
- 樹脂用(3)
- 耐酸用(1)
サイズ(号)
- 10号(1)
- 20号(3)
- 25号(1)
- 30号(1)
玉厚(mm)
- 24
- 8(3)
- 10(5)
- 10.5(1)
- 11(3)
- 12(3)
- 13(2)
- 14(4)
- 15(10)
- 16(10)
- 17(10)
- 18(12)
- 19(10)
- 19.5(2)
- 20(11)
- 21(8)
- 22(5)
- 23(5)
- 25(2)
- -(1)
- 玉厚(mm)をもっと見る
毛色
- 白系(4)
- 胡麻毛(1)
- 黒系(2)
白系・胡麻毛・黒系
毛丈(mm)
- 44(1)
- 45(2)
- 46(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 67(1)
44・45・46・50・55・67
毛材
- 化繊(PP)(1)
- 化繊(カネゴート)(1)
- 山羊毛(3)
- 馬毛(2)
化繊(PP)・化繊(カネゴート)・山羊毛・馬毛
ブランド
- 大塚刷毛製造(7)
大塚刷毛製造
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「刷毛幅(mm)」から絞り込む
30(1)
48(2)
50(1)
52(1)
60(1)
70(1)
90(1)

耐酸刷毛
大塚刷毛製造¥1,498税込¥1,6481本当日出荷耐酸性に優れたナイロン繊維を使用し、トジの部分は腐蝕に強いステンレス線でしめた耐薬品用刷毛です。柱のアク洗いや建物のリフォームの際などに活躍します。用途建築・工業専用種類刷毛材質(毛)化繊(カネゴート)主な用途耐酸用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
合成樹脂塗料用刷毛 「白鳩」 筋違 白毛 厚口
大塚刷毛製造(7件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷から翌々日出荷毛のやわらかい良質の原毛を厳選し、新しい技術を加えて製作されたラック・ニス用の刷毛です。 錆止め塗料も驚く程の滑らかな塗り感を実現。用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
アク洗用刷毛 AS型
大塚刷毛製造¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から3日以内出荷木材の保護・汚れ防止剤の塗布、アク洗い用の専用刷毛です。 AS型は、厚口タイプになります。用途木材の保護・汚れ防止剤の塗布、アク洗い用形状筋違種類刷毛毛色白色
マル撰 筋違 黒
大塚刷毛製造¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷最高のクオリティがプロから信頼され選ばれる理由長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。 馬の尾の産毛である天尾を使用しており、耐久性・弾力性に優れた最高級品です。用途塗装・油性・溶剤・上塗・鉄部・木部・ペイント種類刷毛サイズ(号)20毛丈(mm)50材質(毛)馬毛(天尾)主な用途塗装用毛色黒色玉厚(mm)24板幅(mm)52RoHS指令(10物質対応)対応
天狗 合成樹脂用 筋違 胡麻
大塚刷毛製造¥2,798税込¥3,0781本3日以内出荷厚口・毛長タイプで、塗料含みと作業性に優れます。刷毛目が出にくく、長持ちします。用途合成樹脂塗料用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用毛色胡麻色RoHS指令(10物質対応)対応
桂 筋違 白
大塚刷毛製造¥4,398税込¥4,8381本3日以内出荷から11日以内出荷ネタの含みが良く、中塗り・上塗り用に最適な合成樹脂塗料用。用途合成樹脂塗料用形状筋違型式筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(白ヤンオ)毛色白RoHS指令(10物質対応)対応
ドア刷毛 A 平 黒
大塚刷毛製造¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷腰の良さと耐久性に優れ、使い込むほどによくなる刷毛です。用途合成樹脂塗料用に。形状平種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)67材質(毛)馬毛(振毛)主な用途合成樹脂用毛色黒色玉厚(mm)24板幅(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応