絞り込み
刷毛幅(mm)
- 25(2)
- 37(1)
- 40(1)
- 44(1)
- 50(4)
- 58(1)
- 62(1)
- 63(1)
- 70(2)
- 75(4)
- 80(1)
- 100(3)
毛材
- 化繊(2)
- 牛毛(1)
- 豚毛(9)
主な用途
- のり用(2)
- 塗装用(4)
- 掃除用(8)
- 油性用(1)
毛丈(mm)
- 45
- 42(2)
- 47(4)
- 50(9)
- 52(3)
- 54(3)
- 55(15)
- 57(8)
- 59(2)
- 60(7)
- 62(2)
- 64(2)
- 65(7)
- 66(2)
- 67(3)
- 68(3)
- 70(6)
- 73(3)
- 74(2)
- 76(2)
- 毛丈(mm)をもっと見る
サイズ(号)
- その他(5)
形状

平(6)
平
毛色
- 白系(4)
- 黒系(3)
白系・黒系
玉厚(mm)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(3)
- 13(2)
- 14(1)
- 15(1)
- 26(1)
10・11・12・13・14・15・26
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大塚刷毛製造(4)
- TSオリジナル(高翔産業)(3)
- TRUSCO(2)
- 好川産業(2)
- インダストリーコーワ(1)
モノタロウ・大塚刷毛製造・TSオリジナル(高翔産業)・TRUSCO・好川産業・インダストリーコーワ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「刷毛幅(mm)」から絞り込む
25(2)
44(1)
50(4)
58(1)
62(1)
63(1)
70(2)
75(4)
80(1)
100(3)

COSMOS ラスター
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥169~税込¥186~1本ほか当日出荷から翌日出荷おしゃれでカワイイ『COSMOS ラスター』。サッシ周りの掃除や外部の塗装にも使いやすい。用途掃除、外部塗装
防水用コッピー・ダスター用刷毛
好川産業(3件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。 掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。形状立型種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途掃除用毛色白色玉厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
溶剤洗浄用刷毛型ブラシ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381本当日出荷接着剤を使用せず、牛毛をブラシのように植え込んだタイプの刷毛型ブラシなので溶剤洗浄に最適です。用途シンナーなどによる溶剤洗浄用ブラシとして。トラスコ品番833-8523全長(mm)340質量(g)73種類刷毛毛丈(mm)45材質(柄部)木材質(毛)牛毛主な用途掃除用毛色黒色玉厚(mm)26刷毛幅(mm)802018年トラスコ掲載ページ7 0195
黒豚毛コッピー #356
好川産業(6件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷から3日以内出荷腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。 掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。用途掃除用、塗装用形状立型種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途掃除用、塗装用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
刷毛E-GRIP ダスター刷毛用
TRUSCO¥379税込¥4171本当日出荷先端が交換できます。 一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。 ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。 持ちやすい構造のグリップです。 先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。仕様ダスター用種類刷毛毛丈(mm)45材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(毛)豚毛主な用途油性用材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
MVP防水刷毛 白豚毛
TSオリジナル(高翔産業)¥5,898~税込¥6,488~1箱(12本)翌々日出荷高級仕様の中厚口タイプ、多用途のラスター刷毛! 高粘度塗料や防水材などから一般塗装作業までオールラウンド!塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。 刷毛の金具部分は、錆びにくいオールステンレス製です。 水性材料にもお使いいただけます。 塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。 国内自社工場製造商品! 金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。 自社製造・販売だから出来るこの価格!用途一般・多用途全長(mm)205毛丈(mm)45毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)適合塗料中~高粘度毛厚(mm)13
TS 白豚ラスター刷毛
TSオリジナル(高翔産業)¥3,798~税込¥4,178~1箱(12本)当日出荷から翌々日出荷防水材塗布から一般塗装作業までオールラウンド! 一般的な塗料を塗るのにも適しているため、塗装にも多用されています。用途一般・多用途毛丈(mm)45毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)適合塗料低~中粘度毛厚(mm)10
(新)塗装用短柄ラスター
大塚刷毛製造¥909税込¥1,0001本翌々日出荷最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。 また、接着剤強度を上げ釘をなくしました。 さまざまな用途に活用されている定評の1本です。形状平/短柄材質(毛)豚毛毛色白毛
国産 白豚ラスター刷毛
TSオリジナル(高翔産業)¥5,898~税込¥6,488~1箱(12本)翌々日出荷から3日以内出荷高粘度塗料や防水材(溶剤系)などに! コシがしっかりした豚毛を使用し、ウレタン樹脂・エポキシ樹脂・高粘度塗料(オイルペンキ)に適応しています。 ラスター形状ですが、他のラスター刷毛よりも毛丈が短めです。 国内自社工場製造商品 金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。 自社製造・販売だから出来るこの価格!用途一般・多用途毛丈(mm)45毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)適合塗料低~中粘度毛厚(mm)10