絞り込み
全長(mm)
刃幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • ステンレスケレン棒(カラーパイプ柄) 王将(須佐製作所)

    ステンレスケレン棒(カラーパイプ柄)

    王将(須佐製作所)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    錆に強く、内装や海側の作業に適しています。 刃部は国産高級ステンレス鋼 柄部はカラーコーティング仕上げです。
    材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮式ステンレスケレン棒 SK11

    伸縮式ステンレスケレン棒

    SK11(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    サビに強いステンレス製のケレン棒です。脚立なしで、高い所のハガシ作業を行えます。 伸縮式で、最短1500mm~最長2500mmまで伸縮可能です。伸縮は5段階調整可能です。 刃部はステンレス製の為、さびにくい素材です。
    用途ペンキ削りや、サビ剥がし、壁用ボードや床板の取り外し作業。材質パイプ:特殊パイプ、グリップ:天然ゴム質量(g)1130刃長(mm)約130刃幅(mm)約100刃の厚さ(mm)約1.5材質(刃)ステンレスサイズ(mm)(通常)1500、(最大)2500
  • 朱鷺 パイプケレン棒 朱鷺(TOKI)

    朱鷺 パイプケレン棒

    朱鷺(TOKI)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ケレン作業に最適!! 幅広タイプもございます。
    用途各種剥がし作業やペンキ、錆落としに。
  • ミニケレン Mokuba(小山刃物製作所)

    ミニケレン

    Mokuba(小山刃物製作所)(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    全体熱処理で強力です。鋭い片刃になっており、ハツリ、ハガシ作業が手軽に使えます。
    用途スポット溶接のハガシ、板金作業、Pタイル等のハガシ作業に最適です。
  • ケレン棒 トンボ工業

    ケレン棒

    トンボ工業(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
    用途サビ取り、ケレン作業に。刃幅(mm)85全長(mm)960トラスコ品番411-5619材質刃先:スチール、柄:木質量(kg)1
  • かきだし職人 小 350 金象PROLINE

    かきだし職人 小 350

    金象PROLINE(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    これ1本で完結!。スクレーパー&スプーンの両頭仕様。固くこびりついた土は「スクレーパー」でしっかりほぐし、ほぐした土は「スプーン」でサッとすくい出す。2つの作業がこれ1本で完了する、効率重視の設計です。狭い場所や細かな作業に。スリム形状でバルブ周辺や隙間にもスッと入り込むから、繊細な作業もストレスなく行うことができます。現場の声を反映した専用ツールです。
    用途量水器ボックスや止水栓ボックスの土の除去に!材質スチール全長(mm)350質量(g)150先幅(mm)【頭部】30
  • ケレン棒(パイプ柄) 王将(須佐製作所)

    ケレン棒(パイプ柄)

    王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    錆落としやコンクリートのノロ取りに使えます 壁突等の用途の広い道具です。
    刃幅(mm)95切刃長さ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロットチゼル Mokuba(小山刃物製作所)

    スロットチゼル

    Mokuba(小山刃物製作所)(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、ハツリ、切断作業に鋭い切れ味を発揮します。刃先を研磨することで続けて使用できます。
    用途鉄鋼切断の際に出来るノロや、溶接時のバリ・スパッタ等の除去作業に。薄い鉄板や、さびたボルトの切断作業に。古いペンキ削りや、錆落としに
  • S型パイプケレン棒 ミリオン

    S型パイプケレン棒

    ミリオン(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット(2本)
    当日出荷
    軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
    用途土壁落し、天井解体作業等。寸法(mm)幅95×1500質量(g)1100刃幅(mm)95
  • ケレン棒 菊堂

    ケレン棒

    菊堂(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2丁)
    当日出荷
    軽量で使いやすい
    用途ペンキはがし・壁落としなど寸法(mm)1020×100×30質量(g)540材質(柄部)ラミン硬度HRC(刃部)50材質(刃)SPHC-H
  • パイプケレン棒 Mokuba(小山刃物製作所)

    パイプケレン棒

    Mokuba(小山刃物製作所)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(2本)
    当日出荷
    片刃設計です。ゴムグリップ付です。
    刃幅(mm)95全長(mm)1000材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール質量(g)760
  • かきだし職人 大 650 金象PROLINE

    かきだし職人 大 650

    金象PROLINE
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    これ1本で完結!。スクレーパー&スプーンの両頭仕様。固くこびりついた土は「スクレーパー」でしっかりほぐし、ほぐした土は「スプーン」でサッとすくい出す。2つの作業がこれ1本で完了する、効率重視の設計です。狭い場所や細かな作業に。スリム形状でバルブ周辺や隙間にもスッと入り込むから、繊細な作業もストレスなく行うことができます。現場の声を反映した専用ツールです。深いバルブボックスにも対応。「かきだし職人 大」は全長650mm。手が届きにくい深型ボックスなどの清掃にも対応します。
    用途量水器ボックスや止水栓ボックスの土の除去に!材質スチール全長(mm)650質量(g)250先幅(mm)【頭部】30
  • 長柄 超硬刃ケレン棒 大塚刷毛製造

    長柄 超硬刃ケレン棒

    大塚刷毛製造(6件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
    用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
  • 超硬刃ケレン棒 大塚刷毛製造

    超硬刃ケレン棒

    大塚刷毛製造(9件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
    用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。全長(mm)260
  • フレキシブルスケロ 大塚刷毛製造

    フレキシブルスケロ

    大塚刷毛製造(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    パイプなどの曲面にもピタっとなじむ柔軟性のあるワイヤーブレードを採用。そのため、浮いた塗膜や浮き錆のケレン、溶接スラグやスパッタ除去にも活躍。 変幻自在のNEWスケロだから、平面の塗膜の粗削りにも有効。 ワイヤー軸径は、2mmなので皮スキでは入らない入隅部もしっかり入る。
    用途溶接スラグやスパッタの除去等のさび落とし、平面の塗膜の荒削りにも。長さ(mm)ワイヤー部:78幅(mm)ワイヤー部:26全長(mm)190質量(g)108RoHS指令(10物質対応)対応
  • カットケレン Mokuba(小山刃物製作所)

    カットケレン

    Mokuba(小山刃物製作所)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    片刃設計です。叩きやすい大きなヘッドです。
    用途P-タイル、クッションフロアーなどのハガシ作業に。溶接スパック取り作業に。内装工事、補修作業に。材質機械構造用炭素鋼、高周波焼入
  • パイプ柄ケズリ棒 宮谷製作所

    パイプ柄ケズリ棒

    宮谷製作所
    1,398税込1,538
    1本
    6日以内出荷
    パイプ柄のケズリ棒です。パイプ柄なのでタフな使い方ができます。ミキサーなどのケズリ作業にも使用できます。
    用途ケズリ作業やミキサーなどの掃除に材質全長(mm)1000先幅(mm)100
  • 超硬ハガース Mokuba(小山刃物製作所)

    超硬ハガース

    Mokuba(小山刃物製作所)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    磨耗に非常に強い超硬合金の刃を使用しており、長時間鋭利な刃が持続します。
    用途ペンキ削りやスクレーパー作業に最適です。タイル等のハガシ作業にも使用できます。
  • H・Sシカラップ 浅香工業

    H・Sシカラップ

    浅香工業
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    焼入れ処理
    用途床面に付着したガムなどの汚れを削り取る作業 建築型枠用コンパネのモルタルはがし作業
  • パネコンブラシ ノーブランド

    パネコンブラシ

    ノーブランド
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    全長900mmのパネコンブラシです。スクレーパーとワイヤーブラシが一体型になっています。
    用途コンパネについたモルタルのかき落し。全長(mm)900
  • 長柄ペンキ剥し 大塚刷毛製造

    長柄ペンキ剥し

    大塚刷毛製造
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    用途重作業用幅(mm)90全長(mm)1050
  • 超硬刃ケレン棒 鋲かきL型 大塚刷毛製造

    超硬刃ケレン棒 鋲かきL型

    大塚刷毛製造(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
    用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。幅(mm)7・30全長(mm)225型式鋲かきL型
  • 全鋼ケレンボー カネコ総業

    全鋼ケレンボー

    カネコ総業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    はがし作業全般にご使用できます。コンパクトタイプです。
    サイズ柄長さ(mm)450
  • スパとーる 土牛

    スパとーる

    土牛
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    スパッタ・スラグ・ノロ・バリ・サビ・塗装の除去作業に。柄尻がしっかりと叩ける。刃厚は6mmで強靭。滑り止め効果の高いグリップ付き。ご使用の際は安全メガネ等の保護具を必ず着用の上、ご使用下さい。
    全長(mm)245刃厚(mm)6
  • アルミ超硬刃ケレン棒ロング 土牛

    アルミ超硬刃ケレン棒ロング

    土牛
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    【溶接の「スパッタ」「スラグ」除去、塗装の「塗膜」「サビ」取りに最適!】。ロングシャフトで立ったまま使うのに最適!。アルミシャフト仕様で軽量!。大型エンドグリップで押しやすく、手への負担を軽減!。
    用途溶接のスパッタ、スラグの除去に。塗装の塗膜やサビ取りに最適。コンクリートのノロ除去作業にも使用可能。
  • SPシカラップ 大 金象PROLINE

    SPシカラップ 大

    金象PROLINE
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
    床面に付着したガム等の汚れや、コンパネ等に付いたコンクリート等を削り取る作業に最適。頭部に焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)。焼き戻し(弾力性が上がる)の熱処理。サビにくいステンレスパイプ(18-8)を採用
    用途床面に付着したガム等の汚れや、コンパネ等に付いたコンクリート等を削り取る作業に最適材質頭部:スチール/柄部:ステンレスパイプ/柄尻キャップ:PE全長(mm)1070質量(g)760刃長(mm)120刃幅(mm)90頭部長(mm)120
  • ステンレス伸縮ケレン棒 王将(須佐製作所)

    ステンレス伸縮ケレン棒

    王将(須佐製作所)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    伸縮性なので幅広く作業が可能です。脚立や足場の設備が難しいところに便利です。軽くて強度のあるパイプを使用しています。5段階調節が可能であり、様々な箇所で作業が可能です。重量感も気にならないので持ち運びに大変便利です。
    トラスコ品番347-0482材質刃部:SUS4202全長(mm)1500~2500刃幅(mm)100
  • ミニケレン100 Mokuba(小山刃物製作所)

    ミニケレン100

    Mokuba(小山刃物製作所)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    全体熱処理で強力です。薄型軽量で抜群の食い込みです。ワイド刃幅101mm.。
    用途スクレッパー作業、ボード・木材のハツリ作業、Pタイル等のハガシ作業に最適です。寸法(mm)100×250質量(g)430
  • ステンコンパクトケレン 薄刃 SK11

    ステンコンパクトケレン 薄刃

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    しなりを活かしサクサク削れる薄刃仕様です。サビに強いステンレス製です。握りやすく長時間作業に最適なゴムグリップです。
    用途サビ・ペンキ・パテはがし。材質(グリップ)ゴムブリップ刃厚(mm)0.6材質(刃)ステンレス
  • スチールパイプ ケレンボー(穴付) カネコ総業

    スチールパイプ ケレンボー(穴付)

    カネコ総業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    はがし作業全般にご使用できます。コンパクトタイプです。
    刃幅(mm)86全長(mm)510材質スチール柄サイズ
  • ケレン棒 好川産業

    ケレン棒

    好川産業
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    木柄タイプで軽量。 作業効率の良いケレン棒です。
    用途塗料はがしや表面の剥ぎ取り作業・壁落としなどに最適種別ケレン長さ(mm)1020幅(mm)97サイズ寸法(幅W×高さH)(mm)97×1200刃厚(mm)3材質(柄部)
  • ステンレスコンパクトケレン 王将(須佐製作所)

    ステンレスコンパクトケレン

    王将(須佐製作所)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレスSUS420J2を総磨きポリッシュTW仕上
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケレン棒 ショートタイプ NT

    ケレン棒 ショートタイプ

    NT
    6,998税込7,698
    1丁
    3日以内出荷
    刃先に超硬チップを使用しているので耐摩耗性に大変優れています。
    用途溶接スパッタ・ノロの除去に。錆・塗装など強固な固着物の剥離に。トラスコ品番705-5026全長(mm)255刃幅(mm)50刃厚(mm)2
  • パネコン刷子 3尺柄 SUN UP

    パネコン刷子 3尺柄

    SUN UP
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    スクレーパーとワイヤーブラシが一体になった商品です。
    用途こびりついたセメント落とし・ペンキ剥がし・サビ落としなどに全長(mm)995
  • 超硬刃 ドロスケレン棒 ロング 土牛

    超硬刃 ドロスケレン棒 ロング

    土牛
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    レーザー加工機のドロス除去効率UP!。引きながら使用するスクレーパー。先端は超鋼チップ付き!。立ったまま使える、950mmロングサイズ!
    用途レーザー加工機のワークサポート部に付着したドロス除去に最適。全長(mm)約950質量(g)約800刃幅(mm)約50
  • ステンコンパクトケレン SK11

    ステンコンパクトケレン

    SK11(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    力強さでガツガツ削れる厚刃仕様です。サビに強いステンレス製です。握りやすく長時間作業に最適なゴムグリップです。
    用途サビ・ペンキ・パテはがし。材質(刃)ステンレス材質(グリップ)ゴムブリップ刃厚(mm)厚刃(1.4)
  • 95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本) エスコ

    95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)

    エスコ
    9,640税込10,604
    1個
    翌日出荷
    角度が付いているので剥がしやすい。作業に最適な片刃設計です。ゴムグリップ付で滑りにくいです。軽量パイプ柄を採用しました。
    用途壁材、床材等のハガシ作業やペンキ削り、溶接のノロ取りなどにエスコ品番EA524LB-150A材質機械構造用炭素鋼軸径(Φmm)25全長(mm)1500質量(kg)1.1刃幅(mm)95
  • 超硬刃ケレン棒 細ノミR型 大塚刷毛製造

    超硬刃ケレン棒 細ノミR型

    大塚刷毛製造
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
    用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。幅(mm)15全長(mm)285型式細ノミR型
  • ケレン棒 ロングタイプ 刃幅80mm NT

    ケレン棒 ロングタイプ 刃幅80mm

    NT
    11,980税込13,178
    1丁
    3日以内出荷
    刃先に超硬チップを使用しているので耐摩耗性に大変優れています。滑り止めゴムグリップ付きで安定した作業ができます。
    用途溶接スパッタ・ノロの除去に。錆・塗装など強固な固着物の剥離に。トラスコ品番705-5024全長(mm)1065刃幅(mm)80刃厚(mm)2
  • ニードルケレン棒用 替え芯 土牛

    ニードルケレン棒用 替え芯

    土牛
    3,898税込4,288
    1束(19本組)
    翌々日出荷
    【溶接の「スパッタ」「スラグ」除去、塗装の「塗膜」「サビ」取りに最適!】。エアーや電気を使わずに手動ニードルでケレン。「スパッタ」「スラグ」「サビ」「塗装」の除去に!。凹凸個所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適!。先端ニードルは取り換え可能!。
    用途溶接のスパッタ、スラグの除去に。塗装の塗膜やサビ取りに最適。凹凸箇所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適。全長(mm)約180径(Φmm)ニードル:約2

ヘラ/盛板/コテ』には他にこんなカテゴリがあります

ケレン棒