絞り込み

マスキングテープ建築内装・養生用
tesa(テサ/テサテープ)¥349~税込¥384~1巻当日出荷手切れ性が良く、汎用性に優れたマスキングテープです。用途建築内装・養生用。マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途に。マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途にお使いいただけます。長さ(m)50
サビヤーズ 折版屋根用 10MM(3/8)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥819税込¥9011袋(9個)当日出荷簡単に取り付けできます。 雨漏り、錆を防止します。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。用途折板屋根のボルトの保護に。材質6ナイロン全長(mm)40適合サイズ10mm(3/8)用インチサイズ専用使用ボルトねじ(mm)9.2~9.4
マスキングテープ(曲線用)
tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷トラスコ品番479-3838材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.375色ベージュ質量(g)94長さ(m)25基材クレープ紙引張強度28N/cm粘着剤ゴム系耐熱性60℃伸び(%)58粘着力4.5N/cm
グラスファイバーテープ(ボード目地用)
tesa(テサ/テサテープ)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷トラスコ品番479-3846材質基材:グラスファイバー、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.225色白質量(g)163長さ(m)45基材グラスファイバー引張強度49N/cm粘着剤アクリル系伸び(%)2粘着力0.5N/cm
マスキングテープ建築外装・養生用
tesa(テサ/テサテープ)¥539~税込¥593~1巻当日出荷屋外で2週間放置後ものり残りしにくく、ゆるやかな曲面への接着性にも優れます。用途建築外装・養生用。色青長さ(m)50