絞り込み
材質
エコロジープロダクト

Pポットスタンド
ハンディ・クラウン¥189税込¥2081個3日以内出荷塗料や絵の具などの調色に便利な塗料容器ホルダーです。別売りの「Pポット内容器1L」をセットしてご使用ください。用途塗料容器ホルダー高さ(mm)約155材質(本体)PP容量(L)1下径(Φmm)約120上径(Φmm)約152RoHS指令(10物質対応)対応
卓上塗料スタンド
TAMIYA(タミヤ)¥1,798税込¥1,9781台7日以内出荷アクリルミニなら上下に7本ずつ、エナメルなら9本ずつ置くことができる塗料スタンドです。 2段重ね構造のトレイは回転式でビンのラベルが一目で確認でき、使いたい色がすぐに取り出せます。また、トレイ外周にミゾを彫刻。 付属の固定用クリップで小さなパーツをはさんでミゾに差し込むことができるので、塗装したパーツを乾燥させるスタンドとしても使えます。用途塗装用材質PP付属品クリップ4個色ブラック直径(Φmm)(トレイ)135高さ(mm)220
ノ-トパソコンスタンド3
キングジム¥3,798税込¥4,1781台当日出荷タブレットやスマートフォンを置ける回転式のスタンドです。360°回転する台座により、受付・飲食店のレジなどでタッチパネル操作を快適に行うことができます。角度調整も無段階で調整可能なため、好みの高さ・角度で使用できます。さらにコンパクトに折りたたむこともできるため、持ち運びにも適しています。トラスコ品番679-8718寸法(mm)スタンド部:約115(W)×108(D)外形寸法(mm)約145(W)×155(D)×45~202(H)
『調色セット/補修用カップ』には他にこんなカテゴリがあります
- 調色セット
- 塗料カップ
- スタンド・ホルダー
- ミキシングバー/攪拌ヘラ
- 調色用ふた