2ページ目: レジスター

213件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 換気レジスター(レジスターガラリセット) SYS(シブタニ)

    換気レジスター(レジスターガラリセット)

    SYS(シブタニ)(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    付属品防虫網付き材質アルミ仕上アルマイトクリアー
  • プッシュ式レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    プッシュ式レジスター

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
    仕様プッシュ式、プラスチック成型網付材質ABS樹脂シルバーホワイト種類角型レジスター
  • ステンレス製 レジスター Aタイプ 内壁用 宇佐美工業

    ステンレス製 レジスター Aタイプ 内壁用

    宇佐美工業(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)仕様内壁用材質(レジスター)SUS304 、(レックスネット)グラスファイバー寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)60.3切込寸法(mm)155×205
  • 差圧式給気口 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]

    差圧式給気口 不織布フィルター付

    ユニックス[建築金物]
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
    材質ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3tクールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
  • 角型スライドレジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型スライドレジスター

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ステンレス網は16メッシュです。
    仕様開閉/スライド式、ステンレス網付材質アルミシルバー種類角型レジスター仕上アルマイト処理
  • スーパースリム軒裏換気口 BXカネシン

    スーパースリム軒裏換気口

    BXカネシン(6件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。軒の出が少ない場合は特に有効です。
    用途軒天井に取付ける換気金物です。材質ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)表面処理下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュ式レジスター(フィルター付) NewHikari

    プッシュ式レジスター(フィルター付)

    NewHikari
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    プッシュ操作で3段階給気量調整可能。花粉やホコリの侵入を防ぐフィルター付き。フタは着脱可能でお手入れもカンタン。(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月程度を目安に交換してください。
    付属品ボード取付用ビス、壁パッキン材質ABS樹脂アイボリー種類角型レジスター
  • 軒裏換気口 Wタイプ BXカネシン

    軒裏換気口 Wタイプ

    BXカネシン
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
    用途軒天井に取付ける換気金物です。寸法(mm)225×454開口寸法(mm)194×408有効換気面積(cm2)310.2
  • ファイヤーストップ45換気口 BXカネシン

    ファイヤーストップ45換気口

    BXカネシン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。グリル・ダンパ一一体型の為、施工性が向上しました。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。
    用途軒天井に取付ける換気金物です。材質(グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)規格国土交通大臣認定 認定番号QF045RS-0070表面処理(グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
  • 角型レジスター NASTA(ナスタ)

    角型レジスター

    NASTA(ナスタ)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    開閉機能付
    材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
  • 面付調節式空気孔 LAMP(スガツネ工業)

    面付調節式空気孔

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    虫よけスクリーン付調節式空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16材質プラスチック形状角型ホワイト取付け方法虫よけスクリーンの片端を引っぱり上げ、正面プレートの爪部をかわしてスライドさせはずします。開口部に虫よけスクリーンをねじで止めます。虫よけスクリーンの爪部をかわして正面プレートをかぶせ、押え付けながらスライドさせ爪部に引っ掛け取り付けます。
  • 屋内換気口 丸型 プッシュタイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 丸型 プッシュタイプ(アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
    仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類丸型レジスター
  • 樹脂製角型レジスター バクマ工業

    樹脂製角型レジスター

    バクマ工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    冷たい空気が足元に流れにくいコールドドラフト対策。 手動開閉シャッター付
    仕様自然給気用材質樹脂取付壁面取付用
  • プッシュ式レジスター用交換フィルター 西邦工業

    プッシュ式レジスター用交換フィルター

    西邦工業
    729税込802
    1セット(5枚)
    翌々日出荷
  • 丸型換気孔 ヒロセ化成品

    丸型換気孔

    ヒロセ化成品(3件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    モダンな建築にもマッチします。
    材質ポリプロピレン樹脂種類丸型換気口
  • 公団通気孔 ACE(エース)

    公団通気孔

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    材質ABS
  • ステンレス空気孔 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス空気孔

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型シルバー仕上ヘアライン仕上(スピン)取付け方法掘込材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)
  • ステンレス製 床下換気口 蘭ボックス スライド無 宇佐美工業

    ステンレス製 床下換気口 蘭ボックス スライド無

    宇佐美工業(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
    材質(本体・金網)SUS304種類角型床下換気口仕上ステンレスBA材RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュ式レジスター用 花粉対策フィルター 5枚セット モノタロウ

    プッシュ式レジスター用 花粉対策フィルター 5枚セット

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(5枚)
    当日出荷
    プッシュ式レジスター用に使用できる、花粉対策用のフィルターです。30μmの花粉に対し約82%の捕集効率となり、粉じんやほこりの侵入も軽減します。
    用途プッシュ式レジスター用のフィルター材質ポリエステル、モダアクリル捕集効率(%)0.73
  • 負圧作動レジスター NASTA(ナスタ)

    負圧作動レジスター

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。 前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時) 樹脂ネット付をご用意しました。 花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。 強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。) 性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。 プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
    材質ABS樹脂シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)キョ-ワ150(内径Φ152)
  • プラスチック床下換気孔網付 ハイロジック

    プラスチック床下換気孔網付

    ハイロジック(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    換気口・吸気口の交換部品シリーズ
    材質ABS樹脂 ステンレス網種類角型レジスター
  • スライド式レジスター エンゼル スチロール樹脂製 真田化鋼(S・ROSE)

    スライド式レジスター エンゼル スチロール樹脂製

    真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    樹脂製スライド式レジスター。薄型スリム設計のシンプルなレジスターです。
    用途自然給気用室内換気孔付属品ビス付き材質スチロール樹脂寸法(mm)出代:D12種類角型レジスター
  • 樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]

    樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付

    ユニックス[建築金物](2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    室内用レジスター。 フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。また、結露水をレジスター内に溜められます。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
    材質ASA樹脂/機構部:ABS樹脂クールホワイト種類角型レジスター捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)
  • エリート スライド式レジスター ヒロセ化成品

    エリート スライド式レジスター

    ヒロセ化成品(6件のレビュー)
    569税込626
    1枚
    当日出荷
    スライド式の開口部、薄型スリム設計
    付属品ビス付材質スチロール樹脂種類角型レジスター有効換気面積(cm2)39.6
  • アルミ合金製横長空気孔 G61型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製横長空気孔 G61型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    打込式の空気孔です。
    材質アルミ合金形状角型外形寸法D(mm)80取付け方法掘込取付穴径d(Φmm)64
  • レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 プッシュ式風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 プッシュ式風量調節付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    シンプルデザイン。プッシュ式風量調節(3段階)。色調:ホワイト。材質:合成樹脂
    用途室内用取付壁・天井取付タイプタイププッシュ式風量調節付種類角形レジスター
  • ステンレスレジスターガラリセット 150×200 宇佐美工業

    ステンレスレジスターガラリセット 150×200

    宇佐美工業
    2,298税込2,528
    1セットほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
    付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)材質(ガラリ)SUS304、(レジスター)SUS304 、(網)SUS304種類角型レジスターガラリ寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149使用場所内外壁用RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)51.8切込寸法(mm)155×205
  • 自然給気口 スラリ (フィルター:サランネット) パナソニック エコシステムズ ベンテック

    自然給気口 スラリ (フィルター:サランネット)

    パナソニック エコシステムズ ベンテック(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●サランネット仕様(Pタイプ)。 ●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。
    仕様プラスチック成型網付材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型レジスター適合パイプLP-150特(150×158)呼び径(Φmm)150有効換気面積(cm2)27
  • 面付ルーバー空気孔 LAMP(スガツネ工業)

    面付ルーバー空気孔

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取付面からの出っ張りが少ない面付タイプです。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
    付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×16材質プラスチック形状角型ホワイト取付け方法取付部を壁面に接触させ、虫よけスクリーンが合うかどうか確認します。虫よけスクリーンを正面プレートに組み合わせます。組み合わせた物を位置決めし、ねじで壁に取り付けます。
  • ステンレス空気孔 面付タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス空気孔 面付タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
    付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型シルバー仕上ヘアライン仕上(スピン)取付け方法面付材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)
  • 屋内換気口 角型 断熱密閉・プッシュタイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 角型 断熱密閉・プッシュタイプ(アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    断熱材・シール材が付いた断熱密閉タイプです。プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
    仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
  • SUS製 レジスター 網付 ユニックス[建築金物]

    SUS製 レジスター 網付

    ユニックス[建築金物]
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    室内用換気口丸型レジスター。防虫網付き。 フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。
    材質SUS304種類丸型レジスター表面処理電解研磨メッシュ(防虫網)16メッシュ
  • 2×4用レジスター NASTA(ナスタ)

    2×4用レジスター

    NASTA(ナスタ)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    室内側より防虫網の取り外しができ、掃除が容易です。(エアコンのエアフィルターを掃除するのと同じ要領で行えます。) 取付ピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。 防虫網付。(サラン24メッシュ) 開閉機能付。
    付属品丸皿木ねじ(ユニクロ)呼び3.8×32 6本適合(フード)KS-76P1・KS-85P。材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター寸法(高さH×幅W)(mm)100×415有効換気面積(cm2)102通気量(m3/h)(9.8Pa時)73.3
  • 丸型レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(フィルター付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
    仕様フィルター付材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型レジスター適合パイプLP-150特(150×158)呼び径(Φmm)150有効換気面積(cm2)27
  • ステンレス製 軒天換気口 ダンパー付 宇佐美工業

    ステンレス製 軒天換気口 ダンパー付

    宇佐美工業(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    防火ダンパー付の軒天換気口です。
    材質(本体・スライド板)SUS304種類角型軒天換気口仕上ホワイト・アクリル塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋内換気口 スチール/ツマミ開閉タイプ NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 スチール/ツマミ開閉タイプ

    NASTA(ナスタ)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    レジスター部が取り外せますので、網部の清掃も容易です。防虫網付。(ステンレス16メッシュ)。ツマミを左右に回して開閉します。フード・ガラリにナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    材質SPCC t=1.0mmシルバーグレー仕上本体:カチオン塗装、本体表面:カチオン塗装+アクリル焼付塗装
  • 屋内換気口 角型 差圧タイプ 樹脂ネット付(アレルフィルター付)Φ150 NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 角型 差圧タイプ 樹脂ネット付(アレルフィルター付)Φ150

    NASTA(ナスタ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した、密閉タイプです。(前面パネル閉時)。強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEご使用をおすすめします。
    仕様樹脂ネット・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
  • 大和ヤギリ 真田化鋼(S・ROSE)

    大和ヤギリ

    真田化鋼(S・ROSE)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    和洋関係なくお使いいただけるヤギリです
    用途自然換気孔付属品ビス付き材質ABSブラウン種類ヤギリ
  • 給排気グリル (風量調節シャッター付・給気清浄フィルター付) パナソニック エコシステムズ ベンテック

    給排気グリル (風量調節シャッター付・給気清浄フィルター付)

    パナソニック エコシステムズ ベンテック
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ●天井・壁用。 ●シャッター付・給気清浄フィルター付。 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)
    RoHS指令(10物質対応)対応
レジスター