5ページ目: レジスター

223件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自然給気口 スラリ丸形 (フィルター:微小粒子用フィルター) パナソニック エコシステムズ ベンテック

    自然給気口 スラリ丸形 (フィルター:微小粒子用フィルター)

    パナソニック エコシステムズ ベンテック
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • K 丸型レジスター FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    K 丸型レジスター

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的な樹脂製の丸型レジスター、ツマミを前後して開閉します。
    材質ABS樹脂呼び径(Φmm)100
  • Kレジスター FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Kレジスター

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    959税込1,055
    1箱(2枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    換気用のスライド開閉式レジスター(給気口)
    材質強化スチロールアイボリータイプ面付け(ビス付)
  • ダクト装入式ワンタッチダンパー 西邦工業

    ダクト装入式ワンタッチダンパー

    西邦工業
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    仕様(温度フューズ)72℃、差込式防火ダンパー材質鋼板1.6t寸法A(mm)146寸法B(mm)137仕上メッキ
  • 差圧式レジスター 西邦工業

    差圧式レジスター

    西邦工業
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    換気扇作動時室内外に圧力差が生じた時、シャッターが自動的に開き必要なだけ給気を行います。 強風時・給気を行う必要の無い時は、シャッターをロックする事ができます。
    仕様横壁用材質ABS樹脂タイプフェイス脱着式仕上オフホワイト適合ダクトΦ150
  • 軒天防火換気金物 タナカ

    軒天防火換気金物

    タナカ
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ABK45は軒天材14mm対応、BK45は軒天材12mm対応商品になります。 換気口が見えにくいスッキリとしたデザインで、優れた換気量を実現します。(製品開口面積L=910:148cm2/本、L=455:73cm2/本) ネジ位置に受け材を取付けるだけで下地組みが不要です。 単独、連続などご希望に合わせた配置が可能です。 製品固定は付属ネジ3本で取付けるだけの簡単施工です。 火災発生時、特殊発泡材により換気通路が遮断され、確実に炎の侵入を防ぎます。(特殊発泡材は約180℃で発泡を開始します)
    材質ステンレス鋼板 材厚0.4mmホワイト表面処理ステンレス製軒天換気金物塗装仕上
  • 軒裏換気口 Sタイプ BXカネシン

    軒裏換気口 Sタイプ

    BXカネシン
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
    用途軒天井に取付ける換気金物です。付属品(グリル)ステンレスカラービス×6本、(ダンパー)スチールメツキビス×2本仕様ダンパー付材質(グリル)ステンレス鋼(JIS G 4305 SUS304(18-8)またはJFE 443CT)、(ダンパー)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)寸法(mm)137×454表面処理(グリル)静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装開口寸法(mm)105×408有効換気面積(cm2)155.1
  • 差圧式レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    差圧式レジスター

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    台風等の外気が激しい場合等、調整板ロック用ツマミで全閉にする事が可能です。※通常は全開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(SRV-150Fのみ不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
    材質ABS樹脂シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)135
  • ステンレス床下換気孔網付 ハイロジック

    ステンレス床下換気孔網付

    ハイロジック
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    換気口・吸気口の交換部品シリーズ
  • 角型床下換気口 NASTA(ナスタ)

    角型床下換気口

    NASTA(ナスタ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    シャッターには断熱材とシール材を設けているので密閉性に優れています。 豪雪地帯、強風地帯等の床下換気に最適です。 レバーハンドルで開閉が簡単にできます。 防虫網も簡単に取り外しができます。 防虫網付(ステンレス16メッシュ)
    材質ABS樹脂ライトグレータイプ気密断熱型種類角型床下換気口有効換気面積(cm2)321
  • SUSレジスター 100Φ 東京富士商会

    SUSレジスター 100Φ

    東京富士商会
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
  • SUSレジスター 150Φ 東京富士商会

    SUSレジスター 150Φ

    東京富士商会
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
  • レジスター 日動電工

    レジスター

    日動電工
    2,898税込3,188
    1個
    61日以内出荷
    室内側のダクトに取付け、換気を行うために使用します。開閉板を90度ずつ回すだけで通風量の調整ができます。
    材質ASAアイボリー種類Φ100用内径×外径(Φmm)100×106/100×114寸法D(Φmm)126寸法D1(Φmm)99適合管SU100/VP100
  • スレンダーⅡ 軒裏換気金物 カナイ

    スレンダーⅡ 軒裏換気金物

    カナイ
    9,998税込10,998
    1枚
    7日以内出荷
    グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。 防火ダンパーFD付き
    用途軒裏に使用する特定防火設備対応の換気金物です。付属品ステンレスタッピングネジ×10本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×6本(ダンパー付き)材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 0.8t種類角型レジスター表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装法規制ダンパー付き 建設省告示第1369号1第4号に準ずる温度ヒューズ120℃(鉛フリー)寸法(高さH×幅W)(mm)70×920
  • 換気口 エスコ

    換気口

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌々日出荷
    材質スチロール樹脂 (ミルキーホワイト仕上)
  • 床下換気口 (ステンレス製) エスコ

    床下換気口 (ステンレス製)

    エスコ
    1,510税込1,661
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    スタンダード(スライド無し)。金網付き。シンプルなデザインが建物の美観を損なう心配がありません。防虫金網で、鳥類や爬虫類の侵入を防ぎます。サビにくいですが、ステンレス建材のメンテナンスを、怠る事のないようにして下さい。
    材質本体・防虫網:SUS304
  • 屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ/防虫網付 NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ/防虫網付

    NASTA(ナスタ)
    3,500税込3,850
    1個
    16日以内出荷
    防虫網付。(ASA樹脂成形網)。風量調整機構付。
    材質ASA樹脂シルバーグレー
  • 角型レジスター(ミルキーホワイト色) 真田化鋼(S・ROSE)

    角型レジスター(ミルキーホワイト色)

    真田化鋼(S・ROSE)
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    ミルキーホワイト色です。
    用途角型レジスター付属品ビス付き材質PSミルキーホワイト
  • 換気口用防水カバー エスコ

    換気口用防水カバー

    エスコ
    620税込682
    1枚
    翌日出荷
    従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。パイプに差し込んで左右・上部を防水テープで止めるだけで伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。漏水の起きやすい部位をすみずみまでカバー。外壁を貫通するパイプの周囲を防水。
    用途換気口材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマーパイプ寸法(mm)適応:(外径)204~216サイズ(mm)310×310×1穴径(mm)159
  • プッシュ式レジスター エスコ

    プッシュ式レジスター

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    付属品:ボード取付用ビス、壁パッキン。花粉やほこりの侵入を防ぐフィルター付。プッシュ操作で3段階吸気量調整可能。フタは着脱可能でお手入れも簡単(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月を目安に交換してください。)
    材質ABS樹脂
  • 角形自然給気レジスター フラットパネル 結露防止タイプ 高須産業

    角形自然給気レジスター フラットパネル 結露防止タイプ

    高須産業
    2,798税込3,078
    1台
    5日以内出荷
    自然給気レジスター。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
    仕様空気清浄フィルター付、結露防止パッキン付材質オール樹脂製ブラックタイプ結露防止タイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
  • 角形自然給気レジスター フラットパネル 高性能フィルタータイプ 高須産業

    角形自然給気レジスター フラットパネル 高性能フィルタータイプ

    高須産業
    2,798税込3,078
    1台
    5日以内出荷
    自然給気レジスター。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
    仕様高性能フィルター付材質オール樹脂製ブラックタイプ高性能フィルタータイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:花粉除去率90%以上(重量法))水洗い不可入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
  • 角形自然給気レジスター 薄型タイプ 差圧式タイプ 高須産業

    角形自然給気レジスター 薄型タイプ 差圧式タイプ

    高須産業
    4,298税込4,728
    1台
    5日以内出荷
    自然給気レジスター。レンジフードとの組み合わせに最適です。レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます
    仕様空気清浄フィルター付、差圧式逆止弁付、取付ねじ無し材質オール樹脂製ホワイトタイプ差圧式タイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))入数1台呼び径(Φmm)150パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
  • 角形自然給気レジスター スタンダードタイプ 高須産業

    角形自然給気レジスター スタンダードタイプ

    高須産業
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
    ホワイトタイプスタンダードタイプ材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付適合パイプ径(Φmm)150集塵効率(%)約63(重量法)
  • 丸型レジスター(クーラーキャップ専用) エスコ

    丸型レジスター(クーラーキャップ専用)

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    ステンレス網付。レジスターのグリル部は容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、グリル部を取りはずして下さい。クーラーキャップ兼用タイプ。
    材質ABS樹脂シルバーホワイト有効換気面積(cm2)27適合パイプ内径(Φmm)100
  • 差圧給気レジスター 壁取付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    差圧給気レジスター 壁取付タイプ

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    7,798税込8,578
    1個
    10日以内出荷
    シンプルデザイン。プッシュ式風量調節(3段階)。差圧シャッター(バタフライ式)。風向調整機能付。色調:ホワイト。材質:合成樹脂
    用途室内用取付壁取付タイプ種類角形レジスター
  • レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 防音タイプ プッシュ式風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 防音タイプ プッシュ式風量調節付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    4,298税込4,728
    1個
    10日以内出荷
    シンプルデザイン。プッシュ式風量調節(3段階)。防音効果:500Hz域にて、100タイプ:約35dB、150タイプ:約30dB。色調:ホワイト。材質:合成樹脂
    用途室内用取付壁・天井取付タイプタイプ防音タイプ/プッシュ式風量調節付種類角形レジスター
  • 床下換気孔170 ACE(エース)

    床下換気孔170

    ACE(エース)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    H170の床下用の換気孔です。
    材質SUS304寸法(mm)420×170×3仕上サテン研磨
  • 床下換気孔120 網付 ACE(エース)

    床下換気孔120 網付

    ACE(エース)
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    H120の床下用の換気孔です。
    材質SUS304仕上サテン研磨
  • ニュービッグⅡ軒裏換気金物L グリル部ダンパー付 カナイ

    ニュービッグⅡ軒裏換気金物L グリル部ダンパー付

    カナイ
    9,398税込10,338
    1台
    7日以内出荷
    丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
    用途軒裏に使用する換気金物です。付属品タッピングねじ4本材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 1.6t表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装法規制建設省告示第1369号第1第4号に準ずる温度ヒューズ120℃(鉛フリー)寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450
  • ビッグⅡ軒裏換気金物L グリル部ダンパー付 カナイ

    ビッグⅡ軒裏換気金物L グリル部ダンパー付

    カナイ
    9,398税込10,338
    1台
    7日以内出荷
    丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
    用途軒裏に使用する換気金物です。付属品タッピングねじ4本材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 1.6t表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装法規制建設省告示第1369号第1第4号に準ずる温度ヒューズ120℃(鉛フリー)寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450
  • ニュービッグⅡ軒裏換気金物S カナイ

    ニュービッグⅡ軒裏換気金物S

    カナイ
    6,598税込7,258
    1台
    7日以内出荷
    丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
    用途軒裏に使用する換気金物です。付属品タッピングねじ4本材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 1.6t表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装法規制建設省告示第1369号第1第4号に準ずる温度ヒューズ120℃(鉛フリー)寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450
  • ビッグⅡ軒裏換気金物S カナイ

    ビッグⅡ軒裏換気金物S

    カナイ
    6,598税込7,258
    1台
    7日以内出荷
    丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
    用途軒裏に使用する換気金物です。付属品タッピングねじ4本材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 1.6t表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装法規制建設省告示第1369号第1第4号に準ずる温度ヒューズ120℃(鉛フリー)寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450
  • ニュービッグ軒裏換気金物S カナイ

    ニュービッグ軒裏換気金物S

    カナイ
    1,598税込1,758
    1枚ほか
    7日以内出荷
    丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
    用途軒裏に使用する換気金物です。付属品ステンレスタッピングネジ×6本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×4本(ダンパー付き)材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 SPCC 0.8t表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装寸法(高さH×幅W)(mm)140 x 450試験機関(財)建材試験センター第10A2797号 (温度ヒューズ作動試験)
  • ビッグ軒裏換気金物S カナイ

    ビッグ軒裏換気金物S

    カナイ
    1,598税込1,758
    1枚ほか
    7日以内出荷
    丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
    用途軒裏に使用する換気金物です。付属品ステンレスタッピングネジ×6本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×4本(ダンパー付き)材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 SPCC 0.8t表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装寸法(高さH×幅W)(mm)140 x 450試験機関(財)建材試験センター第10A2797号 (温度ヒューズ作動試験)
  • スレンダーⅡ 軒裏換気金物 カナイ

    スレンダーⅡ 軒裏換気金物

    カナイ
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
    付属品ステンレスタッピングネジ×10本材質JIS G 4305 SUS304種類角型レジスター表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装寸法(高さH×幅W)(mm)70×920
  • レシスタント換気45SⅢ カナイ

    レシスタント換気45SⅢ

    カナイ
    2,598税込2,858
    1枚
    7日以内出荷
    防火部材に加熱発泡材を使用しており軽量です。加熱発泡材が所定の温度に到達すると発泡し炎と熱を遮断します。グリルの通気孔が小さいため、虫等の侵入を防ぎます。施工しやすいように止め付けネジのへり空きを広く取っています。ステンレス製のネジがなめにくいように、ビットの形状を星形にしています。色は5色からお選びいただけます。
    用途軒裏に使用する換気金物です。付属品ステンレスタッピングネジ×14本材質グリル部 JIS G 4305 SUS 304 防火部 加熱発泡材表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装寸法(高さH×幅W)(mm)70 x 909試験機関大臣認定:QF045RS-0162(軒裏45分)/QF030RS-0163(軒裏30分)/QF030RS-0186(軒裏30分)
  • 換気口セット アレルフィルター付 Φ100 NASTA(ナスタ)

    換気口セット アレルフィルター付 Φ100

    NASTA(ナスタ)
    6,398税込7,038
    1セット
    10日以内出荷から24日以内出荷
    屋内換気口(KS-V20RAS)、屋外換気口スリムタイプ(KS-8820PH)を組み合わせた換気口セットです。屋内換気口は給気の流れ方向を考え室内の快適性をくずさない吹出口で、クロス汚れのしにくい構造です。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。
    付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本仕様アレルフィルター付材質屋内換気口:ABS樹脂/屋外換気口:ASA樹脂/パイプ:PVC樹脂/気密フランジ:ABS樹脂/気密ラバー:EPT t=1.0mm適合パイプSU100(内径Φ100)L=230
  • 換気口セット エアトレⅡ 活性炭フィルター・アレルフィルター付 Φ100 NASTA(ナスタ)

    換気口セット エアトレⅡ 活性炭フィルター・アレルフィルター付 Φ100

    NASTA(ナスタ)
    7,698税込8,468
    1セット
    10日以内出荷から24日以内出荷
    グッドデザイン選定製品。機能に優れた換気口セットです。強風や雨の吹き込みを抑えながら、必要換気量を確保する屋外換気口と花粉除去用フィルターに活性炭を組み合わせ、新鮮な外気をさらに浄化して取り入れます。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制、活性炭により大気汚染物質の流入を軽減する屋内換気口とのセット。(社内試験)(風・雨に対する吹き込み防止構造)
    付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本仕様活性炭フィルター・アレルフィルター付(屋内換気口)材質屋内換気口:ABS樹脂/屋外換気口:ASA樹脂/パイプ:PVC樹脂/気密フランジ:ABS樹脂/気密ラバー:EPT t=1.0mm適合パイプSU100(内径Φ100)L=230
  • スライド式レジスター(防虫網フィルター付) 真田化鋼(S・ROSE)

    スライド式レジスター(防虫網フィルター付)

    真田化鋼(S・ROSE)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    4段階調整のスライドタイプの室内換気レジスターです。 スライド式なので場所を選ばず設置可能となっています。 前面パネル及び防虫網フィルターは取り外し可能で、お掃除も簡単にできる仕様となっています。 また、表面パネルには耐侯性樹脂を使用しており、色褪せがしにくい仕様で、本体内部に水返し板が付いているので雨水の侵入を防ぎます。 風に強く、がたつき音が出ない気密性が高い構造です。 尚、取り付けビス4本付きです。
    用途自然給気用室内換気孔材質【表面パネル】ASA、【表面パネル以外】ABSホワイト種類角型レジスター寸法E(mm)1.8寸法C(mm)50
レジスター