絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- NASTA(ナスタ)(38)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(19)
- エスコ(13)
- バクマ工業(13)
- カナイ(13)
- 高須産業(12)
- 宇佐美工業(11)
- ユニックス[建築金物](10)
- BXカネシン(10)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(10)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- 西邦工業(8)
- ACE(エース)(7)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7)
- ヒロセ化成品(7)
- シルファー(5)
- 真田化鋼(S・ROSE)(5)
- NewHikari(4)
- ハイロジック(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: レジスター

ステンレス製 レジスター Aタイプ 内壁用 ブラック(黒)
宇佐美工業(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷ステンレス製の角型レジスターのみ付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)材質(レジスター)SUS304 、(網)SUS304種類角型レジスター寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149仕上ブラック焼付塗装使用場所内壁用RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)60.3切込寸法(mm)155×205
屋内換気口 丸型 風量調整タイプ(アレルフィルター付)Φ100
NASTA(ナスタ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷プッシュ開閉機構と目盛付風量調整機構付です。プッシュタイプによるワンタッチ開閉機構により、局所換気併用時の全開が可能です。キャップ密閉時は風速25m/sまでの外気を遮断します。摺動部は耐摩耗性樹脂を使用し、カム機構を内蔵。耐久性、防塵性に優れています。付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類丸型レジスター適合パイプSU100(内径Φ100)通気量(m3/h)メモリMax開:14.8/メモリMax閉:14.0/メモリ3閉:11.3/メモリ2閉:10.3/メモリ1閉:8.2
屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(活性炭フィルター・アレルフィルター付)
NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個10日以内出荷から24日以内出荷多機能を付加させたコンパクト設計。外気を浄化するオリジナルフィルター付です。アレルフィルターに活性炭を組み合わせ、新鮮な外気をさらに浄化します。マイナスイオン発生パネル付です。風量調整機構付。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させ、活性炭により大気汚染物質の流入を軽減します。(社内試験)。健康で快適な環境をつくるマイナスイオン発生パネル。43cm2のパネルから3000個/ccのマイナスイオンが発生します。仕様活性炭フィルター・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
プッシュ式レジスター用 断熱密閉シート
(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1枚当日出荷プッシュ式レジスターに使用できる、断熱密閉シートです。用途プッシュ式レジスター用密閉シート材質合成ゴム(EPDM)厚さ(mm)10色黒基材ポリエステルフィルム粘着剤アクリル系
角型レジスター QS
シルファー¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷薄型のコンパクトなレジスターです。外周部に突起やレバーのないデザインになっています。用途室内用レジスターとして材質ABS樹脂色コンフォートホワイト種類角型レジスター寸法F(mm)11
吸込みグリル (風量調整シャッター付・着脱式前面フィルター付)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から3日以内出荷●天井・壁用。 ●シャッター付・着脱式前面フィルター付。 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)RoHS指令(10物質対応)対応
給排気グリル (風量調節シャッター付・フィルター付)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥3,500~税込¥3,850~1台3日以内出荷●天井・壁用。 ●シャッター付・フィルター付。 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)RoHS指令(10物質対応)対応
スイートDXレジスター
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥529~税込¥582~1台当日出荷から3日以内出荷開閉スライド付きのデザイン性に富んだ角型のレジスター(給気口)です。事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所など多用途に使用可能。さりげないデザインでお部屋をリフレッシュします。取付ビス付きです。材質ABS樹脂色シルバーグレータイプ面付け(ビス付)
差圧式レジスター(フィルター付)
西邦工業¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷換気扇作動時室内外に圧力差が生じた時、シャッターが自動的に開き必要なだけ給気を行います。 強風時・給気を行う必要の無い時は、シャッターをロックする事ができます。仕様横壁用材質ABS樹脂タイプフェイス脱着式仕上オフホワイト適合ダクトΦ150
ステンレス製 軒天換気口
宇佐美工業(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷材質(本体)SUS304種類角型軒天換気口寸法A(mm)100寸法D(mm)408寸法E(mm)4寸法B(mm)440寸法C(mm)72仕上ホワイト・アクリル塗装RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)68切込寸法(mm)75×415
床下換気口 (スライド式/ステンレス製)
エスコ¥2,520~税込¥2,772~1枚翌々日出荷から4日以内出荷金網付き。冬期間など屋外の寒気を遮断し、建物の床下及び室内の快適な温度を保つのに役立ちます。シンプルなデザインが建物の美観を損なう心配がありません。防虫金網で、鳥類や爬虫類の侵入を防ぎます。サビにくいですが、ステンレス建材のメンテナンスを、怠る事のないようにして下さい。仕様スライド式材質本体・防虫網:SUS304
プッシュ式レジスター(PM2.5対応フィルター付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷プッシュ可動部に独自の機構を採用することにより、軽いタッチと少ないストロークで全閉→半開→全開が可能です。従来の花粉フィルターよりもさらに粒子の細かいPM2.5(※1)に対応した静電フィルター(※2)を採用し高捕集性能と低圧力損失を両立しています。フィルター捕集効率69%(※3)(計数法)。この製品はプッシュ式レジスター(SPR-100/-150)にPM2.5対応フィルター(FR-PE100/-150)を添付した梱包形態になります。ご使用前にフィルターをセットして下さい。※1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の相称です。※2 静電フィルターとは、フィルターの極細繊維自身に電気分極を形成(エレクとレット化)させることにより、電気の力でミクロのゴミをキャッチすることができるフィルターです。※3 粒径1.0-2.0μmの大気粉じんを使用した数値です。捕集効率は保証値ではなく、フィルター単体の実測値です。また、空気中の全ての有害物質を除去できるものではありません。仕様プッシュ式・プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト
角形自然給気レジスター 差圧式タイプ
高須産業¥4,198税込¥4,6181台当日出荷レンジフードとの組み合わせに最適です レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます プッシュオープン式2段階給気量調整パネル色ホワイトタイプ差圧式材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付適合パイプ径(Φmm)150集塵効率(%)約63(重量法)
プッシュ式レジスター
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,298~税込¥1,428~1台3日以内出荷表面のシャッターを手で押すことにより開閉を繰り返し行うことができます。・シャッターは『全閉→全開→中開→小開→全閉』の順で3段階の風量調節を行うことができます。外気浄化フィルター付(花粉粒子補修効率約93%)で屋外の空気中の花粉やホコリ粉塵の侵入を防ぎます。脱着式フェイス・フィルター使用で保守・点検がスムーズです。材質樹脂タイプ袋入
Kレジスター
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥959~税込¥1,055~1箱(2枚)3日以内出荷から4日以内出荷換気用のスライド開閉式レジスター(給気口)材質強化スチロール色アイボリータイプ面付け(ビス付)
プッシュ式レジスター 順風
フクビ化学¥2,398~税込¥2,638~1個ほか3日以内出荷室内の空気を自然に快適な状態に調整、お部屋の雰囲気にとけ込みます。色シルバーホワイト外形寸法(mm)200×250開口面積(cm2)120
角型床下換気口
NASTA(ナスタ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷シャッターには断熱材とシール材を設けているので密閉性に優れています。 豪雪地帯、強風地帯等の床下換気に最適です。 レバーハンドルで開閉が簡単にできます。 防虫網も簡単に取り外しができます。 防虫網付(ステンレス16メッシュ)材質ABS樹脂色ライトグレータイプ気密断熱型種類角型床下換気口有効換気面積(cm2)321
屋内換気口 風量・風向調節タイプ/フィルター付
NASTA(ナスタ)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。風向きが変えられる着脱式カバー:3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。通気量が確保できるデザイン:カバー裏側にある風量調整プレートによって、室内に取り入れる空気の量を調節できます。「閉※1」「1段階」「2段階」の3通りの風量に調節できます。リフォームにも最適:本体とカバーが分割されているため、カバーを交換するだけで誰でも簡単リフォームが可能です。クロス貼替の際も切り口を隠すことができ手軽に美しく仕上がります。小さな虫の侵入を防ぐフィルター枠:通気量を確保しながら、小さな虫の侵入を防ぎます。定期的に水洗いしていただくことで長く清潔に使えます。結露水の浸入を防ぐ止水板付:屋内換気口内、とくにフィルター部分は結露が発生しやすい場所です。そこでフィルターよりも室内側にあるフィルターカートリッジに止水板を設置することで、結露水の浸入を防ぎます。丸ごと取り外せて簡単メンテナンス:フィルター交換が簡単なのはもちろん、パイプの中までしっかり掃除することができます。材質ASA樹脂色シルバーグレー
屋内換気口 天井取付タイプ
NASTA(ナスタ)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ワンタッチ操作の4段階風量調整機構付。(PAT)。・天井、床どちらにも設置可能な構造です。(板厚9~40mmのボードに取り付けできます。)。・気密性を保ち、施工が容易な天井ボードはさみ込み構造です。・ワンタッチで脱着できるガラリを設置しているので、清掃が容易に行えます。材質ASA樹脂色シルバーグレー
角形自然給気レジスター フラットパネルタイプ
高須産業¥2,598~税込¥2,858~1台5日以内出荷自然給気レジスター。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます仕様空気清浄フィルター付材質オール樹脂製色ブラックタイプスタンダードタイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
角形自然給気レジスター 高性能フィルタータイプ
高須産業¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷から5日以内出荷集塵効率の高いフィルターを採用し、花粉やPM2.5除去率90%以上 プッシュオープン式2段階給気量調整パネル色ホワイトタイプ高性能フィルタータイプ材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付集塵効率(%)花粉除去率90以上(重量法)、水洗い不可
角形自然給気レジスター 結露防止タイプ
高須産業¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷から5日以内出荷結露のしにくい結露防止パッキン付なので寒冷地に適しています プッシュオープン式2段階給気量調整パネル色ホワイトタイプ結露防止断熱パッキン付材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付集塵効率(%)約63(重量法)
換気口用防水カバー
エスコ¥360税込¥3961枚翌日出荷CD管・PF管用。ポリエチレン+熱可塑性エラストマー。パイプに差し込んで左右・上部を防水テープで止めるだけで伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。外壁を貫通するパイプ周囲を防水。寸法(mm)100×100×1.8穴径(Φmm)14~28適合パイプ径(Φmm)19~34
丸型レジスター
エスコ¥1,480税込¥1,6281個翌日出荷プラスチック成形網付。レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。クーラーキャップ兼用ではありません。材質ABS樹脂色シルバーホワイト有効換気面積(cm2)27適合パイプ内径(Φmm)150![軒天換気口[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48162539-260717-02.jpg)
軒天換気口[ステンレス製]
エスコ¥2,160税込¥2,3761枚当日出荷ホワイトアクリル塗装仕上げ。用途屋根裏換気に。付属品ねじ×6本材質SUS304外寸(mm)100×440有効換気面積(cm2)68
ビッグ軒裏換気金物L
カナイ¥2,398~税込¥2,638~1枚ほか7日以内出荷丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。用途軒裏に使用する換気金物です。付属品ステンレスタッピングネジ×6本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×4本(ダンパー付き)材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 0.8t表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450試験機関(財)建材試験センター第10A0851号 (温度ヒューズ作動試験)
スレンダー軒裏換気金物
カナイ¥2,598~税込¥2,858~1枚ほか7日以内出荷グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。用途軒裏に使用する換気金物です。表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装温度ヒューズ120℃(鉛フリー)寸法(高さH×幅W)(mm)60 x 909
屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(アレルフィルター付)
NASTA(ナスタ)¥3,998~税込¥4,398~1個10日以内出荷から24日以内出荷アレルフィルター付。スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。風量調整機構付。仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
風向調整機能付差圧式給気口 SPITS
シルファー¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から9日以内出荷風向調整機能付きの差圧式給気口です。コンパクトでスリムなデザイン、内部機構が脱着式ででメンテナンスが容易です。用途室内用差圧式給気口として材質AES樹脂色コンフォートホワイト種類角型レジスター適合パイプ径(Φmm)150
換気口用 防水カバー(Φ150用)
エスコ¥505税込¥5561枚翌日出荷用途Φ150用(換気口用)材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー寸法(mm)255×255×1適合パイプ外径(Φmm)152~166
エアコン配管用防水カバー(Φ75用)
エスコ¥475税込¥5231枚翌日出荷用途Φ75用(エアコン配管用)材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー寸法(mm)180×180×1適合パイプ外径(Φmm)89
丸型レジスター 防火ダンパー付 RED
バクマ工業¥3,998~税込¥4,398~1個10日以内出荷通風板がビス止め式ですので、施工後も簡単に取り外せ、清掃等のメンテナンスが容易に行えます。 シンプルな丸型デザインですので、室内の美観を損なう心配がありません。仕様防虫アミ付材質本体部:SUS304色クリアーメッシュΦ0.23×16メッシュ仕上ヘアライン(クリアー)/アクリル焼付塗装温度ヒューズ72度



































![軒天換気口[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48162539-260717-02.jpg)








![丸型レジスター ユニックス[建築金物] 丸型レジスター ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)

![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727169-210827-02.jpg)