6ページ目: レジスター

223件中 201~223件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベランダオーバーフロー管用防水カバー(Φ50用) エスコ

    ベランダオーバーフロー管用防水カバー(Φ50用)

    エスコ
    ¥475税込¥523
    1枚
    翌日出荷
    用途Φ50用(ベランダオーバーフロー管用)材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー寸法(mm)156×156×1適合パイプ径(Φmm)48~65
  • 樹脂製差圧式レジスター バクマ工業

    樹脂製差圧式レジスター

    バクマ工業
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    10日以内出荷
    気圧差を感じて自然給気。開閉板のロック機能付き。
    仕様自然給気用材質樹脂取付壁面取付用呼び径(Φmm)150
  • 樹脂製回転開閉式レジスター バクマ工業

    樹脂製回転開閉式レジスター

    バクマ工業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    羽根の開閉で無段階開口量調整。 デザイン性と薄さを追求。 壁からの出っ張りが少ない薄型、室内のイメージと調和するコンパクトタイプ。 回すだけで脱着、お手入れ簡単。 ダクト内部のメンテナンスやフィルター交換が簡単におこなえます。
    仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型サイズ(Φmm)100
  • 給気ファン バクマ工業

    給気ファン

    バクマ工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    10日以内出荷
    フィルターを通して浄化された外気を室内に取り入れたい場合に最適です。 花粉対応タイプは高性能フィルターでスギ花粉・粉塵をキャッチ。 PM2.5対応タイプは、静電気を帯電した繊維で空気中の微粒子の室内への侵入を防ぎます。 パネル面が小さく、室内空間にぴったりなじみます。 壁面取付用、手動式シャッター。
    用途強制給気用電源速結端子付ファンプロペラファン呼び径(Φmm)100
  • インテリアパネル形  パイプ用ファン バクマ工業

    インテリアパネル形 パイプ用ファン

    バクマ工業
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    10日以内出荷
    壁面・天井面取付兼用型
    用途強制排気用ファンプロペラファン呼び径(Φmm)100
  • 大風量形  パイプ用ファン バクマ工業

    大風量形 パイプ用ファン

    バクマ工業
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    10日以内出荷
    壁面・天井面取付兼用型
    用途強制排気用タイプ格子型(大風量形)ファンプロペラファン呼び径(Φmm)100
  • 標準型  パイプ用ファン バクマ工業

    標準型 パイプ用ファン

    バクマ工業
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    10日以内出荷
    壁面・天井面取付兼用型
    用途強制排気用
  • 機能型  パイプ用ファン バクマ工業

    機能型 パイプ用ファン

    バクマ工業
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    10日以内出荷
    壁面・天井面取付兼用型
    用途強制排気用ファンターボファン呼び径(Φmm)100
  • 丸型レジスター RE バクマ工業

    丸型レジスター RE

    バクマ工業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    10日以内出荷
    通風板がビス止め式ですので、施工後も簡単に取り外せ、清掃等のメンテナンスが容易に行えます。 シンプルな丸型デザインですので、室内の美観を損なう心配がありません。
    仕様防虫アミ付材質本体部:SUS304色クリアーメッシュΦ0.23×16メッシュ仕上ヘアライン(クリアー)/アクリル焼付塗装温度ヒューズ72度
  • 自然給気口 スラリ (フィルター:高捕集・活性炭フィルター) パナソニック エコシステムズ ベンテック

    自然給気口 スラリ (フィルター:高捕集・活性炭フィルター)

    パナソニック エコシステムズ ベンテック
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    3日以内出荷
    ●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●PM2.5対応フィルター(PMFタイプ)。 ●高捕集・活性炭フィルター(PDHFタイプ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自然給気口 スラリ (フィルター:消臭フィルター) パナソニック エコシステムズ ベンテック

    自然給気口 スラリ (フィルター:消臭フィルター)

    パナソニック エコシステムズ ベンテック
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    3日以内出荷
    ●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●消臭フィルター
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自然給気口 スラリ (フィルター:微小粒子用フィルター) パナソニック エコシステムズ ベンテック

    自然給気口 スラリ (フィルター:微小粒子用フィルター)

    パナソニック エコシステムズ ベンテック
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    3日以内出荷
    ●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●PM2.5対応フィルター(PMFタイプ)。 ●高捕集・活性炭フィルター(PDHFタイプ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • K 丸型レジスター FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    K 丸型レジスター

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的な樹脂製の丸型レジスター、ツマミを前後して開閉します。
    材質ABS樹脂呼び径(Φmm)100
  • S型レジスター FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    S型レジスター

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱(2枚)
    3日以内出荷
    換気用のスライド開閉タイプのレジスター(給気口)
    材質強化スチロール色アイボリータイプ面付け(ビス付)
  • 回転操作式レジスター用花粉フィルター(交換用) 西邦工業

    回転操作式レジスター用花粉フィルター(交換用)

    西邦工業
    ¥969税込¥1,066
    1セット(5枚)
    翌々日出荷
    適合JRA100H
  • DXレジスタースイート C-150 清水[建築金物]

    DXレジスタースイート C-150

    清水[建築金物]
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    9日以内出荷
    他社丸型フードとも使用できます。 開閉式です。
    用途事務所・換気の必要な工場内・浴室・洗面所等トラスコ品番849-3623材質樹脂・ABS質量(g)261.7適合パイプC-100=SU100×106縦(mm)200横(mm)200取付可能寸法(mm)Φ150
  • 丸型レジスター(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(防火ダンパー付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
    仕様ステンレス網付、防火ダンパー付材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板色シルバー種類丸型レジスター仕上アルマイト処理
  • 丸型レジスター(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス網は16メッシュです。通常はレジスターとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の2か所のビスを外してグリル部を取り、ご使用下さい。
    仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付材質アルミ色シルバー種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)仕上アルマイト処理
  • 丸型プッシュ式レジスター(過給気防止機構付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型プッシュ式レジスター(過給気防止機構付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付。24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)※通常は開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
    仕様過給気防止機構付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター適合パイプSU-100特(100×106)呼び径(Φmm)100有効換気面積(cm2)40
  • 軒天換気口 ダンパー付 NASTA(ナスタ)

    軒天換気口 ダンパー付

    NASTA(ナスタ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    4日以内出荷
    グリル部、ダンパー部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレスを使用しています。 軒下地が445ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。 温度ヒューズは公称作動温度100℃ヒューズを使用しております。
    用途軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。付属品皿ねじ(SUS)3×25 10本、樹脂スペーサー 10ケ仕様(ダンパー)100℃材質スーパーステンレス(NSS445M2) t=0.6mm色シルバーグレー種類角型軒天換気口開口寸法(mm)(H×W)60×865仕上アクリル焼付塗装有効換気面積(cm2)150
  • 差圧式給気レジスター 三菱電機

    差圧式給気レジスター

    三菱電機
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)0.4
  • 回転操作式レジスター用交換フィルター 西邦工業

    回転操作式レジスター用交換フィルター

    西邦工業
    ¥969税込¥1,066
    1セット(5枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 樹脂丸型レジスター ハイロジック

    樹脂丸型レジスター

    ハイロジック
    ¥649~税込¥714~
    1個
    3日以内出荷
    換気口・吸気口の交換部品シリーズ
    種類丸型レジスター
レジスター