22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15T21 D40用ワンタッチランナーA 岡田装飾金物 動画あり
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番282-7107 寸法(mm)カン下:52 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)10kg 質量(g)21 耐荷重(kg)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

15T12 D40用ランナーA 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番282-7123 寸法(mm)カン下:24 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)10kg 質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
349 税込384
当日出荷

ベンダーランナー 岡田装飾金物 動画あり
カーブレールをスムーズに走行します。
用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉 許容荷重(kg)10kg
1個
489 税込538
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベンダーワンタッチランナー 岡田装飾金物 動画あり
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岡田装飾金物D40スナップランナー
RoHS
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 寸法(mm)カン下:26.5 質量(g)17 適合D40 トラスコ品番282-7093 材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル 許容荷重(kg)10kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

15T20 D40後付ワンタッチランナー 岡田装飾金物 動画あり
レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 寸法(mm)カン下:52 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)10kg 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

15T19 D40後付ランナー 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D40後付ランナー
RoHS
レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 寸法(mm)カン下:29 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)10kg 質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

25T21 D40ステンレスワンタッチランナーA 岡田装飾金物 動画あり
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 寸法(mm)カン下:52 材質/仕上樹脂・ステンレス 許容荷重(kg)10kg 質量(g)23 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
789 税込868
欠品中

フェデポリマーブルZ-40・ST-40用TフックランナーA
鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質樹脂/スチール(ユニクロ) 寸法(mm)環下:45 許容荷重(kg)10 質量(g)20.5 適合品番レール:Z-40・ST-40
1個
449 税込494
当日出荷

2輪ランナー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質樹脂/スチール(ユニクロ) 寸法(mm)環下:22 許容荷重(kg)10 質量(g)12.2 適合品番レール:Z-40・ST-40
1個
319 税込351
当日出荷

岡田装飾金物D30用ヒートンランナー
RoHS
フック部をヒートンにしたランナーです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 寸法(mm)カン下:24.5 材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル 許容荷重(kg)10kg 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

全てがステンレス製の(D30用)ランナー 耐久性抜群、高温(~80°)での使用可能 ベアリング入で軽快に走行
用途カーテンやシート等の吊下げに。 仕様ベアリング入 材質ステンレス 寸法(mm)カン下:29 許容荷重(kg)10
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

フェデポリマーブルN-24用点滴ランナー
レールに点滴を引っ掛けて使用するための専用ランナーです。衛生的なステンレス製です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質樹脂/ステンレス 許容荷重(kg)10 質量(g)39 適合品番レール:N-24
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

25T12 D40ステンレスランナーA 岡田装飾金物 動画あり
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 寸法(mm)カン下:24 材質/仕上樹脂・ステンレス 許容荷重(kg)10kg 質量(g)14 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
559 税込615
当日出荷

TO-40間仕切ポール用のランナーです。
許容荷重(kg)10
1個
699 税込769
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TO-40間仕切ポール用のランナーです。
許容荷重(kg)10
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全てがステンレス製の(D30用)ランナー 耐久性抜群、高温(~80°)での使用可能 ベアリング入で軽快に走行
用途カーテンやシート等の吊下げに。 仕様ベアリング入 材質ステンレス 寸法(mm)カン下:47.5 許容荷重(kg)10
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ロック解除ボタン付
材質樹脂/スチール 許容荷重(kg)10 アズワン品番64-7750-32
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

材質樹脂/スチール 許容荷重(kg)10 アズワン品番64-9706-15
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

材質樹脂/スチール 許容荷重(kg)10 アズワン品番64-9706-05
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ベンダーステンレスワンタッチランナー 岡田装飾金物 動画あり
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 許容荷重(kg)10kg
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベンダーステンレスランナー 岡田装飾金物 動画あり
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 許容荷重(kg)10kg
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)