絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
138件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 棚受キャップ LAMP(スガツネ工業)

    棚受キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥44~税込¥48~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製棚受 AP-FB20型にかぶせて使用するキャップです。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。キャップを上下逆に差込み、棚板に半円径の溝加工を施すと、キャップのカマボコ状の突起がずれ止めになります。ブラウンが新しく加わりました。
  • ピラシェル棚柱 ピン止め金具 WAKI(和気産業)

    ピラシェル棚柱 ピン止め金具

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用のピン止め金具です。 石こうボード壁に棚柱(ピラシェル)を取り付けできます。間柱を探さがす手間がありません。
    用途石こうボードの壁に棚柱設置で収納スペースができます。材質(本体)樹脂/ABS耐荷重(kg)棚1枚で5、全体20まで材質(ねじ部)ナット/真鍮使用の目安金具:300mm2本で4個、600mm2本で6個、900mm2本で8個、1200mm2本で10個材質(ピン)ピン/ステンレスSUS304
  • スチールパンチングボード 光

    スチールパンチングボード

    光
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    マグネット製品も取付可能なスチール製パンチングボード!
    用途壁面の収納・工具の分類に。材質スチール幅(mm)450厚さ(mm)1高さ(mm)600品名スチールパンチングボード ブラックねじピッチ(mm)25耐荷重(kg)8(石膏ボード取付具4個使用時)/15(壁面用止め具4個使用時)板厚(mm)1縦(mm)600横(mm)450ねじ穴(Φmm)5
  • AliSTアリスト アルミパイプ WAKI(和気産業)

    AliSTアリスト アルミパイプ

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「アルミパイプ」は「AliSTアリスト」を作る際、枠となるアルミ製のパイプです。市販のパイプカッターで簡単に切断することができます。
    材質アルミ色黒径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
  • AliSTアリスト パイプ用キャップ WAKI(和気産業)

    AliSTアリスト パイプ用キャップ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1セット(2個)
    当日出荷
    「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「パイプ用キャップ」はアルミパイプの先端に使用する部品です。
    材質ポリエチレン色黒適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
  • パンチングボード用木製フック 光

    パンチングボード用木製フック

    光
    ¥139税込¥153
    1パック(5個)
    当日出荷
    パンチングボード用フックです。
    用途工具の収納・分類に。トラスコ品番215-4237長さ(mm)40幅(mm)45材質/仕上ブナ色木質量(g)0.5ねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)ねじ穴:1
  • 棚柱専用ビス無地 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    棚柱専用ビス無地

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1セット(60本)ほか
    当日出荷
    棚柱の色に合わせたカラーバリエーション
    用途棚柱の留め付け(木下地)材質ステンレス(SUS-XM7)
  • パンチングボード用木製フック 光

    パンチングボード用木製フック

    光
    ¥159税込¥175
    1パック(5個)
    当日出荷
    パンチングボード用フックです。
    用途工具の収納・分類に。トラスコ品番215-9045材質ブナ長さ(mm)80幅(mm)45色木品名木製フックねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)ねじ穴:1
  • AliSTアリスト ベース金具 WAKI(和気産業)

    AliSTアリスト ベース金具

    WAKI(和気産業)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ベース金具」はパイプを支える為の金具です。工具なしでパイプを差し込むだけで固定することができます。キャスターの取付け穴が付いているので市販のプレート式キャスターを取付ける事が出来ます。
    材質鉄適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
  • 締結金具IT2180-2160本体 LAMP(スガツネ工業)

    締結金具IT2180-2160本体

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。 厚さ15 mmの薄板にも使用できます。 締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。 取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。 木ダボとの併用もできます。 繰り返し使用しても締結力が変わりません。
    用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)8仕上素地棚受け金具棚受アクセサリー
  • キャニティ 棚受けレール基本セット 受け金具セット(棚板1枚分) ノダ

    キャニティ 棚受けレール基本セット 受け金具セット(棚板1枚分)

    ノダ
    ¥619税込¥681
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    エンドキャップ・棚板滑り防止材同梱
    セット内容受け金具×4、棚板滑り防止材材質本体:ステンレス、滑り防止材:ポリウレタン樹脂
  • Walistウォリスト 1×4用タッピング WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 1×4用タッピング

    WAKI(和気産業)
    ¥418税込¥460
    1パック(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。 棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。
    材質鉄寸法(mm)4×16棚受け金具棚受アクセサリー
  • Walistウォリスト キズ・ズレ防止シート WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト キズ・ズレ防止シート

    WAKI(和気産業)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用キズ・ズレ防止シート。 突っ張りジャッキで支柱や棚を作成される際には、床面側に2×4材1枚につきキズ・ズレ防止シート1枚ご利用ください。
    材質ウレタン厚さ(mm)2寸法(mm)37×88色黒棚受け金具棚受アクセサリー
  • フラッシュ棚柱用 エンドキャップ 白 ACE(エース)

    フラッシュ棚柱用 エンドキャップ 白

    ACE(エース)
    ¥199税込¥219
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質エラストマー寸法(mm)幅16.5×t14.5棚受け金具棚受アクセサリー
  • パンチングボード取付け用マグネット取付金具4個入 光

    パンチングボード取付け用マグネット取付金具4個入

    光
    ¥6,298税込¥6,928
    1パック(4個)
    当日出荷
    パンチングボードをスチールに取り付けします。
    用途工具の収納・分類に。トラスコ品番216-0593幅(mm)15丸材質/仕上ネオジムマグネット、ニッケルメッキ、スチール色シルバー高さ(mm)16質量(g)9ピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)1.6(4個)耐荷重(N)20ねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)ねじ穴:1
  • 背中で受ける棚柱セット ハンガーパーツ パイプ ウッドワン

    背中で受ける棚柱セット ハンガーパーツ パイプ

    ウッドワン
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    色スチール耐荷重(kg)20/個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 背中で受ける棚柱セット ハンガーパーツ ブラケット ウッドワン

    背中で受ける棚柱セット ハンガーパーツ ブラケット

    ウッドワン
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(2個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 締結金具IT2180-2160用固定ねじ LAMP(スガツネ工業)

    締結金具IT2180-2160用固定ねじ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥66税込¥73
    1個
    当日出荷
    家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。
    用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など材質鋼仕上ニッケルめっき棚受け金具棚受アクセサリー
  • Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具 WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具

    WAKI(和気産業)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    「1×4」材を3枚使用する棚受けです。
    用途棚受用の金具として最適です。仕様1×4材3枚用材質鉄取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。適合寸法(mm)267棚受け金具棚受アクセサリー
  • Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具 WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(2個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    「1×4」材を2枚使用する棚受けです。
    用途棚受用の金具として最適です。仕様1×4材2枚用材質鉄取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。適合寸法(mm)178棚受け金具棚受アクセサリー
  • AliSTアリスト 筋交い WAKI(和気産業)

    AliSTアリスト 筋交い

    WAKI(和気産業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    翌々日出荷
    「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「筋交い」は「AliSTアリスト」で作成した棚の強度を上げるための金具です。面積の大きい枠に取付けてください。
    材質鉄長さ(mm)1205適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
  • AliSTアリスト 差込みクランプ 固定 WAKI(和気産業)

    AliSTアリスト 差込みクランプ 固定

    WAKI(和気産業)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「差し込みクランプ 固定」はクランプ部が固定されていることで、アルミパイプを直角に取り付けることができる金具です。
    材質鉄適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
  • メッシュ棚受専用ジョイント金具 メッシュパネル+メッシュ棚受 WAKI(和気産業)

    メッシュ棚受専用ジョイント金具 メッシュパネル+メッシュ棚受

    WAKI(和気産業)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(4個)
    翌々日出荷
    メッシュ棚受とメッシュパネルをジョイントできる金具です。 メッシュ棚受とメッシュパネルをジョイントすることで、自立する立体収納を作成いただけます。
    材質スチール、エポキシ粉体塗装棚受け金具棚受アクセサリー
  • 石こうボードに下地を直貼り BE-BASE 本体 ダンドリビス

    石こうボードに下地を直貼り BE-BASE 本体

    ダンドリビス
    ¥999税込¥1,099
    1袋(4セット)
    当日出荷
    ピンタイプなので、石膏ボードへのダメージも最小限でDIYが可能です。ピンで下地を外貼りできます。板の二重貼りで使えるビスの幅が広がります。BE-BASE assistを併用することにより安全荷重がさらにアップします。(約45kgまで上がります)
    用途石膏ボードDIY用。付属品ピン24本、専用ビス4本(P-SPP02H-02はピン10本、専用ビス2本)トラスコ品番460-8591材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、ビス:鉄長さ(mm)約32幅(mm)約32高さ(mm)約32品名BE-BASE 本体縦(mm)約14
  • パンチングボード・フレーム付 ホワイト エスコ

    パンチングボード・フレーム付 ホワイト

    エスコ
    ¥4,140税込¥4,554
    1枚
    翌日出荷
    MDF製で、木材特有の反りや乾燥割れなどの癖が少ないです
    材質本体:MDF(中質繊維板) フレーム:PVC寸法(mm)910×605×6.5(T)色ホワイト質量(g)1525取付穴径(Φmm)4.5取付ピッチ(mm)25.4
  • キャニティ 一面レール棚SE基本セット ブラケット(W900mm棚板2枚分) ノダ

    キャニティ 一面レール棚SE基本セット ブラケット(W900mm棚板2枚分)

    ノダ
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1セット
    4日以内出荷
    壁の色やインテリアに合わせたホワイトまたはブラック金物を選択できます。19mmピッチで棚板を移動可能。
    セット内容ブラケットR・L×各2材質スチール特殊鋼(粉体塗装)
  • キャニティ 一面レール棚基本セット ブラケット(W900mm棚板2枚分) ノダ

    キャニティ 一面レール棚基本セット ブラケット(W900mm棚板2枚分)

    ノダ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セット
    4日以内出荷
    シルバー色の金物でシンプルな収納。25mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。
    セット内容ブラケットR・L×各2材質スチール特殊鋼(クロームメッキ)
  • 亜鉛黒1X4用棚受 DIY-ID

    亜鉛黒1X4用棚受

    DIY-ID(1件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1セット
    翌々日出荷
    壁または、床と天井に突っ張った2×4材にビス打ちして、1×4材を通すだけで簡単に棚が作れるブラケットです。 スマートでプレーンな仕上げなので、おさまりの良いでデザイン感になっています。 ムラのある黒いメッキなので、アンティークな感じも演出します。 太さ3.8~4程度のビスを使用してください。皿頭は使用不可です。
    セット内容左右1個ずつ材質鉄色黒表面処理黒亜鉛メッキ棚受け金具棚受アクセサリー
  • 2×4材で作れる立て掛けシェルフ 3段分 アイワ金属

    2×4材で作れる立て掛けシェルフ 3段分

    アイワ金属
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    3日以内出荷
    2×4材と棚板だけで作れる立て掛けタイプのシェルフです。壁と床を傷つけない保護シートで傷にも安心です。組み立ては上下のパーツを2×4材に差し込むだけ。
    セット内容取扱説明書、上部パーツ×2個 下部パーツ×2個 棚受パーツ 左右×3個 棚板取付用ネジ×26本(予備2本)安全荷重(kg)平面/10(棚板1枚当たり) 25(全ての棚合わせて)棚受け金具棚受アクセサリー
  • AliSTアリスト ネットパネル固定金具 WAKI(和気産業)

    AliSTアリスト ネットパネル固定金具

    WAKI(和気産業)
    ¥849税込¥934
    1セット(4個)
    当日出荷
    「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ネットパネル固定金具」はアルミパイプにネットパネルを固定する金具です。
    材質鉄適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
  • AliSTアリスト 差込みクランプ首振り WAKI(和気産業)

    AliSTアリスト 差込みクランプ首振り

    WAKI(和気産業)
    ¥719税込¥791
    1個
    翌々日出荷
    「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「差し込みクランプ 首振り」はクランプ部が動くことで、アルミパイプに対して角度を調整することができる金具です。
    材質鉄適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
  • メッシュ棚受専用ジョイント金具 穴あきボード+メッシュ棚受 WAKI(和気産業)

    メッシュ棚受専用ジョイント金具 穴あきボード+メッシュ棚受

    WAKI(和気産業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(4個)
    翌々日出荷
    メッシュ棚受と穴あきボードをジョイントできる金具です。 メッシュ棚受と穴あきボードをジョイントすることで、自立する立体収納を作成いただけます。
    材質スチール、エポキシ粉体塗装、(ネジ頭)ユリヤ樹脂、(ネジ)スチール棚受け金具棚受アクセサリー
  • Walistウォリスト 2×4用タッピング WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 2×4用タッピング

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。 棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。
    材質鉄寸法(mm)4×30棚受け金具棚受アクセサリー
  • FLUQS ミニフック LAMP(スガツネ工業)

    FLUQS ミニフック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥599税込¥659
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミ合金、アクリルシリーズFLUQS仕上アルマイト処理マット調/シルバー耐荷重N(kgf)29.4(3)棚受け金具棚受アクセサリー
  • FLUQS ベースパネル250/750/25/ONE 掘込兼用フック LAMP(スガツネ工業)

    FLUQS ベースパネル250/750/25/ONE 掘込兼用フック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    4日以内出荷
  • FLUQS パネルフック LAMP(スガツネ工業)

    FLUQS パネルフック

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼シリーズFLUQS耐荷重N(kgf)58.2(6)棚受け金具棚受アクセサリー
  • アクセサリ用ボード ギガ・セレクション

    アクセサリ用ボード

    ギガ・セレクション
    ¥6,098税込¥6,708
    1枚
    3日以内出荷
    用途片面仕様の裏側に追加できます。
  • 鋼製棚受BTK型専用 石膏ボード用ねじセット LAMP(スガツネ工業)

    鋼製棚受BTK型専用 石膏ボード用ねじセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥99~税込¥109~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
    付属品十字穴付丸皿木ねじ棚受け金具棚受アクセサリー
  • 石こうボードに下地を直貼り BE-BASE 本体 ダンドリビス

    石こうボードに下地を直貼り BE-BASE 本体

    ダンドリビス
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(20セット)
    当日出荷
    ピンタイプなので、石膏ボードへのダメージも最小限でDIYが可能です。
    用途石膏ボードDIY用。付属品ピン120本、専用ビス20本トラスコ品番681-1858材質本体:ABS樹脂品名BE-BASE 本体使用荷重(kg)石膏ボードに取付時:約30
  • 石こうボードに下地を直貼り BE-BASE 専用カバー ホワイト ダンドリビス

    石こうボードに下地を直貼り BE-BASE 専用カバー ホワイト

    ダンドリビス
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(20個)
    当日出荷
    ビスもピンも隠せるBE-BASE専用カバーです。
    用途BE-BASE取付け時のビスやピンが気になる場合に。トラスコ品番681-1857材質本体:ABS色ホワイト品名BE-BASE 専用カバー

『棚受』には他にこんなカテゴリがあります

棚受アクセサリー