絞り込み
長さ(mm)
- 590(1)
- 600(1)
- 790(1)
- 900(1)
- 1220(1)
- 1300(1)
- 1423(1)
- 1600(1)
- 1820(3)
- 1824(1)
- 2000(1)
- 2400(1)
材質
- ステンレス(8)
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- LAMP(スガツネ工業)(31)
- スリーナイン島野(24)
- K9(駒谷)(22)
- ACE(エース)(12)
- ウッドワン(12)
- 南海プライウッド(12)
- 八幡ねじ(7)
- WAKI(和気産業)(6)
- ノダ(6)
- SPG(サヌキ)(6)
- ハイロジック(5)
- アトムリビンテック(4)
- TAKIGEN(タキゲン)(4)
- HOJO(3)
- ノーブランド(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- クトクマーケティング(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「長さ(mm)」から絞り込む
790(1)
900(1)
1220(1)
1300(1)
1423(1)
1600(1)
1820(3)
1824(1)
2000(1)
2400(1)

棚柱
SUGICO(スギコ)¥809税込¥8901個翌日出荷クローゼットや押し入れなどに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304板厚(mm)0.8仕上ヘアーライン穴径【ビス穴】Φ4
SUS304 Φ38パイプ用棚柱
SUGICO(スギコ)¥649税込¥7141個翌々日出荷パイプ脚に可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)19×6×H475穴径(Φmm)ビス穴:(下)Φ4.5(上)Φ7×3板厚(mm)1適合寸法(mm)パイプ:Φ38棚受け金具(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
角柱(300番)
SUGICO(スギコ)¥28,980~税込¥31,878~1個翌日出荷から7日以内出荷耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。寸法(mm)巾10×奥行26、窓穴/L4×H16ピッチ(mm)27
棚柱
SUGICO(スギコ)¥179~税込¥197~1個翌々日出荷調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)
ニュー角柱(300番)
SUGICO(スギコ)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷27.5mm間隔で取付穴が明いています。別売のソケット(TO-185N-US/TO-185N-DS)で上下を固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)27適合金具TO-185N-T120/TO-185N-T150/TO-185N-T180/TO-185N-T210/TO-185N-T240/TO-185N-T270/TO-185N-T300/TO-185N-T330/TO-185N-T360/TO-185N-T390/TO-185N-T420/TO-185N-T450/TO-185N-K240/TO-185N-K300/TO-185N-K360/TO-185N-K390