絞り込み
長さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 棚柱

174件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
  • チャンネルサポート ハイロジック

    チャンネルサポート

    ハイロジック
    739税込813
    1本
    3日以内出荷
    ロイヤル店舗陳列用什器パーツシリーズ。チャンネルサポート
    材質スチール異型材寸法(mm)【立ち上がり】11
  • リーフ棚柱 ハイロジック

    リーフ棚柱

    ハイロジック
    2,898税込3,188
    1袋(4本)
    3日以内出荷
    薄くて目立ちにくいシャープなアルミ製棚柱。取り付けビス付ですぐに設置できます。薄型なので、壁と棚板のスキマを小さくすることができます。アルミ製でカットもラクラク!。20ミリ間隔で棚板の調整が可能です。上下に取付高さ調整の長穴付きで、施工時のレベル出しが容易におこなえます。別売り専用パーツの「リーフ棚柱用棚受け」や「リーフ棚柱用エンドキャップ」と組み合わせてご使用ください。クローゼット内の収納などに
    材質アルミ安全荷重(kg)棚板1枚当たり50 (棚板 900×600mm以下、棚柱4本・棚受け4個使用時)付属ビス有無あり(鉄皿タッピング3×35mm)
  • マルチアングル 3.2 八幡ねじ

    マルチアングル 3.2

    八幡ねじ
    3,798税込4,178
    1セット(5個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
    用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質寸法A(mm)5表面処理三価クロメート寸法I(mm)3.2穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴長さ(mm)40
  • 棚受ブラケット角柱 SUGICO(スギコ)

    棚受ブラケット角柱

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製のため耐食性に優れています。
    材質SUS304板厚(mm)1.2
  • 棚柱 SUGICO(スギコ)

    棚柱

    SUGICO(スギコ)
    549税込604
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
  • ダボ柱 HOJO

    ダボ柱

    HOJO
    369税込406
    1本ほか
    翌日出荷
    耐荷重:18kg /受金具4ヶ。
    長さ(mm)1820幅(mm)15出幅(mm)5
  • 中量用ダボ柱 スリーナイン島野

    中量用ダボ柱

    スリーナイン島野
    2,398税込2,638
    1本
    翌日出荷
    耐荷重:70kg(安全荷重:間口900x奥行600x板厚24(mm)※硬質な棚板を使用の場合)。
    長さ(mm)2000幅(mm)19厚さ(mm)1材質/仕上ステンレス(SUS304)入数1本出幅(mm)5.5
  • キャニティ 一面レール棚SE基本セット 両端レール ノダ

    キャニティ 一面レール棚SE基本セット 両端レール

    ノダ
    3,198税込3,518
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    壁の色やインテリアに合わせたホワイトまたはブラック金物を選択できます。19mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚SE基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。
    材質スチール特殊鋼(粉体塗装)幅(mm)8.1奥行(mm)11
  • キャニティ 一面レール棚基本セット レールセット ノダ

    キャニティ 一面レール棚基本セット レールセット

    ノダ
    9,598税込10,558
    1セット
    4日以内出荷
    シルバー色の金物でシンプルな収納。25mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。
    セット内容レール×2、ブラケットR・L×各4材質スチール(クロームメッキ)長さ(mm)1820幅(mm)7.8厚さ(mm)11耐荷重(N)約980/セット
  • キャニティ 棚受けレール基本セット レールセット ノダ

    キャニティ 棚受けレール基本セット レールセット

    ノダ
    7,498税込8,248
    1セット
    4日以内出荷
    エンドキャップ・棚板滑り防止材同梱
    セット内容レール×4、受け金具×16、エンドキャップ×4、棚板滑り防止材材質本体:ステンレス、エンドキャップ:ABS樹脂、滑り防止材:ポリウレタン樹脂
  • 棚受けレールオプション パイプブラケット ウッドワン

    棚受けレールオプション パイプブラケット

    ウッドワン
    4,598税込5,058
    1セット
    5日以内出荷
    棚受けレールオプション。棚受けレール(別売)+パイプブラケット
    セット内容パイプ、パイプ用取り付けナット(取り付けねじ)、パイプ用ブラケット耐荷重(kg)10/本
  • 棚受けブラケット(固定用) ウッドワン

    棚受けブラケット(固定用)

    ウッドワン
    2,898税込3,188
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    棚受けレールセット用部材。
    付属品【ビス】棚板用:L13mm×4本、壁固定用:L32mm×2本、L20mm×2本材質スチールブラケット左右各1本
  • アームハング棚柱SS パネルブラケット 南海プライウッド

    アームハング棚柱SS パネルブラケット

    南海プライウッド
    5,898税込6,488
    1セット
    4日以内出荷
    可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのパネルブラケットです。 有孔パネルをアームハング棚柱SSの棚柱に取り付ける場合に使用します。
    セット内容上部パーツ×左右各1個/下部パーツ×左右各1個(有孔パネル1枚分)材質スチール
  • アームハング棚柱SS ブーツハンガー 南海プライウッド

    アームハング棚柱SS ブーツハンガー

    南海プライウッド
    4,498税込4,948
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのブーツハンガーです。 ブーツの型崩れを防ぎ、スマートに収納できます。
    セット内容ハンガー×2個(1足分)
  • アームハング棚柱SS フリーカットスリムパイプ(Φ16) 南海プライウッド

    アームハング棚柱SS フリーカットスリムパイプ(Φ16)

    南海プライウッド(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1セット
    4日以内出荷
    可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのフリーカットスリムパイプ(Φ16)です。 必要なサイズに合わせて自由にカットでき、ブーツハンガーや傘を吊るす収納に最適です。 パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
    セット内容パイプΦ16×1本/パイプ受金具×2本/固定ネジ×2本/打ち込みナット×1個材質パイプ・パイプ受金具:スチール 固定ネジ:ステンレス 打ち込みナット:アルミ幅(mm)893
  • アームハング棚柱SS スリムパイプ(Φ16) 南海プライウッド

    アームハング棚柱SS スリムパイプ(Φ16)

    南海プライウッド
    7,398税込8,138
    1セット
    4日以内出荷
    可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのスリムパイプ(Φ16)です。 スリムサイズのパイプは、ブーツハンガーや傘を吊るす収納に最適です。 幅サイズ5種(450/600/700/800/900)を取り揃えており、パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
    セット内容パイプΦ16×1本/パイプ受金具×2本/固定ネジ×2本材質パイプ・パイプ受金具:スチール 固定ネジ:ステンレス
  • デザイン棚柱Pin LAMP(スガツネ工業)

    デザイン棚柱Pin

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    取り付けピッチが無く好きな位置で棚受を固定できます。 正面から見てもダボ穴が見えません。
    質量(g)1230
  • 収納システム シューズ用樹脂棚セット K9(駒谷)

    収納システム シューズ用樹脂棚セット

    K9(駒谷)
    3,598税込3,958
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ベーシックパーツでグレーのシューズ用樹脂棚板のセットです。
    グレー棚板奥行(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納システム FKスリット K9(駒谷)

    収納システム FKスリット

    K9(駒谷)
    3,998税込4,398
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    まず横にFKレールを取り付けて、次に柱のFKスリットを引っ掛けて固定すれば、あとはパーツを取り付けるだけ。施工が非常にスピーディーです!!
    材質スチールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納システム FKレール K9(駒谷)

    収納システム FKレール

    K9(駒谷)
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    まず横にFKレールを取り付けて、次に柱のFKスリットを引っ掛けて固定すれば、あとはパーツを取り付けるだけ。施工が非常にスピーディーです!!
    材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 棚柱(全長300) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 棚柱(全長300)

    TAKIGEN(タキゲン)
    330税込363
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式 2,000mmから300mmまで6種類を標準化
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)60寸法L1(mm)300寸法L2(mm)286寸法L3(mm)273寸法L4(mm)7寸法N1(mm)22寸法P1(mm)13寸法N2(mm)4寸法L5(mm)13.5寸法N3(mm)23タキゲンコード62213寸法N4(mm)4寸法N5(mm)0
  • ウィズ棚柱 ネジ付 ACE(エース)

    ウィズ棚柱 ネジ付

    ACE(エース)
    579税込637
    1パック(2本)
    3日以内出荷
  • ステンレス棚柱 ACE(エース)

    ステンレス棚柱

    ACE(エース)
    7,898税込8,688
    1束(20個)
    3日以内出荷
    材質ステンレス全長(mm)1820
  • 埋込引掛柱 アトムリビンテック

    埋込引掛柱

    アトムリビンテック
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    柱は埋込んで取り付けます。 柱にはピッチ20mmで棚受穴を設けてあります。
    用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に寸法(mm)1800材質/仕上アルミ押出し材/アルマイトシルバーピッチ(mm)棚受穴20
  • ステン 430 ハシゴ(S)柱 1820 養生ナシ スリーナイン島野

    ステン 430 ハシゴ(S)柱 1820 養生ナシ

    スリーナイン島野
    589税込648
    1本
    10日以内出荷
    ハシゴ柱は4本1組で使用します。 (S)タイプの止受、パイプベースと組み合わせてご使用ください。 17mm間隔で取付穴が明いています。
    材質SUS430長さ(mm)1820仕上HL
  • ステンレス棚柱 SM型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス棚柱 SM型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製で耐久性抜群です。棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
    材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー
  • ステンレス鋼製棚柱 SPH型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱 SPH型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(8本)
    当日出荷
    棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
    用途実験室の薬品棚(ガラス棚)の棚受、収納家具の棚受、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーライン
  • アカシア 棚板支柱セット 塗装 ノーブランド

    アカシア 棚板支柱セット 塗装

    ノーブランド
    2,398税込2,638
    1セット(4本)
    5日以内出荷
    アカシア材を使用した棚板支柱です。DIYに最適です。棚板15mmに対応しています。
    幅(mm)60厚さ(mm)24仕上塗装
  • アカシア 棚板支柱セット ノーブランド

    アカシア 棚板支柱セット

    ノーブランド
    2,098税込2,308
    1セット(4本)
    5日以内出荷
    アカシア材を使用した棚板支柱です。DIYに最適です。棚板15mmに対応しています。
    幅(mm)60厚さ(mm)24仕上無塗装
  • 角柱(300番) SUGICO(スギコ)

    角柱(300番)

    SUGICO(スギコ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    寸法(mm)巾10×奥行26、窓穴/L4×H16ピッチ(mm)27
  • 棚ズレ防止アルミ棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    棚ズレ防止アルミ棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1本
    6日以内出荷
    棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
    仕様穴無し仕様質量(kg)0.1ホワイト型番AP-DML型仕上焼付塗料材料アルミニウム合金取付穴数16推奨ねじ十字穴付き皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付き皿ねじ呼び3.1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【棚柱】11×16×1820RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚板・棚柱セット 4段 LAMP(スガツネ工業)

    棚板・棚柱セット 4段

    LAMP(スガツネ工業)
    22,980税込25,278
    1組
    6日以内出荷
    棚板、アルミ棚柱、棚受、棚ズレ防止パーツ、各取付ねじが1梱包にまとめられています。工具(プラスドライバー等)があれば、棚板収納の組立ができます。棚板のホルムアルデヒド発散等級はF☆☆☆☆です。
    付属品棚板幅1810mm2枚、アルミ棚柱4本、棚受16ケ、棚ズレ防止パーツ12ケ、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×40 64本、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 64本、棚ズレ防止パーツ用十字穴付皿木ねじ呼び3.1×20 12本仕様4段材質アルミ(棚柱)質量(kg)5棚柱(シルバー)、棚板(ホワイト)サイズ(cm)A:1780、B:1800、C:1820型番SKTA型
  • 棚板・棚柱セット 2段 LAMP(スガツネ工業)

    棚板・棚柱セット 2段

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1組
    6日以内出荷
    棚板、アルミ棚柱、棚受、棚ズレ防止パーツ、各取付ねじが1梱包にまとめられています。工具(プラスドライバー等)があれば、棚板収納の組立ができます。棚板のホルムアルデヒド発散等級はF☆☆☆☆です。
    付属品棚板幅900mm2枚、アルミ棚柱4本、棚受8ケ、棚ズレ防止パーツ4ケ、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×40 24本、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 24本、棚ズレ防止パーツ用十字穴付皿木ねじ呼び3.1×20 4本仕様2段材質アルミ(棚柱)質量(kg)3棚柱(シルバー)、棚板(ホワイト)サイズ(cm)A:580、B:600、C:620型番SKTA型
  • 棚ズレ防止アルミ棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    棚ズレ防止アルミ棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1本
    6日以内出荷
    棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
    仕様AP-DM型用質量(kg)0.1ホワイト型番AP-DML型仕上焼付塗料材料アルミニウム合金取付穴数16推奨ねじ十字穴付き皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付き皿ねじ呼び3.1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【棚柱】11×16×1820RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチフラットバー 3.0 八幡ねじ

    マルチフラットバー 3.0

    八幡ねじ
    4,998税込5,498
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
    用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質幅(mm)19厚さ(mm)3全長(mm)900表面処理三価クロメート穴間隔(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)6.2穴長さ(mm)22
  • マルチフラットバー 3.2 八幡ねじ

    マルチフラットバー 3.2

    八幡ねじ
    5,998税込6,598
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
    用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質幅(mm)36厚さ(mm)3.2全長(mm)900表面処理三価クロメート穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)11穴長さ(mm)40
  • Uカナグ 3.2(900) 八幡ねじ

    Uカナグ 3.2(900)

    八幡ねじ
    7,198税込7,918
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
    用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質幅(mm)38厚さ(mm)3.2全長(mm)900表面処理三価クロメート穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)11穴長さ(mm)40
  • マルチフラットバー 2.3 八幡ねじ

    マルチフラットバー 2.3

    八幡ねじ
    4,998税込5,498
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
    用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質幅(mm)25厚さ(mm)2.3全長(mm)900表面処理三価クロメート穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)7穴長さ(mm)40
  • マルチアングル 4.5 八幡ねじ

    マルチアングル 4.5

    八幡ねじ
    11,980税込13,178
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
    用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質全長(mm)900寸法A(mm)5表面処理三価クロメート寸法I(mm)4.5寸法G(mm)50穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)13穴長さ(mm)40
  • Uカナグ 2.3(900) 八幡ねじ

    Uカナグ 2.3(900)

    八幡ねじ
    3,998税込4,398
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
    用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質厚さ(mm)2.3全長(mm)900表面処理三価クロメート穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴長さ(mm)40

棚柱・棚受』には他にこんなカテゴリがあります

棚柱