絞り込み
長さ(mm)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(31)
- スリーナイン島野(24)
- K9(駒谷)(22)
- ACE(エース)(12)
- ウッドワン(12)
- 南海プライウッド(12)
- SUGICO(スギコ)(9)
- 八幡ねじ(7)
- WAKI(和気産業)(6)
- ノダ(6)
- SPG(サヌキ)(6)
- ハイロジック(5)
- アトムリビンテック(4)
- TAKIGEN(タキゲン)(4)
- HOJO(3)
- ノーブランド(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- クトクマーケティング(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: 棚柱
「長さ(mm)」から絞り込む

棚柱
SUGICO(スギコ)¥809税込¥8901個翌日出荷クローゼットや押し入れなどに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304板厚(mm)0.8仕上ヘアーライン穴径【ビス穴】Φ4
SUS304 Φ38パイプ用棚柱
SUGICO(スギコ)¥649税込¥7141個翌々日出荷パイプ脚に可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)19×6×H475穴径(Φmm)ビス穴:(下)Φ4.5(上)Φ7×3板厚(mm)1適合寸法(mm)パイプ:Φ38棚受け金具(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
棚柱
SUGICO(スギコ)¥179~税込¥197~1個翌々日出荷調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)
ニュー角柱(300番)
SUGICO(スギコ)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷27.5mm間隔で取付穴が明いています。別売のソケット(TO-185N-US/TO-185N-DS)で上下を固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)27適合金具TO-185N-T120/TO-185N-T150/TO-185N-T180/TO-185N-T210/TO-185N-T240/TO-185N-T270/TO-185N-T300/TO-185N-T330/TO-185N-T360/TO-185N-T390/TO-185N-T420/TO-185N-T450/TO-185N-K240/TO-185N-K300/TO-185N-K360/TO-185N-K390
中量型用棚柱
HOJO¥2,998~税込¥3,298~1本翌日出荷耐荷重:50kg程度(安全荷重:間口900x奥行500x板厚30(mm)※硬質な棚板を使用の場合)幅(mm)30材質/仕上ステンレス(SUS304)BA仕上入数1本出幅(mm)8.5
スチール製アームハンガー棚柱
クトクマーケティング¥1,698~税込¥1,868~1箱(1セット)ほか3日以内出荷住宅・店舗などあらゆる収納スペースに組み合わせることによって、ディスプレイ空間創造・収納を可能に出来る商品です。材質スチール
ファンシー支柱
ハイロジック¥3,298税込¥3,6281本3日以内出荷壁面を収納に!穴位置に合わせて棚受けを取付。取付ビス付き。棚受けはファンシー棚受をご使用ください。静止荷重(kg)30長さ(cm)120
ES-rack Black スリット
ARTIST¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷から3日以内出荷マット塗装でスタイリッシュな空間を演出します。 取付簡単!レイアウト変更も簡単!! ユーザーにもビルダーにも配慮した高機能システム収納。水平に取り付けたレールにスリットを差し込む簡単施工。設置後もレイアウト変更、追加も可能です。 新築だけでなくリフォームにも。 玄関・シューズクロークやキッチン、洗面所などの空いている壁面スペースも有効活用できます。 豊富なオプションパーツで最適な壁面収納を実現できます。材質普通鋼(スチール)/エポキシ樹脂系粉体焼付塗装色ブラック
キャニティ 一面レール棚SE基本セット 中間レール
ノダ¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷壁の色やインテリアに合わせたホワイトまたはブラック金物を選択できます。19mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚SE基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。材質スチール特殊鋼(粉体塗装)幅(mm)8.1奥行(mm)11
キャニティ 一面レール棚基本セット 中間レール
ノダ¥1,798~税込¥1,978~1本4日以内出荷シルバー色の金物でシンプルな収納。25mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。材質スチール(クロームメッキ)幅(mm)17奥行(mm)11
キャニティ 一面レール棚基本セット 両端レール
ノダ¥2,398~税込¥2,638~1セット(2本)4日以内出荷シルバー色の金物でシンプルな収納。25mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。材質スチール(クロームメッキ)幅(mm)7.8奥行(mm)11
内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 背面棚柱セット
DAIKEN(旧:大建工業)¥7,998~税込¥8,798~1セット(2本)4日以内出荷から6日以内出荷シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。付属品エンドキャップ×4、取付ビス幅(mm)8厚さ(mm)11基材スチール穴ピッチ(mm)19
内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 棚柱セット
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,500~税込¥3,850~1セット(4本)5日以内出荷から6日以内出荷シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。材質ステンレス穴ピッチ(mm)15
棚受けレールオプション パイプハンガー受け(Φ32mm用)
ウッドワン¥3,198税込¥3,5181セット(2個)5日以内出荷棚受けレールオプション。棚受けレール(別売)+ダブルベース(別売)+パイプ(別売)+パイプハンガー受け色ホワイト
棚受けレールオプション パイプ(Φ32mm)
ウッドワン¥1,998~税込¥2,198~1本5日以内出荷棚受けレールオプション。棚受けレール(別売)+ダブルベース(別売)+パイプ+パイプハンガー受け(別売)色シルバー耐荷重(kg)30/本寸法(Φmm)32
棚受けレールオプション ネクタイハンガー
ウッドワン¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷棚受けレールオプション。棚受けレール(別売)+ダブルベース(別売)+ネクタイハンガー/横レール(別売)+ネクタイハンガー。スベリ止めラバー付き。材質ABS樹脂色ホワイト
棚受けレールオプション ベルトハンガー
ウッドワン¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷棚受けレールオプション。棚受けレール(別売)+ダブルベース(別売)+ベルトハンガー/横レール(別売)+ベルトハンガー。落下ストッパー付き。バックル幅6cmまで。材質ABS樹脂色ホワイト
棚受けレールオプション ベース部材(横レールタイプ)
ウッドワン¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷壁に直接ベースを取り付け、オプション部材を設置。・壁面に直接取り付ける横型のレールです。・ピン(同梱)固定もしくはビス(別売)固定での取り付け可能。・ピン固定は跡が目立ちません。材質アルミ色ホワイト耐荷重(kg)5/個
棚受けレールオプション ベース部材(ダブルベースタイプ
ウッドワン¥4,798~税込¥5,278~1個5日以内出荷棚受けレールセット用部材。棚受けレールにベースを取り付け、各用途に応じたオプション部材を設置。・棚受けレールの取り付け間隔に合わせてジャストフィット。・棚受けレールに引っ掛けてロックするだけ。取り付け取り外し簡単です。・スライド調整&ロック機能付き。15mm間隔で高さ調整可能。・棚受けレール2本に対し1個取り付け。材質アルミ色ホワイト耐荷重(kg)25/個
ステンレス棚柱セット
南海プライウッド¥13,980~税込¥15,378~1セット(4本)4日以内出荷棚板を壁面に自在に設置できる、ステンレス仕様の棚柱セットです。セット内容棚柱×4本/棚受×20個(棚5枚分)/ビス L=30×40本幅(mm)15厚さ(mm)5高さ(mm)1820
アームハング棚柱SS 有孔パネル
南海プライウッド¥6,998~税込¥7,698~1枚4日以内出荷可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの有孔パネルです。 市販品のフックを取付ければ、壁面を機能的に活用することができる便利な収納アイテムです。 パネルの脱着も容易で移動することが可能です。 高さ3種(298/450/602)と4色のラインナップで、どんな空間にもマッチします。セット内容有孔パネル×1枚/粘着剤付きエッジテープL=700×1本幅(mm)887穴径(Φmm)6ピッチ(mm)25板厚(mm)5.5
棚受Shelf デザイン棚柱Pin
LAMP(スガツネ工業)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷取り付けピッチが無く好きな位置で棚受を固定できます。 正面から見てもダボ穴が見えません。 棚柱間は200 mm開けてください。(一般的なワインボトルに合わせ200 mmとしています。収納する瓶のサイズに合わせて取り付けてください。)材質アルミニウム合金質量(g)80耐荷重(N)15
棚受Wine デザイン棚柱Pin
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷取り付けピッチが無く好きな位置で棚受を固定できます。 正面から見てもダボ穴が見えません。 棚柱間は200 mm開けてください。(一般的なワインボトルに合わせ200 mmとしています。収納する瓶のサイズに合わせて取り付けてください。)材質アルミニウム合金質量(g)70耐荷重(N)29
棚受Knife デザイン棚柱Pin
LAMP(スガツネ工業)¥9,098税込¥10,0081セット4日以内出荷取り付けピッチが無く好きな位置で棚受を固定できます。 正面から見てもダボ穴が見えません。 棚柱間は200 mm開けてください。(一般的なワインボトルに合わせ200 mmとしています。収納する瓶のサイズに合わせて取り付けてください。)材質アルミニウム合金質量(g)70耐荷重(N)25
ブラケット AP-SP型
LAMP(スガツネ工業)¥419税込¥4611セット(2個)4日以内出荷棚柱 AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレート用のブラケットです。 取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
カウンター用支柱金物 CTB65-VM60-300型
LAMP(スガツネ工業)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。用途店舗カウンター等、キッチンカウンター付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付きボルト(M6×40)、六角穴付き皿ボルト(M3×8)、六角穴付きボタンボルト(M3×8)、小径平座金(M3)、六角棒スパナ(呼び3)仕様60° 壁面面付仕様 PAT材質アルミニウム合金質量(g)930角度(°)60(アーム)取付け方法面付耐荷重(N)600取付面位置天板
カウンター用支柱金物 CTB50-PM60-170型
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ9.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 支柱の厚みと幅がCTB65型より薄い、スリムタイプです。用途店舗カウンター等、キッチンカウンター付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び4×20)、六角穴付ボルト(M6×40)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)仕様60° 天板裏止め仕様・スリムタイプ PAT材質アルミニウム合金質量(g)366角度(°)60(アーム)取付け方法裏止め耐荷重(N)400取付面位置天板
カウンター用支柱金物 CTB65-PMS90-270型
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 270型です。用途店舗カウンター等、キッチンカウンター付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)仕様90° 天板面付仕様 PAT材質アルミニウム合金質量(g)595角度(°)90(アーム)取付け方法面付耐荷重(N)600取付面位置天板
カウンター用支柱金物 CTB65-PM90-200型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 200型です。用途店舗カウンター等、キッチンカウンター付属品十字穴付皿タッピンねじ(M5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)仕様90° 天板裏止め仕様 PAT材質アルミニウム合金質量(g)423角度(°)90(アーム)取付け方法裏止め耐荷重(N)600取付面位置天板
カウンター用支柱金物 CTB65-PM60-170型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 170型です。用途店舗カウンター等、キッチンカウンター付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)仕様60° 天板裏止め仕様 PAT材質アルミニウム合金質量(g)450角度(°)60(アーム)取付け方法裏止め耐荷重(N)600取付面位置天板
カウンター用支柱金物 CTB65-PMS60-240型
LAMP(スガツネ工業)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 240型です。用途店舗カウンター等、キッチンカウンター付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)仕様60° 天板面付仕様 PAT材質アルミニウム合金質量(g)570角度(°)60(アーム)取付け方法面付耐荷重(N)600取付面位置天板
収納システム 落下防止ストッパー
K9(駒谷)¥679税込¥7471セット(2個)6日以内出荷から7日以内出荷下から棚板などを押し上げられても、パーツがはずれにくい仕組みになっております。RoHS指令(10物質対応)対応
収納システム ブーツハンガーセット(ブーツハンガー4ヶ付)
K9(駒谷)¥12,980税込¥14,2781セット7日以内出荷オプションパーツでブーツハンガーのセットです。奥行(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
収納システム 角バーセット(フック5ヶ付)
K9(駒谷)¥5,498~税込¥6,048~1セット7日以内出荷オプションパーツでフックが5ケ付きの角バーのセットです。奥行(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
収納システム スライドパンツラックセット
K9(駒谷)¥29,980~税込¥32,978~1セット7日以内出荷オプションパーツでスライドパンツラックのセットです。奥行(mm)460RoHS指令(10物質対応)対応