絞り込み
差込サイズ(Φmm)
ブランド
- ACE(エース)(58)
- WAKI(和気産業)(54)
- LAMP(スガツネ工業)(36)
- スリーナイン島野(23)
- BEST(ベスト)[金物](19)
- ハイロジック(11)
- BEAVER(ビーバー)(9)
- HOJO(9)
- SPG(サヌキ)(8)
- アイワ金属(8)
- アトムリビンテック(6)
- フジテック・ジャパン(5)
- ホリエ金物(5)
- INAX(LIXIL)(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- ハーフェレ(2)
- エスコ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- サンフレックス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「差込サイズ(Φmm)」から絞り込む
![棚ダボ 差し込みタイプ 3.8×8ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252674-160129-02.jpg)
棚ダボ 差し込みタイプ 3.8×8ミリ
BEST(ベスト)[金物]¥279税込¥3071パック(6個)当日出荷差し込みタイプ。用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)3.8径(mm)(棚受部)8
棚ダボ SS-318型 Φ9.5穴用
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷用途木板棚用材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき質量(g)12仕上ニッケルめっき差込サイズ(Φmm)9.5耐荷重N(kgf)294N/4ヶ(30kgf/4ヶ)
ランプ印 棚受用キャップ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥34税込¥371個4日以内出荷ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820専用の棚受です。別売品のキャップと併用すると、よりしっかりと保持できます(キャップなしでの使用も可能です)。材質エラストマー色ホワイト質量(g)0.5
ラフィックス 連結ボルト ユーロタイプ
アイワ金属¥199税込¥2191パック(4本)3日以内出荷システム32対応 深さ11mm以上の5Φ穴にねじ込んでラフィックスを固定するためのボルト材質スチール差込サイズ(Φmm)5穴用
グリップダボカバー 9ミリ(4個入)
スリーナイン島野¥549税込¥6041袋(4個)当日出荷地震などから硝子棚・棚板の落下を防ぎます。用途硝子棚、アクリル棚専用。 適応棚厚は自由適合9mmダボ用材質スチレン系エラストマー色半透明差込サイズ(Φmm)9
モリギン タナダボ ネジドメ
ACE(エース)¥649~税込¥714~1パック(4個)当日出荷から4日以内出荷ネジ止タイプの棚ダボです。用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質真鍮仕上ニッケルメッキ
アームハング棚柱SS 棚柱エンド
南海プライウッド¥1,798税込¥1,9781セット(4個)4日以内出荷可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのパーツです。 安全性を高めるために棚柱の上下端部に取り付けます。 3色(ホワイト・ブラック・シルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。セット内容エンド×4個/ビスL=50×4本材質棚柱エンド:ABS樹脂 ビス:ステンレス幅(mm)11.3高さ(mm)15.5
フラッシュエンドキャップ
SPG(サヌキ)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(100個)当日出荷から3日以内出荷棚柱両端面を保護します。差し込むだけで棚柱に固定できます。用途サヌキSPGフラッシュ棚柱専用のエンドキャップです。材質エラストマー
フィット棚支柱用エンドキャップ
WAKI(和気産業)¥419税込¥4611袋(4個)当日出荷空間収納シリーズ クローゼット飾り棚などに WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用エンドキャップです。 棚支柱の両端に差し込むだけで固定でき、先端面を保護します。材質エラストマー樹脂幅(mm)10安全荷重(kg)60
GMダボL型セット
WAKI(和気産業)¥259税込¥2851セット(4個)当日出荷棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差込んで使用します。材質プラスチック・軟鋼材色透明径(Φmm)5差込サイズ(Φmm)4.8
SMダボL型セット
WAKI(和気産業)¥269税込¥2961セット(4個)欠品中棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差込んで使用します。材質プラスチック・軟鋼材色透明径(Φmm)5差込サイズ(Φmm)4.8
棚ダボ
WAKI(和気産業)¥428~税込¥471~1袋(10個)当日出荷から翌々日出荷棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。材質鋼差込サイズ(Φmm)4.8
プラダボ
WAKI(和気産業)¥199税込¥2191袋(10個)当日出荷から翌々日出荷棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。材質ABS寸法(mm)5×7
ケルタボクローム セット
WAKI(和気産業)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷キャビネット・本棚・水屋等の棚受用ダボです。埋め込みなので強度があります。材質真鍮・ニッケルメッキ![棚ダボ 差し込みタイプ 得用 5×7ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252805-160129-02.jpg)
棚ダボ 差し込みタイプ 得用 5×7ミリ
BEST(ベスト)[金物]¥599税込¥6591パック(40個)当日出荷差し込みタイプ。用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)5径(mm)(棚受部)7![棚ダボ ねじ込みタイプ 10ミリ×M6 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252638-160129-02.jpg)
棚ダボ ねじ込みタイプ 10ミリ×M6
BEST(ベスト)[金物]¥139税込¥1531パック(4個)当日出荷ねじ込みタイプ。用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。ねじ径M6直径(mm)(メン)10径(mm)(棚受部)10
グラフィックス 9ミリダボ 5・6ミリ硝子(4個入)
スリーナイン島野¥549税込¥6041袋(4個)当日出荷地震などから硝子棚・棚板の落下を防ぎます。適合9mmダボ用材質ポリカーボネート色透明タイプ5~6mmガラス用差込サイズ(Φmm)9
モリギン グラフィックス
ACE(エース)¥129~税込¥142~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷棚が乗る部分が8Φのダボに取り付けて、棚板の落下を防ぐ部材です。用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。
モリギン スターダボ 1号
ACE(エース)¥229税込¥2521パック(8個)当日出荷から4日以内出荷全て樹脂製のタナダボです。棚を受ける部分がフラットになっています。用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質ABS樹脂寸法(mm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応
モリギン 真鍮ストレートダボ
ACE(エース)¥639~税込¥703~1パック(4個)ほか4日以内出荷真鍮製の差込み式の棚ダボです。用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質真鍮仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPF-20
ACE(エース)1パック(4個)取扱い終了LAMPのステンレス鋼製棚柱SP型・SPS型専用の棚受です。15ミリピッチ用。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)80(4個使用時)仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
モリギン ネジ式タナダボ オン・メン
ACE(エース)(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(4個)ほか当日出荷から7日以内出荷ネジ込みタイプのタナダボです。用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質真鍮
モリギン ニッケルダボ棚受け
ACE(エース)¥499税込¥5491パック(4個)当日出荷アルミシルバー引掛柱の棚受けです。用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質鋼規格10×15耐荷重(kg)20(4個使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
ケルダボクローム(オン)
WAKI(和気産業)¥229税込¥2521袋(4個)翌々日出荷ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ(メン)を埋め込んで、ケルダボ(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。用途本棚やキャビネットに使用します。ダボフックに紐などを使用して、書物、置物などの転倒防止に使用します。長さ(mm)6、6(ねじ切)材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ色シルバー径(Φmm)8寸法D(mm)6寸法B(mm)6寸法C(mm)6ねじ寸法(mm)6寸法A(Φmm)8アズワン品番65-1331-72
アルミ ニッケルメッキ ダボ
フジテック・ジャパン¥219~税込¥241~1袋(8個)ほか当日出荷から5日以内出荷真鍮に比べ比重が小さいので、作業性に優れています材質アルミ直径(Φmm)9耐荷重(kg)40(4個使用時/開口900x奥行500x板厚30の時の静止荷重として)
ステン棚支柱用エンドキャップ
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥429税込¥4721袋(4個)翌々日出荷から3日以内出荷クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用エンドキャップ。材質エラストマー樹脂![棚ダボ 差し込みタイプ 6×10ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252866-160129-02.jpg)
棚ダボ 差し込みタイプ 6×10ミリ
BEST(ベスト)[金物]¥469~税込¥516~1パック(8個)当日出荷差し込みタイプ。用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)6径(mm)(棚受部)10
Coconi コアパーツ ダブルベースタイプ
SPG(サヌキ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ステンレス製の棚柱(別売り)2本に対し1個取付けて使用するベースです。パイプハンガー(CC-102)をご使用の際は、対面壁の左右に1個ずつ取付けてください。(棚柱は4本必要です。)。棚柱の取付け間隔に合わせてジャストフィットで取付けできます。(スライド調整&ロック機能付き)。取付け高さが15mm間隔で調整できるので、とても便利です。棚柱に引っ掛けてロックするだけ。簡単に取付け・取外し!材質アルミ製色シルバー外形寸法(mm)466×27×62耐荷重(kg)25




![棚ダボ 差し込みタイプ 3.8×8ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252674-160129-02.jpg)
















![棚ダボ 差し込みタイプ 得用 5×7ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252805-160129-02.jpg)
![棚ダボ ねじ込みタイプ 10ミリ×M6 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252638-160129-02.jpg)


















![棚ダボ 差し込みタイプ 6×10ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252866-160129-02.jpg)