絞り込み
差込サイズ(Φmm)
ブランド
- ACE(エース)(57)
- WAKI(和気産業)(54)
- LAMP(スガツネ工業)(36)
- スリーナイン島野(23)
- BEST(ベスト)[金物](19)
- ハイロジック(11)
- BEAVER(ビーバー)(9)
- HOJO(9)
- SPG(サヌキ)(8)
- アイワ金属(8)
- アトムリビンテック(6)
- フジテック・ジャパン(5)
- ホリエ金物(5)
- INAX(LIXIL)(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- ハーフェレ(2)
- エスコ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- サンフレックス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「差込サイズ(Φmm)」から絞り込む
![棚ダボ 差し込みタイプ ストレート 5ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252857-230330-02.jpg)
棚ダボ 差し込みタイプ ストレート 5ミリ
BEST(ベスト)[金物]¥199税込¥2191パック(8個)当日出荷差し込みタイプ。用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。全長(mm)25差込穴径(mm)5![棚ダボ ねじ込みタイプ ゴム付 10ミリ×W1/4 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252823-160129-02.jpg)
棚ダボ ねじ込みタイプ ゴム付 10ミリ×W1/4
BEST(ベスト)[金物]¥389税込¥4281パック(4個)当日出荷ねじ込みタイプ。用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。ねじ径W1/4直径(mm)(メン)9径(mm)(棚受部)10![棚ダボ 差し込みタイプ 5.5×8ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252796-160129-02.jpg)
棚ダボ 差し込みタイプ 5.5×8ミリ
BEST(ベスト)[金物]¥439税込¥4831パック(8個)当日出荷差し込みタイプ。用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)5.5径(mm)(棚受部)8
モリギン アルミ棚柱用棚受け AP-FB20
ACE(エース)¥299~税込¥329~1パック(4個)ほか当日出荷LAMPの棚柱AP-DM型、もしくはAP-HD型に合う棚受けです。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質ステンレスSUS430耐荷重(kg)45(4個使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
棚柱用エンドキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥60税込¥661個当日出荷丸みをもったデザインで、安心して使用できます。棚柱の端面に取り付けるエンドキャップです。下記棚柱に使用できます。SPW-1820。SPH型。SP型、SPS型。SM型用途適用する棚柱:SPH-1820、SM-1820、SP-1820、SPS-1820材質ABS樹脂種類エンドキャップ![棚ダボ ネジ式タイプ 7.5ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252927-160129-02.jpg)
棚ダボ ネジ式タイプ 7.5ミリ
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥419税込¥4611パック(4個)当日出荷ネジ式タイプ。用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。ねじ径3.8差込サイズ(Φmm)7.5径(mm)(棚受部)7.5
ムラコシ差込みダボ
ハイロジック¥289~税込¥318~1組当日出荷から3日以内出荷L型になっているので、棚板のズレを防ぎます。プラスチックを使用しキズがつきにくい棚ダボセット内容左右1組材質プラスチック、軟鋼材
モリギン ネジ式タナダボ オン・メン
ACE(エース)¥399~税込¥439~1パック(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷ネジ込みタイプのタナダボです。用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。仕上ニッケルメッキ
棚ダボ SS-108型 Φ7.5穴用
LAMP(スガツネ工業)¥39~税込¥43~1個当日出荷用途Φ7.5穴用材質/仕上黄銅(真鍮)/銅ブロンズめっき質量(g)5.5耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
WP真鍮ニッケル棚ダボ
ACE(エース)(5件のレビュー)¥429~税込¥472~1箱(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷ネジ込み式ダボ、9m/mのメンネジと合わせ取付下さい。材質真鍮仕上ニッケルメッキ
ランプ印 棚柱用エンドキャップ SPW-EC20型
LAMP(スガツネ工業)¥40税込¥441個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820用のエンドキャップです。一体型のフタを閉めることで取付ねじが隠せます。ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820以外にも下記製品に使用できます。SPH型。SP型、SPS型。SM型材質ポリプロピレン質量(g)2種類エンドキャップ
ケルダボクローム(オン)
WAKI(和気産業)¥239~税込¥263~1袋(4個)当日出荷から翌々日出荷ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ金具(メン)を埋め込んで、ケルダボ金具(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ色シルバーサイズ(inch)1/4(ねじ)寸法D(mm)1/4
差込ダボ
WAKI(和気産業)¥209~税込¥230~1袋(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷差込みダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に差込みダボの受穴を設け、そこに差込ダボを差込んで使用します。差込みダボに棚板をのせます。用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。色シルバー
フリーダボ
WAKI(和気産業)¥209~税込¥230~1袋(10個)翌々日出荷棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。材質PA6
差込棚受ダボ
WAKI(和気産業)¥219税込¥2411袋(10個)当日出荷から翌々日出荷棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。材質ABS寸法(mm)5
グリップダボカバー 9ミリ(4個入)
スリーナイン島野¥549税込¥6041袋(4個)当日出荷地震などから硝子棚・棚板の落下を防ぎます。用途硝子棚、アクリル棚専用。 適応棚厚は自由適合9mmダボ用材質スチレン系エラストマー色半透明差込サイズ(Φmm)9
モリギン アルミダボ棚受け
ACE(エース)¥369税込¥4061パック(4個)当日出荷アルミシルバー引掛柱の棚受けです。用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質アルミ合金耐荷重(kg)4個使用時:20規格寸法(mm)8×10
SPG リーフ棚柱用ビス 3×35(56本入)
SPG(サヌキ)¥259~税込¥285~1袋(56本)3日以内出荷から4日以内出荷用途サヌキSPGリーフ棚柱専用の柱取付ビスです。材質鉄製皿タッピン寸法(Φ×mm)3.0×35
SMダボL型セット
WAKI(和気産業)¥269税込¥2961セット(4個)欠品中棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差込んで使用します。材質プラスチック・軟鋼材色透明径(Φmm)5差込サイズ(Φmm)4.8







![棚ダボ 差し込みタイプ ストレート 5ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252857-230330-02.jpg)

![棚ダボ ねじ込みタイプ ゴム付 10ミリ×W1/4 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252823-160129-02.jpg)
![棚ダボ 差し込みタイプ 5.5×8ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252796-160129-02.jpg)







![棚ダボ ネジ式タイプ 7.5ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252927-160129-02.jpg)