絞り込み
ブランド
- ACE(エース)(3)
- be worth style(ビーワーススタイル)(1)
- BEST(ベスト)[金物](2)
- IDEC(和泉電気)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- TRUSCO(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- アトムリビンテック(2)
- エスコ(1)
- グリップル(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(21)
- ニッサチェイン(3)
- ハイロジック(10)
- ベルク(1)
- 乾産業(2)
- 光(11)
- 岡田装飾金物(4)
- 東京富士商会(2)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

メッシュパネル用 小物入れ
光¥899~税込¥989~1個当日出荷収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます色黒
デッキタッチ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥509税込¥5601個当日出荷W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。吊ボルトの位置決めが自由に行えます。インサート又はアンカーを打たずに全ネジボルトが支持できます。トラスコ品番383-8148材質亜鉛メッキ鋼板寸法H(mm)33使用荷重(kg)100寸法D(mm)24寸法T(mm)1.6寸法W(mm)18使用荷重(kN)0.98
LG天井吊金具(木下地)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥258税込¥2841本当日出荷W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。トラスコ品番383-8073材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)72寸法W(mm)24吊下荷重N(kgf)2700
メッシュパネル用 ステンレス棚
光¥959~税込¥1,055~1個当日出荷収納に便利なステンレスメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます 丈夫でサビにくいステンレス製です材質ステンレス
D30寸切りボルト用爪
岡田装飾金物¥1,298税込¥1,4281個当日出荷工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品用途W3/8寸切ボルトに、D30レールを吊り下げることが可能です。付属品W3/8ナット付適合レールD30レール
メッシュパネル用 線材 棚
光¥639~税込¥703~1個当日出荷から3日以内出荷収納に便利なメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ ライン形状の棚です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます 掛けているだけで作業効率がアップしたり、センス良く配置したりと使い勝手が向上します 眼鏡や財布・時計など、目に見える所に置いておくだけで紛失の確率がダウンします
メッシュパネル用 カゴ
光¥899税込¥9891枚当日出荷収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます色黒
チャンネルクランプ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥399税込¥4391個当日出荷リップ溝形鋼(C型鋼)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8を垂直もしくは必要な角度に固定可能。トラスコ品番383-8138材質鉄、表面処理:ユニクロームメッキ厚さ(mm)3寸法H(mm)31寸法W(mm)30
ビス止め吊金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥339税込¥3731本翌日出荷天井面・壁面・梁面からの取付け作業が簡単にできます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。トラスコ品番383-8104材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ寸法H(mm)26.4寸法W(mm)23.2吊下荷重N(kgf)800
メッシュパネル用 棚
光¥729税込¥8021枚当日出荷収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます色黒
メッシュパネル用 クローム棚
光¥799~税込¥879~1個当日出荷収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます色クローム
ベルクロ ジザイ結束ベルト 薄型
ハイロジック¥1,198~税込¥1,318~1パック当日出荷から3日以内出荷世界中で愛用される究極のケーブルタイ。コードやケーブルに巻いてきれいにまとめるケーブルタイです。耐久性も抜群で300~400回繰り返して使えます。薄くしなやかで隙間なく巻き付き、強力に結束できます。剥がしやすいことも特徴です。独自のフックとループの構造で、絡みにくくゴミが付着しにくくなっています。ハサミで簡単に切断して長さを調整できます、3~4cm重ねて継足すれば長さを延長できます。キッチンやオフィスではべとつかないテープとして使えます。耐水性も問題なく冷凍庫にいれてもしなやかさを保ちます。ロール状に巻かれているので1本づつ切り離してからご使用ください。表と裏がそれぞれループ面とフック面になっているので巻きつけるだけで縛ることができます
ドリルハンガー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥399~税込¥439~1個当日出荷W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンを使用しております。用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。材質鉄、表面処理:ラスパート線径(Φmm)6.3
ウッドハンガー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199税込¥2191本当日出荷ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。トラスコ品番383-8107材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ長さ(mm)38線径(Φmm)4.5
LG天井吊金具(C型鋼)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。トラスコ品番383-8075材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)44寸法W(mm)30吊下荷重N(kgf)490
メッシュパネル取付金具
光¥459~税込¥505~1枚当日出荷収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組立てる時に必要な取付金具です ネジ式なので取付が簡単です適合径(Φmm)6~8適合ポール径(Φmm)25
パイプハンガー
ベルク¥2,198税込¥2,4181個当日出荷石こうボードに画びょう感覚。らくらくプッシュ&クロスピンでしっかり固定。かわいいニコニコマークのニコピンが取付をサポート。タオルやマフラーを掛けたり、Sカンを掛けて吊ったり、汎用的に使える壁付けタイプのハンガーです付属品石こうボード用ピン(ニコピン)/木壁用ネジ材質本体:アルミ/取付金具:スチール色シルバー静止荷重(kg)4(ピン)/4(ネジ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×60×63アズワン品番64-5263-99
D40寸切りボルト用爪
岡田装飾金物¥1,398税込¥1,5381個当日出荷工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品用途W3/8寸切ボルトに、D40レールを吊り下げることが可能です。付属品W3/8ナット付適合レールSG/XG/D40レール
コンクリートハンガー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199税込¥2191本当日出荷ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。トラスコ品番383-8113材質鉄、ネジ部:シルバー、ナット部:ユニクロメッキ長さ(mm)39下穴径(Φmm)Φ5.5線径(Φmm)6.2
ボルト付吊足
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329税込¥3621本当日出荷W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。トラスコ品番383-8086材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)145寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)980
六連フック シルバー色
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷物を掛ける場所が欲しい時に小さなスペースで設置できます。付属のビスで壁に固定して使用します。小さなフックを6つ並べて一本にしています。付属品ビス×4個トラスコ品番337-8244材質スチール(塗装:シルバー)寸法L(mm)312寸法H(mm)30寸法d(mm)41寸法A(mm)300
ナット付吊足
乾産業¥119税込¥1311個5日以内出荷メッキ品です。吊木取付部は曲げられます。用途下地材から吊りボルトを介して、配管・空調設備・軽天設備などを支持するために使用されます。サイズW3/8タイプ回転式釘穴(mm)4
ベルクロ ジザイ着脱テープ 超強力型
ハイロジック¥1,598税込¥1,7581パック(5組)3日以内出荷超強力な粘着テープでブロック、レンガ、木材など凸凹面にも貼り付け可能。鋭いカギつきフックが、しっかり引っかけて重いものでも取り付けることができます。耐熱、耐寒、耐水、耐紫外線に優れます。耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。貼り付け後しっかり加圧してください。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください色グレー規格(ベルクロ)90800長さ(cm)10入数5組(フック・ループ各5本)
寸切りボルト取付金具
岡田装飾金物¥1,998税込¥2,1981個当日出荷工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品用途各種部材と組み合わせることで、W3/8寸切ボルトにレールを吊り下げることが可能です。付属品W3/8ナット付
寸切りボルト用ブラケット取付金具
岡田装飾金物¥1,898税込¥2,0881個当日出荷工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品用途各種ブラケットと組み合わせることで、W3/8寸切ボルトにレールを吊り下げることが可能です。付属品ブラケット取付用ネジ付適合レールXG/D40/D30/ベンダーレール
真鍮フック
be worth style(ビーワーススタイル)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷新潟・燕三条でつくられた、真鍮製のフック 掛ける収納に便利用途フックとして。材質真鍮種類Y字フック耐荷重(kg)約2寸法(縦×横)(cm)7×1.6
吊り金具(C型鋼)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷チャンネル材より吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ使用荷重(kg)150寸法T(mm)3.2使用荷重(kN)1.47
ケーブルフック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,0991本当日出荷ケーブルの支持部分は、ビニール被覆を施してあります。フック先端端に設けた凹部にケーブルタイを掛けてケーブルの抜け出しを防止できます。天井フトコロが低く仕上がる場所に適したケーブル支持金具です。トラスコ品番383-8139材質鉄(PVCコーティング)、表面処理:電気亜鉛メッキ寸法H(mm)100使用荷重(kg)10寸法W(mm)120使用荷重(kN)0.1
キャラメルアンカー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥399税込¥4391本当日出荷ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。トラスコ品番383-8103材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ寸法L(mm)45寸法H(mm)26寸法D(mm)5寸法W(mm)20吊下荷重N(kgf)700
メッシュパネル用 郵便物用フック
光¥699税込¥7691枚3日以内出荷収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 封筒・手紙はもちろん、雑誌・新聞などを置くことができます メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます![497 座付ヒートン サテンニッケル BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154827-160829-04.jpg)
497 座付ヒートン サテンニッケル
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷用途欄間窓、回転欄間の開閉用の紐を通す金具材質黄銅鋳物色サテンニッケル取付ねじ皿木ネジ4×20mm
掃除機ホース掛け
アトムリビンテック¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷リビング内のクローゼットや大型下足箱に掃除機を収納する際、省スペースにきれいに収めることができる、掃除機ホースを掛けるフックです。 バーは可動タイプです。付属品+皿木ねじ(3.5×16)×2本材質鋼仕上シルバー塗装耐荷重N(kgf)24.5(2.5)(バーセンター部まで)
ステンレスシャックル
ニッサチェイン¥4,998税込¥5,4981箱(5個)4日以内出荷水回りに最適なステンレス製です。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。トラスコ品番126-1319材質本体:ステンレス品名SYJ90寸法L(mm)36寸法A(mm)18寸法D(mm)9参考使用荷重(kg)250寸法B(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応







































![497 座付ヒートン サテンニッケル BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154827-160829-04.jpg)