絞り込み
ブランド
- ハイロジック
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(23)
- 光(11)
- エスコ(7)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- 岡田装飾金物(4)
- グリップル(4)
- ニッサチェイン(3)
- ACE(エース)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- TRUSCO(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- BEST(ベスト)[金物](2)
- アトムリビンテック(2)
- 乾産業(2)
- 東京富士商会(2)
- ベルク(1)
- be worth style(ビーワーススタイル)(1)
特価
「材質」から絞り込む

ベルクロ ジザイ結束ベルト 薄型
ハイロジック¥1,198~税込¥1,318~1パック当日出荷から3日以内出荷世界中で愛用される究極のケーブルタイ。コードやケーブルに巻いてきれいにまとめるケーブルタイです。耐久性も抜群で300~400回繰り返して使えます。薄くしなやかで隙間なく巻き付き、強力に結束できます。剥がしやすいことも特徴です。独自のフックとループの構造で、絡みにくくゴミが付着しにくくなっています。ハサミで簡単に切断して長さを調整できます、3~4cm重ねて継足すれば長さを延長できます。キッチンやオフィスではべとつかないテープとして使えます。耐水性も問題なく冷凍庫にいれてもしなやかさを保ちます。ロール状に巻かれているので1本づつ切り離してからご使用ください。表と裏がそれぞれループ面とフック面になっているので巻きつけるだけで縛ることができます
ベルクロ ジザイ着脱テープ 現状回復一般型
ハイロジック¥1,298税込¥1,4281パック(1組)3日以内出荷きれいにはがせる現状回復用。繰り返し取り付け、取り外し可能。壁や取り付けるものからキレイに剥がせる。薄いので貼り付け浮き上がりが少ない。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。貼り付け後は一度剥がすと粘着力が下がります。柔らかい壁紙などは剥がすときに表面が取れる場合がありますのでご注意ください色白規格(ベルクロ)95178長さ(cm)45入数1組(フック・ループ各1本)
ベルクロ ジザイ着脱テープ 超強力型
ハイロジック¥1,598税込¥1,7581パック(5組)3日以内出荷超強力な粘着テープでブロック、レンガ、木材など凸凹面にも貼り付け可能。鋭いカギつきフックが、しっかり引っかけて重いものでも取り付けることができます。耐熱、耐寒、耐水、耐紫外線に優れます。耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。貼り付け後しっかり加圧してください。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください色グレー規格(ベルクロ)90800長さ(cm)10入数5組(フック・ループ各5本)
ベルクロ ジザイ着脱テープ クリア薄型
ハイロジック¥999税込¥1,0991パック(4組)3日以内出荷貼っても目立たないクリアタイプ。フック面が透明樹脂製で、色や模様が透き通るので壁などに貼っても目立ちにくい。薄いので貼り付け浮き上がりが少ない。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。しっかり貼りつき、剥がすことはむずかしいのでご注意ください色クリア(フック面)/白(ループ面)規格(ベルクロ)91327長さ(cm)8.8入数4組(フック・ループ各4本)
ベルクロ ジザイ着脱テープ 強力薄型
ハイロジック¥2,698税込¥2,9681パック(1組)3日以内出荷ネジや工具を使わず重量物をしっかり取り付け!ぴったり取り付けできる薄型タイプ。水まわりにも使用できる耐水性です。強力型の薄型品でぴったり取り付きます。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください。貼り付け面積は少なめのほうが取り外し容易です色黒規格(ベルクロ)91050長さ(cm)90入数1組(フック・ループ各1本)
ベルクロ ジザイ結束ベルト 超強力ロック型 アルファロック
ハイロジック¥1,698税込¥1,8681パック(2組)3日以内出荷マッシュルーム型のフックが両方から噛み合い、パチッとロックして固定。耐熱、耐寒、耐水。パチッとロックする着脱テープです。木材やレンガ、ブロックなど凸凹のある面、ビニールなどにも取付可能。日光、雨風のあたる屋外でも使用できます。重いものでもしっかり取付できます。使用温度範囲-40~90度。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。貼り付け後しっかり加圧してください。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください色黒長さ(m)7.6規格(ベルクロ)30642入数2組(4本)
ベルクロ ジザイ結束ベルト 高耐力型
ハイロジック¥2,398~税込¥2,638~1パック(1本)3日以内出荷巻くだけでしっかり縛れる、伸びない、ずれない、緩まない。巻きつけるだけで「しっかり縛れるロープ」になるジザイ結束ベルト。伸びないので長時間の使用でも緩みません。キャリーカートなどの荷物固定に最適。DIYの材料としても使えます。繰り返し使えます。強度を確保する厚みとしなやかさを両立。隙間なく巻きつくので強力に縛ることができます。はがしやすいことも特徴です。ハサミで簡単に自由な長さに切断できます。重ね合わせ1cmあたり約1.5kgのひっぱり強度(SHEAR STRENGTH)が得られます。濡れても強度に影響はありません。縫うこと、接着することもできます。必要な長さに切断してご使用ください。表と裏がそれぞれループ面とフック面になっているので巻きつけるだけで縛ることができます色黒入数1本
ベルクロ ジザイ着脱テープ 強力型
ハイロジック¥999~税込¥1,099~1パック(2組)ほか3日以内出荷ネジや工具を使わず重量物をしっかり取り付け!取り外しやすい厚めタイプ。爪のような鋭いフックがしっかり引っかかるので、今まで取り付けられなかった場所や、重量物でも取り付けることができます。水まわりにも使用できる耐水性です。ループテープが分厚く、しっかり取り付けても取り外しやすく作られています。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください
ベルクロ ジザイ着脱テープ 一般用
ハイロジック¥1,098税込¥1,2081パック(1組)3日以内出荷曲面取り付けに強いリング型フックを踏襲したフック&ループの基本型。一般的な用途に幅広く使えます。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください色黒規格(ベルクロ)90078長さ(cm)45入数1組(フック・ループ各1本)
ベルクロ ジザイ着脱テープ 強力薄型 楕円カット
ハイロジック¥999税込¥1,0991パック(10組)3日以内出荷ネジや工具を使わずしっかり取り付け!すぐに使える卵型カット!。水まわりにも使用できる耐水性です。強力型の薄型品でぴったり取り付きます。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください。垂直に取り付ける場合は必ず回しながら押し付けてください、壊れやすいものを取り付けないでください、下に壊れやすいものを置かないでください色白規格(ベルクロ)91010長さ(cm)2.5入数10組(フック・ループ各10個)