絞り込み
厚さ(mm)
ブランド
- OHSATO(大里)(86)
- エスコ(71)
- ACE(エース)(24)
- WAKI(和気産業)(20)
- 八幡ねじ(15)
- ハイロジック(13)
- フロンケミカル(12)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11)
- TRUSCO(9)
- 三基鋼業(9)
- フジテック・ジャパン(9)
- bitstrong(ビットストロング)(9)
- タカラ産業(6)
- BEAVER(ビーバー)(4)
- 水本機械製作所(3)
- MYST(3)
- KONTEC(コンテック)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ノーブランド(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「厚さ(mm)」から絞り込む

ピッタリサポート ニッケル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199~税込¥219~1個当日出荷3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。用途ジョイント及びあらゆる補強に。仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける材質スチール表面処理ニッケルメッキ
クロ フリープレート チドリ 15X400
OHSATO(大里)¥409税込¥4501個翌々日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)388厚さt(mm)1幅W(mm)15
クロ フリープレート ストレート 20X100
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)99厚さt(mm)1幅W(mm)20
クロ フリープレート ストレート 15X300
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個翌々日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)292厚さt(mm)1幅W(mm)15
クロ フリープレート ストレート 15X100
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)99厚さt(mm)1幅W(mm)15
ステン フリープレート チドリ 20X400
OHSATO(大里)¥409税込¥4501個翌々日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)388厚さt(mm)1幅W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ステン フリープレート チドリ 15X200
OHSATO(大里)¥199税込¥2191個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)195厚さt(mm)1幅W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
クローム フリープレート ストレート 20X500
OHSATO(大里)¥349税込¥3841個翌々日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)484厚さt(mm)1幅W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
クローム フリープレート ストレート 20X200
OHSATO(大里)¥179税込¥1971個欠品中各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)195厚さt(mm)1幅W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
クローム フリープレート ストレート 20X100
OHSATO(大里)¥129税込¥1421個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)99厚さt(mm)1幅W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
クローム フリープレート チドリ 15X300
OHSATO(大里)¥179税込¥1971個翌々日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)292厚さt(mm)1幅W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
クローム フリープレート チドリ 15X100
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥108税込¥1191個翌日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)99厚さt(mm)1幅W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
easyサポート 片側ガイド付フラット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥119~税込¥131~1個5日以内出荷ビス留め前に、木材をおさえやすい・ずれにくいガイド付きタイプです。1×4材/1×6材/1×8材サイズの木材に最適です。用途1×4や2×4サイズの木材施工の手助け用に。
easyサポート 両側ガイド付フラット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥159~税込¥175~1個5日以内出荷ビス止め前に、木材を挟んで固定できるクリップタイプです。用途1×4や2×4サイズの木材施工の手助け用に。
ステンプレート 引掛複式2個
アメリカン電機¥969税込¥1,0661個3日以内出荷表面にPULL⇔LOCKの表示がある、引掛形複式埋込コンセント用のプレートです。硬度が強く、耐食性・耐火性などの特性を備えるステンレス製です。仕様2ヶ用ボックス小判穴×4材質ステンレス
I字(フラット)304ステンレスジョイント金具156X19mm6穴【銀】
bitstrong(ビットストロング)¥529税込¥5821本6日以内出荷【幅】19(mm)。【長さ】156(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4。【材質】304ステンレス。【重量】58.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質304ステンレス長さ(mm)156幅(mm)19厚さ(mm)3色銀質量(g)58耐荷重(kg)20穴数6穴径(mm)5.5
I字304ステンレスジョイント97X19mm4穴
bitstrong(ビットストロング)¥399税込¥4391本6日以内出荷【幅】19(mm)。【長さ】97(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4。【材質】304 ステンレス鋼。【重量】35.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス製鋼です。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質304 ステンレス鋼長さ(mm)96幅(mm)19厚さ(mm)3色銀質量(g)35耐荷重(kg)20穴数4穴径(mm)6
I字201ステンレスジョイント94X19mm4穴
bitstrong(ビットストロング)¥269税込¥2961本6日以内出荷【幅】19(mm)。【長さ】94(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4。【材質】201 ステンレス鋼。【重量】35.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス製鋼です。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201 ステンレス鋼長さ(mm)97幅(mm)20厚さ(mm)3色銀質量(g)35耐荷重(kg)20穴数4穴径(mm)6
ジョイント金具 金折KLM型ヘアライン HL
水本機械製作所¥1,998~税込¥2,198~1個8日以内出荷座繰りが両面に付いています。、内向きでも外向きでも使用できます。、皿頭のねじをご使用ください。、コーナーの補強に。
ジョイント金具 43型フラット
フジテック・ジャパン¥9,198~税込¥10,118~1箱(20個)4日以内出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。穴径(Φmm)9長穴(mm)(径)8.5×35
ジョイント金具 24型フラット
フジテック・ジャパン¥5,098~税込¥5,608~1箱(20個)4日以内出荷から5日以内出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。穴径(Φmm)6.5長穴(mm)(径)7×30
ジョイント金具 19型フラット
フジテック・ジャパン¥2,998~税込¥3,298~1箱(20個)当日出荷から4日以内出荷19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。またステンレス製は屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2
ジョイント金具 F25型
フジテック・ジャパン¥4,998~税込¥5,498~1箱(20個)4日以内出荷軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。長穴(mm)(径)8×16
ジョイント金具 F15型
フジテック・ジャパン¥4,398~税込¥4,838~1箱(20個)4日以内出荷軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。穴径(Φmm)4板厚(mm)2
プラスチックベルト 10×1200mm 2本入
信栄物産¥1,298税込¥1,4281袋(2本)5日以内出荷色々な場面で簡単に締付けができるアイテムです 軽い物を取付けるとき 環境にやさしい(リサイクル可) 耐候性良 ケーブル電線管、アースモール、電柱札、標識板などの取付けに。仕様●適応範囲:Φ85~300mm●幅:10mm●長さ:1200mm●材質:留具/POM、ベルト/PETアズワン品番67-5168-59
クリップジョイント 2ヶ1組 1セット 2個入
水本機械製作所¥329税込¥3621セット(2個)8日以内出荷手軽にジョイントできます。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。仕様●W(mm):13.5●L(mm):23.5●d1(mm):7●d2(mm):7●T(mm):1.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:337-1144アズワン品番67-7181-24
万能プレート
HOJO¥3,898~税込¥4,288~1枚翌日出荷ドアー枠や窓枠等取付用他、建築現場での仮止め/補強などに幅広くご利用頂けます。穴が穴が15mm間隔で開いてますのでお好きな位置でとめることができます。ビス穴径:3.0mm (ピッチ(芯々)15mm)。材質溶融亜鉛メッキ鋼板幅(mm)20厚さ(mm)0.7
アルミガイドレール用連結プレート
TMEHジャパン¥6,498税込¥7,1481個6日以内出荷アルミガイドレールの幅を規制、かつ列を連結します。付属品ボルトM0612W×4個材質アルミニウム定尺(m)4表面アルマイト処理質量(g/m)460
マルチ金具 I型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498~税込¥1,648~1セット(1個×5個)3日以内出荷アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。材質鉄、表面処理:三価クロメート板厚(mm)3
フッ素樹脂 NRシリーズ
フロンケミカル¥17,980~税込¥19,778~1個33日以内出荷配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
フッ素樹脂 NRシリーズ
フロンケミカル¥21,980~税込¥24,178~1個33日以内出荷配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
キューブボックス
タカラ産業¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷初心者でも簡単!DIYブロックにキットが登場!。手作りで世界に一つだけの家具に。位置決めがしやすい工夫がされているため、取り付けがスムーズに出来ます。製作後に使えるラインナップで、オリジナルとしてご活用いただけます。使いやすいと評判のブラックとホワイトの2色展開です。仕様●肉厚:3.5mm●穴径:Φ4.4mm(使用ネジ:Φ3.8~4.2mm)●セット重量:224g●化粧箱寸法:W110×D70×H125mm●材質●▼PA6●セット内容:DY-001;2方コーナー8個、DY-004;45°ジョイント8個、組立説明書1枚
フッ素樹脂 NRシリーズ
フロンケミカル¥17,980税込¥19,7781個33日以内出荷配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:6●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ)mm:4●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴムアズワン品番65-9405-13