ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
easyサポート 片側ガイド付フラット
ビス留め前に、木材をおさえやすい・ずれにくいガイド付きタイプです。
1×4材/1×6材/1×8材サイズの木材に最適です。
用途
1×4や2×4サイズの木材施工の手助け用に。
寸法t(mm)
1.5
板厚(mm)
1.5
寸法b(mm)
18
寸法c(mm)
10
穴径(mm)
3.1
内容量
1個
全6種類を絞り込む
穴数
2
4
色
シルバー
白
黒
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
寸法a(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03460069
10179380
シルバー
50
2
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03460157
10179381
シルバー
100
4
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03460200
10179352
白
50
2
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03460209
10179367
黒
100
4
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03460218
10179366
黒
50
2
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03460340
10179353
白
100
4
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください