2ページ目: 締結金具

172件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンアイストラップ 八幡ねじ

    ステンアイストラップ

    八幡ねじ
    699税込769
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    材質はステンレスで錆びにくい。
    用途ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンラウンドプレートフック 八幡ねじ

    ステンラウンドプレートフック

    八幡ねじ
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンSカンばね付 八幡ねじ

    ステンSカンばね付

    八幡ねじ
    1,598税込1,758
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    引っ掛け部分にバネつきロックがついているのできで落ちにくい。
    用途チェーンの連結に使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンパッドアイ 八幡ねじ

    オープンパッドアイ

    八幡ねじ
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、 アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンアイプレート自在 八幡ねじ

    ステンアイプレート自在

    八幡ねじ
    2,998税込3,298
    1セット(3個)ほか
    3日以内出荷
    材質はステンレスで錆びにくい。
    用途物を吊り下げる為の金具として使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャビネットコネクター キャラバン カバーキャップ ハーフェレ

    キャビネットコネクター キャラバン カバーキャップ

    ハーフェレ
    719税込791
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    キャラバン専用カバーキャップ、
    用途ノックダウン家具材質HDPE
  • トフィックス コネクターケーシング 連結ボルト ハーフェレ

    トフィックス コネクターケーシング 連結ボルト

    ハーフェレ
    2,998税込3,298
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    ノックダウン家具を組み立てるためのコネクターです。
    用途ノックダウン家具仕様特殊ネジ付材質亜鉛合金仕上素地直径(mm)6
  • トフィックス コネクターケーシング ハーフェレ

    トフィックス コネクターケーシング

    ハーフェレ
    6,698税込7,368
    1セット(100個)
    6日以内出荷から21日以内出荷
    ノックダウン家具を組み立てるためのコネクターです。サイドボードなどの、連続した天板のキャビネット、ケーシングは取付けた後一部露出
    用途ノックダウン家具材質コネクターケーシング:プラスチック、締め付けパーツ:亜鉛合金取付ハウジングを打ち込み板厚(mm)18-25
  • ラフィックス連結ボルト S20 下穴Φ5mm用 特殊ネジ付 ハーフェレ

    ラフィックス連結ボルト S20 下穴Φ5mm用 特殊ネジ付

    ハーフェレ
    1,998税込2,198
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    下穴Φ5に適したラフィックス専用ボルトです。
    用途Φ5穴仕様特殊ネジ付材質スチール仕上亜鉛メッキ
  • ラフィックス20 フラッシュタイプ プラスチック 締め付けパーツ付 ハーフェレ

    ラフィックス20 フラッシュタイプ プラスチック 締め付けパーツ付

    ハーフェレ
    9,398税込10,338
    1セット(100個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    家具のノックダウン組立に適したコネクターです。コネクターが板面とフラットになる商品です。
    仕様ヒダなし調整機能フラッシュ取付け用皿型縁付
  • マキシフィックスケーシング カバーキャップ ハーフェレ

    マキシフィックスケーシング カバーキャップ

    ハーフェレ
    559税込615
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    マキシフィックスのカバーです。
    用途マキシフィックス用のカバー材質PP直径(mm)39
  • カバーキャップ ミニフィックス 15 つばなし ハーフェレ

    カバーキャップ ミニフィックス 15 つばなし

    ハーフェレ
    1,098税込1,208
    1セット(500個)
    6日以内出荷から21日以内出荷
    取付が簡単なコネクターのカバーキャップです。SW4 六角ソケット穴のみ対応
    用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具材質プラスチック適合板厚(mm)15以上
  • ミニフィックス 15 つばなし ハーフェレ

    ミニフィックス 15 つばなし

    ハーフェレ
    4,298税込4,728
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    取付が簡単なコネクターです。
    用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ
  • カバーキャップ ミニフィックス 15 つばなし ハーフェレ

    カバーキャップ ミニフィックス 15 つばなし

    ハーフェレ
    1,098税込1,208
    1セット(500個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    取付が簡単なコネクターのカバーキャップです。PZ2 プラスまたは マイナスドライバー穴にのみ対応
    用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具材質プラスチック
  • ミニフィックス 15 つばなし ハーフェレ

    ミニフィックス 15 つばなし

    ハーフェレ
    4,198税込4,618
    1セット(100個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    取付が簡単なコネクターです。
    用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ
  • 締結金具IT2162(締付円盤) LAMP(スガツネ工業)

    締結金具IT2162(締付円盤)

    LAMP(スガツネ工業)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。
    材質亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA)質量(g)36仕上クロメート処理/グレー
  • オプション 171-002-3 LAMP(スガツネ工業)

    オプション 171-002-3

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面取付金具 LAMP(スガツネ工業)

    壁面取付金具

    LAMP(スガツネ工業)
    449税込494
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    キャビネットを壁面に吊り下げる金具です。脱落防止機能付です。取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。左右の区別なく使用できます。
    材質鋼/亜鉛合金(ZDC)仕上亜鉛めっき
  • 締結金具IT2162(シャフト) LAMP(スガツネ工業)

    締結金具IT2162(シャフト)

    LAMP(スガツネ工業)
    95税込105
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。
    材質仕上光沢クロメート処理
  • インサートめねじ SC-106 M6用 LAMP(スガツネ工業)

    インサートめねじ SC-106 M6用

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    18税込20
    1個
    当日出荷
    M6用のインサートめねじです。
    用途M6用材質ポリアセタールホワイト質量(g)1.5
  • インサートめねじ SC-114 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業)

    インサートめねじ SC-114 Φ5穴用

    LAMP(スガツネ工業)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    M4用のインサートめねじです。
    用途Φ5穴用材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/素地質量(g)0.6仕上素地
  • インサートめねじ LAMP(スガツネ工業)

    インサートめねじ

    LAMP(スガツネ工業)
    14税込15
    1個
    当日出荷
    M6用のインサートめねじです。
    仕様扉幅:S・M・Lタイプ…560 mm以下、LLタイプ…600 mm以下扉高さ:Sタイプ…830~1060 mm、Mタイプ…1250~1500 mm、Lタイプ…1650~1840 mm、LLタイプ…1990~2300 mm扉厚:18~20 mm以下扉質量:Sタイプ…5 kg以下、Mタイプ…6 kg以下、Lタイプ…8 kg以下、LLタイプ…10 kg以下材質ポリアミドホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 落し込み金具 LAMP(スガツネ工業)

    落し込み金具

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(500個)
    当日出荷
    材質/仕上鋼/有色クロメート処理(三価)質量(g)7.4
  • 締付円盤用両引シャフト LAMP(スガツネ工業)

    締付円盤用両引シャフト

    LAMP(スガツネ工業)
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
    KD-703用のシャフトです。中帆立など、両側から締結金具を取り付ける際に使用します。
    材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)23.3仕上有色クロメート処理
  • ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業)

    ショルダースクリュー

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(800個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質/仕上鋼/有色クロメート処理
  • コネクターシステム CS-401 LAMP(スガツネ工業)

    コネクターシステム CS-401

    LAMP(スガツネ工業)
    70税込77
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    別売品のキャップと併用すれば、ねじ頭を隠すことができます。
    材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理仕上有色クロメート処理
  • 20タイプ ケース入り締付ミニ円盤用シャフト LAMP(スガツネ工業)

    20タイプ ケース入り締付ミニ円盤用シャフト

    LAMP(スガツネ工業)
    45税込50
    1個
    4日以内出荷
    ケース入り締付ミニ円盤用のシャフトです。(インサートめねじタイプ)
    適合(締付ミニ円盤)3201116、3204116、3201216材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理または光沢クロメート処理質量(g)2仕上有色クロメート処理または光沢クロメート処理
  • 樹脂プラグ(20個入り) TOTO

    樹脂プラグ(20個入り)

    TOTO
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
  • 充填補助金具 日東化成工業

    充填補助金具

    日東化成工業
    629税込692
    1本
    3日以内出荷
    国土交通大臣認定工法用品。半円形
    使用方法使用個数:1個/箇所
  • 充填補助金具 日東化成工業

    充填補助金具

    日東化成工業
    679税込747
    1本
    3日以内出荷
    国土交通大臣認定工法用品。円形・可動部あり
    使用方法使用個数:1個/箇所
  • ボタンフィックス LAMP(スガツネ工業)

    ボタンフィックス

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1セット
    3日以内出荷
    重量パネル取付用のクリップです。パネルの取り付け・取り外しが簡単にできます。4点留めで最大180kgf(せん断荷重)まで対応可能です。金属製のため不燃性で、防火パネルにも使用できます。面付・埋込の両方に対応し、オス・メスクリップは壁側/パネル側を選ばず使用できます。
  • ステンレス締付金具 イワブチ

    ステンレス締付金具

    イワブチ
    2,098税込2,308
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    材質/SUS304。SLS-NはSFBT-Nと、SLS-CはSFBT-Cと組合せてご使用下さい。
    材質SUS304
  • プレートフック 八幡ねじ

    プレートフック

    八幡ねじ
    2,098税込2,308
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、 アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドパット 八幡ねじ

    ダイヤモンドパット

    八幡ねじ
    2,098税込2,308
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    リングの溶接部分はプレスで押してあり、裏溶接が施されている。
    用途物を吊り下げる為の金具として使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンDリング 八幡ねじ

    ステンDリング

    八幡ねじ
    849税込934
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、 アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角ナット 八幡ねじ

    角ナット

    八幡ねじ
    2,998税込3,298
    1セット(5パック×10個)
    3日以内出荷
    マルチアングル、Uカナグの内径に合わせてあり、共回りしません。裏からスパナがけの必要がなく、作業が楽。縦と横で異なったサイズの金具に共用可能。
    用途電材部材にユニカナグなどの基盤用のステーの取り付けに使用できます。材質幅(mm)23厚さ(mm)2.3全長(mm)34表面処理三価クロメート
  • ステンCリンクバネ付 八幡ねじ

    ステンCリンクバネ付

    八幡ねじ
    2,698税込2,968
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    材質はステンレスで錆びにくい。
    用途チェーンの連結に使用。材質ステンレス幅(mm)16全長(mm)38適合径(Φmm)【使用可能な相手材】5RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)4
  • 角ナット超低頭キャップセット 八幡ねじ

    角ナット超低頭キャップセット

    八幡ねじ
    2,798税込3,078
    1セット(2パック×10個)
    3日以内出荷
    マルチアングル、Uカナグの内径に合わせてあり、共回りしません。裏からスパナがけの必要がなく、作業が楽。縦と横で異なったサイズの金具に共用可能。
    用途電材部材にユニカナグなどの基盤用のステーの取り付けに使用できます。材質幅(mm)23厚さ(mm)2.3全長(mm)34表面処理三価クロメート
  • ステンナット付きカラビナ 八幡ねじ

    ステンナット付きカラビナ

    八幡ねじ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    材質はステンレスで錆びにくい。
    用途ロープ、チェーンなどを継ぎ、比較的強い力がかかる場所に使用。材質ステンレス高さ(mm)99最大使用荷重220横幅(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応開口幅(mm)14
  • ステン ロープガイド 八幡ねじ

    ステン ロープガイド

    八幡ねじ
    5,498税込6,048
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    シーブ(車)は真鍮鋳物製。ロープを使用。
    用途壁に取り付け、ロープ用ガイドとして使用。材質ステンレス/真鍮使用ロープ径(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応ねじ穴(Φmm)3.5
締結金具