3ページ目: 締結金具

172件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステン ロープガイド 八幡ねじ

    ステン ロープガイド

    八幡ねじ
    5,498税込6,048
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    シーブ(車)は真鍮鋳物製。ロープを使用。
    用途壁に取り付け、ロープ用ガイドとして使用。材質ステンレス/真鍮使用ロープ径(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応ねじ穴(Φmm)3.5
  • リングプレート 八幡ねじ

    リングプレート

    八幡ねじ
    2,298税込2,528
    1セット(5個)ほか
    3日以内出荷
    材質はステンレスで錆びにくい。
    用途太いロープの仮止めや、太いフェンダーロープなどを結ぶのに便利。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • (板)アイストラップ 八幡ねじ

    (板)アイストラップ

    八幡ねじ
    779税込857
    1セット(5個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質はステンレスで錆びにくい。
    用途ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンラウンドプレート 八幡ねじ

    ステンラウンドプレート

    八幡ねじ
    2,098税込2,308
    1セット(5個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質はステンレスで錆びにくい。
    用途木部にプレートをビスで止め、ロープやチェーンなどを止める。材質ステンレス穴径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイフック 八幡ねじ

    アイフック

    八幡ねじ
    4,198税込4,618
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    鍛造品です。外れ防止のスナップ付。
    用途中重量物を吊り下げるのに使用。材質幅(mm)50高さ(mm)102最大使用荷重300表面処理ユニクロめっき内径(mm)19開口幅(mm)18.5
  • ステンラウンドプレートボルト 八幡ねじ

    ステンラウンドプレートボルト

    八幡ねじ
    2,098税込2,308
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    材質はステンレスで錆びにくい。
    用途ロープやチェーンなどを止める。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン平打天板止 山口安製作所

    ステン平打天板止

    山口安製作所
    15,980税込17,578
    1箱(200個)
    6日以内出荷
    幅(mm)25厚さ(mm)1.5穴径(Φmm)4、(長穴)3.5×10穴数(丸穴)2縦(mm)37ビス長さ(mm)2.7
  • カバーキャップ 押し込み取付 プラスチック 下穴Φ35mm ハーフェレ

    カバーキャップ 押し込み取付 プラスチック 下穴Φ35mm

    ハーフェレ
    819税込901
    1セット(10個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    穴を隠すカバーキャップ、
    用途穴隠し材質プラスチック取付めくら穴に押し込み取付け用直径(Φmm)39下穴径(Φmm)35
  • PA製接着剤併用スリーブ リブ付 通しネジ山付 ハーフェレ

    PA製接着剤併用スリーブ リブ付 通しネジ山付

    ハーフェレ
    2,498税込2,748
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
    用途ネジの引き抜き強度強化材質プラスチック (ポリアミド)長さ(mm)18ねじ径M6下穴径(Φmm)10仕上
  • ミニフィックス 12 つばなし ハーフェレ

    ミニフィックス 12 つばなし

    ハーフェレ
    3,298税込3,628
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    取付が簡単なコネクターです。
    用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具仕様つばなし材質亜鉛合金取付ドライバータイプ:PZ2プラスまたはマイナス、穴あけ距離B:ケーシングの中心から木口までの距離( 24 または 34mm )、連結ボルトの選択による。ミニフィックスの全ての連結ボルトに対応、ボルト用下穴:Φ7 または 8mm 、連結ボルトの選択による寸法A(mm)6寸法(Φmm)ケーシング:12または15板厚(mm)12以上仕上ニッケルメッキ有効深さ(mm)ドリル深さD:9.5+0.2
  • ハンバーガー型キャビネットコネクター ハーフェレ

    ハンバーガー型キャビネットコネクター

    ハーフェレ
    919税込1,011
    1個
    6日以内出荷
    様々な用途に対応するコネクター、強力なジョイントと素早い締め付け、多用途に対応
    用途家具の組み立て材質スチール取付埋め込んでネジ止め仕上真鍮メッキ
  • フィックインコネクター 壁面取付け用 ハーフェレ

    フィックインコネクター 壁面取付け用

    ハーフェレ
    839税込923
    1個
    6日以内出荷
    引っ掛けが簡単で、目隠しされ、取付けて直ぐに荷物をかけて問題なし。自己張力で取外しが可能。例えば、すき間がない二重パネル用、階段や、化粧材の被覆パネル、手すり、二重構造物用
    用途家具の組み立て仕様取付部品付きセット内容コネクター 1 個ワッシャー付き特殊ネジ 5×50mm 1個ナベ頭ネジ 3×13mm 3個材質ステンレス取付木ネジでネジ止め下穴径(Φmm)30下穴深さ(mm)3
  • フィックインコネクター あそびなし ハーフェレ

    フィックインコネクター あそびなし

    ハーフェレ
    47,980税込52,778
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    引っ掛けが簡単で、目隠しされ、取付けて直ぐに荷物をかけて問題なし。自己張力で取外しが可能。例えば、すき間がない二重パネル用、階段や、化粧材の被覆パネル、手すり、二重構造物用
    用途家具の組み立て仕様正確な吊り下げのためにあそびなし材質スチール取付木ネジ付きネジ固定用下穴径(Φmm)30下穴深さ(mm)3
  • フィックインコネクター あそびあり ハーフェレ

    フィックインコネクター あそびあり

    ハーフェレ
    47,980税込52,778
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    引っ掛けが簡単で、目隠しされ、取付けて直ぐに荷物をかけて問題なし。自己張力で取外しが可能。例えば、すき間がない二重パネル用、階段や、化粧材の被覆パネル、手すり、二重構造物用
    用途家具の組み立て仕様寸法や膨張のずれを補正するためのあそびあり材質スチール取付木ネジでネジ止め下穴径(Φmm)30下穴深さ(mm)3
  • ワークトップコネクター コードレスドリルで締め付け用 ハーフェレ

    ワークトップコネクター コードレスドリルで締め付け用

    ハーフェレ
    969税込1,066
    1個
    6日以内出荷
    天板の結合に適したコネクター、2つの突き合わせた、またはマイターカットのワークトップ
    用途家具の組み立て仕様ボルトとプレッシャープレートは取付け済材質ケーシング:亜鉛合金/プラスチック、ボルト・プレッシャープレート:スチール取付ドライバータイプ:SW4 六角レンチ、埋め込み、クイック締め付け機能付ボルト長さ(mm)102板厚(mm)15仕上ケーシング・ボルト・プレッシャープレート:亜鉛合金穴あけ距離(mm)42-49
  • 穴あけジグ 皿カッター付 ハーフェレ

    穴あけジグ 皿カッター付

    ハーフェレ
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    あり継ぎコネクターのジグです。レールの穴を開けるさいに使用します、
    用途オープンキャビネット仕様皿カッター付、硬化インサート付材質プラスチック
  • あり継ぎスリーブ ネジ止め ハーフェレ

    あり継ぎスリーブ ネジ止め

    ハーフェレ
    2,898税込3,188
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    あり継ぎコネクターのスリーブです。
    用途オープンキャビネット材質プラスチック
  • レール あり継ぎ溝付 皿頭用取付穴加工とバリ処理済 ハーフェレ

    レール あり継ぎ溝付 皿頭用取付穴加工とバリ処理済

    ハーフェレ
    36,980税込40,678
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    組立に工具不要のあり継ぎでキャビネットを組み立てるコネクターのレールです。長さ595mmです。別途、あり継ぎスリーブが必要です。壁面取付、棚やキャビネットの組み立て、頻繁な組み立てと解体(解体は簡単)
    用途オープンキャビネット仕様目隠し取付け用、皿頭用取付穴加工とバリ処理済、あり継ぎ溝付き材質アルミ二ウム長さ(mm)595取付壁面取付板厚(mm)19以上仕上素地
  • レール あり継ぎ溝付 皿頭用取付穴加工とバリ処理済 ハーフェレ

    レール あり継ぎ溝付 皿頭用取付穴加工とバリ処理済

    ハーフェレ
    22,980税込25,278
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    組立に工具不要のあり継ぎでキャビネットを組み立てるコネクターのレールです。長さ295mmです。別途、あり継ぎスリーブが必要です。壁面取付、棚やキャビネットの組み立て、頻繁な組み立てと解体(解体は簡単)
    用途オープンキャビネット仕様目隠し取付け用、皿頭用取付穴加工とバリ処理済、あり継ぎ溝付き材質アルミ二ウム長さ(mm)295取付壁面取付板厚(mm)19以上仕上素地
  • レール あり継ぎ溝付 皿頭用取付穴加工とバリ処理済 ハーフェレ

    レール あり継ぎ溝付 皿頭用取付穴加工とバリ処理済

    ハーフェレ
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    組立に工具不要のあり継ぎでキャビネットを組み立てるコネクターのレールです。長さ115mmです。別途、あり継ぎスリーブが必要です。壁面取付、棚やキャビネットの組み立て、頻繁な組み立てと解体(解体は簡単)
    用途オープンキャビネット仕様目隠し取付け用、皿頭用取付穴加工とバリ処理済、あり継ぎ溝付き材質アルミ二ウム長さ(mm)115取付壁面取付板厚(mm)19以上仕上素地
  • I 12/5 棚受金具 コネクター ハーフェレ

    I 12/5 棚受金具 コネクター

    ハーフェレ
    6,598税込7,258
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    殆ど金具が見えない棚受け金具 簡単に棚が脱着可能です。ストッパーなしの本製品は棚の手前側に取り付けします。奥側のパーツはストッパー付きをお使いください、棚板や中間パネルの目隠し取付
    用途固定棚材質プラスチック取付掘り込み溝に差し込み、連結ボルトはコネクターと接合タイプストッパーなし板厚(mm)16以上
  • I 12/5 棚受金具 コネクター ハーフェレ

    I 12/5 棚受金具 コネクター

    ハーフェレ
    6,598税込7,258
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    殆ど金具が見えない棚受け金具 簡単に棚が脱着可能です。ストッパー付きの本製品は棚の奥側に取り付けします。手前側のパーツはストッパーなしをお使いください、棚板や中間パネルの目隠し取付
    用途固定棚材質プラスチック取付掘り込み溝に差し込み、連結ボルトはコネクターと接合タイプストッパー付板厚(mm)16以上
  • I 12/18 棚受金具 スプリング内蔵コネクターヘッド付 ハーフェレ

    I 12/18 棚受金具 スプリング内蔵コネクターヘッド付

    ハーフェレ
    34,980税込38,478
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    殆ど金具が見えない棚受け金具、棚板や中間パネル、ノックダウン金具の目隠し取付
    用途固定棚セット内容コネクター 1 個スリーブ 1 個材質亜鉛合金、プラスチック仕上素地、スリーブ:白
  • タブ 20 S 棚受金具 連結ボルト 下穴Φ5mm用 差し込み ハーフェレ

    タブ 20 S 棚受金具 連結ボルト 下穴Φ5mm用 差し込み

    ハーフェレ
    2,998税込3,298
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    タブ20S専用差し込みダボです。木とスチール棚、木/スチールの組み合わせ
    用途固定棚、可動棚材質スチール取付差し込みねじ長さL(mm)9.5
  • タブ 20 S 棚受金具 コネクターケーシング ハーフェレ

    タブ 20 S 棚受金具 コネクターケーシング

    ハーフェレ
    8,798税込9,678
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    棚を前方から奥へスライドさせると棚がロックされる棚受け金具、木とスチール棚
    用途固定棚、可動棚仕様クリップイン機能と傾斜防止機能付材質プラスチック取付押し込むだけ工具不要、木製棚用にダボ形状とスチール棚用にクリップ固定具付寸法A(mm)9.5直径(mm)20下穴深さ(mm)14.5
  • I×connect タブ 18 棚受金具 ロック機能あり ネジ止め ハーフェレ

    I×connect タブ 18 棚受金具 ロック機能あり ネジ止め

    ハーフェレ
    11,980税込13,178
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    ケーシングの締め付けパーツが棚を指定位置でロックし、棚とケーシングをかお互いにしっかりと接続します、亜鉛合金、棚の脱落防止対策
    用途棚と側板の固定材質サポート・締め付けパーツ:亜鉛合金、ケーシング:PS取付下穴 Φ:ケーシング18、サポート 3 または 5mm仕上ニッケルメッキ
  • キャビネットコネクター Uno I 特殊ネジ付 ハーフェレ

    キャビネットコネクター Uno I 特殊ネジ付

    ハーフェレ
    3,398税込3,738
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    キャビネットを簡易的に組むのに最適です。
    用途ノックダウン家具仕様特殊ネジ付き材質PA6取付側板5mm穴はネジ止め、10mm穴は打ち込み
  • キャビネットコネクター U12/10 拡張ダボ ハーフェレ

    キャビネットコネクター U12/10 拡張ダボ

    ハーフェレ
    32,980税込36,278
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    家具の組み立てに適しています。殆ど金具が見えません、キャビネットのジョイント目隠し
    用途ノックダウン家具材質亜鉛合金、プラスチック板厚(mm)19以上
  • キャビネットコネクター 内部パーツRV/U-T3 ハーフェレ

    キャビネットコネクター 内部パーツRV/U-T3

    ハーフェレ
    4,398税込4,838
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    大きく重量のある家具の組み立てに適しています。コネクターで仮止めされると、連結ボルトの角度が9°で締め付けが容易。優れたコーナー安定性、
    用途ノックダウン家具仕様単品材質スチール取付ネジ止め、ドライバータイプ:PZ2 プラス仕上亜鉛メッキ
  • キャビネットコネクター トップパーツRV/O ハーフェレ

    キャビネットコネクター トップパーツRV/O

    ハーフェレ
    19,980税込21,978
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    大きく重量のある家具の組み立てに適しています。コネクターで仮止めされると、連結ボルトの角度が9°で締め付けが容易。優れたコーナー安定性、高いコーナー安全性が必要なキャビネット
    用途ノックダウン家具材質コネクター:亜鉛合金、取付ネジ:スチール取付付属のネジでネジ止め、ドライバータイプ:PZ2 プラス仕上ニッケルメッキ
  • i×connectキャビネットコネクターK32/20 ネジ穴付 ハーフェレ

    i×connectキャビネットコネクターK32/20 ネジ穴付

    ハーフェレ
    8,998税込9,898
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    大きく重量のある家具の組み立てに適しています、コーナー安定性の高いジョイント、例えば大型で重量のあるクローゼットに最適
    用途ノックダウン家具仕様直径:カップ 20mmセット内容偏芯付きメスパーツ 1 個オスパーツ 1 個材質亜鉛合金取付打ち込んでネジ止め、ドライバータイプ:PZ2 プラス板厚(mm)16以上仕上ニッケルメッキ
  • ラフィックスタブ20 SLケーシング ハーフェレ

    ラフィックスタブ20 SLケーシング

    ハーフェレ
    6,298税込6,928
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    可動棚用のコネクターです。
    用途可動棚材質ケーシング:PS、スライドカバー:PA6ケーシング:グレー、スライドカバー:白取付打ち込み耐荷重(kg)75
  • ラフィックス ダブルボルト スナップリング付 ハーフェレ

    ラフィックス ダブルボルト スナップリング付

    ハーフェレ
    13,980税込15,378
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    ラフィックスを両面から締め付けすることができます、両面取付/センターパネル
    用途ノックダウン家具材質スチール厚さ(mm)側板厚W:19取付ボルト用下穴:8mm仕上亜鉛合金
  • ラフィックス ダブルボルト 2個で構成 ネジ込み ハーフェレ

    ラフィックス ダブルボルト 2個で構成 ネジ込み

    ハーフェレ
    7,298税込8,028
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    ラフィックスを両面から締め付けすることができます、両面取付
    用途ノックダウン家具材質スチール厚さ(mm)側板厚W:16-22取付2 個で構成、ネジ込み、ケーシングで締め付け、ボルト用下穴:5mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、マイナス仕上亜鉛合金
  • ラフィックス連結ボルト S20 M4ネジ付 ハーフェレ

    ラフィックス連結ボルト S20 M4ネジ付

    ハーフェレ
    3,298税込3,628
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    先端がM4のラフィックス専用ボルトです。
    用途ノックダウン家具仕様M4ネジ付材質スチール取付ドライバータイプ:PZ2プラス、マイナス仕上亜鉛メッキねじ長さL(mm)7.5
  • ラフィックス連結ボルト S20 M6ネジ付 ハーフェレ

    ラフィックス連結ボルト S20 M6ネジ付

    ハーフェレ
    3,298税込3,628
    1セット(100個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    先端がM6のラフィックス専用ボルトです。
    用途ノックダウン家具仕様M6ネジ付材質スチール取付ドライバータイプ:PZ2 プラス、マイナス仕上亜鉛メッキ
  • ラフィックス連結ボルト M20 下穴Φ5mm用 ハーフェレ

    ラフィックス連結ボルト M20 下穴Φ5mm用

    ハーフェレ
    2,198税込2,418
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    ラフィックスの専用ボルトです。ボルトヘッドは PZ2 ドライバーに安全にグリップし優れた締め付け、
    用途ノックダウン家具材質亜鉛合金取付ドライバー:PZ2 プラスタイプ特殊ネジ付仕上素地ねじ長さL(mm)7.5
  • ラフィックス連結ボルト M20 下穴Φ5mm用 ハーフェレ

    ラフィックス連結ボルト M20 下穴Φ5mm用

    ハーフェレ
    2,598税込2,858
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    ラフィックス専用ボルトです。焼入れ鋼、非常に鋭いネジ、ボルトヘッドは PZ2 ドライバーに安全にグリップし優れた締め付け、
    用途ノックダウン家具材質スチール取付ドライバー:PZ2 プラスタイプ特殊ネジ付仕上亜鉛合金亜鉛メッキねじ長さL(mm)12
  • ラフィックス連結ボルト ピンタイプ ハーフェレ

    ラフィックス連結ボルト ピンタイプ

    ハーフェレ
    2,498税込2,748
    1セット(100個)ほか
    8日以内出荷
    ラフィックス専用ピンボルト ダボのような使い方ができます、
    用途可動棚材質スチールねじ長さ(mm)11仕上亜鉛メッキ
  • フラッシュタイプ 板厚16 19mm用 円型 ハーフェレ

    フラッシュタイプ 板厚16 19mm用 円型

    ハーフェレ
    2,398税込2,638
    1セット(100個)ほか
    8日以内出荷
    取付が簡単なコネクター「ラフィックス」用カバーキャップです。
    用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具、棚と梁構造の家具仕様円型材質PP
締結金具