15ページ目: ガラス用金物

608件中 561~600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャッチ付 ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ付 ガラス丁番 インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    4日以内出荷
    キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の3次元調整が可能です(上下±2 mm、左右2 mm、前後±2 mm)。丁番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。軸部にポリアミド製ワッシャーを使用しているため動きが滑らかです。
    用途インセット扉用付属品ガラス保護用プラスチックスペーサー側板用 ダイレクトスクリュー6.3×16側板用 十字穴付皿タッピンねじ3.5×20ガラス取付ねじ材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)172種類ガラス丁番仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)5、6、8適合扉高さ(mm)2000以下付加機能キャッチ付適合扉幅(mm)600以下適合ガラス厚(mm)5、6、7、8最大扉幅(mm)600
  • ガラス用つまみ DG-BT型 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用つまみ DG-BT型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    ガラス扉用ノブです。
    用途ガラス扉用のつまみです。付属品PVCワッシャー(2ヶ)PVCチューブ(1ヶ)材質黄銅種類つまみ寸法D2(mm)12対応ガラス板厚(mm)8、10、12
  • ガラス用つまみ DG-BT2型 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用つまみ DG-BT2型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷
    ガラス扉用ノブです。
    用途ガラス扉用のつまみです。寸法D2(mm)12
  • ガラス扉用引手 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス扉用引手

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、6、8、10、12 mmのガラス厚に適応します。
    用途ガラス扉用の引手です。付属品スペーサーハンドルプレートパッキン十字穴付皿小ねじM3×14(ガラス厚6、8 mm用)十字穴付皿小ねじM3×18(ガラス厚10、12 mm用)材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理高さ(mm)15.5質量(g)430種類引手仕上アルマイト処理対応ガラス板厚(mm)6、8、10、12適合扉(ガラス厚mm)6、8、10、12
  • ガラス丁番 ガラス側板用 (180°タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    ガラス丁番 ガラス側板用 (180°タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    4日以内出荷
    側板も扉もガラスの場合に使える、小型のガラス丁番です。押え込み方式なので、ガラスの穴加工は不要です。
    用途家具・ショーケース用材質黄銅形状通常型材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき種類ガラス丁番仕上クロムめっき耐荷重N(kgf)49(5)開き角度(度)180
  • ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス丁番 インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷
    用途家具・ショーケース用材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき種類ガラス丁番仕上クロムめっき
  • ガラスドア用丁番 壁取付用 LAMP(スガツネ工業)

    ガラスドア用丁番 壁取付用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    4日以内出荷
    用途シャワーブースなどの水回りなどでもご使用いただけます。材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき種類ガラスドア用丁番適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)40kg/ペア以下適合ガラス厚(mm)8、10
  • カバー LAMP(スガツネ工業)

    カバー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷
    シャワーブースなどの水回りなどでもご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)は開閉範囲内に設定ができます。自動閉止機能付きです。扉が閉まる約15°手前から作動します。
    材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき質量(g)240仕上クロムめっき
  • Zwei L 扉両面取付ボルトセット LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L 扉両面取付ボルトセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
    付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28 ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケット ワッシャー 六角穴付止めねじ尖り先M5×8 六角棒スパナ ガラス用パッキンセット内容六角穴付きボタンボルト M5×60(全ネジ)(取付仕様:木・金属扉用、材料:ステンレス鋼、個数:2ヶ、適応扉厚:40~46mm)六角穴付きボタンボルト M5×30(全ネジ)(取付仕様:ガラス扉用、材料:ステンレス鋼、個数:2ヶ、適応扉厚:80~12mm)六角棒スパナ 呼び3(材料:鋼、個数:1ヶ)ガラス用パッキン(取付仕様:ガラス扉用、材料:エラストマー、個数:2ヶ)ガラス用ゴムリング(取付仕様:ガラス扉用、材料:クロロプレンゴム、個数:2ヶ)シリーズZweiLシリーズ
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ポイントフィックス ZL-2801型 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ポイントフィックス ZL-2801型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    ガラスフェンスやサインパネルが製作できます。最高級の「Zwei L仕上」を施しており、最上の高級感を演出します。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
    材質/仕上(ピン、クランプ、カバー)ステンレス鋼(SUS316)、(スペーサー)ポリアセタール/(ピン)素地、(クランプ)一部鏡面研磨、(カバー)Zwei L仕上、(スペーサー)ブラック材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)シリーズZweiLシリーズ対応ガラス板厚(mm)8~12
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドル用丸座 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドル用丸座

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    ZL-1501型がリニューアルしました。曲げがよりシャープなデザインです。最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。
    付属品ZL-1508-IS(片面取付仕様):六角棒スパナ、六角穴付止めねじ、取付ブラケット ZL-1508-WN(両面取付仕様):六角棒スパナ、ボルトセット仕様両面取付仕様のZL-1508-WNは、ZL-1508-OS(室外側ドアハンドル)とZL-1508-IS(室内側ドアハンドル)で構成しています。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)種類ドアハンドルシリーズZweiLシリーズ
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 掘込引手 ZL-2501型 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 掘込引手 ZL-2501型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。本品は手掛かりがあります。
    付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 引手 ZL-2503型 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 引手 ZL-2503型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのドアノブ ZL-1505型(ガラス取付可能)もあります。
    付属品ZL十字穴付小ねじM5×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類引手シリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上高さT(mm)16
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 引手 ZL-2502型 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 引手 ZL-2502型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。UV接着で取り付ける仕様のガラス用引手です。
    材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上色シルバー系種類引手シリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラス棚受 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラス棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。レベルアジャスター付きで、ガラスが水平になるように微調節できます。ガラスが抜けにくい構造なので、安心してご使用いただけます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
    付属品取付用六角棒スパナ呼び6六角穴付ボルトM8×55プラグM8(適用ドリル径Φ14)仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mmドリル下穴径Φ14材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上アーム、丸座:ステンレス鋼(SUS316) レベルアジャスター:ステンレス鋼(SUS316)/ポリウレタン バンパー:合成ゴム/アーム、丸座::Zwei L仕上 レベルアジャスター:Zwei L仕上/クリアー バンパー:ブラックシリーズZweiLシリーズ対応ガラス板厚(mm)8または10
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスドア用丁番 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスドア用丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。シャワーブースなどの水回りで使用できます。
    付属品十字穴付皿木ねじ4.8×32サッシ用小ねじM5×16六角棒スパナ材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上シリーズZweiLシリーズ適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)50kg/ペア適合ガラス厚(mm)8、10
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスクランプ LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスクランプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
    仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mm材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上クランプ、ベースプレート、バンパープレート:ステンレス鋼(SUS316) バンパー:合成ゴム/クランプ、ベースプレート、バンパープレート:Zwei L仕上 バンパー:ブラックシリーズZweiLシリーズ対応ガラス板厚(mm)8または10
  • P&S マグネット付エッジシール 8851型 LAMP(スガツネ工業)

    P&S マグネット付エッジシール 8851型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    4日以内出荷
    ガラス扉の戸先と90°に隣接する、固定ガラスや壁とのすき間をふさぎます。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当りとして使用できます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。固定ガラスのかわりに、アルミプロファイル 8880型と組み合わせると壁側に取り付けできます。
    材質ポリ塩化ビニル長さ(mm)2500色半透明種類エッジシール
  • P&S ポイントフィックス 首振りタイプ LAMP(スガツネ工業)

    P&S ポイントフィックス 首振りタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷
    ガラスを壁面・パネルとして使用する際、構造物やフレームに固定するためのパーツです。スパイダーロッドと組み合わせて使用します。首振り機構付きです。ガラスは正面から六角棒スパナ(呼び5、6)で固定するため、ポイントフィックスを固定後、ガラスの取り付けができます。
    材質/仕上ステンレス鋼/光沢研磨材質(本体)ステンレス鋼仕上光沢研磨
  • P&S ポイントフィックス 4872ZN LAMP(スガツネ工業)

    P&S ポイントフィックス 4872ZN

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。
    材質(本体)亜鉛合金(ZDC)対応ガラス板厚(mm)6~12適合ガラス厚(mm)6、8、10、12
  • P&S プレートサポート2889MS5 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート2889MS5

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    滑りにくいゴム付ガラス棚受です。ガラスとの接触部には、プラスチック製の保護材が付属しています。棚板を両側に付ける仕様です。
    材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)6~8推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。耐荷重(N)100
  • P&S プレートサポート2888MS5 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート2888MS5

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥899税込¥989
    1個
    4日以内出荷
    滑りにくいゴム付ガラス棚受です。ガラスとの接触部には、プラスチック製の保護材が付属しています。
    材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)6~8推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。耐荷重(N)100
  • P&S プレートサポート2879 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート2879

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    4日以内出荷
    ガラス用棚受をガラス板に片面取付するためのパーツです。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。
    用途2877用ガラス片面付けパーツ材質ステンレス鋼(SUS304)対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。
  • P&S プレートサポート2878ST8 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート2878ST8

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥199税込¥219
    1個
    4日以内出荷
    2877型用の取付パーツです。側板がガラスの場合にご使用いただけます。
    用途2877用ガラス両面付けパーツ材質鋼材質/仕上鋼/光沢クロメート処理仕上光沢クロメート処理対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。
  • P&S プレートサポート 4938 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート 4938

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び3)を使用し、下部からねじを締め込みガラス板を固定します。
    材質ステンレス鋼(SUS304)対応ガラス板厚(mm)4~23推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
  • P&S プレートサポート 3073 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート 3073

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    4日以内出荷
    シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
    材質ステンレス鋼 (SUS304)対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
  • P&S プレートサポート 2886 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート 2886

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
  • P&S スパイダーロッド LAMP(スガツネ工業)

    P&S スパイダーロッド

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷
    ポイントフィックス751型、750型と組み合わせて使用します。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/梨地
  • P&S ガラスドア用丁番 LAMP(スガツネ工業)

    P&S ガラスドア用丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
    用途シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき質量(kg)0.85質量(g)850種類ガラスドア用丁番仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)40kg/ペア以下適合ガラス厚(mm)8、10最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000
  • P&S ガラスドア用 マグネット付丁番 8102型 LAMP(スガツネ工業)

    P&S ガラスドア用 マグネット付丁番 8102型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    4日以内出荷
    磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。
    用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型質量(kg)0.75質量(g)750種類ガラスドア用丁番対応ガラス板厚(mm)8、10適合扉高さ(mm)2000以下付加機能マグネット付適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)40kg/ペア以下適合ガラス厚(mm)8最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000
  • P&S ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 LAMP(スガツネ工業)

    P&S ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
    磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。取付ねじを隠す化粧プレート付きです。
    用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型質量(kg)0.58質量(g)580種類ガラスドア用丁番対応ガラス板厚(mm)8、10適合扉高さ(mm)2000以下付加機能マグネット付推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ呼び6適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)40kg/ペア以下適合ガラス厚(mm)8最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000
  • P&S アルミプロファイル 8880型 LAMP(スガツネ工業)

    P&S アルミプロファイル 8880型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷
    ガラスドア用マグネット付丁番8100型、8102型、セルフクロージングガラスドア用丁番8050型、8052型のプロファイルです。マグネット付エッジシール8851型用のアルミプロファイルです。
    長さ(mm)2500
  • ITALIANA 棚受 IT7033-51 LAMP(スガツネ工業)

    ITALIANA 棚受 IT7033-51

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット(2個)
    当日出荷
    板厚調節プレートの位置を変えることで、板厚7~41 mmに適応します。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
    付属品プラグ十字穴付皿タッピンねじ5×50材質亜鉛合金(ZDC)形状特殊材質(本体)亜鉛合金/ステンレス調質量(g)698シリーズITALIANA材質(プレート)(板厚調節プレート)亜鉛合金/素地材質(パッキン)ポリアミド/クリアー耐荷重N(kgf)245(25)耐荷重(N)245
  • ITALIANA 棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ITALIANA 棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    樹脂付の棚受です。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚受に最適です。Φ5、Φ3穴用があります。
    用途木板棚用|ガラス棚用シリーズITALIANA
  • HEWI ドアハンドル専用取付ねじ BA型 LAMP(スガツネ工業)

    HEWI ドアハンドル専用取付ねじ BA型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷
    HEWI ドアハンドル専用の取付ねじです。
    シリーズHEWIシリーズ
  • Hawa エッジプロファイル LAMP(スガツネ工業)

    Hawa エッジプロファイル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラスエッジプロテクターの中でも透明感があります。
    用途ガラスの端面を保護するシールです。材質ポリカーボネイト長さ(mm)3000種類エッジシール
  • EKU 引手 LAMP(スガツネ工業)

    EKU 引手

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    4日以内出荷
    丸型のガラス扉用の引手です。接着剤で取り付けるため、ガラス加工が不要です。厚みが薄いため、引き違い扉にも使用できます。
    用途ガラス扉用の引手です。材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理色シルバー系高さ(mm)4.5種類引手仕上アルマイト処理
  • d line 平頭取付ねじ用専用工具 LAMP(スガツネ工業)

    d line 平頭取付ねじ用専用工具

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    仕様平頭取付ねじ用工具シリーズd lineシリーズ
  • d line ステンレス鋼(SUS316)製 戸引手 14-3950型 LAMP(スガツネ工業)

    d line ステンレス鋼(SUS316)製 戸引手 14-3950型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    4日以内出荷
    d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。本品は手掛かりがあります。
    付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×14材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン仕上高さ(mm)3種類戸引手シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上
  • d line ステンレス鋼(SUS316)製 戸引手 14-3900型 LAMP(スガツネ工業)

    d line ステンレス鋼(SUS316)製 戸引手 14-3900型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷
    d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。本品は手掛かりがあります。
    付属品14-3900-02-051、14-3900-02-077:丸くぎ1.7×2014-3900-02-115:十字穴付丸皿タッピンねじ3×4材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン仕上種類戸引手シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上
ガラス用金物