39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P&S プレートサポート2880 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2880LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)6、8、10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
P&S プレートサポート2885 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2885LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
固定ガラス用アルミフレーム LAMP(スガツネ工業)固定ガラス用アルミフレームLAMP(スガツネ工業)
4,298税込4,728特価
1セットほか
当日出荷から4日以内出荷
ガラス間仕切りをつくるアルミフレームです。天井と床に取り付け、ガラスを固定します。ブラックが新しく加わりました。
P&S クランプ LAMP(スガツネ工業)P&S クランプLAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
P&S 安全ピン LAMP(スガツネ工業)P&S 安全ピンLAMP(スガツネ工業)
229税込252
1個
4日以内出荷
ガラス用クランプを使用する際、ガラスを固定するために使用する安全ピンです。最上部のクランプに使用します。
付属品樹脂チューブ材質(本体)ステンレス鋼
P&S プレートサポート2881 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2881LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4対応ガラス板厚(mm)6~10
P&S プレートサポート 3072 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート 3072LAMP(スガツネ工業)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4対応ガラス板厚(mm)6~10材質ステンレス鋼 (SUS304)
微調整アタッチメント エスコ微調整アタッチメントエスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
ガラスキャビネットの仕切や棚の取付けに適しています。板同士を直角に保持できます。ペアでの使用も便利です。家具の組み立てにおける多用途の固定補助具です。吸着後に6mmの範囲で微調整できる偏心形状です。
寸法(mm)Φ70.0×20 (H)材質(本体)プラスチック調整範囲(mm)6パット径(Φmm)Φ55材質(パット)天然ゴム
ブラケット HA-AF-BKT型 LAMP(スガツネ工業)ブラケット HA-AF-BKT型LAMP(スガツネ工業)
429税込472
1個
4日以内出荷
アルミ押出ハンドル HA-AF型を隠し丁番Air用アルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
材質/仕上鋼(SPCC)/有色クロメート処理(三価)対応商品アルミ押出ハンドル HA-AF型、隠し丁番Air用アルミフレーム 19 mm厚タイプ、26 mm厚タイプ仕様HA-AF型用
ガラス用パッキン LAMP(スガツネ工業)ガラス用パッキンLAMP(スガツネ工業)
799税込879
1本
3日以内出荷
アルミフレーム19 mm厚タイプ、26 mm厚タイプにガラスを取り付ける際に使用します。
長さ(mm)3000材質塩化ビニル樹脂(PVC)ナチュラル
アルミフレームコーナーコネクター LAMP(スガツネ工業)アルミフレームコーナーコネクターLAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1セット(4個)
4日以内出荷
Airヒンジ用のアルミフレーム扉を組み立てる際の四隅の連結とヒンジの固定に使用します。
材質亜鉛合金質量(g)275付属品十字穴付皿タップタイトねじ4×8仕様1組4個
92°開き止めパーツ LAMP(スガツネ工業)92°開き止めパーツLAMP(スガツネ工業)
41税込45
1個
3日以内出荷
隠し丁番 Airの開き角度を92°前後に規制します。
材質ポリアミド(PA)ブラック質量(g)1シリーズSALICE
アルミフレーム 19mm厚タイプ LAMP(スガツネ工業)アルミフレーム 19mm厚タイプLAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
隠し丁番Air(エアー)をガラス扉用に使用する際お使いください。 丁番と同色のシルバー、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
適合ガラス厚(mm)4長さ(mm)3000質量(g)1360
アルミフレーム 26mm厚タイプ LAMP(スガツネ工業)アルミフレーム 26mm厚タイプLAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
隠し丁番Air(エアー)をガラス扉用に使用する際お使いください。 丁番と同色のシルバー、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。 26mm厚タイプです。
適合ガラス厚(mm)4長さ(mm)3000質量(g)1820
ガラス・パネル固定金具 垂直取付タイプ 52-00型 LAMP(スガツネ工業)ガラス・パネル固定金具 垂直取付タイプ 52-00型LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
高強度仕様の、ガラス等のパネルを固定する金具です。 最大高さ・幅1000 mm(2個使用時)、厚さ4~10 mmのパネルに対応します。 クランプ方式のため、デスクなどへの穴加工が不要で取付が簡単です。 高級感と安定感のあるデザインです。 クランプのつまみは滑りにくいローレット加工が施されています。
用途飲食店や店舗のテーブル、ホテルや銀行などの受付カウンター、オフィスの会議室など材質アルミニウム合金パネル厚(mm)20~40材質(パネル)ガラス、アクリル、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネイトなど取付可能天井厚(mm)20~40仕様パネル高さ・幅の目安:1000mm以下※2個使いの場合
クランプ LAMP(スガツネ工業)クランプLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
付属品六角穴付ボルト(特殊)M6×10(取付ボルト)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)仕上ダルクロムめっき対応ガラス板厚(mm)4
クランプ LAMP(スガツネ工業)クランプLAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
ガラス用クランプです。ガラス加工を行い、抜け止め用の安全ピンを使用することができます。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)仕上ダルクロムめっき対応ガラス板厚(mm)10
安全プレート LAMP(スガツネ工業)安全プレートLAMP(スガツネ工業)
899税込989
1個
4日以内出荷
ガラスを固定する安全プレートです。ガラスのコーナー部に使用します。プレートのサイズは18 mm×20 mm×2 mmです。
材質(本体)ステンレス鋼
ランプ印 天板ガラス受 XL-GC05-CR型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 天板ガラス受 XL-GC05-CR型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ガラス天板のキャビネットに、ガラス蝶番XL-GC04-CRを使用するための天板ガラス受です。ガラス蝶番XL-GC04、観音開き錠XL-GC01や開戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラス天板のキャビネットに、ガラス丁番XL-GC04-CRを使用するための天板ガラス受です。材質亜鉛合金(ZDC)仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)8材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき
ランプ印 ピヴォ ガラス棚受 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ピヴォ ガラス棚受LAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ガラスに穴加工をしないで取り付けできます。ガラス棚は別途ご用意ください。
付属品十字穴付皿木ねじ5.1×32六角棒スパナ材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/24K金めっき仕上24K金めっき対応ガラス板厚(mm)10、12適合ガラス厚(mm)10~12
ランプ印 ガラスクランプ棚金物 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ガラスクランプ棚金物LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
面取加工を施した人に優しいデザインのガラス用のクランプです。LEDによりガラス棚を発光させます。(シアンまたはブルーの2タイプ)。大型のクランプでガラスをしっかりと固定できます。本製品を使用したガラス棚システム「ユニットシェルフ」もあります。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など材質(本体)亜鉛合金仕上本体:ソフトクロームめっき、パッキン:ブラック対応ガラス板厚(mm)8または10材質(パッキン)エラストマー
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラス棚受 LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラス棚受LAMP(スガツネ工業)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。レベルアジャスター付きで、ガラスが水平になるように微調節できます。ガラスが抜けにくい構造なので、安心してご使用いただけます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mmドリル下穴径Φ14付属品取付用六角棒スパナ呼び6六角穴付ボルトM8×55プラグM8(適用ドリル径Φ14)材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上アーム、丸座:ステンレス鋼(SUS316) レベルアジャスター:ステンレス鋼(SUS316)/ポリウレタン バンパー:合成ゴム/アーム、丸座::Zwei L仕上 レベルアジャスター:Zwei L仕上/クリアー バンパー:ブラックシリーズZweiLシリーズ対応ガラス板厚(mm)8または10
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスクランプ LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスクランプLAMP(スガツネ工業)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mm材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上クランプ、ベースプレート、バンパープレート:ステンレス鋼(SUS316) バンパー:合成ゴム/クランプ、ベースプレート、バンパープレート:Zwei L仕上 バンパー:ブラックシリーズZweiLシリーズ対応ガラス板厚(mm)8または10
P&S プレートサポート2889MS5 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2889MS5LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
滑りにくいゴム付ガラス棚受です。ガラスとの接触部には、プラスチック製の保護材が付属しています。棚板を両側に付ける仕様です。
材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)6~8推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。耐荷重(N)100
P&S プレートサポート2888MS5 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2888MS5LAMP(スガツネ工業)
899税込989
1個
4日以内出荷
滑りにくいゴム付ガラス棚受です。ガラスとの接触部には、プラスチック製の保護材が付属しています。
材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)6~8推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。耐荷重(N)100
P&S プレートサポート2884 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2884LAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
P&S プレートサポート2879 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2879LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ガラス用棚受をガラス板に片面取付するためのパーツです。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。
用途2877用ガラス片面付けパーツ材質ステンレス鋼(SUS304)対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。
P&S プレートサポート2878ST8 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2878ST8LAMP(スガツネ工業)
199税込219
1個
4日以内出荷
2877型用の取付パーツです。側板がガラスの場合にご使用いただけます。
用途2877用ガラス両面付けパーツ材質材質/仕上鋼/光沢クロメート処理仕上光沢クロメート処理対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。
P&S プレートサポート2877 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2877LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
対応ガラス板厚(mm)6~10
P&S プレートサポート 4938 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート 4938LAMP(スガツネ工業)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び3)を使用し、下部からねじを締め込みガラス板を固定します。
材質ステンレス鋼(SUS304)対応ガラス板厚(mm)4~23推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
P&S プレートサポート 3073 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート 3073LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼 (SUS304)対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
P&S プレートサポート 2886 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート 2886LAMP(スガツネ工業)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
ITALIANA 棚受 IT7033-51 LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 棚受 IT7033-51LAMP(スガツネ工業)
9,598税込10,558
1セット(2個)
当日出荷
板厚調節プレートの位置を変えることで、板厚7~41 mmに適応します。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
シリーズITALIANA付属品プラグ十字穴付皿タッピンねじ5×50材質亜鉛合金(ZDC)形状特殊材質(本体)亜鉛合金/ステンレス調質量(g)698材質(プレート)(板厚調節プレート)亜鉛合金/素地材質(パッキン)ポリアミド/クリアー耐荷重N(kgf)245(25)耐荷重(N)245
ITALIANA 棚受 LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 棚受LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1箱(100個)
4日以内出荷
樹脂付の棚受です。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚受に最適です。Φ5、Φ3穴用があります。
用途木板棚用|ガラス棚用シリーズITALIANA
プレートサポート ガラス用棚受2881型 強化ガラス棚板GSH150型セット LAMP(スガツネ工業)プレートサポート ガラス用棚受2881型 強化ガラス棚板GSH150型セットLAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)耐荷重(N)100
プレートサポート ガラス用棚受2885型 強化ガラス棚板GSH150型 セット LAMP(スガツネ工業)プレートサポート ガラス用棚受2885型 強化ガラス棚板GSH150型 セットLAMP(スガツネ工業)
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)仕上鏡面研磨耐荷重(N)50
プレートサポート ガラス用棚受2885型 強化ガラス棚板GSH150型 セット LAMP(スガツネ工業)プレートサポート ガラス用棚受2885型 強化ガラス棚板GSH150型 セットLAMP(スガツネ工業)
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)耐荷重(N)100
プレートサポート ガラス用棚受3073型 強化ガラス棚板GSH150型 セット LAMP(スガツネ工業)プレートサポート ガラス用棚受3073型 強化ガラス棚板GSH150型 セットLAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
シンプルなスクエアデザイン若しくは半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
プレートサポート ガラス用棚受2884型 強化ガラス棚板GSH150型 セット LAMP(スガツネ工業)プレートサポート ガラス用棚受2884型 強化ガラス棚板GSH150型 セットLAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)耐荷重(N)50
ガラス用棚受