絞り込み
ブランド
- TOSTEM(LIXIL)(127)
- 美和ロック(25)
- スリーナイン島野(14)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- 新日軽(LIXIL)(12)
- ACE(エース)(9)
- RYOBI(リョービ)(7)
- アトムリビンテック(6)
- TANNER(5)
- ノムラテック(5)
- LILIEL(リリエル)(5)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(5)
- TOEX(LIXIL)(4)
- UNION(ユニオン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ナカ工業(3)
- RS PRO(3)
- 光(2)
- ガードロック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

片ビード立額(5~6mm用)10m巻
TOSTEM(LIXIL)¥979税込¥1,0771本6日以内出荷用途玄関ドア・汎用ドア用グレチャン・ビード仕様10m巻き立額(5~6mm用)適合プリンス・ロンカラーF色ブロンズ
吊戸棚用耐震ロック スーパー閉じるポン
ノムラテック¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷揺れによる吊戸棚の飛び出しを防止します。ロック方法が選べて安心です。材質ABS樹脂寸法(mm)54.4×26.5~36.5×72.5
プラスチックベアリング(外周凸Rタイプ)
ACE(エース)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷耐摩耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。 耐薬品性・耐腐食性に優れています。用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器等材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油
キーレックス 化粧プレート
長沢製作所¥4,298税込¥4,7281個10日以内出荷仕様Aタイプ(1100・2100の場合)に室内側のみ使用種別1100・2100用材質ステンレス仕上HS(ステンレス素地)
ITALIANA バンパー IT3034型
LAMP(スガツネ工業)¥959~税込¥1,055~1箱(100個)当日出荷から5日以内出荷樹脂製小型バンパーです。キャビネットの扉や小物入れの脚など、さまざまな用途に使用できます。埋め込みタイプのため、使用するうちにずれることがありません。材料の樹脂は二重構造です。埋め込み部分は固いため取り付けやすく、クッション部は柔らかく緩衝効果に優れています。用途樹脂製小型バンパーです。キャビネットの扉や小物入れの脚など、さまざまな用途に使用できます材質ポリアミド/SEBS樹脂形状丸型色クリアー
脱着用ボルト 安震R角型ライト専用ネジ
安震¥649税込¥7141本当日出荷安震R角型治具ライトを取り外す際にご使用いただく専用のネジです。先端がカーブしているため床を傷つけにくいです。トラスコ品番703-6864材質本体:ステンレス(SUS304)長さ(mm)30径(mm)M12
耐震固定金具 安震R角型治具ライト
安震¥2,698税込¥2,9681個当日出荷震度6強対応です。70Φ既存の脚まで対応可能です。誰でも簡単に取り付け可能です。用途軽い設備の固定に。トラスコ品番703-6871材質本体:ステンレス(SUS304)長さ(mm)113幅(mm)80高さ(mm)48径(mm)28適合ボルトM12/M16/M20
Lamoe レバー 専用座金付(DT33~40)
UNION(ユニオン)¥18,980税込¥20,8781組3日以内出荷屋内軽量木製建具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等仕様レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)寸法(mm)122.5×56×60.5材質/仕上ブラス サティーナ(クリア無し)適合扉厚(mm)33~43
GALLUP Brass Brand(ブラス ブランド) プッシュプレート #001 Brass Brand Push Plate #001
Brass Products(ブラス・プロダクツ)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷控えめでありながら、空間に静かな品格を添える一枚。こちらのプッシュプレートは、同シリーズのドアハンドルと共に設えることで、より一層統一感のあるエントランス空間を演出します。素材には無垢の真鍮を使用、表面にはあえて塗装・ワックス等によるコーティングを施さず、時間の経過とともに経年変化(エイジング)を楽しめる仕上げに。真鍮特有の味わい深い変化は、空間に唯一無二の存在感を演出します。定期的に磨くことで、輝きを保つことも可能です。エッジにはごくわずかなテーパーデザインを施し、フラットながらも洗練された印象に。日々の使用にも耐えうる厚みと重厚感を持ちつつ、装飾を抑えた端正な姿は、様々な建築様式やインテリアにしなやかに調和します。真鍮という素材の魅力を、シンプルな造形の中で存分に感じられる一品です。ドアに触れるたび、手のひらを通してその質感の豊かさをお楽しみください。取付用ビスにもこだわり真鍮製のマイナスビスを採用。クラシックな印象を演出します。※素材の特性上、微細な傷が見られる場合がありますが、製品の味としてご理解ください。【BRASS BRAND(ブラス ブランド)について】。失われた時代の、記憶をかたちに。産業革命の息吹が残る1900年代初頭──職人の手で丁寧に作られた金物には、量産では決して生まれない”気配”がありました。Brass brandはその時代の美学を現代に写し取る真鍮金物ブランドです。時間を重ねるごとに味わいが深まる、日常に寄り添うクラシックな存在をお届けします。用途プレート金物。美しさと機能を兼ね備えた、無垢真鍮のプッシュプレート付属品取り付け用マイナスネジ(M4×25mm)材質押し板(ドア、扉用)/真鍮色ゴールド(真鍮色)質量(g)約 436製造方法鋳造
ワンタッチドアオープナー オストパス
ナカ工業¥9,198税込¥10,1181個6日以内出荷「回す」を「押す」に変換してラクラク開閉しよう。レバー式のドアハンドルに取り付けることにより、ボタンを押すだけのシンプルな一軸の動作で扉が開けられる、動作変換アイテムです。疾患や筋力の低下で手や指が自由に動かせない方、また荷物を持って両手が塞がっているときにも使いやすい製品です。またドアを手前側に開くときにはドアハンドルを身体側に引いて開く必要がありますが、ドアオープナーを取り付けることで、ばねの力がサポートしてくれるので、ふわっとした動きでゆっくりとドアが開きます。工具不要で簡単取付け。穴あけ工事不要で賃貸住宅でも使えます。セット内容プッシュハンドル×2個、ドアオープナー×1個材質【プッシュハンドル】硬質樹脂【ドアオープナー】硬質樹脂・ステンレス鋼板色ホワイト質量(g)【ドアオープナー】104【プッシュハンドル】120寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【ドアオープナー】3.4×5.2×13【プッシュハンドル】9.3×6.2×9.5アズワン品番69-8241-59
アルミ 品名差 S 65(10組入)
スリーナイン島野¥2,898税込¥3,1881袋5日以内出荷セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)65色シルバー寸法H(mm)27寸法A(mm)65寸法F(mm)30.5寸法D(mm)24.5寸法E(mm)54寸法B(mm)35寸法C(mm)50寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
アルミ 品名差 S 80(10組入)
スリーナイン島野¥3,298税込¥3,6281袋5日以内出荷セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)80色シルバー寸法H(mm)35寸法A(mm)80寸法F(mm)40寸法D(mm)33寸法E(mm)69寸法B(mm)45寸法C(mm)60寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
アルミ 品名差 S 85(10組入)
スリーナイン島野¥3,500税込¥3,8501袋5日以内出荷セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)85色シルバー寸法H(mm)38寸法A(mm)85寸法F(mm)44寸法D(mm)35寸法E(mm)71寸法B(mm)50寸法C(mm)65寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
アルミ 品名差 S 50(10組入)
スリーナイン島野¥2,598税込¥2,8581袋5日以内出荷セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)50色シルバー寸法H(mm)17寸法A(mm)50寸法F(mm)21寸法D(mm)15寸法E(mm)40寸法B(mm)24.5寸法C(mm)35寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
アルミ 品名差 S 70(10組入)
スリーナイン島野¥2,998税込¥3,2981袋5日以内出荷セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)70色シルバー寸法H(mm)27寸法A(mm)70寸法F(mm)31寸法D(mm)24.5寸法E(mm)56寸法B(mm)35寸法C(mm)50寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
アルミ 長型品名差 S 100(10組入)
スリーナイン島野¥3,298税込¥3,6281袋5日以内出荷セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)100色シルバー寸法H(mm)27寸法A(mm)100寸法F(mm)30寸法D(mm)25寸法E(mm)90寸法B(mm)35寸法C(mm)85寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
アルミ 長型品名差 S 80(10組入)
スリーナイン島野¥2,698税込¥2,9681袋5日以内出荷セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x20本材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)80色シルバー寸法A(mm)80寸法F(mm)17寸法D(mm)13寸法E(mm)68寸法B(mm)20寸法C(mm)65寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
アルミ 品名差 S 55(10組入)
スリーナイン島野¥2,698税込¥2,9681袋5日以内出荷セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)55色シルバー寸法H(mm)24寸法A(mm)55寸法F(mm)26寸法D(mm)20寸法E(mm)45寸法B(mm)30寸法C(mm)40寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
アルミ 長型品名差 S 90(10組入)
スリーナイン島野¥2,898税込¥3,1881袋5日以内出荷セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)90色シルバー寸法H(mm)24寸法A(mm)90寸法F(mm)25寸法D(mm)20寸法E(mm)78寸法B(mm)30寸法C(mm)75寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ナロー プッシュプレート #Black 7505-61
Brass Products(ブラス・プロダクツ)¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。用途押すドアに取り付ける真鍮製プレート。装飾のないシンプルな形はあらゆるドアに取り付け可能です。幅は約49mmなのでスマートなタイプです。サイズ(mm):約 幅49×高さ298×厚み6。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)色Black
RV フリーストップドアオープナー NP80170
ネオプロト(NEOPLOT)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP80170。。バックドアの開閉動作の全てを手動で行うことが出来るようになるバックドアダンパーです。バックドアを開けたい分だけ開けて止められますので使い勝手がよくドアパンチの心配もありません。。販売備考:適合:ジムニー(JB64W/23W)/ジムニーシエラ(JB74W/43W)/ジムニーワイド(JB33W) 純正交換タイプ。製品保証はご購入後1年間。。適合情報:。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W/JB23W)。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W/JB43W)。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーワイド (型式:JB33W)。。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。備考:純正交換タイプ。使用上の注意:勢いよく開けないでください。本製品装着後、通常と異なるドア操作において(じわじわとゆっくり動かすなど)発生する振動共鳴音はダンパ伸縮時にフリーストップさせるフリクション構造によるものですので故障ではございません。開けて20cm程度のところまでは、止めることができません。フリクションタイプのため若干の抵抗感があります。フロント下がりの勾配のある場所でバックドアの開閉を行う場合、バックドアを開けて止めた位置によっては止まりきらずに閉まることがあります。強風時の開閉には、ご注意ください。その他、動作についての詳細は動画をご覧いただきご確認ください。適合スズキ ジムニー(JB64W/23W)/ジムニーシエラ(JB74W/43W)/ジムニーワイド(JB33W)/ジムニーノマド(JC74W)備考純正交換タイプ加工無
ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ ディレードアクション付 (ストップ付き)
RYOBI(リョービ)¥46,980税込¥51,6781台10日以内出荷先進と洗練のジオプロシリーズ。ジオプロシリーズはドアクローザに求められるハイレベルな機能を備えています。アームリンク仕様はもちろんコンシールド仕様に至るまでJISのGRADE1相当の50万回の耐久性能を実現しています。電気錠からエアタイトドアまで、あらゆるドアを最後までしっかり閉じきる力強い閉じ力で幅広いシーンに対応いたします。カム機構とラック&ピニオン機構のダブルシリンダー式ドアクローザ。2つの長所を組み合わせて、「強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」を両立。空間に溶け込むコンシールドデザイン。見せないという究極のデザインタイプ標準取付・逆取付兼用機能第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、ディレードアクション(GCAタイプのみ)、トルク調整(#1~#4に対応)適合扉厚(mm)【スチール】標準取付40以上、逆取付40以上【木製ドア】標準取付45以上、逆取付40以上ストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~100
ドアクローザ RUCAD 扉枠内配線 トラックレール型
RYOBI(リョービ)¥229,800~税込¥252,780~1台10日以内出荷電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」。両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きですタイプトラックレール型出力【電圧】DC12V【電流】2.0A勝手左右兼用入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz使用電力(W)最大24配線方式扉枠内配線適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~950適合扉質量(kg)15~65
ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ ディレードアクション付 (ストップなし)
RYOBI(リョービ)¥41,980税込¥46,1781台10日以内出荷先進と洗練のジオプロシリーズ。ジオプロシリーズはドアクローザに求められるハイレベルな機能を備えています。アームリンク仕様はもちろんコンシールド仕様に至るまでJISのGRADE1相当の50万回の耐久性能を実現しています。電気錠からエアタイトドアまで、あらゆるドアを最後までしっかり閉じきる力強い閉じ力で幅広いシーンに対応いたします。カム機構とラック&ピニオン機構のダブルシリンダー式ドアクローザ。2つの長所を組み合わせて、「強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」を両立。空間に溶け込むコンシールドデザイン。見せないという究極のデザインタイプ標準取付・逆取付兼用機能第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、ディレードアクション(GCAタイプのみ)、トルク調整(#1~#4に対応)適合扉厚(mm)【スチール】標準取付40以上、逆取付40以上【木製ドア】標準取付45以上、逆取付40以上ストップストップなし適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~100
ドアクローザ RUCAD 露出配線 トラックレール型
RYOBI(リョービ)¥239,800~税込¥263,780~1台10日以内出荷電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」。両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きですタイプトラックレール型出力【電圧】DC12V【電流】2.0A勝手左右兼用入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz使用電力(W)最大24配線方式露出配線適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~950適合扉質量(kg)15~65