絞り込み
材質
  • アルミ(2)
  • ステンレス(1)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • BEST(ベスト)[金物](1)
  • トーコー(1)
長さ(縦)(mm)
  • 120
  • 25(23)
  • 30(11)
  • 32(22)
  • 38(34)
  • 40(10)
  • 50(17)
  • 51(85)
  • 63(12)
  • 64(109)
  • 75(21)
  • 76(137)
  • 89(105)
  • 100(16)
  • 101(11)
  • 102(179)
  • 125(10)
  • 127(96)
  • 150(17)
  • 152(10)
  • 153(14)
幅(横)(mm)
  • 30(1)
  • 80(1)
  • 146(1)
ねじ穴数
  • 8(1)
板厚(mm)
  • 1(1)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
1・2.5・4・5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 198 二枚合せ長蝶番 BEST(ベスト)[金物]

    198 二枚合せ長蝶番

    BEST(ベスト)[金物]
    499税込549
    1個
    10日以内出荷
    材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304
    用途軽量家具用ドア幅(mm)30厚さ(mm)1ステンレス磨き
  • どこでも丁番 トーコー

    どこでも丁番

    トーコー
    7,998税込8,798
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    『どこでも丁番』は、柱・枠(フレーム)なしで壁に直付けできる角度調整付丁番です。 最大3.5°まで偏心させることができ、水平でない壁やでこぼこの壁でも、丁番を調整して、扉や門扉を水平に取付けることができます。 「専門の職人が必要」「工期がかかる」「新たに支柱が必要」などの、丁番を取り付ける際の問題が解決する製品です。 マンションの大改修時のバルコニー間仕切りを開閉可能にできます。 取付場所を選ばない 枠(フレーム)がいらない 角度調整付
    用途バルコニー間仕切りの取り付け、既成の間仕切りやドアへの取り付けなどセット内容丁番×2、六角レンチ(2.5mm)1本、説明書材質アルミ・SUS芯棒長さ(mm)120幅(mm)80厚さ(mm)4・5シルバー質量(g)305寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×120×30ボルト穴径(Φmm)開口部(ドア)側:8×15、壁面側:9×16
  • アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    扉を手前と奥のどちらにも開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調整できます。戸当りを併用してください。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。
    材質アルミニウム合金幅(mm)146材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理種類自由丁番板厚(mm)2.5仕上アルマイト処理ねじ穴数8最大扉厚(mm)35
丁番
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
丁番 【通販モノタロウ】 ドア・扉金物