絞り込み
長さ(縦)(mm)
- 102(1)
- 127(19)
- 127.0(1)
- 152(2)
- 153(1)
- 198(1)
- 223(3)
ブランド
- 日東工器(4)
- 中西産業(4)
- 末広金具(SUEHIRO)(3)
- エスコ(2)
- MK(丸喜金属本社)(2)
- APLUS(クマモト)(2)
- SYS(シブタニ)(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- ACE(エース)(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- ハイロジック(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- ARCH(1)
板厚(mm)
- 3(13)
- 3.2(1)
- 4(8)
材質
- アルミ(1)
- ステンレス(15)
幅(横)(mm)
- 90(1)
- 98(1)
- 100(14)
- 100.0(1)
- 102(1)
- 104(2)
- 106(1)
- 110(1)
- 120(4)
ねじ穴数
- 10
- 0(19)
- 3(2)
- 4(5)
- 5(4)
- 6(15)
- 7(1)
- 8(44)
- 12(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
特価
本日8月25日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「長さ(縦)(mm)」から絞り込む
102(1)
127(19)
127.0(1)
152(2)
153(1)
198(1)
223(3)

ステンレス公団用旗蝶番
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。用途サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)板厚(mm)3仕上ヘアーライン仕上横(mm)100推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
面付旗丁番 222-127-50
末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質SUS304寸法(mm)127タイプ兼用板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10
日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用
日東工器(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット(2枚)当日出荷親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無い機種をご使用ください。用途アルミ製・軽量スチール製ドア用シリーズ100PCシリーズ縦(mm)223横(mm)120適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き表面色シルバー
ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型
APLUS(クマモト)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(2枚)当日出荷から3日以内出荷用途建具等タイプ左右兼用付属品小ネジ:M5(D8)×10種類旗蝶番板厚(mm)3横(mm)100材質(羽根)SUS304
ステンレス旗丁番
中西産業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。材質ステンレス板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10RoHS指令(10物質対応)対応
日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 130-PC型 屋外ドア用(空丁番)
日東工器¥4,998税込¥5,4981個当日出荷セット内容空ヒンジ、皿小ネジM5×16L(SUS) 10本幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223シリーズ100PCシリーズ表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴皿穴(面付型勝手左開き(L)押し勝手主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質アルミ製・軽量スチール製適用枠材質アルミ製・軽量スチール製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
KJ旗丁番127ミリ マットブラック
MK(丸喜金属本社)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷つや消しの黒色です。用途開き扉に。トラスコ品番195-3117セット内容皿タッピングネジ4×25幅(mm)100全長(mm)127材質/仕上ステンレス(SUS304)、芯棒:スチール質量(g)350寸法D2(mm)18板厚(mm)3アズワン品番64-8671-59ねじ穴数10
オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型用 屋外ドア用(空丁番)
日東工器¥4,998税込¥5,4981個15日以内出荷100PCシリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。用途木製・アルミ製・軽量スチール製用セット内容空ヒンジ、皿タッピングネジ M5×25L(SUS) 10本幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223シリーズ100シリーズ表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴皿穴主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
ステン旗丁番
WAKI(和気産業)¥2,398税込¥2,6381パック翌々日出荷ステンレス製の旗丁番です。用途室内物入等扉用規格寸法(mm)127板厚(mm)3縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10
オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 122T型 屋内ドア用(空丁番)
日東工器¥17,980税込¥19,7781セット8日以内出荷100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。ドアの材質・大きさに合わせて幅広い製品をラインアップ用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(鋼枠用)セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、皿タッピングネジ M5×25L 10本、保護カバー 2個幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)198表面処理メラミン樹脂焼付塗装勝手左開き(L)押し勝手主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度85°および150°ねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構あり最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質鋼製表面色シルバー閉じ力(N・m)10本体円筒径(Φmm)32
面付クリーンルーム用丁番 222-127-CR
末広金具(SUEHIRO)¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷材質SUS304寸法(mm)127板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)104ねじ穴数10
面付旗丁番 222-152-4S5
末広金具(SUEHIRO)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質SUS304寸法(mm)152板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)152横(mm)106ねじ穴数10
公団用 ステンレス旗丁番(KJ)
ARCH¥5,698税込¥6,2681枚当日出荷玉付芯棒で重量扉でも回転がスムーズです。全長(mm)127.0幅(mm)100.0厚さ(mm)3.0ねじ穴数10質量(g)400寸法D2(mm)18.2穴径(Φmm)5.5耐荷重(kg)2個使用時:40付属品木ねじ:10個表面処理ヘアライン仕上げ取付け方法皿小ねじ(付属)
ステンレス KJ面付旗蝶番
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥5,598~税込¥6,158~1箱(6枚)当日出荷から4日以内出荷建具を掘り込まないで取り付ける面付タイプ。・アルミ・スチール枠扉に最適の面付タイプのステンレス製旗丁番。寸法D(mm)50寸法E(mm)3寸法C(mm)1板厚(mm)3仕上ヘアーライン横(mm)100ねじ穴数10