絞り込み
長さ(縦)(mm)
  • 186.5
  • 75(6)
  • 76(16)
  • 100(5)
  • 101(2)
  • 102(43)
  • 103(4)
  • 104(2)
  • 114(3)
  • 118(4)
  • 125(5)
  • 127(33)
  • 143(4)
  • 148(2)
  • 149(3)
  • 150(3)
  • 151(2)
  • 152(6)
  • 153(2)
  • 223(3)
ブランド
  • 日東工器(4)
板厚(mm)
  • 3.5(4)
幅(横)(mm)
  • 110(4)
ねじ穴数
  • 8(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(縦)(mm)から絞り込む
75(6)
76(16)
100(5)
102(43)
118(4)
125(5)
127(33)
143(4)
152(6)
186.5
長さ(縦)(mm)をもっと見る
  • オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用

    日東工器(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
    用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型)セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚)幅(mm)110全長(mm)186.5適合扉厚(mm)30以上ねじ穴数8適合扉質量(kg)35以下適合ドア幅(mm)850以下最大開扉角度(°)180(一方開き)
  • オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(空丁番) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(空丁番)

    日東工器(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1000シリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
    用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用セット内容空ヒンジ、木ネジ M5×25L 8本幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)186.5シリーズ1000シリーズ取付穴皿穴主要材質アルミニウム適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数8適合扉質量(kg)35以下適合ドア高さ(mm)2000以下適合ドア幅(mm)850以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製本体円筒径(Φmm)26
  • オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構なし) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構なし)

    日東工器(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
    用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)186.5シリーズ1000シリーズ表面処理エポキシ樹脂焼付塗装取付穴皿穴主要材質アルミニウム適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数8適合扉質量(kg)35以下適合ドア高さ(mm)2000以下適合ドア幅(mm)850以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製表面色ブロンズ閉じ力(N・m)7.9本体円筒径(Φmm)26
  • オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構あり) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構あり)

    日東工器
    16,980税込18,678
    1セット
    9日以内出荷
    1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
    用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)186.5シリーズ1000シリーズ表面処理エポキシ樹脂焼付塗装取付穴皿穴勝手右開き(R)押し勝手主要材質アルミニウム適合扉厚(mm)30以上ストップ角度85°ねじ穴数8適合扉質量(kg)35以下適合ドア高さ(mm)2000以下適合ドア幅(mm)850以下ストップ機構あり最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製表面色ブロンズ閉じ力(N・m)7.9本体円筒径(Φmm)26
旗丁番