絞り込み
長さ(縦)(mm)
- 75(2)
- 76(4)
- 77(1)
- 78(1)
- 102(12)
- 114(1)
- 127(16)
- 127.0(1)
- 148(1)
- 153(1)
ブランド
- 末広金具(SUEHIRO)(6)
- エスコ(5)
- APLUS(クマモト)(5)
- 中西産業(3)
- WAKI(和気産業)(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- SYS(シブタニ)(1)
- ARCH(1)
板厚(mm)
- 3
- 0.8(1)
- 0.9(3)
- 1(2)
- 1.8(1)
- 2(19)
- 2.3(3)
- 2.5(12)
- 3.2(3)
- 3.4(1)
- 3.5(5)
- 4(31)
- 4.5(4)
- 5(2)
- 5.5(1)
- 12.5(2)
材質
- スチール(2)
- ステンレス(19)
幅(横)(mm)
- 60(1)
- 64(1)
- 80(3)
- 86(1)
- 90(2)
- 100(19)
- 100.0(1)
- 102(2)
- 108(2)
- 110(1)
- 112(2)
ねじ穴数
- 0(3)
- 4(1)
- 6(4)
- 8(10)
- 10(13)
- 12(1)
0・4・6・8・10・12
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「長さ(縦)(mm)」から絞り込む
75(2)
76(4)
77(1)
78(1)
102(12)
114(1)
127(16)
127.0(1)
148(1)
153(1)

鉄 旗蝶番(穴なし)
APLUS(クマモト)(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(2枚)当日出荷用途鋼製扉等種類旗蝶番寸法F(mm)12材質(軸)SS400寸法C(mm)3仕上生地材質(羽根)SPHC-Pねじ穴数0
ステンレス公団用旗蝶番
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。用途サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)板厚(mm)3仕上ヘアーライン仕上横(mm)100推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
面付旗丁番 222-127-50
末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質SUS304寸法(mm)127タイプ兼用板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10
ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型
APLUS(クマモト)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(2枚)当日出荷から3日以内出荷用途建具等タイプ左右兼用付属品小ネジ:M5(D8)×10種類旗蝶番板厚(mm)3横(mm)100材質(羽根)SUS304
KJ旗丁番左右兼用
WAKI(和気産業)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷左右兼用の旗丁番です。丁番両面にビス加工がされています。 軸心が取り外し可能な丁番になります。用途室内の扉に使用されています。 公団住宅などの扉にも使用されています。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)100(開き)厚さ(mm)3穴径(Φmm)6.5仕上ヘアーライン仕上げ適合ビス6mmまでの皿ビス皿径(Φmm)8
面付旗丁番 222-102-50
末広金具(SUEHIRO)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷材質SUS304寸法(mm)102板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)102横(mm)100ねじ穴数8
KJ旗丁番127ミリ マットブラック
MK(丸喜金属本社)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷つや消しの黒色です。用途開き扉に。トラスコ品番195-3117セット内容皿タッピングネジ4×25幅(mm)100全長(mm)127材質/仕上ステンレス(SUS304)、芯棒:スチール質量(g)350寸法D2(mm)18板厚(mm)3アズワン品番64-8671-59ねじ穴数10
面付旗丁番 儀星ナシ 222-76-2
末広金具(SUEHIRO)¥759税込¥8351個4日以内出荷から8日以内出荷材質SUS304寸法(mm)76×2t板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)76横(mm)64ねじ穴数6
面付旗丁番 OD-003
末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質SUS304寸法(mm)76板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)76横(mm)80ねじ穴数6
ステン旗丁番
WAKI(和気産業)¥2,398税込¥2,6381パック翌々日出荷ステンレス製の旗丁番です。用途室内物入等扉用規格寸法(mm)127板厚(mm)3縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10
公団用 ステンレス旗丁番(KJ)
ARCH¥5,698税込¥6,2681枚当日出荷玉付芯棒で重量扉でも回転がスムーズです。全長(mm)127.0幅(mm)100.0厚さ(mm)3.0ねじ穴数10質量(g)400寸法D2(mm)18.2穴径(Φmm)5.5耐荷重(kg)2個使用時:40付属品木ねじ:10個表面処理ヘアライン仕上げ取付け方法皿小ねじ(付属)
ステンレス KJ面付旗蝶番
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥5,598~税込¥6,158~1箱(6枚)当日出荷から4日以内出荷建具を掘り込まないで取り付ける面付タイプ。・アルミ・スチール枠扉に最適の面付タイプのステンレス製旗丁番。寸法D(mm)50寸法E(mm)3寸法C(mm)1板厚(mm)3仕上ヘアーライン横(mm)100ねじ穴数10