絞り込み
ブランド
長さ(縦)(mm)
板厚(mm)
幅(横)(mm)
30・60・70・76・80・88・89・90・100・102・104・105・105.6・106・108・110・112・114・120・140・幅(横)(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 旗丁番

304件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(縦)(mm)から絞り込む
二管丁番 下部用(M4x16皿)(R)*A8H87R2 新日軽(LIXIL)二管丁番 下部用(M4x16皿)(R)*A8H87R2新日軽(LIXIL)
2,198税込2,418
1セット
5日以内出荷
ブラック系勝手R(右)セット内容本体×1、取付ねじ×8適合エアパス、エアパス3型、パレステ、パレル、ユピテルⅡ、リベール
二管丁番 下部用(M4x16皿)(L)*A8H87L2 新日軽(LIXIL)二管丁番 下部用(M4x16皿)(L)*A8H87L2新日軽(LIXIL)
2,198税込2,418
1セット
5日以内出荷
ブラック系勝手L(左)セット内容本体×1、取付ねじ×8適合アルミサッシ、エアパス、エアパス3型、パレステ、パレル、ユピテルⅡ、ユピテルⅡ(玄関ドア)、リベール
二管丁番 下部用(M4x16皿)(L)*A8H87L2 新日軽(LIXIL)二管丁番 下部用(M4x16皿)(L)*A8H87L2新日軽(LIXIL)
2,198税込2,418
1セット
5日以内出荷
勝手L(左)セット内容本体×1、取付ねじ×8
二管丁番 下部用 左勝手用(*8H112) 新日軽(LIXIL)二管丁番 下部用 左勝手用(*8H112)新日軽(LIXIL)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
勝手L(左)適合アルプラ70MS、アルプラ70MSエアパス、コンポーレ1900DX、コンポーレ1900防火、フェアリー、フォーメルト70、フォーメルト70エアパス
二管丁番 下部用 L(*8H131DL) 新日軽(LIXIL)二管丁番 下部用 L(*8H131DL)新日軽(LIXIL)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
勝手L(左)
二官丁番 上・中部用(S8H131U*) 新日軽(LIXIL)二官丁番 上・中部用(S8H131U*)新日軽(LIXIL)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
ブラック系適合コンポーレ2000DX、コンポーレ22・24、コンポーレ2400、コンポーレDX(玄関ドア)、ユピテル20・22
二官丁番 下部用 R 新日軽(LIXIL)二官丁番 下部用 R新日軽(LIXIL)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
勝手R(右)
丁番防火タイプ(下)(L) 新日軽(LIXIL)丁番防火タイプ(下)(L)新日軽(LIXIL)
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷
ブラック系セット内容丁番1個、リング2個、ねじ8本適合アリッツPG、アリッツSG、アリッツエアパス、アルプラクラス、アルプラクラスエアパス、フェイス、リベールⅢ
丁番(左上部用 *8H1061L1) 新日軽(LIXIL)丁番(左上部用 *8H1061L1)新日軽(LIXIL)
2,598税込2,858
1セット
5日以内出荷
セット内容本体1、取付ねじ10本付適合アフェクト、クオネス、グラース、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、リベールⅡ、ルシエール
丁番(左、中間、下部用 *8H1061L2) 新日軽(LIXIL)丁番(左、中間、下部用 *8H1061L2)新日軽(LIXIL)
2,598税込2,858
1セットほか
5日以内出荷
適合アフェクト、クオネス、グラース、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、リベールⅡ、ルシエール
丁番(下)(*8H1063A) 新日軽(LIXIL)丁番(下)(*8H1063A)新日軽(LIXIL)
1,198税込1,318
1セット
5日以内出荷
セット内容丁番1個、リング2個、ねじ8本
丁番(下)(*8H1063B) 新日軽(LIXIL)丁番(下)(*8H1063B)新日軽(LIXIL)
1,198税込1,318
1セット
5日以内出荷
丁番(右、中間、下部用)(*8H1061R2) 新日軽(LIXIL)丁番(右、中間、下部用)(*8H1061R2)新日軽(LIXIL)
2,598税込2,858
1個ほか
5日以内出荷
適合アフェクト、クオネス、グラース、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、リベールⅡ、ルシエール
丁番本体(T8H1023A*) 新日軽(LIXIL)丁番本体(T8H1023A*)新日軽(LIXIL)
2,798税込3,078
1セット
5日以内出荷
ゴールドセット内容丁番本体:1個、皿小ねじM4×6:5本適合内装建材ホームテリア
両開き窓丁番セット(*-0001-MAT2) TOSTEM(LIXIL)両開き窓丁番セット(*-0001-MAT2)TOSTEM(LIXIL)
4,598税込5,058
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
セット内容上丁番:LR 各1 個、下丁番:LR 各1 個、ブラケットカバー:4 個、枠用丁番ねじセット、本体用丁番ねじセット、取付け説明書適合18ラシッサ
丁番セット ZZ-0005-MATM TOSTEM(LIXIL)丁番セット ZZ-0005-MATMTOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
適合21ラシッサUD
ピボット丁番セット TOSTEM(LIXIL)ピボット丁番セットTOSTEM(LIXIL)
8,998税込9,898
1セット
5日以内出荷
セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、ブラケットカバー:上下各1個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書適合18ラシッサ
ドア丁番セット(*-0001R-MHGT) TOSTEM(LIXIL)ドア丁番セット(*-0001R-MHGT)TOSTEM(LIXIL)
2,298税込2,528
1セット
5日以内出荷
シャインニッケル勝手R(右)セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番ケースカバー:2個、丁番取付け用ねじセット適合18TA
ドア丁番セット(*-0001L-MHGT) TOSTEM(LIXIL)ドア丁番セット(*-0001L-MHGT)TOSTEM(LIXIL)
2,298税込2,528
1セット
4日以内出荷
シャインニッケル勝手L(左)セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番ケースカバー:2個、丁番取付け用ねじセット適合18TA
コンパクトピボット丁番セット(*-0003R-MATM) TOSTEM(LIXIL)コンパクトピボット丁番セット(*-0003R-MATM)TOSTEM(LIXIL)
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、枠側固定ねじ(皿小ねじM4×10:10本/M4×23:6本/皿タッピンねじΦ4×10:1本/Φ4×20:4本)、本体側固定ねじ(皿タッピンねじΦ4×40:8本)適合18ラフィス
オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型用 屋外ドア用(空丁番) 日東工器オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型用 屋外ドア用(空丁番)日東工器
4,998税込5,498
1個
14日以内出荷
100PCシリーズ空丁番クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途木製・アルミ製・軽量スチール製用セット内容空ヒンジ、皿タッピングネジ M5×25L(SUS) 10本幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223シリーズ100シリーズ表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴皿穴主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構あり) 日東工器オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構あり)日東工器
16,980税込18,678
1セット
7日以内出荷
1000シリーズ丁番型アルミ製のスリムな外観35kg以下の軽量ドアに最適簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)186.5シリーズ1000シリーズ表面処理エポキシ樹脂焼付塗装取付穴皿穴勝手右開き(R)押し勝手主要材質アルミニウム適合扉厚(mm)30以上ストップ角度85°ねじ穴数8適合扉質量(kg)35以下適合ドア高さ(mm)2000以下適合ドア幅(mm)850以下ストップ機構あり最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製表面色ブロンズ閉じ力(N・m)7.9本体円筒径(Φmm)26
オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構なし) 日東工器オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構なし)日東工器(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から7日以内出荷
1000シリーズ丁番型アルミ製のスリムな外観35kg以下の軽量ドアに最適簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)186.5シリーズ1000シリーズ表面処理エポキシ樹脂焼付塗装取付穴皿穴主要材質アルミニウム適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数8適合扉質量(kg)35以下適合ドア高さ(mm)2000以下適合ドア幅(mm)850以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製表面色ブロンズ閉じ力(N・m)7.9本体円筒径(Φmm)26
旗丁番 S-101 MK(丸喜金属本社)旗丁番 S-101MK(丸喜金属本社)
599税込659
1枚
4日以内出荷
用途点検口、鋼製家具、収納扉材質ステンレス寸法(mm)76×60仕上HLタイプ両面皿長さ(mm)76幅(mm)60ねじ穴数6
裏板(t=2.3mm) ジョー・プリンス竹下裏板(t=2.3mm)ジョー・プリンス竹下
159税込175
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理縦(mm)18ねじ穴数3RoHS指令(10物質対応)対応
オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 122T型 屋内ドア用(空丁番) 日東工器オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 122T型 屋内ドア用(空丁番)日東工器
18,980税込20,878
1セット
7日以内出荷
100シリーズ丁番型強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力簡単な閉じ速度調整ドアの材質・大きさに合わせて幅広い製品をラインアップ
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(鋼枠用)セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、皿タッピングネジ M5×25L 10本、保護カバー 2個幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)198表面処理メラミン樹脂焼付塗装勝手左開き(L)押し勝手主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度85°および150°ねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構あり最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質鋼製表面色シルバー閉じ力(N・m)10本体円筒径(Φmm)32
面付クリーンルーム用丁番 222-127-CR 末広金具(SUEHIRO)面付クリーンルーム用丁番 222-127-CR末広金具(SUEHIRO)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
材質SUS304寸法(mm)127板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)104ねじ穴数10
ステンレス旗丁番 NS6B-20WTAP-5 末広金具(SUEHIRO)ステンレス旗丁番 NS6B-20WTAP-5末広金具(SUEHIRO)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)149横(mm)106ねじ穴数8
ステンレス旗丁番 NS5B-20WTAP-5 末広金具(SUEHIRO)ステンレス旗丁番 NS5B-20WTAP-5末広金具(SUEHIRO)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質SUS304仕上ヘアライン板厚(mm)4縦(mm)127横(mm)106ねじ穴数8
旗丁番 216B-12 末広金具(SUEHIRO)旗丁番 216B-12末広金具(SUEHIRO)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)150横(mm)110ねじ穴数0
旗丁番 214B-12 末広金具(SUEHIRO)旗丁番 214B-12末広金具(SUEHIRO)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質SUS304仕上ヘアライン寸法(mm)102板厚(mm)4縦(mm)100横(mm)110ねじ穴数0
面付旗丁番裏板 222-76-BPC 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番裏板 222-76-BPC末広金具(SUEHIRO)
179税込197
1個
5日以内出荷
材質SPHC板厚(mm)2.3仕上ジンクロメート縦(mm)19横(mm)60
面付旗丁番裏板 222-76-BPB 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番裏板 222-76-BPB末広金具(SUEHIRO)
87税込96
1個
5日以内出荷
材質SPHC板厚(mm)2.3仕上ジンクロメート縦(mm)15横(mm)54ねじ穴数5
面付旗丁番裏板 222-127-BPA 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番裏板 222-127-BPA末広金具(SUEHIRO)
199税込219
1個
5日以内出荷
材質SPHC板厚(mm)4.5仕上ジンクロメート縦(mm)30横(mm)75ねじ穴数5
面付旗丁番裏板 222-76-BPA 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番裏板 222-76-BPA末広金具(SUEHIRO)
139税込153
1個
5日以内出荷
材質SPHC板厚(mm)3.2仕上ジンクロメート縦(mm)19横(mm)60ねじ穴数3
面付旗丁番 222-185 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番 222-185末広金具(SUEHIRO)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
材質SUS304仕上ヘアライン寸法(mm)185板厚(mm)5縦(mm)185横(mm)130ねじ穴数12
面付旗丁番 222-152-4S5 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番 222-152-4S5末広金具(SUEHIRO)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質SUS304寸法(mm)152板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)152横(mm)106ねじ穴数10
面付旗丁番 222-102-50 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番 222-102-50末広金具(SUEHIRO)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUS304寸法(mm)102板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)102横(mm)100ねじ穴数8
面付旗丁番 222-102-45 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番 222-102-45末広金具(SUEHIRO)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
材質SUS304寸法(mm)102仕上ヘアライン縦(mm)102横(mm)90ねじ穴数8
面付旗丁番 222-76 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番 222-76末広金具(SUEHIRO)
619税込681
1個
4日以内出荷
材質SUS304寸法(mm)76板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)76横(mm)60ねじ穴数6
旗丁番