絞り込み
長さ(縦)(mm)
ブランド
板厚(mm)
幅(横)(mm)
ねじ穴数
0・3・4・5・6・7・8・10・12
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 旗丁番

304件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(縦)(mm)から絞り込む
  • 二管丁番 左勝手 (下部用) 新日軽(LIXIL)

    二管丁番 左勝手 (下部用)

    新日軽(LIXIL)
    3,898税込4,288
    1個
    9日以内出荷
    適合アーキテクトブラック系勝手L(左)
  • 二管丁番 下部用(M4x16皿)(R)*A8H87R2 新日軽(LIXIL)

    二管丁番 下部用(M4x16皿)(R)*A8H87R2

    新日軽(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1セット
    9日以内出荷
    適合エアパス、エアパス3型、パレステ、パレル、ユピテルⅡ、リベールセット内容本体×1、取付ねじ×8ブラック系勝手R(右)
  • 二管丁番 下部用(M4x16皿)(L)*A8H87L2 新日軽(LIXIL)

    二管丁番 下部用(M4x16皿)(L)*A8H87L2

    新日軽(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1セット
    9日以内出荷
    適合アルミサッシ、エアパス、エアパス3型、パレステ、パレル、ユピテルⅡ、ユピテルⅡ(玄関ドア)、リベールセット内容本体×1、取付ねじ×8ブラック系勝手L(左)
  • 二管丁番 下部用(M4x16皿)(L)*A8H87L2 新日軽(LIXIL)

    二管丁番 下部用(M4x16皿)(L)*A8H87L2

    新日軽(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容本体×1、取付ねじ×8勝手L(左)
  • 二管丁番 下部用 L(*8H131DL) 新日軽(LIXIL)

    二管丁番 下部用 L(*8H131DL)

    新日軽(LIXIL)
    4,598税込5,058
    1個
    9日以内出荷
    勝手L(左)
  • 二官丁番 上・中部用(S8H131U*) 新日軽(LIXIL)

    二官丁番 上・中部用(S8H131U*)

    新日軽(LIXIL)
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    適合コンポーレ2000DX、コンポーレ22・24、コンポーレ2400、コンポーレDX(玄関ドア)、ユピテル20・22ブラック系
  • 二官丁番 下部用 R 新日軽(LIXIL)

    二官丁番 下部用 R

    新日軽(LIXIL)
    4,598税込5,058
    1個
    9日以内出荷
    勝手R(右)
  • 二官丁番 右勝手 下部用 新日軽(LIXIL)

    二官丁番 右勝手 下部用

    新日軽(LIXIL)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合コンポーレ1900DX、コンポーレ1900防火、フェアリー、フォーメルト70、フォーメルト70エアパス勝手R(右)
  • 丁番防火タイプ(下)(L) 新日軽(LIXIL)

    丁番防火タイプ(下)(L)

    新日軽(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1セット
    9日以内出荷
    適合アリッツPG、アリッツSG、アリッツエアパス、アルプラクラス、アルプラクラスエアパス、フェイス、リベールⅢセット内容丁番1個、リング2個、ねじ8本ブラック系
  • 丁番(左上部用 *8H1061L1) 新日軽(LIXIL)

    丁番(左上部用 *8H1061L1)

    新日軽(LIXIL)
    2,598税込2,858
    1セット
    9日以内出荷
    適合アフェクト、クオネス、グラース、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、リベールⅡ、ルシエールセット内容本体1、取付ねじ10本付
  • 丁番(左、中間、下部用 *8H1061L2) 新日軽(LIXIL)

    丁番(左、中間、下部用 *8H1061L2)

    新日軽(LIXIL)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    適合アフェクト、クオネス、グラース、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、リベールⅡ、ルシエール
  • 丁番(下)(*8H1063A) 新日軽(LIXIL)

    丁番(下)(*8H1063A)

    新日軽(LIXIL)
    1,198税込1,318
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容丁番1個、リング2個、ねじ8本
  • 丁番(下)(*8H1063B) 新日軽(LIXIL)

    丁番(下)(*8H1063B)

    新日軽(LIXIL)
    1,198税込1,318
    1セット
    9日以内出荷
  • 丁番(右、中間、下部用)(*8H1061R2) 新日軽(LIXIL)

    丁番(右、中間、下部用)(*8H1061R2)

    新日軽(LIXIL)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    9日以内出荷
    適合アフェクト、クオネス、グラース、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、リベールⅡ、ルシエール
  • 丁番本体(T8H1023A*) 新日軽(LIXIL)

    丁番本体(T8H1023A*)

    新日軽(LIXIL)
    2,798税込3,078
    1セット
    9日以内出荷
    適合内装建材ホームテリアセット内容丁番本体:1個、皿小ねじM4×6:5本ゴールド
  • 両開き窓丁番セット(*-0001-MAT2) TOSTEM(LIXIL)

    両開き窓丁番セット(*-0001-MAT2)

    TOSTEM(LIXIL)
    4,598税込5,058
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    適合18ラシッサセット内容上丁番:LR 各1 個、下丁番:LR 各1 個、ブラケットカバー:4 個、枠用丁番ねじセット、本体用丁番ねじセット、取付け説明書
  • 丁番セット ZZ-0005-MATM TOSTEM(LIXIL)

    丁番セット ZZ-0005-MATM

    TOSTEM(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    適合21ラシッサUD
  • 丁番 BD-0004*-MATM TOSTEM(LIXIL)

    丁番 BD-0004*-MATM

    TOSTEM(LIXIL)
    8,998税込9,898
    1セット
    7日以内出荷
    適合19リノバセット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセットシャインニッケル
  • ピボット丁番セット TOSTEM(LIXIL)

    ピボット丁番セット

    TOSTEM(LIXIL)
    8,998税込9,898
    1セット
    7日以内出荷
    適合18ラシッサセット内容上丁番:1個、下丁番:1個、ブラケットカバー:上下各1個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書
  • ドア丁番セット(*-0001R-MHGT) TOSTEM(LIXIL)

    ドア丁番セット(*-0001R-MHGT)

    TOSTEM(LIXIL)
    2,298税込2,528
    1セット
    7日以内出荷
    適合18TAセット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番ケースカバー:2個、丁番取付け用ねじセットシャインニッケル勝手R(右)
  • ドア丁番セット(*-0001L-MHGT) TOSTEM(LIXIL)

    ドア丁番セット(*-0001L-MHGT)

    TOSTEM(LIXIL)
    2,298税込2,528
    1セット
    6日以内出荷
    適合18TAセット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番ケースカバー:2個、丁番取付け用ねじセットシャインニッケル勝手L(左)
  • コンパクトピボット丁番セット(*-0003R-MATM) TOSTEM(LIXIL)

    コンパクトピボット丁番セット(*-0003R-MATM)

    TOSTEM(LIXIL)
    19,980税込21,978
    1セット
    7日以内出荷
    適合18ラフィスセット内容上丁番:1個、下丁番:1個、枠側固定ねじ(皿小ねじM4×10:10本/M4×23:6本/皿タッピンねじΦ4×10:1本/Φ4×20:4本)、本体側固定ねじ(皿タッピンねじΦ4×40:8本)
  • オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構あり) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構あり)

    日東工器
    16,980税込18,678
    1セット
    9日以内出荷
    1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
    用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)186.5シリーズ1000シリーズ表面処理エポキシ樹脂焼付塗装取付穴皿穴勝手右開き(R)押し勝手主要材質アルミニウム適合扉厚(mm)30以上ストップ角度85°ねじ穴数8適合扉質量(kg)35以下適合ドア高さ(mm)2000以下適合ドア幅(mm)850以下ストップ機構あり最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製表面色ブロンズ閉じ力(N・m)7.9本体円筒径(Φmm)26
  • 裏板(t=2.3mm) ジョー・プリンス竹下

    裏板(t=2.3mm)

    ジョー・プリンス竹下
    159税込175
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理縦(mm)18ねじ穴数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 122T型 屋内ドア用(空丁番) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 122T型 屋内ドア用(空丁番)

    日東工器
    17,980税込19,778
    1セット
    8日以内出荷
    100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。ドアの材質・大きさに合わせて幅広い製品をラインアップ
    用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(鋼枠用)セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、皿タッピングネジ M5×25L 10本、保護カバー 2個幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)198表面処理メラミン樹脂焼付塗装勝手左開き(L)押し勝手主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度85°および150°ねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構あり最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質鋼製表面色シルバー閉じ力(N・m)10本体円筒径(Φmm)32
  • 面付クリーンルーム用丁番 222-127-CR 末広金具(SUEHIRO)

    面付クリーンルーム用丁番 222-127-CR

    末広金具(SUEHIRO)
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304寸法(mm)127板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)104ねじ穴数10
  • ステンレス旗丁番 NS6B-20WTAP-5 末広金具(SUEHIRO)

    ステンレス旗丁番 NS6B-20WTAP-5

    末広金具(SUEHIRO)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)149横(mm)106ねじ穴数8
  • 旗丁番 216B-12 末広金具(SUEHIRO)

    旗丁番 216B-12

    末広金具(SUEHIRO)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)150横(mm)110ねじ穴数0
  • 旗丁番 215B-12 末広金具(SUEHIRO)

    旗丁番 215B-12

    末広金具(SUEHIRO)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)110ねじ穴数0
  • 旗丁番 214B-12 末広金具(SUEHIRO)

    旗丁番 214B-12

    末広金具(SUEHIRO)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304寸法(mm)102板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)100横(mm)110ねじ穴数0
  • 面付旗丁番裏板 222-4S-BPA 末広金具(SUEHIRO)

    面付旗丁番裏板 222-4S-BPA

    末広金具(SUEHIRO)
    99税込109
    1個
    5日以内出荷
    材質SPCC板厚(mm)2.3仕上ユニクロ縦(mm)24横(mm)66
  • 面付旗丁番裏板 222-76-BPC 末広金具(SUEHIRO)

    面付旗丁番裏板 222-76-BPC

    末広金具(SUEHIRO)
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    材質SPHC板厚(mm)2.3仕上ジンクロメート縦(mm)19横(mm)60
  • 面付旗丁番裏板 222-127-BPB 末広金具(SUEHIRO)

    面付旗丁番裏板 222-127-BPB

    末広金具(SUEHIRO)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    材質SPHC板厚(mm)4仕上ジンクロメート縦(mm)28横(mm)100ねじ穴数5
  • 面付旗丁番裏板 222-76-BPB 末広金具(SUEHIRO)

    面付旗丁番裏板 222-76-BPB

    末広金具(SUEHIRO)
    87税込96
    1個
    5日以内出荷
    材質SPHC板厚(mm)2.3仕上ジンクロメート縦(mm)15横(mm)54ねじ穴数5
  • 面付旗丁番裏板 222-127-BPA 末広金具(SUEHIRO)

    面付旗丁番裏板 222-127-BPA

    末広金具(SUEHIRO)
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    材質SPHC板厚(mm)4.5仕上ジンクロメート縦(mm)30横(mm)75ねじ穴数5
  • 面付旗丁番裏板 222-76-BPA 末広金具(SUEHIRO)

    面付旗丁番裏板 222-76-BPA

    末広金具(SUEHIRO)
    139税込153
    1個
    5日以内出荷
    材質SPHC板厚(mm)3.2仕上ジンクロメート縦(mm)19横(mm)60ねじ穴数3
  • 面付旗丁番 222-185 末広金具(SUEHIRO)

    面付旗丁番 222-185

    末広金具(SUEHIRO)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304寸法(mm)185板厚(mm)5仕上ヘアライン縦(mm)185横(mm)130ねじ穴数12
  • 面付旗丁番 222-152-4S5 末広金具(SUEHIRO)

    面付旗丁番 222-152-4S5

    末広金具(SUEHIRO)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質SUS304寸法(mm)152板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)152横(mm)106ねじ穴数10
  • 面付旗丁番 222-102-45 末広金具(SUEHIRO)

    面付旗丁番 222-102-45

    末広金具(SUEHIRO)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304寸法(mm)102仕上ヘアライン縦(mm)102横(mm)90ねじ穴数8
  • 公団用 ステンレス旗丁番(KJ) ARCH

    公団用 ステンレス旗丁番(KJ)

    ARCH
    5,698税込6,268
    1枚
    当日出荷
    玉付芯棒で重量扉でも回転がスムーズです。
    付属品木ねじ:10個幅(mm)100.0厚さ(mm)3.0全長(mm)127.0質量(g)400穴径(Φmm)5.5耐荷重(kg)2個使用時:40表面処理ヘアライン仕上げ寸法D2(mm)18.2取付け方法皿小ねじ(付属)ねじ穴数10
旗丁番