絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- APLUS(クマモト)(11)
- WAKI(和気産業)(10)
- ACE(エース)(9)
- SYS(シブタニ)(9)
- ハイロジック(8)
- 末広金具(SUEHIRO)(4)
- BEST(ベスト)[金物](3)
- LILIEL(リリエル)(3)
- ウッドワン(2)
- ハーフェレ(2)
- TRUSCO(1)
- 光(1)
- 水本機械製作所(1)
- 土牛(1)
- ストロング金属(1)
- ARCH(1)
- トップ(エイト)(1)
- キンマツ(1)
「板厚(mm)」から絞り込む

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型
LAMP(スガツネ工業)¥859税込¥9451個3日以内出荷メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど材質(本体)ステンレス鋼/素地質量(g)25種類軸型材質(軸)ポリブチレンテレフタレート材質(ねじ部)ステンレス鋼仕上素地材質(軸受)ポリフェニレンサルファイドRoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型
LAMP(スガツネ工業)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど材質(本体)ステンレス鋼質量(g)10種類軸型長さL(mm)37材質(軸)ポリブチレンテレフタレート仕上(本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート幅W(mm)14
DSN9000、DSB9000専用取付補助プレート ACC-DAM型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥88~税込¥97~1個当日出荷から4日以内出荷DSN9000またはDSB9000とあわせて使うと、全かぶせ、半かぶせ、インセット扉に対応できます。ACC-DAM40は、取付穴数が多い補強タイプです。フラッシュ材などの取り付けに最適です。ACC-DAM43-BLACKはDSB9000と同色のブラックです。材質ABS樹脂種類家具用後付ダンパー![差込蝶番 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75666635-260406-02.jpg)
差込蝶番
BEST(ベスト)[金物]¥429税込¥4721セット(2個)10日以内出荷材質:鉄。仕上げ:ニッケルメッキ。付属品:ST皿木ネジ 2.7X16mm長さ(mm)40幅(mm)28厚さ(mm)1仕上ステンレス![差込蝶番 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75666651-260406-02.jpg)
差込蝶番
BEST(ベスト)[金物]¥649税込¥7141セット(2個)10日以内出荷材質:鉄。仕上げ:ニッケルメッキ。付属品:鉄ニッケル皿タッピング 2X10mm長さ(mm)32幅(mm)27厚さ(mm)1仕上ステンレス
ステンレスデッキヒンジ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ステンレス製でさびにくいため、耐久性に優れています。用途船舶用のロープ固定金具として。ヨット・船・ボート用トラスコ品番208-2638H(mm)43アズワン品番64-8717-30RoHS指令(10物質対応)対応
反り矯正金具 無垢テーブルトップ用あり継ぎ材 スチールバー付
ハーフェレ¥56,980~税込¥62,678~1セット21日以内出荷テーブルの反り矯正用金具、厚さ30 mm以上の無垢テーブルトップ用、またスライドテーブルにも対応用途テーブルの反り矯正仕様アルミプロファイル2個、芯付あり継ぎ材は必要な長さにカット可能セット内容アルミプロファイル 2 個スチールバー (芯) 15×5 mm 2 個特殊クランプネジ 4.8×13 mm 10 個材質あり継ぎ材:スチール芯付アルミニウム取付テーブルトップ裏面に掘り込み取付仕上アルミ二ウム:アルマイト加工、スチール:亜鉛メッキ
垂直収納扉金物 パーツセット内部品
LAMP(スガツネ工業)¥2,498~税込¥2,748~1セット4日以内出荷から5日以内出荷ALT-2V-360に必要なパーツセットです。材質/仕上ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理色ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
吊込治具
LAMP(スガツネ工業)¥329税込¥3621セット(3個)4日以内出荷HES3D-120型の扉吊り込み用治具です。 ヒンジを90°に保持して、吊り込みをしやすくします。材質ポリアセタール(POM)色レッド質量(g)4
オリンピアシリーズ 本体カバー インセット用
LAMP(スガツネ工業)¥79税込¥871個5日以内出荷オリンピア スライド丁番の標準扉用と厚扉用(インセット)の調整ねじを隠すためのカバーです。材質鋼色シルバー仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-885
オリンピアシリーズ 本体カバー 19mm 26mm かぶせ用
LAMP(スガツネ工業)¥79税込¥871個5日以内出荷オリンピア スライド丁番の標準扉用(19 mmかぶせ)と、厚扉用(26 mmかぶせ)の調整ねじを隠すためのカバーです。 ワンタッチで簡単に取付ができます。材質鋼色シルバータイプかぶせ仕様仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-883
3次元調整ピボットヒンジ
ARCH¥11,980~税込¥13,178~1組当日出荷扉を閉じた状態でもドライバー1本で、上下、左右、前後に調整が可能です。付属品木ねじ:40個幅(mm)63.0厚さ(mm)3.0全長(mm)58.0質量(g)400穴径(Φmm)5.2耐荷重(kg)2個使用時:15取付け方法皿タッピンねじ(付属)ねじ穴数15
105度ストップガラス扉用ヒンジ SUS430アウトセット用
LILIEL(リリエル)¥809税込¥8901個4日以内出荷ガラス及びアクリル扉用。 扉を閉じたときのキャッチ付。材質SUS430適合扉厚(mm)3~6扉寸法(mm)W450×H700×t6以下適合扉質量(kg)4以下
オールユーヒンジ
LILIEL(リリエル)¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷取付位置の調整により扉仕様を全カブセ、半カブセ、インセットに使用可能です。 扉の前後調整および左右調整は、装着しているプレートで調整できます。 扉の上下調整はプレートの楕円穴を利用して調整可能です。材質SPCC表面処理クロムメッキ
ステンレス デッキヒンジ 隙間8mm
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途ヨット・シップ・ボート用トラスコ品番848-9730材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)108寸法L(mm)63寸法H(mm)43寸法d(mm)5寸法S(mm)8寸法D(mm)6寸法W(mm)19













![差込蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75666635-260406-02.jpg)
![差込蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75666651-260406-02.jpg)